絞り込み
パルス数
ブランド
エコロジープロダクト

ロータリーエンコーダ CEシリーズ
ライン精機¥21,980~税込¥24,178~1個5日以内出荷高性能、小型軽量、低消費電流のエンコーダ。外形:30mm、取付:PCD22、軸径:Φ4mm。電圧出力タイプ。産業用アプリケーションに最適質量(g)約100(ケーブル0.5m含)使用温度範囲-10~+70(氷結しないこと)出力電圧理論1=DC4 - 11V(電源電圧-1V以上) 理論0=DC0.5V以下出力容量シンク電流:20mA以下出力信号電圧出力 / 90° 位相差出力 x 2 (A,B)最大応答周波数(kHz)60供給電圧(V)DC5 - 12許容入力回転数(min-1[r.p.m])6000
IP65 エンコーダ
オリエンタルモーター¥14,980~税込¥16,478~1個13日以内出荷磁気式小型ロータリーエンコーダです。ラインドライバ出力 (26C31相当)用途インクリメンタル形付属品ロータリーエンコーダ: なし質量(kg)0.11軸の形状丸シャフト周囲温度保護等級IP20: -10 ~ +85℃ (凍結しないこと) オープンコレクタ出力 (電源電圧DC5~24 V) は、-10 ~ +70℃ (凍結しないこと)、保護等級IP65: -10 ~ +70℃ (凍結しないこと)電源電圧(V)DC5 ±10%保護等級IP65高度(m)海抜1000 以下回路方式ラインドライバ出力 (26C31相当)角度精度(°)±0.36衝撃490 m/s2 11 ms X、Y、Z方向 各3回出力信号A相、B相、Z相: 3チャンネル振動10-55 Hz 全振幅 1.5 mm X、Y、Z各方向 2時間雰囲気保護等級IP20: 腐食性ガス、塵埃がないこと。水、油が直接かからないこと。保護等級IP65: 腐食性ガスがないこと。油が直接かからないこと。応答周波数(kHz)200以下消費電流30 mA以下 (無負荷時)グリーン購入法適合最高回転速度(min-1)6000(応答周波数以下)許容ラジアル荷重(N)30 (軸先端部)エンコーダ種類インクリメンタル形慣性モーメント(J(kg・m2))1.2×10-7最大電流(mA)引込:20周囲湿度(%)85以下 (結露しないこと)許容アキシアル荷重(N)20
ロータリエンコーダ 光学式非接触型 DC5V 分解能100 出力相A&B
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷二相出力の光学式ロータリーエンコーダー(センサー用)です。 軸をエンドレスに回転させることができ回転角度に応じた数のパルスを出力します。 回転機構の回転角を検出するセンサー用です。 分解能(一回転ごとに出力するパルス数)が3通りあります。タイプ光学式非接触型 (インクリメンタル) センサ用保護構造IP40分解能100電源電圧(V)DC 5出力波形矩形波 (A, B相)定格電源電流50mA Max.最大応答周波数(kHz)10RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリエンコーダ 光学式非接触型 DC5V 分解能200 出力相A&B
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷二相出力の光学式ロータリーエンコーダー(センサー用)です。 軸をエンドレスに回転させることができ回転角度に応じた数のパルスを出力します。 回転機構の回転角を検出するセンサー用です。 分解能(一回転ごとに出力するパルス数)が3通りあります。タイプ光学式非接触型 (インクリメンタル) センサ用保護構造IP40分解能200電源電圧(V)DC 5出力波形矩形波 (A, B相)定格電源電流50mA Max.最大応答周波数(kHz)10RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリエンコーダ 光学式非接触型 DC5V ボールベアリング 分解能100 出力相A 電源電圧5V アンプ無
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷備考軸受選択可: ボールベアリング / スリーブタイプ光学式非接触型 (インクリメンタル) センサ用分解能100 / 200 / 300電源電圧(V)DC 5出力波形近似正弦波 (A相のみ)RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)素子:50 Max. [at 25℃]
ロータリエンコーダ 光学式非接触型 DC5V 分解能300 出力相A&B
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷二相出力の光学式ロータリーエンコーダー(センサー用)です。 軸をエンドレスに回転させることができ回転角度に応じた数のパルスを出力します。 回転機構の回転角を検出するセンサー用です。 分解能(一回転ごとに出力するパルス数)が3通りあります。タイプ光学式非接触型 (インクリメンタル) センサ用保護構造IP40分解能300電源電圧(V)DC 5出力波形矩形波 (A, B相)定格電源電流50mA Max.最大応答周波数(kHz)10RoHS指令(10物質対応)対応
SBHシリーズ ロータリーエンコーダ
NEMICON(ネミコン)¥62,980~税込¥69,278~1個65日以内出荷性能回転角加速度:1×10 rad/s 4 2軸径(Φmm)内径:30質量(kg)1 以下( ケーブル含まず)最大回転数(min-1[r.p.m])(連続) 500、(瞬間) 2500保存温度(℃)- 20~+80慣性モーメント(kg・m2)1.5×10-4耐振動50 Hz / 1.5mm X, Y, Z 方向各2h耐湿性RH 85% 以下 結露不可動作温度(℃)-10~+70始動トルク7.35×10-2N ・ m 以下RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃490m/s2,11ms X, Y, Z 方向各3回許容軸荷重(N)(スラスト方向)19.6、(ラジアル方向)39.2
OPR-11、OPR-42用入出力信号ケーブル
武藤工業¥15,980税込¥17,5781本欠品中OPR-11シリーズ、OPR-42用のケーブル(40芯コネクタ付き)です。用途OPR-11シリーズ、OPR-42用のケーブル長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
インクリメンタル 位置決めカウンタ
武藤工業¥149,800~税込¥164,780~1台4日以内出荷汎用ACインダクションモータ用1軸1ポイント位置決めカウンタ。設計を楽にするCPUを搭載。操作性は抜群。高精度な位置決め精度。電源(V)AC100~240±10%RoHS指令(10物質対応)対応
インクリメンタル ロータリーエンコーダ
武藤工業¥32,980~税込¥36,278~1台4日以内出荷から91日以内出荷軸にそのまま装着できる中空軸形状。測長用、角度用に多彩なラインアップを用意。取り付けが簡単で堅牢な設計仕様出力信号相:A、B相RoHS指令(10物質対応)対応
インクリメンタル デジカラー
武藤工業¥77,980税込¥85,7781台当日出荷ハンドルに取り付けるだけで、読み取りをデジタル化。高精度のうえに変則ギア比にも対応。衝撃や温度変化にも耐えられる設計仕様●最大リード値 0.001:1mm●最大リード値 0.01:12mm●最大リード値 0.1:120mm文字高(mm)10電源コード(m)2(プラグ付き)電源電圧(V)AC100±10% (50/60Hz)表示桁数±6桁/7セグメントLED(赤色)RoHS指令(10物質対応)対応最大許容回転数(s-1[r.p.m])700
ラインドライバ・コンバータ
武藤工業¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷長距離伝送のためエンコーダからの出力パルスを作動出力(ラインドライバ出力)に変換・受信する装置です仕様出力信号形態:CN2 ラインドライバ、CN3 オープンコレクタ適合エンコーダ:オープンコレクタコンプリメンタリ(電圧)電源(V)DC12~24 10%応答速度300kHzRoHS指令(10物質対応)対応
OPR-12用入出力信号ケーブル
武藤工業¥12,980税込¥14,2781本3日以内出荷OPR-12(シリアルI/F用)のケーブル(25芯コネクタ付)です。用途OPR-12(シリアルI/F用)のケーブル長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
アブソリュート デジタルカウンタ
武藤工業¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷電源(V)AC100~240±10% 50/60Hz電源エンコーダ:標準DC12V 150mA表示桁数±7桁/赤色7セグメントLED/文字高15mmRoHS指令(10物質対応)対応エンコーダ信号SSI方式 出力bit 8~32bit(パラメータ設定)
ロータリーエンコーダ
武藤工業¥79,980~税込¥87,978~1台4日以内出荷から91日以内出荷軸にそのまま装着できる中空軸形状。測長用、角度用に多彩なラインアップを用意。取り付けが簡単で堅牢な設計仕様出力信号相:A、B相軸径(Φmm)(内径)12許容回転数(min-1[r.p.m])200出力方式電圧出力(コンプリメンタリ)電源電圧(V)DC4.5~26ケーブル出力ケーブル:2mΦ5.3(DIN8Pコネクタ付き)起動トルク(N・m)50×10-3RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)15以下
インクリメンタル デジタルメジャー
武藤工業¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷ハンドルに取り付けるだけで、読み取りをデジタル化。取り付け位置は自由自在。任意数値のプリセットが可能。ワイヤー長さ(m)1(有効長)最小読取値(mm)0.1文字高(mm)8電源コード(m)2(ACアダプタ及びプラグ付き)電源電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)表示桁数±5桁/7セグメントLED(赤色)最大応答速度(m/min)100RoHS指令(10物質対応)対応
エンコーダ入力用コネクタ
武藤工業¥1,298税込¥1,4281本欠品中他社メーカー製エンコーダを使用する場合に必要です。中継用コネクタTC2(DIN8Pメス)もあります。RoHS指令(10物質対応)対応
ラインレシーバ・コンバータ
武藤工業¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷長距離伝送のためエンコーダからの出力パルスを作動出力(ラインドライバ出力)に変換・受信する装置です仕様出力信号形態:オープンコレクタ適合エンコーダ:ラインドライバLDC-01電源(V)DC12~24 10%応答速度300kHzRoHS指令(10物質対応)対応
インクリメンタル デジカラー
武藤工業¥69,980~税込¥76,978~1台61日以内出荷軸にそのまま装着できる中空軸形状。測長用、角度用に多彩なラインアップを用意。取り付けが簡単で堅牢な設計仕様出力信号相:A、B相軸径(Φmm)(内径)20許容回転数(min-1[r.p.m])700出力方式オープンコレクタ電源コード(m)2(先端未処理)電源電圧(V)DC10~26.5ケーブル出力ケーブル:2mΦ3(先端未処理)起動トルク(N・m)24×10-3RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)15以下
ロータリーエンコーダ TRD-GK□-RZC2シリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥139,800~税込¥153,780~1個5日以内出荷から17日以内出荷強化形スピンドルにより、強力な軸荷重(ラジアル100N/スラスト50N)と長寿命(軸受寿命1.2×10^10回転)を実現。 。耐塵・防噴流形。 。ケーブルを長く延ばせるトーテムポール出力。 。原点調整に便利なサーボマウント取付けが可能。種別インクリメンタル型タイプシャフト奥行(mm)73シャフト径(Φmm)10保護構造IP65外径(Φmm)78許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000接続形式コネクタ形(後出し)電源電圧(V)DC10~30使用周囲温度(℃)-10~+70最大応答周波数(kHz)100起動トルク(N・m)0.1以下出力形式トーテムポール出力許容軸荷重(N)ラジアル方向:100/ スラスト方向:50
ロータリーエンコーダ TRD-GKシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥129,800~税込¥142,780~1個当日出荷から17日以内出荷強化形スピンドルにより、強力な軸荷重(ラジアル100N/スラスト50N)と長寿命(軸受寿命1.2×10^10回転)を実現。 。耐塵・防噴流形。 。ケーブルを長く延ばせるトーテムポール出力。 。原点調整に便利なサーボマウント取付けが可能。種別インクリメンタル型タイプシャフト奥行(mm)60シャフト径(Φmm)10保護構造IP65外径(Φmm)78許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000接続形式ケーブル後出し(2m)電源電圧(V)DC10~30使用周囲温度(℃)-10~+70最大応答周波数(kHz)100起動トルク(N・m)0.1以下出力形式トーテムポール出力許容軸荷重(N)ラジアル方向:100/ スラスト方向:50
ロータリーエンコーダ TRD-Kシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥79,980~税込¥87,978~1個5日以内出荷から27日以内出荷分解能は最大10ビット(1024)までを用意。 。強化形スピンドルによる強力な軸荷重。(ラジアル100N/スラスト50N)。 。Φ10mmステンレスシャフトを使用した堅牢形。 。読取り誤差のないグレイコード出力。 。メタルスリット板の採用により980m/s2の耐衝撃性。 。原点調整に便利なサーボマウント取り付けが可能。種別アブソリュート型タイプシャフトシャフト径(Φmm)10保護構造IP65外径(Φmm)78許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000電源電圧(V)DC10.8~26.4使用周囲温度(℃)-10~+50最大応答周波数(kHz)20起動トルク(N・m)0.1以下出力信号の種類グレイ2進(CW)出力形式NPNオープンコレクタ出力
ロータリーエンコーダ TRD-N□-SCBシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 。使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 。幅広い分解能(1~5000P/R)。 。堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 。DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 。原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。種別インクリメンタル型タイプシャフト奥行(mm)96シャフト径(Φmm)8保護構造IP50外径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000接続形式コネクタ形(後出し)電源電圧(V)DC4.75~30使用周囲温度(℃)-10~+70最大応答周波数(kHz)100起動トルク(N・m)0.003以下出力信号の種類一相出力出力形式トーテムポール出力許容軸荷重(N)ラジアル方向:50/スラスト方向:30
ロータリーエンコーダ TRD-N□-SWBシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥18,980~税込¥20,878~1個5日以内出荷から11日以内出荷外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 。使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 。幅広い分解能(1~5000P/R)。 。堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 。DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 。原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。種別インクリメンタル型タイプシャフト奥行(mm)59シャフト径(Φmm)8保護構造IP65外径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000接続形式ケーブル後出し(0.5m)電源電圧(V)DC4.75~30使用周囲温度(℃)-10~+70最大応答周波数(kHz)100起動トルク(N・m)0.02以下出力信号の種類一相出力出力形式トーテムポール出力許容軸荷重(N)ラジアル方向:50/スラスト方向:30
ロータリーエンコーダ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から5日以内出荷外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 幅広い分解能(1~2500P/R)。 堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。奥行(mm)49外径(Φmm)50信号形式一相出力形保護等級IP50
Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥11,980~税込¥13,178~1個5日以内出荷トーテムポール出力型 ロングシャフトタイプタイプインクリメンタル形種類ロータリエンコーダ保護構造IP50 防塵型出力(二相原点付):トーテムポール出力電源電圧(V)DC10.8~26.4消費電流(mA)(無負荷時)50以下使用周囲温度(℃)-10~+80デューティー比50±25%許容リップル3% rms以下シャフト長さ(mm)18.6取付ピッチ(mm)Φ28/30最大応答周波数(kHz)100外寸(外径Φ×奥行D)(mm)38×26
Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥15,980~税込¥17,578~1個5日以内出荷オープンコレクタ出力型 シャフトタイプ (IP65)タイプインクリメンタル形種類ロータリエンコーダ保護構造IP65 防塵・防噴流型出力(二相原点付):オープンコレクタ出力電源電圧(V)DC4.5~26.4消費電流(mA)(無負荷時)50以下使用周囲温度(℃)-10~+80デューティー比50±25%許容リップル3% rms以下シャフト長さ(mm)15取付ピッチ(mm)Φ28/30最大応答周波数(kHz)200外寸(外径Φ×奥行D)(mm)40×35
Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥11,980~税込¥13,178~1個5日以内出荷ラインドライバ出力型 ロングシャフトタイプタイプインクリメンタル形種類ロータリエンコーダ出力(二相原点付):ラインドライバ出力電源電圧(V)DC4.75~5.25消費電流(mA)(無負荷時)50以下使用周囲温度(℃)-10~+80デューティー比50±25%許容リップル3% rms以下シャフト長さ(mm)18.6取付ピッチ(mm)Φ28/30最大応答周波数(kHz)200
Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥11,980~税込¥13,178~1個5日以内出荷から17日以内出荷オープンコレクタ出力型 ロングシャフトタイプタイプインクリメンタル形種類ロータリエンコーダ出力(二相原点付):オープンコレクタ出力電源電圧(V)DC4.5~26.4消費電流(mA)(無負荷時)50以下使用周囲温度(℃)-10~+80デューティー比50±25%許容リップル3% rms以下シャフト長さ(mm)18.6取付ピッチ(mm)Φ28/30最大応答周波数(kHz)200
Φ50mm軸型インクリメンタルロータリエンコーダ
AUTONICS(オートニクス)¥16,980~税込¥18,678~1個翌々日出荷から21日以内出荷外形50Φ軸型インクリメンタルロータリエンコーダで角度、位置、回転数、速度、距離測定などに適切です。用途ミーリングマシン制御、エレベータードア開閉位置制御に。材質アルミニウム長さ(mm)78.3材質/仕上アルミニウム質量(g)約363(約275)外径(Φmm)50周波数(kHz)300許容回転数(min-1[r.p.m])5000軸シャフト形保護等級IP50(IEC規格)使用周囲温度(℃)-10~70℃、保存時:-25~85℃接続ケーブル接続ケーブル:後面ケーブル引出型軸外径(Φmm)8起動トルク70gf.cm以下(0.00686N.m以下)使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~90%RH取得規格CE、UKCA、EAC各種認証CE
ECW1D-B24-BC0024L
BOURNS¥879税込¥9671個7日以内出荷長さ(mm)27.51幅(mm)22.2高さ(mm)28.49定格電力(W)0.1定格電圧(V)10DC保護等級IP40絶縁抵抗(MΩ)1000以上/500V DC寿命回転:200000サイクル保存温度範囲(℃)-40~85定格電流(mA)10動作温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)海面:1000AC
インクリメンタル形 外径Φ60 E6F-C
omron(オムロン)¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から67日以内出荷インクリメンタル形 外径:Φ60 分解能(最大):1000 IP65、防油構造 軸強度が強い ラジアル120N、スラスト50N付属品取扱説明書 注.カプリング、金具、六角スパナは別売材質(本体)アルミニウム質量(g)約400(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])5000保護構造IEC規格 IP65材質(ケース)亜鉛合金分類インクリメンタル形 シャフトタイプ消費電流(mA)100以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間周囲湿度(%RH)使用時・保存時:各35~85(ただし結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力負荷短絡保護耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅2mmまたは150m/s2 X、Y、Z各方向 1掃引11min 3掃引出力軸許容ラジアル荷重(N)120出力軸許容スラスト荷重(N)50最大応答周波数(kHz)83起動トルク(mN・m[gfcm])常温時:10以下、低温時:15以下周囲温度(℃)使用時:-10~70、保存時:-25~85(ただし氷結しないこと)出力相A、B、Z相出力位相差A相、B相の位相差90±45°(1/4T±1/8T)材質(シャフト)SUS420J2耐電圧(V/min)AC500 50/60Hz 充電部一括とケース間エンコーダ種類インクリメンタル形衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z 各方向 3回
ロータリエンコーダ 耐塵・防噴流形・ケーブル後出形
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥119,800~税込¥131,780~1個5日以内出荷から10日以内出荷種類ロータリエンコーダ保護構造IP65(耐塵・防噴流形)出力二相原点付出力(原点逆動作)出力形態トーテムポール出力信号形式二相出力+原点電源電圧(V)DC10~30最大許容回転数(s-1[r.p.m])5000エンコーダ種類インクリメンタル形
ロータリエンコーダ 耐塵・防噴流形・コネクタ形
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥139,800税込¥153,7801台5日以内出荷強化形スピンドルにより、強力な軸荷重(ラジアル100N/スラスト50N)と長寿命(軸受寿命1.2×1010回転)を実現。高速応答、広温度範囲(-10~+70℃)。耐塵、防噴流形。ケーブルを長く延ばせるトーテムポール出力。原点調整に便利なサーボマウント取付けが可能!質量(g)ケーブル後出形:約600(ケーブル2m付き)・コネクタ形:約500種類ロータリエンコーダ保護構造IP65(耐塵・防噴流形)出力二相原点付出力(原点正動作)耐電圧AC500V 1分間(電源、信号線とケース間シールドは除く)出力形態トーテムポール出力パルス数3600信号形式二相出力+原点電源電圧(V)DC10~30負荷電圧(V)DC35以下(電源)保存温度(℃)-25~+85消費電流(mA)DC16V未満:50以下/DC16V以上:70以下(無負荷時)絶縁抵抗(MΩ)50以上(電源、信号線とケース間シールドは除く)使用周囲温度(℃)-10~+70デューティー比50±25%周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)慣性モーメント(kg・m2)(軸)1×10-5許容リップル3%rms以下原点信号機400P/R以下25~150%/500P/R以上:1±30(ただし60、3600P/R:100~300%、1800P:50~150%)立ち上り/立ち下がり時間3μS以下(ケーブル2m以下、最大負荷時)耐振動(耐久)変位振幅 500P以下:0.75mm・600P以下:0.35mm/10~55Hz3軸方向核1h耐衝撃(耐久)500P以下:980m/s211ms・600P以下:294m/s211ms/3軸方向各3回軸受寿命1.2×1010回転(最大荷重時での計算値)最大応答周波数(kHz)20.8起動トルク(N・m)0.1以下(+20℃)最大許容回転数(s-1[r.p.m])5000エンコーダ種類インクリメンタル形許容軸荷重(N)ラジアル:100・スラスト:50
KPS-P用入出力信号ケーブル
武藤工業¥24,980税込¥27,4781本4日以内出荷KPS-P(パラレル出力用)のケーブル(37芯コネクタ付)です。用途KPS-P(パラレル出力用)のケーブル長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
『ロータリエンコーダ』には他にこんなカテゴリがあります
- インクリメンタル形
- アブソリュート形
- ロータリエンコーダ周辺機器