絞り込み
ブランド
- azbil(旧:山武)(2)
- JST(日本圧着端子製造)(2)
- omron(オムロン)(9)
- PANDUIT(パンドウイット)(7)
- アズワン(1)
- エスコ(2)
- ニチフ(2)
- ノーケン(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(14)
- パナソニックEWエンジニアリング(2)
- 冨士端子工業(1)
- 島田電機(1)
- 日立Astemoアフターマーケットジャパン(8)
- 河村電器産業(3)
- 矢崎総業(2)
- 神保電器(1)
エコロジープロダクト

漏液検知帯 F03-16PE
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻(1m)ほか当日出荷から3日以内出荷電極部にSUS316、絶縁被覆部にポリエチレンを採用、酸性やアルカリ性などの耐性をアップ。
漏液検出器 K7L-AT50/-AT50D
omron(オムロン)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷漏液検出器。アンプ。半導体製造装置から食品加工機まで幅広い用途に対応。全長(mm)12.8質量(g)約14全幅(mm)28.8絶縁抵抗(MΩ)測定箇所 ケースと充電部DC100Vで10使用周囲温度(℃)-10~55主な用途漏液検知抵抗(MΩ)(動作)0~50可変レンジ0:0~0.25、レンジ1:0~0.6、レンジ2:0~5、レンジ3:0~50(復帰)動作抵抗値の105%以上使用周囲湿度45~85%消費電力(mW)1000以下配線可能距離配線用ケーブル:50m以下漏液検知帯:10m以下配線用ケーブルは、0.75mm2 600V VCT 3芯、漏液検知帯はメーカ指定品を使用し、完全絶縁処理を施した場合の値です。(0.2mm2も使用可能です)。耐電圧(V/min)測定箇所 ケースと充電部AC1000(50/60Hz)耐電圧(V)測定箇所 ケースと充電部AC1000 50/60Hz 1分間全体的な深さ(mm)46応答時間(ms)(漏液検出)動作時/800以下、復帰時/800以下、電源投入時立ち上がり時間/2s以下
漏液検知帯 F03-15
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1巻(1m)ほか当日出荷電気室で埃が多い、湿度が高いなどの環境がよくない場所。布設場所が絶縁性物質場所に使用します。質量(g/m)約48
漏水検知帯 F03-16SF / 16SFC
omron(オムロン)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から63日以内出荷漏液検知帯 形F03-16PEに比べ、柔軟性と施工性に優れています。形F03-16SFCは、吸水すると検知帯被覆表面が透け内部の赤い被覆が見えるようになることで漏水箇所を容易に確認できます。乾燥後は元の白色に戻ります。仕様絶縁被覆部:吸水性と撥水性の特殊プラステック繊維の編組、電極部:錫メッキ軟銅撚り線0.33mm2質量(g)約20(1m)使用周囲温度(℃)-15~60
漏液検出器 K7L-AT50/AT50D
omron(オムロン)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷仕様●[漏液検出]動作時:800ms以下、復帰時:800ms以下●漏液検知帯:10m以下質量(g)約14タイプセンサ断線検出機能あり消費電力(W)1以下電源電圧(V)DC12~24機能[断線検出]検出信号:最大10VDC 200ms、検出時間:10秒以下、復帰:電源リセットにより復帰応答時間電源投入時立ち上がり時間2s以下絶縁抵抗(MΩ)測定箇所 ケースと充電部DC100Vで10使用周囲温度(℃)-10~55抵抗復帰:動作抵抗値の105%以上、[動作]0~50MΩ可変、レンジ0:0~250kΩ・レンジ2:0~5MΩ、レンジ1:0~600kΩ・レンジ3:0~50MΩ使用周囲湿度45~85%使用電圧範囲(V)DC10~30出力形式NPN接続:可、PNP接続:否耐電圧(V/min)測定箇所 ケースと充電部AC1000(50/60Hz)
リークセンサ(アンプ内蔵) EX-F70/EX-F60
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から5日以内出荷種類漏液センサ保護構造IP67(IEC)、防浸形
細径チューブ対応 気泡検出センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から7日以内出荷動画ライブラリ 手ではめるだけのワンタッチ取り付け 細径チューブ(Φ2mm / Φ3mm / Φ4mm)に対応 密着取り付け可能 高速検出 指先サイズ DC5~24V対応 アンプ内蔵で調整不要用途分注機、検体検査装置材質ケース:PBT、チューブ固定部:ポリアミド、表示灯:ポリカーボネート質量(g)約15規格CE保護構造IP40(IEC)電源電圧(V)5~24V DC±10% リップルP-P10%以下消費電流(mA)15以下使用周囲温度(℃)-25~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+80ケーブル0.09mm2 4芯キャブタイヤケーブル1m付最大取付けトルク0.5N・m保護回路電源逆接保護装備、出力逆接保護装備検出物体液体使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH動作表示灯橙色LED(液なし時点灯)短絡保護装備使用周囲照度(Lx)蛍光灯光:受光面照度1000以下投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式)出力動作液あり時ON/液なし時ON(2出力装備)耐振動耐久10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間総延長距離0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで延長可能絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 (充電部一括・ケース間)耐衝撃耐久100m/s2 XYZ各方向3回耐電圧(V)AC1000V 1分間 (充電部一括・ケース間)
漏液センサシステム100V電源リレーボックス
アズワン¥24,100税込¥26,5101個当日出荷付属品本体接続用ケーブル(1m)仕様100V電源リレーボックス寸法(mm)100×124×70種類漏液センサ出力2系統合わせて最大10Aまで電源コード(m)2.8リレーメカニカルリレーアズワン品番1-4308-12
丸型端子
日立Astemoアフターマーケットジャパン¥1,698税込¥1,8681袋(100個)当日出荷自動車補修部品として開発しています。肉厚の素材を採用し、高い導電性と形状保持力を実現します。適合電線(mm2)0.50~2.00ボルト穴径(Φmm)4アズワン品番64-9722-37
アンプ内蔵漏液センサ HPQ-DP シリーズ
azbil(旧:山武)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷仕様NC、PPタイプ種類漏液センサ保護構造IP67(IEC規格)検出方式反射型電源電圧(V)DC12~24±10%(リップル10%以下)検出対象水
長距離配線用 漏液検出器 K7L-U/UD
omron(オムロン)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から3日以内出荷総和で400mの長距離配線を実現。漏液の被害を最小限におさえます。全長(mm)12.8質量(g)約14品名アンプシリーズK7L全幅(mm)28.8応答時間(漏液検出)動作時:800ms以下、復帰時:800ms以下、電源投入時立ち上がり時間:2s以下絶縁抵抗(MΩ)測定箇所 ケースと充電部DC100Vで10使用周囲温度(℃)-10~55主な用途漏液検知抵抗(MΩ)(動作)0~1可変(復帰)動作抵抗値の105%以上耐振動(耐久)10~150Hz 片振幅0.1mm 加速度15m/s2 X、Y、Z各方向:8min×10回掃引使用周囲湿度45~85%消費電力(mW)1000以下配線可能距離(配線用ケーブル、漏液検知帯)総和400m以下耐電圧(V/min)測定箇所 ケースと充電部:AC1000(50/60Hz)耐電圧(V)測定箇所 ケースと充電部:AC1000 50/60Hz 1分間衝撃(耐久)(m/s2)150、3軸6方向 各3回全体的な深さ(mm)46耐振動(Hz)10~150片振幅0.1mm 加速度15m/s2 X、Y、Z各方向:8min×10回掃引
ギボシ端子 メス・黄銅
矢崎総業¥39税込¥431個5日以内出荷仕様●内容:ギボシ・メス接続子●適用電線範囲(撚線):-●適用電線範囲(AWG):20-14●電線被覆外形:-●材質:黄銅●表面処理:-●内容:ギボシ・メス接続子アズワン品番68-2108-83
ギボシ端子 オス・黄銅
矢崎総業¥39税込¥431個5日以内出荷仕様●内容:ギボシ・オス接続子●適用電線範囲(撚線):-●適用電線範囲(AWG):20-14●電線被覆外形:-●材質:黄銅●表面処理:-●内容:ギボシ・オス接続子アズワン品番68-2108-81
丸型端子 4.3mm DRシリーズ
日立Astemoアフターマーケットジャパン¥1,698税込¥1,8681袋(100個)7日以内出荷自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。穴径(Φmm)4.3板厚(mm)0.8
絶縁被覆付圧着端子 TC形 100P TGN TC-0.75シリーズ
ニチフ¥3,198税込¥3,5181パック(100個)当日出荷から20日以内出荷センターピンタイプの棒形端子です。3.5mmピッチ端子台に接続可能です。材質端子:無酸素鋼(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ナイロン色透明寸法H(mm)15使用工具【専用圧着】NH-65B定格電圧(V)60定格電流(A)12電線抱合範囲AWG(#)22~18寸法B(mm)1.1×0.8内寸(mm)2.7電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~0.75スタッド径(Φmm)0.7
フェルール端子 コードエンド端子 CEシリーズ
冨士端子工業¥609税込¥6701パック(100個)6日以内出荷から8日以内出荷ヨーロッパ型 プッシュイン端子台に対応。仕様DIN規格に基づく1本線用タイプシングル耐熱温度(℃)-40~105材質(端子)銅(スズメッキ)適合工具CEB0160S材質(カラー)ポリプロビレン
漏液検出器
omron(オムロン)¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷電極間抵抗検知方式 交流検出方式 洗浄装置内の結露や周辺への液漏れを検出 ドレインパンへの液漏れを検出し、装置の破損やウエハの洗浄不良を防止 洗浄槽内の純水のレベルを検出。 高感度による精度の高いレベル制御で洗浄不良を防止。機能断線検出:あり
アンプ内蔵漏液センサ HPQ-D シリーズ
azbil(旧:山武)¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷から68日以内出荷主に半導体製造装置 や液晶製造装置(前工程)において 酸、アルカリ系や有機溶剤系の薬液の漏れを検出し、いち早く装置の異常確認を行うスイッチです。
リークセンサ用簡易省配線ユニット
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷質量(g)約85品名リークセンサ用簡易省配線ユニット種類漏液センサ
絶縁被覆付棒型圧着端子/15ミリ/フル端子用/ 100個入
パナソニックEWエンジニアリング¥5,198税込¥5,7181箱(100個)7日以内出荷仕様●絶縁被覆付棒型圧着端子/15ミリ/フル端子用/1箱100コ入●原産国:日本●コード番号:144-8334アズワン品番67-9203-57
モジュラプラグ圧着工具 HP型
パナソニックEWエンジニアリング¥93,980税込¥103,3781個欠品中仕様●幅(mm):220●長さ(mm):266●高さ(mm):117●原産国:日本●コード番号:158-6086アズワン品番67-9192-50
フェルール 200pcs
ニチフ¥2,498税込¥2,7481パック(500個)15日以内出荷接触面(舌部)が銅スリーブであるフェルール端子です 軟銅のより線とスプリング式端子の接続に。仕様●電線適合範囲 より線mm2:2.5●電線抱合範囲 AWG:青●電線適合範囲 AWG:14●色:17.0●スタッド径(mm):2.3●L(mm):10.0●D(mm):4.1●DIN 46228/4 準拠●材質/仕上:端子部:銅スリーブ●銅線専用です。●原産国:ドイツ●コード番号:344-9151アズワン品番67-5623-82
丸型端子(10個入)
JST(日本圧着端子製造)¥799税込¥8791袋(10個)5日以内出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。軟銅のより線または、単線の電線の接続に。仕様●電線抱合範囲 より線(mm2 ):6.64~10.52●全長(mm):33.5●電線抱合範囲AWG:8●丸形・単線対応タイプ●材質/仕上:端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ●原産国:日本●コード番号:827-9203アズワン品番67-2375-93
丸型端子(10個入)
JST(日本圧着端子製造)¥799税込¥8791袋(10個)5日以内出荷。接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。軟銅のより線または、単線の電線の接続に。仕様●電線抱合範囲 より線(mm2 ):6.64~10.52●全長(mm):50.0●電線抱合範囲AWG:8●丸形・単線対応タイプ●材質/仕上:端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ●原産国:日本●コード番号:827-9204アズワン品番67-2375-94![0.75-1.25 [差込形]ピン端子 雄/5個 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64172835-240801-02.jpg)
0.75-1.25 [差込形]ピン端子 雄/5個
エスコ¥605税込¥6661箱(5個)翌日出荷RoHS対応品仕様●全長(mm):27.7●材質:端子/黄銅(電気すずメッキ)、 スリーブ/無酸素銅管(電気すずメッキ)、 絶縁体/ナイロン●絶縁体使用温度範囲:-40℃~+105℃●定格電圧:300V●電線抱合範囲:0.75~1.25mm2(AWG 18-16)●入数:5個●色:赤透明RoHS指令(10物質対応)対応
8P 圧着ペンチ モジュラー用
エスコ¥10,300税込¥11,3301個翌日出荷ケーブルの切断、皮むき、モジュラー端子の圧着が可能。仕様●対応コネクタ:RJ45●能力:8P●全長(mm):190●ハンドル:コンフォートグリップ●調整可能な固定ブラケット付●モジュラー用
丸型端子 3.2mm 100個入 DRシリーズ
日立Astemoアフターマーケットジャパン¥1,698税込¥1,8681袋(100個)7日以内出荷自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。幅(mm)6.6全長(mm)13穴径(Φmm)3.2内径(Φmm)【圧着部】2.3板厚(mm)0.8適合電線(mm2)2アズワン品番64-9724-87
丸型端子 5.3mm DRシリーズ
日立Astemoアフターマーケットジャパン¥1,698税込¥1,8681袋(100個)7日以内出荷自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。穴径(Φmm)5.3板厚(mm)0.8
丸型端子 カバー付き Φ3.4mm 黄 100個入 AR5シリーズ
日立Astemoアフターマーケットジャパン¥3,998~税込¥4,398~1袋(100個)6日以内出荷自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。色【被覆】黄内径(Φmm)【圧着部】3.4適合電線(mm2)5.5
丸型端子 カバー付き Φ3.0mm 黄 100個入 AR3シリーズ
日立Astemoアフターマーケットジャパン¥3,798~税込¥4,178~1袋(100個)6日以内出荷から7日以内出荷自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。色【被覆】黄内径(Φmm)【圧着部】3.0適合電線(mm2)3.5
丸型端子 カバー付き Φ2.3mm 青 100個入 ARシリーズ
日立Astemoアフターマーケットジャパン¥2,198税込¥2,4181袋(100個)6日以内出荷自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。幅(mm)6.6全長(mm)18色【被覆】青穴径(Φmm)3.2内径(Φmm)【圧着部】2.3適合電線(mm2)2アズワン品番64-9724-66
丸型端子 カバー付き Φ1.7mm 赤 100個入 AR1シリーズ
日立Astemoアフターマーケットジャパン¥2,198税込¥2,4181袋(100個)6日以内出荷自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。幅(mm)5.5全長(mm)17色【被覆】赤穴径(Φmm)3.2内径(Φmm)【圧着部】1.7適合電線(mm2)1.25アズワン品番64-9724-61
圧着端子 ディスコグリップタイプ メス型ディスコネクト プレミアムナイロン完全絶縁/ファネル挿入 DPFシリーズ
PANDUIT(パンドウイット)¥2,698税込¥2,9681袋(100個)3日以内出荷反発力を抑えた特殊なナイロン絶縁のディスコネクトです。圧着後、絶縁部が形状を保ち、電線を確実に保持します。銅線の接続。材質端子部:黄銅(すずメッキ)、絶縁部:ナイロン全長(mm)19.8定格電圧(V)600寸法B(mm)7.9寸法C(mm)5.6最高使用温度(℃)105推奨適合工具CT-1525
絶縁付きフェルール端子 ツインワイヤー用 青 100個入り
PANDUIT(パンドウイット)¥21,980税込¥24,1781箱(100個)15日以内出荷2本の電線を圧着するためのフェルール端子です。ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。端子台への接続長さ(mm)【導電部】16全長(mm)31色青外径(Φmm)【最大絶縁】8.9推奨適合工具CT-1005適合電線16.0mm2、AWG6アズワン品番64-5029-28スタッド径(Φmm)8.4絶縁被覆むき長さ(mm)21メーカー商品コード227-7220
絶縁付きフェルール端子 ツインワイヤー用 赤 100個入り
PANDUIT(パンドウイット)¥15,980税込¥17,5781箱(100個)15日以内出荷2本の電線を圧着するためのフェルール端子です。ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。端子台への接続長さ(mm)【導電部】14全長(mm)26色赤外径(Φmm)【最大絶縁】7.1推奨適合工具CT-1005適合電線10.0mm2、AWG8アズワン品番64-5029-27スタッド径(Φmm)6.6絶縁被覆むき長さ(mm)19メーカー商品コード227-7209
絶縁付きフェルール端子 短絡防止用 AWG10 黄 100個入り
PANDUIT(パンドウイット)¥10,980税込¥12,0781袋(100個)欠品中ポリプロピレン製のスリーブがとても広いため、隣接する電線との間隔があくので短絡を防止します。端子台への接続長さ(mm)【導電部】12全長(mm)23色黄外径(Φmm)【最大絶縁】8.3電線抱合範囲AWG(#)10推奨適合工具CT-1160、CT-1170電線抱合範囲(撚線)(mm2)6アズワン品番64-5029-23標準剥き線長15.9mm(推奨)スタッド径(Φmm)3.6メーカー商品コード227-7224



























![0.75-1.25 [差込形]ピン端子 雄/5個 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64172835-240801-02.jpg)