27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 漏液検知帯 F03-16PE omron(オムロン)

    漏液検知帯 F03-16PE

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1巻(1m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    電極部にSUS316、絶縁被覆部にポリエチレンを採用、酸性やアルカリ性などの耐性をアップ。
  • 漏液検出器 K7L-AT50/-AT50D omron(オムロン)

    漏液検出器 K7L-AT50/-AT50D

    omron(オムロン)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    漏液検出器。アンプ。半導体製造装置から食品加工機まで幅広い用途に対応。
    全長(mm)12.8質量(g)約14全幅(mm)28.8絶縁抵抗(MΩ)測定箇所 ケースと充電部DC100Vで10使用周囲温度(℃)-10~55主な用途漏液検知抵抗(MΩ)(動作)0~50可変レンジ0:0~0.25、レンジ1:0~0.6、レンジ2:0~5、レンジ3:0~50(復帰)動作抵抗値の105%以上使用周囲湿度45~85%消費電力(mW)1000以下配線可能距離配線用ケーブル:50m以下漏液検知帯:10m以下配線用ケーブルは、0.75mm2 600V VCT 3芯、漏液検知帯はメーカ指定品を使用し、完全絶縁処理を施した場合の値です。(0.2mm2も使用可能です)。耐電圧(V/min)測定箇所 ケースと充電部AC1000(50/60Hz)耐電圧(V)測定箇所 ケースと充電部AC1000 50/60Hz 1分間全体的な深さ(mm)46応答時間(ms)(漏液検出)動作時/800以下、復帰時/800以下、電源投入時立ち上がり時間/2s以下
  • 漏液検知帯 F03-15 omron(オムロン)

    漏液検知帯 F03-15

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1巻(1m)ほか
    当日出荷
    電気室で埃が多い、湿度が高いなどの環境がよくない場所。布設場所が絶縁性物質場所に使用します。
    質量(g/m)約48
  • 漏水検知帯 F03-16SF / 16SFC omron(オムロン)

    漏水検知帯 F03-16SF / 16SFC

    omron(オムロン)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    漏液検知帯 形F03-16PEに比べ、柔軟性と施工性に優れています。形F03-16SFCは、吸水すると検知帯被覆表面が透け内部の赤い被覆が見えるようになることで漏水箇所を容易に確認できます。乾燥後は元の白色に戻ります。
    仕様絶縁被覆部:吸水性と撥水性の特殊プラステック繊維の編組、電極部:錫メッキ軟銅撚り線0.33mm2質量(g)約20(1m)使用周囲温度(℃)-15~60
  • 漏液検出器 K7L-AT50/AT50D omron(オムロン)

    漏液検出器 K7L-AT50/AT50D

    omron(オムロン)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    仕様●[漏液検出]動作時:800ms以下、復帰時:800ms以下●漏液検知帯:10m以下質量(g)約14タイプセンサ断線検出機能あり消費電力(W)1以下電源電圧(V)DC12~24機能[断線検出]検出信号:最大10VDC 200ms、検出時間:10秒以下、復帰:電源リセットにより復帰応答時間電源投入時立ち上がり時間2s以下絶縁抵抗(MΩ)測定箇所 ケースと充電部DC100Vで10使用周囲温度(℃)-10~55抵抗復帰:動作抵抗値の105%以上、[動作]0~50MΩ可変、レンジ0:0~250kΩ・レンジ2:0~5MΩ、レンジ1:0~600kΩ・レンジ3:0~50MΩ使用周囲湿度45~85%使用電圧範囲(V)DC10~30出力形式NPN接続:可、PNP接続:否耐電圧(V/min)測定箇所 ケースと充電部AC1000(50/60Hz)
  • リークセンサ(アンプ内蔵) EX-F70/EX-F60 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    リークセンサ(アンプ内蔵) EX-F70/EX-F60

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類漏液センサ保護構造IP67(IEC)、防浸形
  • 細径チューブ対応 気泡検出センサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    細径チューブ対応 気泡検出センサ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    動画ライブラリ 手ではめるだけのワンタッチ取り付け 細径チューブ(Φ2mm / Φ3mm / Φ4mm)に対応 密着取り付け可能 高速検出 指先サイズ DC5~24V対応 アンプ内蔵で調整不要
    用途分注機、検体検査装置材質ケース:PBT、チューブ固定部:ポリアミド、表示灯:ポリカーボネート質量(g)約15規格CE保護構造IP40(IEC)電源電圧(V)5~24V DC±10% リップルP-P10%以下消費電流(mA)15以下使用周囲温度(℃)-25~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+80ケーブル0.09mm2 4芯キャブタイヤケーブル1m付最大取付けトルク0.5N・m保護回路電源逆接保護装備、出力逆接保護装備検出物体液体使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH動作表示灯橙色LED(液なし時点灯)短絡保護装備使用周囲照度(Lx)蛍光灯光:受光面照度1000以下投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式)出力動作液あり時ON/液なし時ON(2出力装備)耐振動耐久10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間総延長距離0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで延長可能絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 (充電部一括・ケース間)耐衝撃耐久100m/s2 XYZ各方向3回耐電圧(V)AC1000V 1分間 (充電部一括・ケース間)
  • 漏液センサシステム100V電源リレーボックス アズワン

    漏液センサシステム100V電源リレーボックス

    アズワン
    ¥24,100税込¥26,510
    1個
    当日出荷
    付属品本体接続用ケーブル(1m)仕様100V電源リレーボックス寸法(mm)100×124×70種類漏液センサ出力2系統合わせて最大10Aまで電源コード(m)2.8リレーメカニカルリレーアズワン品番1-4308-12
  • アンプ内蔵漏液センサ HPQ-DP シリーズ azbil(旧:山武)

    アンプ内蔵漏液センサ HPQ-DP シリーズ

    azbil(旧:山武)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    仕様NC、PPタイプ種類漏液センサ保護構造IP67(IEC規格)検出方式反射型電源電圧(V)DC12~24±10%(リップル10%以下)検出対象水
  • 長距離配線用 漏液検出器 K7L-U/UD omron(オムロン)

    長距離配線用 漏液検出器 K7L-U/UD

    omron(オムロン)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    総和で400mの長距離配線を実現。漏液の被害を最小限におさえます。
    全長(mm)12.8質量(g)約14品名アンプシリーズK7L全幅(mm)28.8応答時間(漏液検出)動作時:800ms以下、復帰時:800ms以下、電源投入時立ち上がり時間:2s以下絶縁抵抗(MΩ)測定箇所 ケースと充電部DC100Vで10使用周囲温度(℃)-10~55主な用途漏液検知抵抗(MΩ)(動作)0~1可変(復帰)動作抵抗値の105%以上耐振動(耐久)10~150Hz 片振幅0.1mm 加速度15m/s2 X、Y、Z各方向:8min×10回掃引使用周囲湿度45~85%消費電力(mW)1000以下配線可能距離(配線用ケーブル、漏液検知帯)総和400m以下耐電圧(V/min)測定箇所 ケースと充電部:AC1000(50/60Hz)耐電圧(V)測定箇所 ケースと充電部:AC1000 50/60Hz 1分間衝撃(耐久)(m/s2)150、3軸6方向 各3回全体的な深さ(mm)46耐振動(Hz)10~150片振幅0.1mm 加速度15m/s2 X、Y、Z各方向:8min×10回掃引
  • 漏液検出器 omron(オムロン)

    漏液検出器

    omron(オムロン)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    3日以内出荷
    電極間抵抗検知方式 交流検出方式 洗浄装置内の結露や周辺への液漏れを検出 ドレインパンへの液漏れを検出し、装置の破損やウエハの洗浄不良を防止 洗浄槽内の純水のレベルを検出。 高感度による精度の高いレベル制御で洗浄不良を防止。
    機能断線検出:あり
  • アンプ内蔵漏液センサ HPQ-D シリーズ azbil(旧:山武)

    アンプ内蔵漏液センサ HPQ-D シリーズ

    azbil(旧:山武)
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    主に半導体製造装置 や液晶製造装置(前工程)において 酸、アルカリ系や有機溶剤系の薬液の漏れを検出し、いち早く装置の異常確認を行うスイッチです。
  • リークセンサ用簡易省配線ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    リークセンサ用簡易省配線ユニット

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)約85品名リークセンサ用簡易省配線ユニット種類漏液センサ
  • 漏油検知器LZシリーズ(センサ) ノーケン

    漏油検知器LZシリーズ(センサ)

    ノーケン
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    22日以内出荷
    検出感度調整範囲が10~100μS/cmのため高感度の検出が可能です。 強い付着性を有します。 2線式のため既設2心ケーブルなどを有効利用できます。 センサ部は簡単に分解できるため、メンテナンス時のフロート交換などが容易です。 シンプルな構造により優れた耐久性を有します。
    用途タンクの防油堤内ピットや排水ピットの油漏れ検出に最適です。付属品空ピット用アタッチメント、ガイド固定板、皿ねじ(SUS304)、取付金具材質(フロート本体)発泡スチロール、(電極)SUS304、(ケーブル)軟質PVC被膜寸法L(mm)990保護構造IP67相当ケーブル長(m)6測定対象油類(石油、動植物油等)
  • 水検知センサ EZ-10 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    水検知センサ EZ-10

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1個
    5日以内出荷から52日以内出荷
    透過力が強いため、PFA製タンクなどの半透明容器はもちろん、シャンプーなどの不透明容器も透過し、内部の液体を検知します。 水滴、液中の気泡および水面の泡などを検知しないように感度ボリウムによって調整できます。 保護構造IP67を実現。センサに水がかかっても大丈夫。もちろん、センサ取付金具もすべてステンレス製で錆びません。 ワンタッチでケーブルの着脱ができるコネクタタイプを用意しました。センサの交換が誰でも簡単に短時間で行なえます。
    用途樹脂タンク内の水溶液レベル検出。水・油境界面検知。色付ボトル内の透明液有無検出。付属品調整ドライバ:1本材質ポリカーボネート質量(g)投光器 約45、受光器 約50種類漏液センサ保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)検出距離(mm)5000電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下消費電流(mA)投光器:25以下、受光器:25以下使用湿度範囲35~85%RH絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)0~55(結露しないこと)ケーブル0.2mm2 3芯(投光器は2芯)耐油キャブタイヤケーブル2m付検出物体Φ12mm以上の水分を含む液体および不透明体耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-30~70保存湿度範囲35~85%RH安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定遮光時点灯)受光器に装備短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下投光素子赤外LED(変調式)電源表示灯橙色LED(通電時点灯) 投光器に装備感度ボリウム連続可変ボリウム装備出力動作入光時ON/遮光時ON 切換スイッチにて選択ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長100まで延長可能耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間応答時間(ms)12以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
  • セーフティ漏液センサ SQ4シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    セーフティ漏液センサ SQ4シリーズ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    種類漏液センサ使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと)短絡保護装備曲げ半径(mm)R2保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85
  • 漏液検知帯 LSENSRシリーズ omron(オムロン)

    漏液検知帯 LSENSRシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
  • テスト端子, OTG-D112用 omron(オムロン)

    テスト端子, OTG-D112用

    omron(オムロン)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    62日以内出荷
  • セーフティ漏液センサ SQ4シリーズ用取付具セット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    セーフティ漏液センサ SQ4シリーズ用取付具セット

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 漏液センサ 取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    漏液センサ 取付金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    17日以内出荷
  • 水検知センサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    水検知センサ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    17日以内出荷
    透過力が強い! 密着取り付け可能 コネクタタイプを用意 出力動作の切り換えが可能 水滴・気泡・泡に強い! 保護構造IP67
    用途樹脂タンク内の水溶液レベル検出、水・油境界面検知、色付ボトル内の透明液有無検出規格UL、CE
  • センサ 取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    センサ 取付金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    17日以内出荷
  • センサ 取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    センサ 取付金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥299税込¥329
    1個
    17日以内出荷
  • センサ 取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    センサ 取付金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥639税込¥703
    1個
    7日以内出荷
    付属品M2(長さ12mm)座金組込ビス(SUS) 2本付属材質SUS304種類LS-H201□/LS-H901□用
  • 液面センサ用継手 フェルール パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    液面センサ用継手 フェルール

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    17日以内出荷
  • 液面センサ用 ファイバ取付継手 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    液面センサ用 ファイバ取付継手

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥9,098税込¥10,008
    1個
    17日以内出荷
  • 液面センサ用 液体進入防止用継手 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    液面センサ用 液体進入防止用継手

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    33日以内出荷
漏液センサ