絞り込み
定格電圧(V)
- AC/DC24
- AC100/110(18)
- AC200/220(15)
- AC115/120(5)
- AC6(9)
- AC12(31)
- AC24(62)
- AC100(13)
- AC110(19)
- AC200(13)
- AC200~220(6)
- AC220(19)
- AC/DC6(10)
- AC/DC12(33)
- DC5(22)
- DC6(10)
- DC12(55)
- DC24(98)
- DC110(8)
- その他(6)
- 定格電圧(V)をもっと見る
発光色
アンバー(34)
イエロー(38)
オレンジ(20)
グリーン(56)
ブルー(40)
ホワイト(53)
レッド(57)
ブランド
- IDEC(和泉電気)(37)
- 富士電機(13)
- マルヤス電業(10)
- omron(オムロン)(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
特価
本日9月16日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100/110(18)
AC12(31)
AC24(62)
AC110(19)
AC220(19)
AC/DC12(33)
AC/DC24
DC5(22)
DC12(55)
DC24(98)
定格電圧(V)をもっと見る

表示灯 DR22シリーズ (平形□24)
富士電機(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています形状角保護構造IP65(防油形)端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~+80光源LED絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3/25.5振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3衝撃(m/s2)耐久性:500
Φ16 表示灯 AH164・AH165 長角平形
富士電機(7件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷から63日以内出荷高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています形状長角寸法(mm)25×18(突起部含む)種類照光式ボタン形状長角(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子相対湿度45~85%RH(at-5~40℃)使用周囲温度(℃)盤内:-20~70取付穴径(Φmm)16.2(+0.2~0)振動共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hzボタン部寸法(mm)18×24
Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から31日以内出荷形状角平形(記名式)品名パイロットライト保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2000・1分間使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD30N形
IDEC(和泉電気)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から3日以内出荷形状角寸法(mm)色板/27×27×1、記名フィルム/27×27×0.2挿入可能保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて)取付穴径(Φmm)角穴31使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐衝撃(m/s2)1000耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm彫刻範囲(mm)25×25色(本体)黒色(N1.5近似値)LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
操作表示機器 角形表示灯 DP40形(LED照光)
富士電機¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から52日以内出荷付属品取付金具、充電部カバー(本体一体化構造)幅(mm)40保護構造IP40(閉鎖形)端子形状角ワッシャ付M3.5プラスマイナスねじ(クイック端子)定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-25~55および24時間を超えない短期間で70以下(ただし,氷結,結露なきこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~40(ただし、氷結、結露なきこと)標高(m)2000以下汚染度(使用環境)3色(本体)黒色(枠)適合パネル厚さ(mm)1~6相対湿度(%RH)45~85(ただし、氷結、結露なきこと)
操作表示機器 角形表示灯 DP36形(LED照光)
富士電機¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷から52日以内出荷付属品取付金具、充電部カバー(本体一体化構造)幅(mm)36保護構造IP40(閉鎖形)端子形状角ワッシャ付M3.5プラスマイナスねじ(クイック端子)定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-25~55および24時間を超えない短期間で70以下(ただし,氷結,結露なきこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~40(ただし、氷結、結露なきこと)標高(m)2000以下汚染度(使用環境)3色(本体)黒色(枠)適合パネル厚さ(mm)1~6相対湿度(%RH)45~85(ただし、氷結、結露なきこと)
Φ16 AP6S形 小形表示灯 長角形
IDEC(和泉電気)¥1,498~税込¥1,648~1台当日出荷から31日以内出荷形状長角取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状平形光源LED本体形状一体形取付穴径(Φmm)16
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD44N形
IDEC(和泉電気)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から3日以内出荷形状角寸法(mm)色板/31×31×1、記名フィルム/31×31×0.2挿入可能保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて)取付穴径(Φmm)角穴35使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐衝撃(m/s2)1000耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm彫刻範囲(mm)29×29色(本体)黒色(N1.5近似値)LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形
IDEC(和泉電気)¥1,798~税込¥1,978~1台当日出荷から31日以内出荷形状角保護構造IP65レンズ形状平形端子形状ねじ光源LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)22
表示灯 DR22シリーズ (平形□24・透明グローブ)
富士電機(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から41日以内出荷高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能。接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています。形状角保護構造IP65(防油形)端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~+80光源LED絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3/25.5振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3衝撃(m/s2)耐久性:500
SLDシリーズ角形表示灯
IDEC(和泉電気)¥2,898~税込¥3,188~1個3日以内出荷から4日以内出荷分割照光タイプにおいては色配置変更可能な構造を実現。SS端子構造の採用により配線作業工数の低減化をはじめ、端子カバーと本体の一体構造、ねじ脱落防止構造を実現。記名作業が容易で、急な表示仕様変更にも即対応できる記名フィルム対応。漏れ電流、誘導電圧による誤点灯(暗点灯)防止対策を実施。UL、c-ULおよびDEMKO認証品。EN規格適合品。耐電圧AC2000V・1分間保存温度(℃)-30~+80使用周囲温度(℃)-20~+40耐振動5~55Hz 片振幅0.5mmLED寿命(時間)約50,000絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)耐衝撃1000m/s2使用周囲湿度(%RH)45~85
Φ16 H6シリーズ HA□P形表示灯 LED照光 セパーレートタイプ (正角形)
IDEC(和泉電気)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から31日以内出荷形状角光源LED取付穴径(Φmm)16
Φ16 AP6S形 小形表示灯 正角形
IDEC(和泉電気)¥1,398~税込¥1,538~1台当日出荷から31日以内出荷形状角取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状平形光源LED本体形状一体形取付穴径(Φmm)16
Φ16 LBシリーズ 表示灯 (長角形)
IDEC(和泉電気)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から31日以内出荷形状長角レンズ形状長角形(18×24)光源LED取付穴径(Φmm)16適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
Φ16 LBシリーズ 表示灯 (正角形)
IDEC(和泉電気)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から31日以内出荷形状角レンズ形状正角形(18×18)光源LED取付穴径(Φmm)16適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
表示灯 DR22シリーズ (平形□24・12mm高フレーム品)
富士電機(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個41日以内出荷から76日以内出荷高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能。接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています。形状角保護構造IP65(防油形)端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~+80光源LED絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3/25.5振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3衝撃(m/s2)耐久性:500
フラッシュシルエットLWシリーズ パイロットライト 正角形
IDEC(和泉電気)¥1,998~税込¥2,198~1台3日以内出荷から31日以内出荷形状角取り付け形状フラッシュシルエット保護構造IP65光源LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)角穴24.5
30Φパイロット 長角形 全電圧
マルヤス電業¥739~税込¥813~1個10日以内出荷種別全電圧式形状長角保護構造IP40防油形定格電圧(V)AC/DC24定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間
22Φパイロット 角ワイド形 全電圧 黒枠
マルヤス電業¥649~税込¥714~1個10日以内出荷種別全電圧式形状角保護構造IP40防油形定格電圧(V)AC/DC24定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間
フラッシュシルエットLBWシリーズ 表示灯 正角形
IDEC(和泉電気)¥1,998~税込¥2,198~1台3日以内出荷から31日以内出荷形状角取り付け形状フラッシュシルエット保護構造IP65レンズ形状平形光源LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)角穴22.5
フラッシュシルエットLBシリーズ 表示灯 長角形
IDEC(和泉電気)¥1,798~税込¥1,978~1台3日以内出荷から31日以内出荷形状長角取り付け形状フラッシュシルエット保護構造IP65レンズ形状平形光源LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)長角穴18.2×24.2
フラッシュシルエットLBシリーズ 表示灯 正角形
IDEC(和泉電気)¥1,798~税込¥1,978~1台3日以内出荷から31日以内出荷形状角取り付け形状フラッシュシルエット保護構造IP65レンズ形状平形光源LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)角穴18.2
Φ16 LBシリーズ 表示灯 長角形
IDEC(和泉電気)¥1,498~税込¥1,648~1台3日以内出荷から31日以内出荷形状長角保護構造IP65レンズ形状平形光源LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)16
Φ16 LBシリーズ 表示灯 正角形
IDEC(和泉電気)¥1,598税込¥1,7581台3日以内出荷から31日以内出荷形状角保護構造IP65レンズ形状平形光源LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)16
SLDシリーズ角形表示灯 LEDユニットSLD24形
IDEC(和泉電気)¥2,898~税込¥3,188~1台3日以内出荷から31日以内出荷定格電圧(V)AC/DC24定格電流(mA)AC/DC24V、11
Φ16 LBシリーズ 表示灯 (長角形3方向バリア)
IDEC(和泉電気)¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷から31日以内出荷形状長角レンズ形状長角形3方向バリア付(18×24)光源LED取付穴径(Φmm)16適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ パイロットライト (正角形)
IDEC(和泉電気)¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷から31日以内出荷形状角光源LED取付穴径(Φmm)24.5
『パイロットランプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 角形パイロットランプ
- 丸形パイロットランプ
- 集合灯