FA現場のお役立ち情報
255件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
  • 操作表示機器 角形表示灯 レンズ 富士電機

    操作表示機器 角形表示灯 レンズ

    富士電機
    189税込208
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類レンズ
  • 操作表示機器 角形表示灯 記名板 富士電機

    操作表示機器 角形表示灯 記名板

    富士電機
    68税込75
    1個
    11日以内出荷から27日以内出荷
    種類記名板
  • 表示灯 DR22シリーズ (平形□24・12mm高フレーム品) 富士電機

    表示灯 DR22シリーズ (平形□24・12mm高フレーム品)

    富士電機(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    41日以内出荷から76日以内出荷
    高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能。接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています。
    形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LED汚染度(使用環境)3使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)衝撃(m/s2)耐久性:500振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)定格インパルス耐電圧(kV)6保護構造IP65(防油形)保存温度(℃)-40~+80
  • 25Φパイロットライト 角ワイド形 トランス式 マルヤス電業

    25Φパイロットライト 角ワイド形 トランス式

    マルヤス電業(2件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    Aシリーズ
    形状取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別トランス付絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)保護構造IP40防油形
  • 22Φパイロット 長角形 トランス式 黒枠 マルヤス電業

    22Φパイロット 長角形 トランス式 黒枠

    マルヤス電業
    949税込1,044
    1個
    10日以内出荷
    形状長角取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別トランス付絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)保護構造IP40防油形
  • 操作表示機器 角形表示灯 DP36形(白熱照光) 富士電機

    操作表示機器 角形表示灯 DP36形(白熱照光)

    富士電機
    1,498税込1,648
    1個
    9日以内出荷から31日以内出荷
    形状長角光源電球
  • 操作表示機器 角形表示灯 DP36形(LED照光・全電圧式・短胴品) 富士電機

    操作表示機器 角形表示灯 DP36形(LED照光・全電圧式・短胴品)

    富士電機
    2,998税込3,298
    1個
    9日以内出荷から52日以内出荷
    定格電圧(V)AC/DC24形状長角光源LED
  • SLDシリーズ角形表示灯 IDEC(和泉電気)

    SLDシリーズ角形表示灯

    IDEC(和泉電気)
    669税込736
    1箱(5個)ほか
    3日以内出荷
  • 表示灯用 付属品 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    表示灯用 付属品

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    129税込142
    1個
    10日以内出荷
  • Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形 Push-in端子 IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形 Push-in端子

    IDEC(和泉電気)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    仕様-適合-適合機種-形状短胴角平形(ドーム形)文字内容-品名パイロットライト規格UL、CE、TUV-R、UKCA、CCC保護構造端子部:IP20、パネル前面:IP65接点構成-ボタン形状-端子形状Push-in式ボタン色-定格絶縁電圧(V)-ノッチ角度(°)-ノッチ数-動作方式-照光種別LED保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)-ハンドル色-耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格インパルス耐電圧(kV)2.5定格通電電流(A)-鍵不抜仕様-操作部形状-回路--耐電圧(V)充電部と非充電部間:AC 2000・1分間ハウジング色-使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • Apem パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:8mm, QS83XXR12 APEM

    Apem パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:8mm, QS83XXR12

    APEM
    789税込868
    1個
    7日以内出荷
    ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。。8mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン端子、8mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)。標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定
    長さ(mm)28寸法(mm)実装ホール:8定格電圧12Vdc発光色ランプLED定格電流(mA)20強度25mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルリードワイヤ
  • Apem パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:6mm, QS63XXR12 APEM

    Apem パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:6mm, QS63XXR12

    APEM
    839税込923
    1個
    7日以内出荷
    APEMQSシリーズスナップインパネル取り付けLEDインジケータは、色付き拡散フラットレンズを備え、フィラメントやネオンインジケータの最適な代替品です。家庭用と業務用の白物家電、ケータリング、火災警報パネル、配電ソケット、バッテリ充電器/電源などの用途に適しています。。6mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1と-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン、6mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)。標準強度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定
    長さ(mm)20.3寸法(mm)実装ホール:6定格電圧12Vdc発光色ランプLED定格電流(mA)20強度25mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルリードワイヤ
  • Apem パイロットランプ, 24V dc, オレンジ, 実装ホールサイズ:6mm, QS63XXO24 APEM

    Apem パイロットランプ, 24V dc, オレンジ, 実装ホールサイズ:6mm, QS63XXO24

    APEM
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    APEMQSシリーズスナップインパネル取り付けLEDインジケータは、色付き拡散フラットレンズを備え、フィラメントやネオンインジケータの最適な代替品です。家庭用と業務用の白物家電、ケータリング、火災警報パネル、配電ソケット、バッテリ充電器/電源などの用途に適しています。。6mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1と-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン、6mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)。標準強度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定
    長さ(mm)20.3寸法(mm)実装ホール:6定格電圧24Vdc発光色オレンジランプLED定格電流(mA)20強度30mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルリードワイヤ
  • APEM パイロットランプ, 24V dc, 赤, 実装ホールサイズ:6mm, QS63XXR24 APEM

    APEM パイロットランプ, 24V dc, 赤, 実装ホールサイズ:6mm, QS63XXR24

    APEM
    829税込912
    1個
    7日以内出荷
    APEMQSシリーズスナップインパネル取り付けLEDインジケータは、色付き拡散フラットレンズを備え、フィラメントやネオンインジケータの最適な代替品です。家庭用と業務用の白物家電、ケータリング、火災警報パネル、配電ソケット、バッテリ充電器/電源などの用途に適しています。。6mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1と-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン、6mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)。標準強度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定
    長さ(mm)20.3寸法(mm)実装ホール:6定格電圧24Vdc発光色ランプLED定格電流(mA)20強度25mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルリードワイヤ
  • 車載用警告灯 4連 薄型減光付 日恵製作所

    車載用警告灯 4連 薄型減光付

    日恵製作所
    9,398税込10,338
    1台
    当日出荷
  • 車載用警告灯 3連 薄型減光付 日恵製作所

    車載用警告灯 3連 薄型減光付

    日恵製作所
    7,798税込8,578
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
  • Φ16 AP6S形 小形表示灯 正角形 IDEC(和泉電気)

    Φ16 AP6S形 小形表示灯 正角形

    IDEC(和泉電気)
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    形状取付穴径(Φmm)16光源LED取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状平形本体形状一体形
  • Φ16 LBシリーズ 表示灯 (正角形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 LBシリーズ 表示灯 (正角形)

    IDEC(和泉電気)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    形状取付穴径(Φmm)16光源LEDレンズ形状正角形(18×18)適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
  • LED照明灯 ハイパワーライト 日恵製作所

    LED照明灯 ハイパワーライト

    日恵製作所
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    強力なハイパワーLEDを7個使用した、高輝度のΦ111型照明灯。 ボディはアルミフレームで車体や施設に取付け易く角度調整可能な支持金具、ビス類はステンレス製、ナットには緩み防止のロックナットを使用しています。また表面カバーは耐衝撃に強いポリカーボネート製。 保護特性IP67、優れた防塵・防水性能。 屋外仕様の優れた耐候性と、高い防塵・防水性能で、一般車両以外にも湾岸作業車両や重機、船舶、その他工事現場、駐車場、庭園の照明などにも適しています。
    種類車載灯定格電圧(V)DC12~24光源LEDLED使用数(個)7(1W)質量(g)580消費電力(W)15機能点灯保護構造IP67
  • LED照明灯 ハイパワーライト 日恵製作所

    LED照明灯 ハイパワーライト

    日恵製作所
    8,398税込9,238
    1台
    当日出荷
    ハイパワーLED(CREE社製)5Wを3個使用の車載&施設照明灯。 使用温度範囲が-30~60°、過酷な環境下での使用も可。寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用も可能です。 IP67の高い保護特性と高い耐振動性。
    種類車載灯定格電圧(V)DC12~24発光色白(昼光色)光源LEDLED使用数(個)3(5W)使用温度範囲(℃)-30~60質量(g)220消費電力(W)9保護構造IP67色温度(K)6500~7200光束(Lm)392光度(cd)960
  • Φ30シリーズ パイロットライト(角突形 LED) IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ パイロットライト(角突形 LED)

    IDEC(和泉電気)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    形状取付穴径(Φmm)30光源LED
  • Φ16 H6シリーズ HA□P形表示灯 LED照光 短胴タイプ (角丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 H6シリーズ HA□P形表示灯 LED照光 短胴タイプ (角丸形)

    IDEC(和泉電気)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    形状取付穴径(Φmm)16光源LED
  • MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ 表示灯(よこ列・長角形) IDEC(和泉電気)

    MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ 表示灯(よこ列・長角形)

    IDEC(和泉電気)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    形状長角光源LED
  • 表示灯(Φ12) M2C セット(長方形) Aratas(旧:omron)

    表示灯(Φ12) M2C セット(長方形)

    Aratas(旧:omron)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から99日以内出荷
    胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。押ボタンスイッチ形A3Cシリーズと同タイプ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。
    仕様有色発光品名表示灯保護構造IP40保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RH
  • 表示灯(Φ12) M2C セット(正方形) Aratas(旧:omron)

    表示灯(Φ12) M2C セット(正方形)

    Aratas(旧:omron)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から105日以内出荷
    胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。押ボタンスイッチ形A3Cシリーズと同タイプ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。
    仕様有色発光品名表示灯保護構造IP40保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RH
  • 30Φパイロット 長角形 トランス式 マルヤス電業

    30Φパイロット 長角形 トランス式

    マルヤス電業
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷から12日以内出荷
    形状長角取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別トランス付絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)保護構造IP40防油形
  • 30Φパイロット 長角形 全電圧 マルヤス電業

    30Φパイロット 長角形 全電圧

    マルヤス電業
    739税込813
    1個
    10日以内出荷
    定格電圧(V)AC/DC24形状長角取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別全電圧式絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず保護構造IP40防油形
  • 30Φパイロット 角形 全電圧 マルヤス電業

    30Φパイロット 角形 全電圧

    マルヤス電業
    739税込813
    1個
    10日以内出荷
    定格電圧(V)AC/DC24形状取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別全電圧式絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず保護構造IP40防油形
  • 22Φパイロット 角ワイド形 全電圧 黒枠 マルヤス電業

    22Φパイロット 角ワイド形 全電圧 黒枠

    マルヤス電業
    649税込714
    1個
    10日以内出荷
    定格電圧(V)AC/DC24形状取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別全電圧式絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず保護構造IP40防油形
  • 表示灯(UB2シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    表示灯(UB2シリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    1,298税込1,428
    1個
    10日以内出荷
    表示灯(UB2シリーズ) 文字、記号等の表示可能 豊富な照光部バリエーション 優れたデザイン性 表示部は別売り
    使用温度範囲(℃)-25~50シリーズUB2
  • SLDシリーズ 角形表示灯 SLD48形 (3灯) IDEC(和泉電気)

    SLDシリーズ 角形表示灯 SLD48形 (3灯)

    IDEC(和泉電気)
    4,798税込5,278
    1個
    28日以内出荷から31日以内出荷
    形状長角光源電球
  • 操作表示機器 角形表示灯 DP24形(LED照光) 富士電機

    操作表示機器 角形表示灯 DP24形(LED照光)

    富士電機
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    形状長角光源LED
  • SLDシリーズ角形表示灯 IDEC(和泉電気)

    SLDシリーズ角形表示灯

    IDEC(和泉電気)
    679税込747
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    分割照光タイプにおいては色配置変更可能な構造を実現。SS端子構造の採用により配線作業工数の低減化をはじめ、端子カバーと本体の一体構造、ねじ脱落防止構造を実現。記名作業が容易で、急な表示仕様変更にも即対応できる記名フィルム対応。漏れ電流、誘導電圧による誤点灯(暗点灯)防止対策を実施。UL、c-ULおよびDEMKO認証品。EN規格適合品。
    耐電圧AC2000V・1分間保存温度(℃)-30~+80使用周囲温度(℃)-20~+40耐振動5~55Hz 片振幅0.5mmLED寿命(時間)約50,000絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)耐衝撃1000m/s2使用周囲湿度(%RH)45~85
  • 2灯用LED信号灯 天井吊下型 鎌田信号機

    2灯用LED信号灯 天井吊下型

    鎌田信号機
    539,800税込593,780
    1個
    9日以内出荷から32日以内出荷
    鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約30W
    用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)22径(Φ)入線孔:40寸法H(mm)880取付穴径長穴:Φ14寸法D(mm)370寸法W(mm)730取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:120、w:120LED左:青緑 右:赤ポール40A(Φ48.6)
  • 2灯用LED信号灯 天井直付型 鎌田信号機

    2灯用LED信号灯 天井直付型

    鎌田信号機
    449,800税込494,780
    1個
    32日以内出荷
    鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約30W
    用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)20径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)405取付穴径Φ12寸法D(mm)370寸法W(mm)730取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:50、w:600LED左:青緑 右:赤
  • 2灯用LED信号灯 自立型 鎌田信号機

    2灯用LED信号灯 自立型

    鎌田信号機
    569,800税込626,780
    1個
    9日以内出荷から32日以内出荷
    鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約30W
    用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)32径(Φ)入線孔:50寸法H(mm)2030取付穴径長穴:Φ16寸法D(mm)390寸法W(mm)380取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:240、w:240LED上:赤 下:青緑ポール50A(Φ60.5)
  • 2灯用LED信号灯 縦壁掛け型 鎌田信号機

    2灯用LED信号灯 縦壁掛け型

    鎌田信号機
    429,800税込472,780
    1個
    9日以内出荷
    鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約30W
    用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)18径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)730取付穴径Φ10寸法D(mm)370寸法W(mm)380取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:680、w:330LED上:赤 下:青緑
  • 2灯用LED信号灯 横壁掛け型 鎌田信号機

    2灯用LED信号灯 横壁掛け型

    鎌田信号機
    429,800税込472,780
    1個
    9日以内出荷
    鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約30W
    用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)18径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)380取付穴径Φ10寸法D(mm)370寸法W(mm)730取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:330、w:680LED左:青緑 右:赤
  • 2灯用LED信号灯 天井吊下型 鎌田信号機

    2灯用LED信号灯 天井吊下型

    鎌田信号機
    419,800税込461,780
    1個
    32日以内出荷
    鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約20W
    用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)16径(Φ)入線孔:30寸法H(mm)820取付穴径長穴:Φ12寸法D(mm)300寸法W(mm)600取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:100、w:100LED左:青緑 右:赤ポール32A(Φ42.7)
  • 3灯用LED信号灯 横壁掛け型 鎌田信号機

    3灯用LED信号灯 横壁掛け型

    鎌田信号機
    539,800税込593,780
    1個
    9日以内出荷
    鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約20W
    用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2 黄:3500cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)18径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)320取付穴径Φ12寸法D(mm)300寸法W(mm)880取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:270、w:830LED左:青緑 中:黄 右:赤

パイロットランプ』には他にこんなカテゴリがあります

角形パイロットランプ