絞り込み
定格電圧(V)
- AC100(1)
- AC110(1)
- AC200(1)
- AC220(1)
- AC400(1)
- AC440(1)
取付穴径(Φmm)
- 25.5(1)
発光色
イエロー(1)
オレンジ(1)
グリーン(1)
ブルー(1)
ホワイト(1)
レッド(1)
ブランド
- マルヤス電業
- モノタロウ(2)
- Aratas(旧:omron)(1)
- IDEC(和泉電気)(8)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1)
- エスコ(1)
- 坂詰製作所(6)
- 富士電機(6)
- 日動工業(1)
- 日恵製作所(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(1)
AC110(1)
AC200(1)
AC220(1)
AC400(1)
AC440(1)

25Φパイロット 丸形 トランス式
マルヤス電業(2件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷から10日以内出荷種別トランス付形状丸保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
『パイロットランプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 角形パイロットランプ
- 丸形パイロットランプ
- 集合灯