絞り込み
定格電圧(V)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
550件中 481~520件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
  • e-CON付ランプΦ25 5灯赤黄緑青白 SUS(エスユーエス)

    e-CON付ランプΦ25 5灯赤黄緑青白

    SUS(エスユーエス)
    ¥19,880税込¥21,868
    1個
    10日以内出荷
    Φ25のランプ5色
    型式MES-502A-RYGBC (パトライト)ケーブル長(m)0.4発光色赤・黄・緑・青・白
  • e-CON付LED表示灯 SUS(エスユーエス)

    e-CON付LED表示灯

    SUS(エスユーエス)
    ¥10,000税込¥11,000
    1個
    10日以内出荷
    3つの出力の組合せにより7色の表示が可能です。
    型式Q22Y5SZZRGB24E-CAケーブル長(m)3メーカーIDEC
  • モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 坂詰製作所

    モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯

    坂詰製作所
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂、IPパッキン:乳白ナイロン定格電圧(V)DC24
  • Φ22 HWシリーズ パイロットライト IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ パイロットライト

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    32日以内出荷
    一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つの穴で取付け可能にした2点押ボタンスイッチも完備。 ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。
    形状分離形種類表示灯保護構造IP65レンズ形状突形端子形状ねじボタン色赤照光種別LED照光取付穴径(Φmm)22照光形状丸形
  • アトリウム600人感センサ付 日恵製作所

    アトリウム600人感センサ付

    日恵製作所
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    9日以内出荷
    仕様ソーラーLED照明灯 人感センサー付 ソーラー一体型・分離型兼用質量(kg)2.1(本体部+ソーラー部)材質(本体)ABS樹脂動作方式人感時1分間 全点灯(夜間常時:自動微点灯)照度(Lx)62電池9000LED色白電池寿命約5年LED0.5W充電池電圧(V)リチウムイオン電池:3.2V 9000mAh素子充電素子:リン酸鉄、ソーラー素子:単結晶シリコンLED使用数(個)6
  • アトリウム600 自動点灯 日恵製作所

    アトリウム600 自動点灯

    日恵製作所
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    5日以内出荷
    仕様ソーラーLED照明灯 ソーラー一体型・分離型兼用質量(kg)2.1(本体部+ソーラー部)材質(本体)ABS樹脂動作方式夜間自動点灯照度(Lx)62電池9000LED色白電池寿命約5年LED0.5W充電池電圧(V)リチウムイオン電池:3.2V 9000mAh素子充電素子:リン酸鉄、ソーラー素子:単結晶シリコンLED使用数(個)6
  • アトリウム 一体分離兼用型 日恵製作所

    アトリウム 一体分離兼用型

    日恵製作所
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    5日以内出荷から9日以内出荷
    質量(kg)1.5電源(V)3.6規格NETIS国交省保護構造IP23温度範囲(℃)-20~60構造LED、屋外使用電池ニッケル水素材質(ボディ)ABS材質(レンズ)PCバッテリー容量(mAh)4800サイズ(mm)450×80(ソーラーパネル)LED使用数(個)4
  • LED電池式警告灯 日恵製作所

    LED電池式警告灯

    日恵製作所
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    5日以内出荷
    高さを抑え、安定した形状 超高輝度で視認性抜群 コンパクトで保管の場所をとりません
    用途高速道路やトンネルでの追突防止 工事現場での安全対策仕様底面マグネット付き質量(kg)0.32寸法(Φ×高さH)(mm)88×73寸法(Φmm)88保護等級IP55電源(DC-V)12~24(3.6mシガープラグ付)動作モード回転モード/点滅モード
  • LED電池式警告灯 日恵製作所

    LED電池式警告灯

    日恵製作所
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    5日以内出荷
    電池式小型回転灯では最高級クラスの明るさ どの方向でも防水性を維持します
    用途トンネルでの追突防止や高所作業時の注意喚起に。質量(kg)0.2寸法(Φ×高さH)(mm)88×73寸法(Φmm)88保護等級IP55電池単3電池×3本(別売)動作モード回転モード/点滅モード連続動作時間回転:約15時間、点滅:約30時間
  • ニコアラート 屋外 日恵製作所

    ニコアラート 屋外

    日恵製作所
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    4日以内出荷
    パワーLED使用で屋外晴天下でも視認できます。スイッチボックスにも取付できます。
    用途屋外のトイレやエレベーター、駐車場などの表示灯として仕様制御入力色赤/緑(赤点滅)保護構造IP54温度範囲(℃)-20~60構造直視型、LED、屋外機能ワイド電源、点灯、点滅接点容量10V 10mA以上
  • フラッシュシルエット LBシリーズ 表示灯 IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエット LBシリーズ 表示灯

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベゼル高さ2mmのスタイリッシュデザイン。凹凸の少ない操作パネル面がパネル全体をシャープに演出。
    形状角定格電圧(V)AC/DC24取付穴径(Φmm)角穴18.2
  • フラッシュシルエット LBシリーズ 表示灯 IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエット LBシリーズ 表示灯

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベゼル高さ2mmのスタイリッシュデザイン。凹凸の少ない操作パネル面がパネル全体をシャープに演出。
    形状丸定格電圧(V)AC/DC24取付穴径(Φmm)18.2
  • 大型LED回転灯 フラッシャーランタン 日動工業

    大型LED回転灯 フラッシャーランタン

    日動工業
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    音や振動のない、球替えいらずの長寿命LED回転灯です。
    用途工場出入口の仮設警告灯など。材質カバー:アクリル樹脂、本体:ABS樹脂形状円筒形質量(g)530定格電圧(V)AC100外径(Φmm)120高さH(mm)156電源コード(m)約0.35保護等級IP23(屋外型)光源LED閃光数(min-1[回/分])1402018年トラスコ掲載ページ3 0761
  • 保守用部品 30MM IDEC(和泉電気)

    保守用部品 30MM

    IDEC(和泉電気)
    ¥79~税込¥87~
    1パック(2個)
    当日出荷から17日以内出荷
  • フラッシュシルエットLWシリーズ パイロットライト 丸形 IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエットLWシリーズ パイロットライト 丸形

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    形状丸取り付け形状フラッシュシルエット保護構造IP65発光色ピュアホワイト光源LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)25.3
  • 表示灯  16MM IDEC(和泉電気)

    表示灯 16MM

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,798税込¥1,978
    1台
    32日以内出荷
    形状丸定格電圧(V)AC/DC24光源LED取付穴径(Φmm)18.2
  • フラッシュシルエットLBシリーズ 表示灯 丸形 IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエットLBシリーズ 表示灯 丸形

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    形状丸取り付け形状フラッシュシルエット保護構造IP65レンズ形状平形光源LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)18.2
  • Φ16 LBシリーズ 表示灯 ドーム形 IDEC(和泉電気)

    Φ16 LBシリーズ 表示灯 ドーム形

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,598税込¥1,758
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    形状丸保護構造IP65レンズ形状ドーム形端子形状はんだづけ兼用タブ端子形光源LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)16
  • AC110V  LED表示灯(白) エスコ

    AC110V LED表示灯(白)

    エスコ
    ¥1,960税込¥2,156
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DB-99形状丸定格電圧(V)AC110発光色白光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • AC110V  LED表示灯(橙) エスコ

    AC110V LED表示灯(橙)

    エスコ
    ¥1,960税込¥2,156
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DB-98形状丸定格電圧(V)AC110発光色橙光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • AC110V  LED表示灯(赤) エスコ

    AC110V LED表示灯(赤)

    エスコ
    ¥1,960税込¥2,156
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DB-96形状丸定格電圧(V)AC110発光色赤光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • LED照明灯 ハイパワーライト 日恵製作所

    LED照明灯 ハイパワーライト

    日恵製作所
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    5日以内出荷
    強力なハイパワーLEDを7個使用した、高輝度のΦ136屋外型照明灯。 ボディはアルミフレームで支持金具、ビス類はステンレス製、表面カバーは耐衝撃に強いポリカーボネートを使用。9267(点滅)白・赤・黄・青:1W×7個、9268(点灯)白:0.5W×7個のパワーLEDを使用。 保護特性IP67、優れた防塵・防水性能。 屋外仕様の優れた耐候性と、高い防塵・防水性能で、一般車両以外にも湾岸作業車両や重機、船舶などにも適しています。
    種類車載灯保護構造IP67定格電圧(V)DC12~24光源LED
  • COB80シリーズ用 ランプ パトライト(PATLITE)

    COB80シリーズ用 ランプ

    パトライト(PATLITE)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    19日以内出荷
  • 表示灯 HBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    表示灯 HBシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥379税込¥417
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    超高輝度対応。
    端子形状はんだ端子光源LED色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表示灯 Gシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    表示灯 Gシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    5日以内出荷から59日以内出荷
    丸洗い洗浄が可能。高い実装密度。取付はインチピッチ。
    形状その他使用温度範囲(℃)25~85光源LED耐熱性はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内周囲温度(℃)Ta=25動作電流(mA)最大/30
  • Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ パイロットライト (突形 LED) BA9S IDEC(和泉電気)

    Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ パイロットライト (突形 LED) BA9S

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ パイロットライト (丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ パイロットライト (丸形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    形状丸光源LED取付穴径(Φmm)25.3
  • Φ16 H6シリーズ HA□P形表示灯 LED照光 セパーレートタイプ (丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 H6シリーズ HA□P形表示灯 LED照光 セパーレートタイプ (丸形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    形状丸光源LED取付穴径(Φmm)16
  • 表示灯(丸胴形Φ16) M16 omron(オムロン)

    表示灯(丸胴形Φ16) M16

    omron(オムロン)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    112日以内出荷
  • ニコUFO 夜間自動点灯タイプ 日動工業

    ニコUFO 夜間自動点灯タイプ

    日動工業
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    電池式なので配線が不要です。マグネット付なので設置が簡単です。LEDを採用しています。
    用途農機や大型機械・工場内の簡易安全表示に。付属品アルカリ単3乾電池×2本仕様LED8個形状円筒形材質(本体)ABS樹脂質量(g)208タイプ夜間自動点灯スイッチON/OFFシーソースイッチ定格電圧(V)DC3外径(Φmm)76高さH(mm)75保護等級IP55光源LED閃光数(min-1[回/分])72材質(カバー)アクリル系連続点灯時間(点滅時間)180時間(回転時間)150時間点灯方式自動回転数(回/分)318
  • 表示灯(Φ16)丸形 耐油形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン)

    表示灯(Φ16)丸形 耐油形 はんだ付け端子 M16

    omron(オムロン)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    3日以内出荷から118日以内出荷
  • 30Φパイロット 平形 トランス式 マルヤス電業

    30Φパイロット 平形 トランス式

    マルヤス電業
    ¥889~税込¥978~
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    種別トランス付形状丸保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
  • 30Φパイロット 丸形 抵抗器付 マルヤス電業

    30Φパイロット 丸形 抵抗器付

    マルヤス電業
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    10日以内出荷
    種別抵抗器付形状丸保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)24標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
  • 30Φパイロット 平形 全電圧 マルヤス電業

    30Φパイロット 平形 全電圧

    マルヤス電業
    ¥599~税込¥659~
    1個
    10日以内出荷
    種別全電圧式形状丸保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間
  • 25Φパイロット 丸形 抵抗器付 マルヤス電業

    25Φパイロット 丸形 抵抗器付

    マルヤス電業
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    10日以内出荷
    種別抵抗器付形状丸保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)24標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
  • 22Φパイロット 平形 トランス式 樹脂リング マルヤス電業

    22Φパイロット 平形 トランス式 樹脂リング

    マルヤス電業
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    種別トランス付形状丸保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
  • 22Φパイロット 丸形 抵抗器付き 樹脂リング マルヤス電業

    22Φパイロット 丸形 抵抗器付き 樹脂リング

    マルヤス電業
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    10日以内出荷
    種別抵抗器付形状丸保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)24標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
  • 22Φパイロット 丸形 トランス式 樹脂リング マルヤス電業

    22Φパイロット 丸形 トランス式 樹脂リング

    マルヤス電業
    ¥799~税込¥879~
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    種別トランス付形状丸保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
  • 22Φパイロット 平形 全電圧 樹脂リング マルヤス電業

    22Φパイロット 平形 全電圧 樹脂リング

    マルヤス電業
    ¥539~税込¥593~
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    種別全電圧式形状丸保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間
  • 22Φパイロット 丸形 全電圧 樹脂リング マルヤス電業

    22Φパイロット 丸形 全電圧 樹脂リング

    マルヤス電業
    ¥539~税込¥593~
    1個
    10日以内出荷
    種別全電圧式形状丸保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間

『パイロットランプ』には他にこんなカテゴリがあります

丸形パイロットランプ