FA現場のお役立ち情報
270件中 241270
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用コンパクト形リミットスイッチ 汎用形 azbil(旧:山武)汎用コンパクト形リミットスイッチ 汎用形azbil(旧:山武)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
汎用コンパクト形リミットスイッチ オールステンレス形 azbil(旧:山武)汎用コンパクト形リミットスイッチ オールステンレス形azbil(旧:山武)
379,800税込417,780
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
仕様●端子強度:1.5N・mの締付けトルクに1分間耐える使用温度範囲(℃)-5~70(ただし、氷結しない場合)保護構造IP67(IEC 60529、JIS C 0920)端子形状M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)接触形式2回路双断関連資料寸法、仕様情報(2.21MB)電気的寿命10万回以上(定格負荷、開閉額度20回/分)
大形防水・タテ形リミットスイッチ azbil(旧:山武)大形防水・タテ形リミットスイッチazbil(旧:山武)
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷から46日以内出荷
安全用リミットスイッチ azbil(旧:山武)安全用リミットスイッチazbil(旧:山武)
28,980税込31,878
1個
71日以内出荷
リミットスイッチ用補助アクチュエータ azbil(旧:山武)リミットスイッチ用補助アクチュエータazbil(旧:山武)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から51日以内出荷
レバー長さ(mm)38.1関連資料(2.21MB)
IEC規格対応 2点検出形防爆スイッチ(同時動作形) azbil(旧:山武)IEC規格対応 2点検出形防爆スイッチ(同時動作形)azbil(旧:山武)
35,980税込39,578
1個
41日以内出荷から61日以内出荷
IEC規格対応 2点検出形防爆スイッチ(センターニュートラル形) azbil(旧:山武)IEC規格対応 2点検出形防爆スイッチ(センターニュートラル形)azbil(旧:山武)
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷から61日以内出荷
逆ローラー形リミットスイッチK244 富士電機逆ローラー形リミットスイッチK244富士電機
6,998税込7,698
1個
21日以内出荷から41日以内出荷
垂直方向の制御が可能なリミットスイッチです。
タイプ逆ローラ形許容電流(A)10(連続)耐電圧AC2500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-5~+60耐衝撃(m/s2)200耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間)開閉頻度(回/時)連続使用3000機械的寿命1000万回以上ケースの有無定格投入電流(A)50使用周囲湿度(%RH)85以下
リミットスイッチ プッシュプランジャ 富士電機リミットスイッチ プッシュプランジャ富士電機
3,898税込4,288
1個
31日以内出荷
保護構造IP67(IEC 規格)アクチュエータの種類プッシュプランジャ形絶縁抵抗(MΩ)非連続端子間、および各端子と非充電金属部間100以上(DC500V メガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+80機械的耐久性1000万回耐衝撃(m/s2)300耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間)使用周囲湿度(%RH)95以下
リミットスイッチ ブーツシールローラプランジャ形 azbil(旧:山武)リミットスイッチ ブーツシールローラプランジャ形azbil(旧:山武)
8,798税込9,678
1台
47日以内出荷
堅牢なアルミダイカストケースに、2回路双断形基本形スイッチを内蔵しています。 耐油・耐水・防塵構造です。
保護等級IP67仕様動作位置設定表示つき
小型リミットスイッチD4C用ヘッド単品 omron(オムロン)小型リミットスイッチD4C用ヘッド単品omron(オムロン)
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷
小形リミットスイッチ D4Cシリーズ omron(オムロン)小形リミットスイッチ D4Cシリーズomron(オムロン)
5,798税込6,378
1個
61日以内出荷
小形リミットスイッチ D4CCシリーズ omron(オムロン)小形リミットスイッチ D4CCシリーズomron(オムロン)
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
2回路リミットスイッチ WL-Nシリーズ omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL-Nシリーズomron(オムロン)
5,498税込6,048
1個
31日以内出荷から81日以内出荷
長寿命2回路リミットスイッチ WLM□ omron(オムロン)長寿命2回路リミットスイッチ WLM□omron(オムロン)
1個
欠品中
2回路リミットスイッチ ターミナルプレート omron(オムロン)2回路リミットスイッチ ターミナルプレートomron(オムロン)
82税込90
1個
9日以内出荷
仕様ターミナルプレート
2回路リミットスイッチ 表示灯付きカバー単品 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ 表示灯付きカバー単品omron(オムロン)
939税込1,033
1個
61日以内出荷
タイプ一般形(基準形、高感度形・高精度形)/長寿命形 (基準形、高感度形・高精度形)
2回路リミットスイッチ 表示ランプつきカバー単品 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ 表示ランプつきカバー単品omron(オムロン)
1,398税込1,538
1個
31日以内出荷
使用周囲温度(℃)-10~+80(基本形)環境対応-動作表示灯ネオンランプ漏れ電流(mA)約0.6
小形リミットスイッチ アクチュエータ単品形式 omron(オムロン)小形リミットスイッチ アクチュエータ単品形式omron(オムロン)
1,998税込2,198
1個
61日以内出荷
アクチュエータの種類ローラ・レバー形(耐候性形)
2回路リミットスイッチ ヘッド単品 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ ヘッド単品omron(オムロン)
1,898税込2,088
1個
31日以内出荷から82日以内出荷
アクチュエータの種類-
2回路リミットスイッチ WL-N omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL-Nomron(オムロン)
1,998税込2,198
1個
31日以内出荷から74日以内出荷
リミットスイッチ 形WLシリーズ omron(オムロン)リミットスイッチ 形WLシリーズomron(オムロン)
3,398税込3,738
1個
62日以内出荷
一般リミット TP70 omron(オムロン)一般リミット TP70omron(オムロン)
2,298税込2,528
1個
9日以内出荷
一般リミット ZC omron(オムロン)一般リミット ZComron(オムロン)
62税込68
1個
31日以内出荷から62日以内出荷
一般リミット SHL omron(オムロン)一般リミット SHLomron(オムロン)
219税込241
1個
31日以内出荷から94日以内出荷
一般リミット SH omron(オムロン)一般リミット SHomron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
115日以内出荷
一般リミット SC omron(オムロン)一般リミット SComron(オムロン)
179税込197
1個
31日以内出荷から82日以内出荷
リミットスイッチセット オリエンタルモーターリミットスイッチセットオリエンタルモーター
13,980税込15,378
1個
当日出荷
セット内容リミットスイッチ(2個)、ドグ(4個)、リミットスイッチ取付金具、カバー
リミットスイッチ 富士電機リミットスイッチ富士電機
2,898税込3,188
1個
21日以内出荷から51日以内出荷
汎用タテ形リミットスイッチ