絞り込み
ブランド
- CHINO(チノー)
- omron(オムロン)(42)
- azbil(旧:山武)(20)
- シマデン(13)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- AUTONICS(オートニクス)(9)
- 日本電測(7)
- 加美電子工業(5)
- 古河電工(古河電気工業)(2)
- honeywell(2)
- CALEX(2)
- CAREL(2)
- オリエンタルモーター(1)
- 内外電機(1)
- 古河電工パワーシステムズ(1)
- 東邦電子(1)
- ATEN(1)
- RS PRO(1)
特価

グラフィックレコーダ
CHINO(チノー)¥289,800~税込¥318,780~1台15日以内出荷取付方式パネル埋め込み定格電源電圧100-240V AC(フリー電源)、50/60Hz内部メモリーフラッシュメモリー(容量 8MB)外部メモリーCFカード(容量128MB~8GB)
ハイブリッドメモリーレコーダ
CHINO(チノー)¥329,800税込¥362,7801台当日出荷SDカードのスロットを標準で装備し、データの記録や設定値の書込み、読込みが可能です。SDカードプレーバック機能(オプション)により、チャート紙への記録結果が失われても、SDカードに保存した測定データファイルを使用して、後からチャート紙を再生できます。オプションで通信インターフェースを用意しており、イーサネットを選択すると、Webブラウザで収録データのモニタリングが可能です。遠隔からのデータ監視を特別なアプリケーションソフトなしで実現します。加えて、異常時にEメールで自動通報も可能です。また、下位通信(RS-485)を選択すると、本器が通信の上位機器として機能し、下位に接続されたメーカー機器やPLCのデータを読込み、本器のデータとして表示・記録することが可能です。入力点数6点定格電源電圧100V-240VAC、50/60Hz記録方式ワイヤドット方式 6色リボン記録紙折りたたみ式/全幅114mm、全長10m、有効記録幅100mm精度定格目盛範囲の±0.1%±1digit(直流電圧入力)
ハイブリッドメモリーレコーダ(24打点)
CHINO(チノー)¥569,800税込¥626,7801台15日以内出荷SDカードのスロットを標準で装備し、データの記録や設定値の書込み、読込みが可能です。SDカードプレーバック機能(オプション)により、チャート紙への記録結果が失われても、SDカードに保存した測定データファイルを使用して、後からチャート紙を再生できます。オプションで通信インターフェースを用意しており、イーサネットを選択すると、Webブラウザで収録データのモニタリングが可能です。遠隔からのデータ監視を特別なアプリケーションソフトなしで実現します。加えて、異常時にEメールで自動通報も可能です。また、下位通信(RS-485)を選択すると、本器が通信の上位機器として機能し、下位に接続されたメーカー機器やPLCのデータを読込み、本器のデータとして表示・記録することが可能です。入力点数24点定格電源電圧100V-240VAC、50/60Hz記録方式ワイヤドット方式 6色リボン記録紙折りたたみ式/全幅200mm、全長20m、有効記録幅180mm精度定格目盛範囲の±0.1%±1digit(直流電圧入力)
ハイブリッドメモリーレコーダ(12打点)
CHINO(チノー)¥399,800税込¥439,7801台15日以内出荷SDカードのスロットを標準で装備し、データの記録や設定値の書込み、読込みが可能です。SDカードプレーバック機能(オプション)により、チャート紙への記録結果が失われても、SDカードに保存した測定データファイルを使用して、後からチャート紙を再生できます。オプションで通信インターフェースを用意しており、イーサネットを選択すると、Webブラウザで収録データのモニタリングが可能です。遠隔からのデータ監視を特別なアプリケーションソフトなしで実現します。加えて、異常時にEメールで自動通報も可能です。また、下位通信(RS-485)を選択すると、本器が通信の上位機器として機能し、下位に接続されたメーカー機器やPLCのデータを読込み、本器のデータとして表示・記録することが可能です。入力点数12点定格電源電圧100V-240VAC、50/60Hz記録方式ワイヤドット方式 6色リボン記録紙折りたたみ式/全幅200mm、全長20m、有効記録幅180mm精度定格目盛範囲の±0.1%±1digit(直流電圧入力)
ハイブリッドメモリーレコーダ(6打点)
CHINO(チノー)¥379,800税込¥417,7801台31日以内出荷SDカードのスロットを標準で装備し、データの記録や設定値の書込み、読込みが可能です。SDカードプレーバック機能(オプション)により、チャート紙への記録結果が失われても、SDカードに保存した測定データファイルを使用して、後からチャート紙を再生できます。オプションで通信インターフェースを用意しており、イーサネットを選択すると、Webブラウザで収録データのモニタリングが可能です。遠隔からのデータ監視を特別なアプリケーションソフトなしで実現します。加えて、異常時にEメールで自動通報も可能です。また、下位通信(RS-485)を選択すると、本器が通信の上位機器として機能し、下位に接続されたメーカー機器やPLCのデータを読込み、本器のデータとして表示・記録することが可能です。入力点数6点定格電源電圧100V-240VAC、50/60Hz記録方式ワイヤドット方式 6色リボン記録紙折りたたみ式/全幅200mm、全長20m、有効記録幅180mm精度定格目盛範囲の±0.1%±1digit(直流電圧入力)
『温度調節器(デジタル調節計)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度調節器本体
- 温度調節器その他関連用品