絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: PLCその他関連用品

FA現場のお役立ち情報
493件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CompoNetマスターボード(PCIバス用) omron(オムロン)

    CompoNetマスターボード(PCIバス用)

    omron(オムロン)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    82日以内出荷
    仕様●バス:PCIバス Rev2.2 5V動作●最大装着枚数:4枚●動作電圧:内部電源:DC5V±5%、DC3.3V未使用●対応OS:Microsoft Windows 2000/XP(32Bit版)/Vista(32Bit版)/7(32Bit版)消費電流(A)1.5以下(内部電源:DC5V)、0.08以下(通信電源:DC24V)使用周囲温度(℃)0~55
  • CAMデータ作成ツール omron(オムロン)

    CAMデータ作成ツール

    omron(オムロン)
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1個
    3日以内出荷から82日以内出荷
    種類FAシステム機器/プログラマブルコントローラ
  • プログラマブルコントローラSYSMAC CVM1/CV用F型カバー omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラSYSMAC CVM1/CV用F型カバー

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    種類F型カバー
  • プログラマブルコントローラSYSMAC CVM1/CV用F型アダプタ omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラSYSMAC CVM1/CV用F型アダプタ

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    種類F型アダプタ
  • プログラマブルコントローラ SYSMAC C1000HF用EP-ROM omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ SYSMAC C1000HF用EP-ROM

    omron(オムロン)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    32日以内出荷
    仕様CPU装置に必要なユニット
  • アップ/ダウンローダ用EEPROM 256K omron(オムロン)

    アップ/ダウンローダ用EEPROM 256K

    omron(オムロン)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    32日以内出荷
  • プログラマブルコントローラ SYSMAC 用メモリチップ omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ SYSMAC 用メモリチップ

    omron(オムロン)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    32日以内出荷
  • プログラマブルコントローラ SYSMAC CPM2B用取り付け板 omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ SYSMAC CPM2B用取り付け板

    omron(オムロン)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    112日以内出荷
    適合機種CPM2B
  • SYSMAC OPC Server omron(オムロン)

    SYSMAC OPC Server

    omron(オムロン)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    112日以内出荷
    仕様使用可能パソコン(パソコン:DOS/Vパソコン、CPU :Intel Pentium/Celeron 400MHz以上、OS:Windows 2000/XP 、メモリ: 128MB以上、ハードディスクドライブ:100MB以上)適合機種適用PLC:CS/CJ/CV/CVM1/C200Hα/CQM1H
  • プロコンキーシート omron(オムロン)

    プロコンキーシート

    omron(オムロン)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    67日以内出荷
    適合機種プロコン 形C200H-PRO27用安全規格CE制御対象、使用条件プロコン 形C200H-PRO27用
  • アクセサリ 三菱電機

    アクセサリ

    三菱電機
    ¥749税込¥824
    1個
    83日以内出荷
    仕様ケーブルタイプ取付け用ホルダ(5個入り)適合機種CC-Link/LT用種類ホルダ
  • AR30V1R用パーツ 富士電機

    AR30V1R用パーツ

    富士電機
    1個
    欠品中
    非常停止押ボタンAR30V1Rシリーズのボタン部のみです
    適合機種AR30V1R形外形寸法(mm)Φ65×22
  • パルス列出力内蔵ディジタル出力モジュール 富士電機

    パルス列出力内蔵ディジタル出力モジュール

    富士電機
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    3日以内出荷
    トランジスタ出力およびパルス列出力内蔵モジュールです。 最大 4 チャネル ×2 相までパルス列出力(20kHz)選択可能です。
    適合機種MICREX-SXシリーズ SPH質量(g)約200電源3相 200V定格電圧(V)DC12~24表示LED出力点数32点消費電流(mA)内部(DC24V):50以下絶縁方式フォトカプラ絶縁最大負荷電流(A)1点:0.12・コモン:3.2コモン接続(点)32×1外部接続コネクタ出力形式トランジスタ出力シンク出力遅延時間OFF→ON/ON→OFF:ポート1~8:20μs以下、ポート9~32:1ms以下サージキラーツェナーダイオード
  • 高速ディジタル入力モジュール 富士電機

    高速ディジタル入力モジュール

    富士電機
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    3日以内出荷
    パルスキャッチ入力付きディジタル入力モジュールです。 最小 20μs までのパルスキャッチ入力または通常入力が可能です。 最大 20kHz、4ch(2 相)のパルスカウンタ入力機能付きです。
    適合機種MICREX-SXシリーズ SPH質量(g)約130電源3相 200V定格電圧(V)DC24表示LED入力点数32点消費電流(mA)内部(DC24V) :50以下絶縁方式フォトカプラ絶縁定格電流(mA)4入力形式DC24Vソースタイプコモン接続(点)32×1外部接続コネクタ入力遅延時間OFF→ON/ON→OFF:1-1ms、3-3ms、3-10ms、10-10ms、30-30ms、100-100ms・パラメーター設定により可変標準動作範囲OFF→ON:15-30V・ON→OFF:0-5V
  • マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(測温抵抗体温度センサ入力拡張アダプタ) 三菱電機

    マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(測温抵抗体温度センサ入力拡張アダプタ)

    三菱電機
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    欠品中
    適合機種FX5S CPUユニット、FX5UJ CPUユニット、FX5U CPUユニット:Ver.1.010~、FX5UC CPUユニット:Ver.1.010~質量(kg)約0.1入出力占有点数0点(シーケンサの最大入出力点数とは関係ありません)
  • マイクロシーケンサ FX3Uシリーズ(AnyWireASLINKシステムマスタ) 三菱電機

    マイクロシーケンサ FX3Uシリーズ(AnyWireASLINKシステムマスタ)

    三菱電機
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    5日以内出荷
    仕様●伝送クロック:27.0kHz適合機種FX5U、FX5UC、FX3G(Ver.1.00以降)、FX3U(Ver.2.20以降)、FX3GC(Ver.1.40以降)、FX3UC(Ver.2.20以降)耐電圧全端子一括とアース端子間:AC500V/1分間機能(RAS)伝送線断線位置検知機能・伝送線短絡検知機能・伝送電源低下検知機能絶縁抵抗(MΩ)全端子一括とアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて5以上耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hzのノイズシミュレータによる耐衝撃(m/s2)147、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX/Y/Z各方向3回耐振動(DINレール取付時)周波数:10~57Hz、片振幅:0.035mm、X/Y/Z各方向10回(合計各80分)・周波数:57~150Hz、加速度:4.9(m/s2)、X/Y/Z各方向10回(合計各80分)、(直接取付時)周波数:10~57Hz、片振幅:0.075mm、X/Y/Z各方向10回(合計各80分)・周波数:57~150Hz、加速度:9.8(m/s2)、X/Y/Z各方向10回(合計各80分)伝送方法DC電源重畳トータルフレーム・サイクリック方式入出力占有点数8点(入力、出力どちらでカウントしてもよい)接続台数最大128台(各リモートユニットの消費電流合計は、伝送線供給電流の範囲内であること)I/O点数最大接続128点
  • トライアック出力 三菱電機

    トライアック出力

    三菱電機
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    欠品中
    適合機種MELSEC iQ-Rシリーズ質量(kg)0.24出力点数16点保護等級IP1X消費電流(mA)280(DC5V内部)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×27.8×131絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上コモン仕様16点1コモン入出力占有点数16点(I/O割付:出力 16点)出力形式トライアック出力サージキラーCRアブソーバ絶縁耐圧(V/1分間)AC2300
  • オプション アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    オプション

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    翌々日出荷
  • 遠隔監視ソフトウェア 発紘電機/富士電機

    遠隔監視ソフトウェア

    発紘電機/富士電機
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    3日以内出荷
    適合機種遠隔監視ソフトウェア
  • 保護シート 発紘電機/富士電機

    保護シート

    発紘電機/富士電機
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    適合機種保護シート(V9 12.1型)
  • プログラマブル表示器用電源 発紘電機/富士電機

    プログラマブル表示器用電源

    発紘電機/富士電機
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
    適合機種プログラマブル表示器用電源
  • 遠隔監視ソフトウェア 発紘電機/富士電機

    遠隔監視ソフトウェア

    発紘電機/富士電機
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    3日以内出荷
    適合機種遠隔監視ソフトウェア
  • 遠隔監視ソフトウェア 発紘電機/富士電機

    遠隔監視ソフトウェア

    発紘電機/富士電機
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    3日以内出荷
    適合機種遠隔監視ソフトウェア
  • 遠隔監視ソフトウェア 発紘電機/富士電機

    遠隔監視ソフトウェア

    発紘電機/富士電機
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    適合機種遠隔監視ソフトウェア
  • FC6A形Plusプログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)

    FC6A形Plusプログラマブルコントローラ

    IDEC(和泉電気)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    4日以内出荷
    仕様●最大通信速度(bps):115200●端子仕様:着脱式3.81mmピッチ10極ねじ締めコネクタ●接続可能CPUモジュール:Plus/All-in-One/CANJ1939All-in-One●通信タイプ:RS232CまたはRS485選択式(1ポートごと)●子局数:RS485:31(1ポートごと)●メンテナンス通信:○●Modbus通信:○●データリンク:○●絶縁:ポート間:トランス絶縁/内部回路-通信間:トランスおよびフォトカプラ絶縁●推奨接続ケーブル(mm2):RS232C:0.2シールド付6芯ケーブル/RS485:0.3シールド付ツイストペアケーブル(2P)●モジュール内部消費電力:DC24V:35mA、DC5V:35mA質量(g)約110ポート数2ケーブル長(m)RS232C:15/RS485:1200最大接続台数15台(増設拡張モジュール一体形使用時)挿抜回数100回(コネクタ)
  • FC6A形Plusプログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)

    FC6A形Plusプログラマブルコントローラ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1箱(2個)
    69日以内出荷
    種類Plus CPUモジュール用端子台コネクタ(2個入り)
  • FC6A形All-in-Oneプログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)

    FC6A形All-in-Oneプログラマブルコントローラ

    IDEC(和泉電気)
    ¥889~税込¥978~
    1箱(2個)
    69日以内出荷
  • FC6A形Plusプログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)

    FC6A形Plusプログラマブルコントローラ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1箱(2個)
    69日以内出荷
    種類Plus CPUモジュール用端子台コネクタ(2個入り)
  • FC6A形All-in-Oneプログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)

    FC6A形All-in-Oneプログラマブルコントローラ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1箱(2個)
    69日以内出荷
    種類増設モジュール用端子台コネクタ(2個入り)
  • FC6A形All-in-Oneプログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)

    FC6A形All-in-Oneプログラマブルコントローラ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,498税込¥1,648
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    種類CPUモジュール用電池ホルダ(2個入り)
  • インテリジェントHUB 三菱電機

    インテリジェントHUB

    三菱電機
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    5日以内出荷
    仕様●接続段数:CC-Link IEでのカスケード:最大20段、Ethernetでのカスケード:制限なし適合機種CC-Link/IE用質量(kg)0.95外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)147×70×122定格入力電圧(V)DC24(許容電圧範囲DC20.4~28.8V)定格入力電流(A)1.2突入電流(A)最大:60/1ms以下設置場所制御盤内耐衝撃(m/s2)JIS B 3502、IEC 61131-2に適合(147、XYZ/3方向各3回)耐振動JIS B 3502、IEC 61131-2に適合:【断続的な振動がある場合】周波数:5~8.4Hz、片振幅:3.5mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:9.8(m/s2)、掃引回数:X/Y/Z各方向10回・【連続的な振動がある場合】周波数:5~8.4Hz、片振幅:1.75mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:4.9(m/s2)起動時間(秒)約60装置クラスClass I
  • GOT1000・2000シリーズ用 USB耐環境カバー 三菱電機

    GOT1000・2000シリーズ用 USB耐環境カバー

    三菱電機
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個ほか
    5日以内出荷
  • GOT1000・2000シリーズ用 RS-232/485信号変換アダプタ 三菱電機

    GOT1000・2000シリーズ用 RS-232/485信号変換アダプタ

    三菱電機
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    5日以内出荷
    用途GOTマルチドロップ接続用、マルチチャンネル機能用、温度調節器接続用、MODBUS(R)/RTU接続用仕様RS-232⇔RS-485変換アダプタ適合機種GT2505-VTBD、GT1455-QTBDE、GT1450-QMBDE、GT1450-QLBDE、GT1455-QTBD、GT1450-QMBD、GT1450-QLBD消費電力(W)0.5以下(100mA/DC5V)、GOTから給電対応機種GT2505-VTBD、GT1455-QTBDE、GT1450-QMBDE、GT1450-QLBDE、GT1455-QTBD、GT1450-QMBD、GT1450-QLBD分類通信ユニット使用周囲温度(℃)0~55℃使用周囲湿度(%RH)10~90、結露なきこと
  • 漏電リレー用埋込取付枠 三菱電機

    漏電リレー用埋込取付枠

    三菱電機
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    5日以内出荷
  • LE-net/LE-netループ2 モジュール 富士電機

    LE-net/LE-netループ2 モジュール

    富士電機
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    22日以内出荷
    1 コンフィグレーション上に各 LE-net モジュール 8 台まで装着可能です。(SPH200 の場合、最大 2 台) LE-netとはメーカーオリジナルネットワークであり、LE-netに接続された他ノードとの通信を行うための、安価なプロセッサ間リンクモジュールです。 通信はブロードキャスト通信と、メッセージ通信が行えます。 LE-netの接続形態には、マルチドロップ方式と、シングルループ二重化配線方式があります。 伝送路が断線した場合、マルチドロップ方式では伝送異常となりますが、ループ方式では各ノード間のデータ通信を継続することができます。これにより、高信頼性システムを安価で構築することが可能になります。 ループ2モジュールには、二重化メンテナンスFB により、LE-net モジュールの二重化ができます。また、ループ内にはシングル構成と二重化構成の混在が可能です。
    適合機種MICREX-SXシリーズ SPH電源3相 200VプロトコルN:Nタイムスロットデータ交換通信(ブロードキャスト)・1:1メッセージ通信伝送方法半二重/両系送信先着受信方式(ブロードキャスト)特性1コンフィグレーション上に各LE-netモジュール8台まで装着可能です。(SPH200の場合、最大2台)・LE-netとはメーカーオリジナルネットワークであり、LE-netに接続された他ノードとの通信を行うための、安価なプロセッサ間リンクモジュールです。・通信はブロードキャスト通信と、メッセージ通信が行えます。・LE-netの接続形態には、マルチドロップ方式と、シングルループ二重化配線方式があります。また、ループ方式にはユーザデータ送受信領域を拡張したループ2もあります。・伝送路が断線した場合、マルチドロップ方式では伝送異常となりますが、ループ方式では各ノード間のデータ通信を継続することができます。これにより、高信頼性システムを安価で構築することが可能になります。・さらに、ループ2モジュールには、二重化メンテナンスFB(無償提供)によりLE-netモジュールの二重化ができます。また、ループ内にはシングル構成と二重化構成の混在が可能です。接続台数支援系:直結、リモート含め、同時2台まで接続ノード数最大64台・ノード番号:0~63
  • CL型LED用ワイヤーハーネス サンミューロン

    CL型LED用ワイヤーハーネス

    サンミューロン
    ¥729税込¥802
    1本
    3日以内出荷
    長さ(cm)50
  • 組込み型サーボシステムコントローラ ポジションボード 三菱電機

    組込み型サーボシステムコントローラ ポジションボード

    三菱電機
    ¥359,800税込¥395,780
    1個
    4日以内出荷から76日以内出荷
    ユーザープログラムから、SSCNETⅢ/H対応サーボアンプ MELSERVO-J4制御するためのボード型コントローラー。 パソコンに組み込むことで、高応答なサーボシステムを構築。
    接続方式(サーボアンプ)SSCNETⅢ/H
  • コンパクトライトカーテン(SF4B-C)用 Y型コネクタ Panasonic(パナソニック)

    コンパクトライトカーテン(SF4B-C)用 Y型コネクタ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    33日以内出荷
  • ライトカーテン用 光軸調整器 Panasonic(パナソニック)

    ライトカーテン用 光軸調整器

    Panasonic(パナソニック)
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    7日以内出荷
  • ライトカーテン 取付金具 Panasonic(パナソニック)

    ライトカーテン 取付金具

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    33日以内出荷

『PLC(プログラマブルコントローラ)』には他にこんなカテゴリがあります

PLCその他関連用品
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
11ページ目: PLCその他関連用品 【通販モノタロウ】 PLC(プログラマブルコントローラ)