絞り込み
ブランド
- 三菱電機(141)
- SUS(エスユーエス)(68)
- omron(オムロン)(46)
- IDEC(和泉電気)(41)
- Panasonic(パナソニック)(34)
- 富士電機(25)
- 発紘電機/富士電機(14)
- 三菱電機エンジニアリング(14)
- オーム電機[配線パーツ](10)
- ロックペイント(9)
- JAE(日本航空電子工業)(8)
- 日本モレックス(molex)(7)
- ユーボン(7)
- 進電テクノロジー(7)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(5)
- オーム電機(4)
- マイゾックス(4)
- ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(4)
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

強力サビ止め ホワイト 0.7L
ロックペイント¥16,980税込¥18,6781箱(6缶)3日以内出荷鉄や亜鉛処理鋼板、トタンの付着性に優れています。鉛やクロム等の有害重金属を含まず、一日のうちに上塗り塗装まで行うことができます。用途塗布面積:6.6~7.7[[平米]](1回塗り)。乾燥時間:約1時間(20℃)。塗り重ね可能時間:4時間以上7日以内(20℃)。希釈剤:ペイントうすめ液(5~10%)トラスコ品番851-2366材質変性エポキシ
強力サビ止め ホワイト 7L
ロックペイント¥11,980税込¥13,1781缶3日以内出荷鉄や亜鉛処理鋼板、トタンの付着性に優れています。鉛やクロム等の有害重金属を含まず、一日のうちに上塗り塗装まで行うことができます。用途塗布面積:66~77[[平米]](1回塗り)。乾燥時間:約1時間(20℃)。塗り重ね可能時間:4時間以上7日以内(20℃)。希釈剤:ペイントうすめ液(5~10%)トラスコ品番851-2367材質変性エポキシ
強力サビ止め あかさび 7L
ロックペイント¥11,980税込¥13,1781缶3日以内出荷鉄や亜鉛処理鋼板、トタンの付着性に優れています。鉛やクロム等の有害重金属を含まず、一日のうちに上塗り塗装まで行うことができます。用途塗布面積:66~77[[平米]](1回塗り)。乾燥時間:約1時間(20℃)。塗り重ね可能時間:4時間以上7日以内(20℃)。希釈剤:ペイントうすめ液(5~10%)トラスコ品番851-2362材質変性エポキシ
屋根用高日射反射率塗料”シャネツロックルーフSi” 硬化剤
ロックペイント¥9,698税込¥10,6681缶3日以内出荷太陽光中の赤外線領域を効率的に反射する高反射率塗料です。シリコン樹脂配合により、優れた耐侯性・対汚染性を発揮します。特殊な樹脂を用いて、太陽から放射される近赤外線領域を効率的に反射し、塗膜表面温度の上昇を抑制、ひいては室内温度上昇を緩和してエアコンの電気代を節約。CO2排出量の削減に貢献。用途主剤:硬化剤(115-6140)=9:1。塗布面積:125[[平米]](1回塗り)。塗り重ね可能時間:2時間以上(20℃)。希釈剤:塗料用シンナー(5~15%)仕様塗り重ね回数:塗料用シンナー:5~15%トラスコ品番248-4071セット内容主剤 対 硬化剤=9対1材質弱溶剤二液型NADアクリルウレタン樹脂塗料色透明容量(L)1.6塗布面積(m2)62.5平米(2回塗り)標準重ね塗り回数(回)2指触乾燥時間(時間)7(20℃)乾燥時間2時間以上7日以内(20℃)
強力サビ止め あかさび 3L
ロックペイント¥29,980税込¥32,9781箱(4缶)3日以内出荷鉄や亜鉛処理鋼板、トタンの付着性に優れています。鉛やクロム等の有害重金属を含まず、一日のうちに上塗り塗装まで行うことができます。用途塗布面積:28~33[[平米]](1回塗り)。乾燥時間:約1時間(20℃)。塗り重ね可能時間:4時間以上7日以内(20℃)。希釈剤:ペイントうすめ液(5~10%)トラスコ品番851-2361材質変性エポキシ
強力サビ止め グレー 7L
ロックペイント¥11,980税込¥13,1781缶3日以内出荷鉄や亜鉛処理鋼板、トタンの付着性に優れています。鉛やクロム等の有害重金属を含まず、一日のうちに上塗り塗装まで行うことができます。用途塗布面積:66~77[[平米]](1回塗り)。乾燥時間:約1時間(20℃)。塗り重ね可能時間:4時間以上7日以内(20℃)。希釈剤:ペイントうすめ液(5~10%)トラスコ品番851-2364材質変性エポキシ
強力サビ止め ホワイト 1.6L
ロックペイント¥27,980税込¥30,7781箱(6缶)3日以内出荷鉄や亜鉛処理鋼板、トタンの付着性に優れています。鉛やクロム等の有害重金属を含まず、一日のうちに上塗り塗装まで行うことができます。用途塗布面積:15~18[[平米]](1回塗り)。乾燥時間:約1時間(20℃)。塗り重ね可能時間:4時間以上7日以内(20℃)。希釈剤:ペイントうすめ液(5~10%)トラスコ品番851-2368材質変性エポキシ
RESIDE
BAN-ZI¥22,980~税込¥25,278~1箱(4缶)3日以内出荷業界初の樹脂やアルミサッシに塗装できる水性塗料です。これまで、樹脂サッシの劣化した部分に塗装は不可でしたが、リサイドは密着性に優れ仕上げ作業性に優れています。材質アクリル変性エポキシ樹脂指触乾燥時間(分)約20標準重ね塗り回数(回)1~2乾燥時間(時間)約8塗り重ね可能時間(時間)約1.5
JPー2500 硬化促進剤
Devcon(デブコン)¥5,298税込¥5,8281缶11日以内出荷15℃未満でJP2500を使用する際には必ずご使用ください。常温でもJP2500の硬化スピードを大幅にアップします。全容量を投入するだけで簡単に使えます。用途JP-2500と併用して硬化促進に適合ローラー:60インチトラスコ品番562-8140全長(mm)55色黄褐色容量(L)0.095乾燥時間(秒)30(25℃)
JX-BASIC-EX2 ソース出力
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥45,980税込¥50,5781個4日以内出荷薄型・省スペース基板型コントローラ。コンパクトな基板型コントローラ。薄型・省スペース設計で、限られたスペースでも設置可能です。プログラム操作が簡単・使いやすい。20種の命令を選択しながら進めるだけで、マニュアルレスで簡単にプログラミングができます。組み込み用途に最適。安価でありながら、各種インターフェースを標準装備しています。いろいろな機器への組み込みに最適です。機能拡張が可能。入出力I/O基板、アナログ入力基板など、追加ボードを使用することで、さまざまな用途に対応可能です。電源(V)DC24出力【I/O】DC5~24V/0.3A、16点(8点 / コモン)、(汎用13点 / 高速3点)、シンク / ソース 型番毎、AWG2834P MILコネクタ ※お客様にてご用意ください出力点数【アナログ出力】2ch接続【アナログ入力】5P コネクタ ※お客様にてご用意ください【アナログ出力】2P コネクタ※お客様にてご用意ください。【電源】3P コネクタ ※お客様にてご用意ください入力【I/O】DC24V、16点(16点 / コモン)、(汎用12点 / 高速4点)シンク / ソース、AWG2830P MILコネクタ ※お客様にてご用意ください入力点数【アナログ入力】4ch分解能【アナログ入力】12bit【アナログ出力】12bit絶縁方式【アナログ入力】非絶縁【アナログ出力】非絶縁メモリー保持:あり (常時保持)基板寸法(mm)180×80各種認証規格:CE、UL通信規格【Ethernet】通信プロトコル:Modbus TCP (Master / Slave)、EtherNet/IP (Target)、MQTT (Client) SMTP、E-mail (送信)、ポート:RJ45 ※お客様にてご用意ください。【シリアル】通信プロトコル:Modbus RTU (Master / Slave)、汎用通信 (ASCII)、RS-232C:6P コネクタ※お客様にてご用意ください、RS-485:3P コネクタ※お客様にてご用意ください。カレンダー機能:あり 二次電池(交換不要、取り外し不可)プログラムメモリ容量32k step入力レンジ電圧:0~10 V / 電流:0~20 mA / サーミスタ:0~3V拡張性DI/DO:JX-40CDD1(入力24点 / シンク出力16点)JX-40CDD2(入力24点 / ソース出力16点)、アナログ入力:JX-04DC(4ch)※拡張基板は2枚まで拡張可能。 組み合わせは自由。出力レンジ【アナログ出力】電圧:0~10 V 、電流:0~20 mAプログラミングツール:JX Programming Software、使用環境OS:Windows10 / Windows11USBプログラミング用ポート Micro USB Type-B
測温抵抗体変換器 SGRシリーズ
エムティティ(MTT)¥49,980~税込¥54,978~1個33日以内出荷測温抵抗体入力信号を各種直流信号に変換します。入力モニタ付き 出力模擬機能付き 入出力仕様は、前面パネル又はPC接続で変更可能質量(g)約77(ソケット含まず)取付方式DINレール入力測温抵抗体:Pt100電源電圧(V)AC:100~240出力電流(mA)4~20(許容負荷抵抗750Ω以下)RoHS指令(10物質対応)対応
熱電対変換器 SGTシリーズ
エムティティ(MTT)¥54,980~税込¥60,478~1個17日以内出荷熱電対入力信号を各種直流信号に変換します。入力モニタ付き 出力模擬機能付き 入出力仕様は、前面パネル又はPC接続で変更可能質量(g)約77(ソケット含まず)取付方式DINレール外形寸法(mm)22.5×89×70(ソケット含まず)入力熱電対:K電源電圧(V)AC:100~240出力電流(mA)4~20(許容負荷抵抗750Ω以下)RoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ SiOt1カバー
SUS(エスユーエス)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷仕様SiOに被せるだけの簡単設置で、コネクタ接続部を保護する簡易カバーです。材質アルミ、樹脂質量(g)80RoHS指令(10物質対応)対応コントローラ含みません
SiOシリーズ SiOtカバー
SUS(エスユーエス)¥2,298税込¥2,5281個10日以内出荷仕様SiOに被せるだけの簡単設置で、コネクタ接続部を保護する簡易カバーです。材質アルミ、樹脂質量(g)66RoHS指令(10物質対応)対応コントローラ含みません
SiOシリーズ e-CON付メール送信機(Wi-Fiタイプ)
SUS(エスユーエス)¥63,980税込¥70,3781個10日以内出荷仕様SiOの出力ONでメールを送信することができます。型式UNC-WRP06(NKE)ケーブル長(m)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ e-CON付GFスイッチ(黄/照光)
SUS(エスユーエス)¥2,998税込¥3,2981個10日以内出荷仕様GF-Nフレームを利用したスイッチです。ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズグリーンフレームN
SiOシリーズ e-CON付GFスイッチ(緑/照光)
SUS(エスユーエス)¥2,998税込¥3,2981個10日以内出荷仕様GF-Nフレームを利用したスイッチです。ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズグリーンフレームN
SiO3.2 DINアタッチメント
SUS(エスユーエス)¥919税込¥1,0111個当日出荷SiO3.2コントローラをDINレールに取り付ける為の部品です。仕様SiO3.2コントローラをDINレールに取り付けるための部品です。コントローラ含みません
SiO GFアタッチメント
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥349税込¥3841個12日以内出荷SiO2/SiO2PNP/SiO3/SiO-N1コントローラの背面にGF-Nコネクタを取り付ける為の部品です。仕様SiO2/SiO2PNP/SiO3/SiO-N1コントローラの背面にGF-Nコネクタを取り付ける為の部品です。コントローラ含みません
SIO基本キット7
SUS(エスユーエス)¥20,980税込¥23,0781セット9日以内出荷セット内容SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、コネクタ端子台(バネ式) [SUC-147]、DCプラグ付きケーブル [IFP-A034]、I/Oケーブル(両側コネクタ 0.2m) [SUC-117]、収納ボックス小(DINレール付)[SUC-144]
SiO基本キット6
SUS(エスユーエス)¥22,980税込¥25,2781セット10日以内出荷電源AC100V (ACアダプタ使用) コネクタ端子台及び収納ボックスを付属したキットです。セット内容SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、コネクタ端子台(バネ式) [SUC-147]、ACアダプタ [SUC-261]、I/Oケーブル(両側コネクタ 0.2m) [SUC-117]、24V分岐ケーブル [SUC-120]、収納ボックス小(DINレール付)[SUC-144]電源(V)AC100
SIO基本キット5
SUS(エスユーエス)¥16,980税込¥18,6781セット17日以内出荷電源DC24V コネクタ端子台を付属したキットです。セット内容SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、コネクタ端子台(バネ式) [SUC-147]、DCプラグ付きケーブル [IFP-A034]、I/Oケーブル(両側コネクタ 0.2m) [SUC-117]電源(V)DC24
SIO基本キット3
SUS(エスユーエス)¥12,880税込¥14,1681セット10日以内出荷電源24V 電源ケーブル、I/Oケーブルの必要最小限キットです。セット内容SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、DCプラグ付きケーブル [IFP-A034]、I/Oケーブル(片側コネクタ2m) [P47-115]電源(V)DC24
SiOスターターキット
SUS(エスユーエス)¥20,880税込¥22,9681セット当日出荷初めてお使いの方に、ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタ、配線用品など必要なものを全てご用意。 お手元に届いたらすぐにお使いいただける商品です。セット内容SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、コネクタ端子台(バネ式) [SUC-147]、ACアダプタ [SUC-261]、I/Oケーブル(両側コネクタ 0.5mシース付き) [SUC-118]、24V分岐ケーブル [SUC-120]、ソフトウエアCD、USBケーブル [SUC-121]
SiO-C基本キット1e-CON
SUS(エスユーエス)¥18,980税込¥20,8781セット10日以内出荷電源AC100V(ACアダプタ使用)e-CONコネクタ端子台を付属したキットです。セット内容SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、コネクタ端子台(e-CON式)[SUC-162]、ACアダプタ [SUC-261]、I/Oケーブル(両側コネクタ 0.2m) [SUC-117]、24V分岐ケーブル(e-CON式)[SUC-207]
SiO-Cスターターキットe-CON
SUS(エスユーエス)¥20,980税込¥23,0781セット9日以内出荷初めてお使いの方に、ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタ、配線用品など必要なものを全てご用意。 お手元に届いたらすぐにお使いいただける商品です。セット内容SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、コネクタ端子台(e-CON式)[SUC-162]、ACアダプタ [SUC-261]、I/Oケーブル(両側コネクタ 0.2m) [SUC-117]、24V分岐ケーブル(e-CON式)[SUC-207]、ソフトウエアCD、USBケーブル [SUC-121]
『PLC(プログラマブルコントローラ)』には他にこんなカテゴリがあります
- PLCその他関連用品
- PLC本体ユニット
- PLC拡張ユニット
- PLCバッテリー
- PLCケーブル・アダプター