絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
493件中 321~360件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EEC-325X4B DEUTSCH

    EEC-325X4B

    DEUTSCH
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
    適合機種DTMシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • ノイズフィルタ ファストン端子 NEC TOKIN

    ノイズフィルタ ファストン端子

    NEC TOKIN
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    9日以内出荷
    仕様絶縁耐圧1分間ラインーアース間AC:1500V、絶縁抵抗DC500V1分間ライン-アース間:300MΩ、漏洩電流250V/60Hz:0.5mA適合機種設定なし質量(g)255使用温度範囲(℃)-20~55取得規格UL、CSA、TUV、VDERoHS指令(10物質対応)対応自己温度上昇(K)35
  • EZイルミネーションスイッチ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    EZイルミネーションスイッチ

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    簡単にUSB接続できるマルチカラーLEDの照光式スイッチ(赤・緑・黄・青・白・橙の6色から設定可能)
    仕様【じんあい】0.1mg/m3以下(導電性塵埃のないこと)、【ファーストトランジェント・バーストノイズ】IEC61000-4-4//電源ポート:2kV/(表示器電源部)/通信ポート:1kV、【銘板シート】印刷/取り替え可能質量(g)110以下保護構造IP65相当NEMA#250TYPE4X/13(パネル埋込時のフロント面)消費電力(W)2以下定格電圧(V)DC5(USBバスパワー)ケーブル長(m)【付属USBケーブル】1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×28×54使用温湿度範囲0~55℃/10~90%RH(結露のないこと/湿球温度39℃以下)保管温湿度範囲-20~60℃/10~90%RH(結露のないこと/湿球温度39℃以下)汚染度(使用環境)汚染度2電圧許容範囲(V)DC4.75~5.25耐振動JISB3502、IEC/EN61131-2準拠、5~9Hz片振幅:3.5mm、9~150Hz定加速度:9.8m/s2、X,Y,Z各方向10サイクル(100分間)スイッチ数5個のLED照光式スイッチ耐久性【スイッチ】100万回以上耐静電気放電IEC/EN61000-4-2接触放電:6kV気中放電:8kVコネクタ仕様USBI/F:TypeB(ソケット)、USB2.0調光方式【LED照光式スイッチ】赤・緑・黄・青・白・橙の6色から設定可能耐衝撃IEC/EN61131-2準拠、147m/s2、X/Y/Z3方向各3回対応ソフトウェアGP-ProEXVer.3.1以上(GP4000、GP4000M)/GP-ProEXVer.3.12以上(LT4000M)/GP-ProEXVer.4.0以上(SP5000、WinGP)使用高度(m)2000(6,561ft)以下腐食性ガス腐食性ガスのないこと
  • コネクタ 三菱電機

    コネクタ

    三菱電機
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    5日以内出荷
    仕様INC同期エンコーダ/マーク検出信号I/F接続用コネクタセット適合機種シンプルモーションユニット品名内蔵I/Fコネクタセット適合電線AWG30~24(0.05~0.2mm2)
  • 高速入力アダプタ 三菱電機

    高速入力アダプタ

    三菱電機
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    5日以内出荷
  • 表示ユニット 三菱電機

    表示ユニット

    三菱電機
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
    仕様STNモノクロ液晶、半角16文字×4行(英数、カナ、かな、漢字表示)適合機種MELSEC-L CPUユニット質量(kg)0.03タイプCPUオプション/表示ユニット表示内容英数(全角/半角)、カタカナ(全角/半角)、ひらがな(全角)、漢字(全角)、記号(全角/半角)表示文字数半角16文字×4行
  • MELSEC-Lシリーズ シーケンサCPUセット品 三菱電機

    MELSEC-Lシリーズ シーケンサCPUセット品

    三菱電機
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    タイプCPUセット品
  • PCIブランクパネル インタフェース

    PCIブランクパネル

    インタフェース
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1枚ほか
    15日以内出荷から16日以内出荷
    質量(kg)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニタスイッチ azbil(旧:山武)

    モニタスイッチ

    azbil(旧:山武)
    ¥83,980税込¥92,378
    1個
    17日以内出荷
  • HG9Zシリーズ IDEC(和泉電気)

    HG9Zシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    19日以内出荷から87日以内出荷
  • HG1Hシリーズ IDEC(和泉電気)

    HG1Hシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    20日以内出荷
    使用電圧(V)DC24バックライト無し
  • FC9Yシリーズ IDEC(和泉電気)

    FC9Yシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    4日以内出荷から26日以内出荷
  • EC9Zシリーズ IDEC(和泉電気)

    EC9Zシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    21日以内出荷から22日以内出荷
  • EC1Aシリーズ IDEC(和泉電気)

    EC1Aシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    44日以内出荷から63日以内出荷
    保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)防爆構造Ex d ⅡB T4耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)
  • EBN2シリーズ IDEC(和泉電気)

    EBN2シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • AC変換プラグ 日章工業

    AC変換プラグ

    日章工業
    ¥298~税込¥328~
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    変換プラグです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Q173/Q172モーションコントローラ SSCNET終端抵抗 三菱電機

    Q173/Q172モーションコントローラ SSCNET終端抵抗

    三菱電機
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    欠品中
    適合機種SSCNET用サーボアンプ品名終端コネクタ接続SSCNET最終サーボアンプ(MR-J2□-B)に装着主な用途MR-J4-T20用
  • MELSEC-Lシリーズ シーケンサCPU 三菱電機

    MELSEC-Lシリーズ シーケンサCPU

    三菱電機
    ¥98,980~税込¥108,878~
    1個
    5日以内出荷
  • Ethernetインタフェースブロック 三菱電機

    Ethernetインタフェースブロック

    三菱電機
    1個
    欠品中
    仕様●取付位置:基本ユニットの右側適合機種FX3U(V2.21以上)、FX3UC(V2.21以上)電源DC24V 20%、-15%、リップル(P-P)5%以内接続方式特殊増設バス接続寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×90×87消費電流(mA)240(外部24V)許容瞬時停電時間(ms)1ms以下の瞬時停電に対し動作を継続します。入出力占有点数8点適合シーケンサFX3U/FX3UC(FX2NC-CNV-IF、またはFX3UC-1PS-5V要)シーケンサVer.2.21以降、基本ユニットへの接続台数:1台
  • OCJ-M060-AW用 据え置き取付金具 オーム電機[配線パーツ]

    OCJ-M060-AW用 据え置き取付金具

    オーム電機[配線パーツ]
    ¥4,698税込¥5,168
    1袋(2枚)
    7日以内出荷
  • OCJ-M030-AW用 据え置き取付金具 オーム電機[配線パーツ]

    OCJ-M030-AW用 据え置き取付金具

    オーム電機[配線パーツ]
    ¥4,698税込¥5,168
    1袋(2枚)
    7日以内出荷
  • ロケータ Han E  BUCHANAN ハーティング

    ロケータ Han E BUCHANAN

    ハーティング
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷
    質量(g)3.16導体断面積(mm2)0.14~4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロケータ Han C  BUCHANAN ハーティング

    ロケータ Han C BUCHANAN

    ハーティング
    ¥679税込¥747
    1個
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • C25シリーズ 多治見無線電機

    C25シリーズ

    多治見無線電機
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    9日以内出荷
  • ジョイボックス 変換アダプター オーム電機[配線パーツ]

    ジョイボックス 変換アダプター

    オーム電機[配線パーツ]
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様CTG22めねじ用材質(本体)ナイロン66質量(g)約7使用周囲温度(℃)-25~+80防水性IP67 (水深1m 30分)
  • JB-WLQ 中板 オーム電機[配線パーツ]

    JB-WLQ 中板

    オーム電機[配線パーツ]
    ¥799~税込¥879~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    付属品タッピングねじ(4個)材質ガルバリウム鋼板
  • J2000シリーズヘッダートップ型(センターロックタイプ) JST(日本圧着端子製造)

    J2000シリーズヘッダートップ型(センターロックタイプ)

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1パック(108個)ほか
    64日以内出荷
    材質(タブコンタクト・補強金具)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒キーイングXRoHS指令(10物質対応)対応
  • FT1A形コントローラ Lite(小形LCD搭載なしタイプ)  DC24V IDEC(和泉電気)

    FT1A形コントローラ Lite(小形LCD搭載なしタイプ) DC24V

    IDEC(和泉電気)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    電源(V)DC24
  • FT1A形コントローラ Pro(小形LCD搭載タイプ)  AC100-240V IDEC(和泉電気)

    FT1A形コントローラ Pro(小形LCD搭載タイプ) AC100-240V

    IDEC(和泉電気)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    4日以内出荷から54日以内出荷
    電源(V)AC100-240
  • BNC型L形プラグ(半田・圧着タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    BNC型L形プラグ(半田・圧着タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグ!。オーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等に良く使われるBNC端子。電気工事業者がよく使う、5C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子
    適合(圧着工具)LMJ-SET-A、LMJ-SET-Bトラスコ品番366-5283定格電圧AC500V耐電圧AC1500V絶縁抵抗(MΩ)1000min接触抵抗(mΩ)3max適合ケーブル5C-2V、 5C-FB、 5C-FVインピーダンス(Ω)75周波数帯域(Hz)0~4G
  • ストレインリリーフ ターミナル 5298 日本モレックス(molex)

    ストレインリリーフ ターミナル 5298

    日本モレックス(molex)
    ¥21,980税込¥24,178
    1パック(5000個)
    11日以内出荷
    仕様無鉛材質黄銅、錫メッキ形状ターミナル/連鎖状サイズ芯線/AWG#18~#22適合工具圧着機/本体:57275-4000、モジュラークリンプダイ:11-26-0104(JM5998A)被覆ストリップ長(mm)4.7~5.3被覆外径(mm)Φ1.7~Φ3.05
  • MGRID SHROUDED HEADER W/SLOT&STANDOFF 日本モレックス(molex)

    MGRID SHROUDED HEADER W/SLOT&STANDOFF

    日本モレックス(molex)
    ¥10,980税込¥12,078
    1パック(32個)
    3日以内出荷
  • 防爆専用カバー IDEC(和泉電気)

    防爆専用カバー

    IDEC(和泉電気)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    47日以内出荷
    適合機種HS5E-K形シリーズ鍵付安全スイッチ
  • コンジット口用プラグ IDEC(和泉電気)

    コンジット口用プラグ

    IDEC(和泉電気)
    ¥339税込¥373
    1個
    37日以内出荷
    適合機種HS1L形ソレノイド付安全スイッチ
  • アプリケーションソフトウェア IDEC(和泉電気)

    アプリケーションソフトウェア

    IDEC(和泉電気)
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • HG1H形 小形ティーチングペンダント IDEC(和泉電気)

    HG1H形 小形ティーチングペンダント

    IDEC(和泉電気)
    1個
    欠品中
    使用電圧(V)DC24バックライト無し
  • ダストキャップ JAE(日本航空電子工業)

    ダストキャップ

    JAE(日本航空電子工業)
    ¥519税込¥571
    1個
    23日以内出荷
    Dsubコネクタの結合面に取り付け、ほこりや塵の侵入を防ぎます。
    適合(シェルサイズ)DEトラスコ品番417-8327質量(g)1.0使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125寸法A(mm)23.8コネクタ形状ダストキャップ
  • チャンネルベース(固定金具) 三菱電機

    チャンネルベース(固定金具)

    三菱電機
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    6日以内出荷
    仕様FW-Fシリーズ用チャンネルベース(固定金具)寸法D(mm)230寸法W(mm)300

『PLC(プログラマブルコントローラ)』には他にこんなカテゴリがあります

PLCその他関連用品
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
9ページ目: PLCその他関連用品 【通販モノタロウ】 PLC(プログラマブルコントローラ)