2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタ中継ボックス XW3D omron(オムロン)コネクタ中継ボックス XW3Domron(オムロン)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
材質黄銅極数5保護構造IP67(IEC60529)定格電圧(V)DC10~30耐電圧コネクタ部AC500V/1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)4/ポート、12/ボックス(電源ライン)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)コネクタ部40以下(20mV以下、100mA以下にて)ケーブル標準ケーブル(PVC)ロック強度引張り100N/15s、回転1N・m/15sケーブル保持力(N/15s)100挿抜回数50回以上ロック操作力(N・m)0.1~0.25
コネクタ中継ボックス XW3シリーズ omron(オムロン)コネクタ中継ボックス XW3シリーズomron(オムロン)
23,980税込26,378
1個
30日以内出荷から120日以内出荷

センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス』には他にこんなカテゴリがあります

センサコネクタ中継ボックス