絞り込み
定格電流(A)
  • 60(5)
極数
  • 2(2)
  • 3(5)
フレーム(AF)
  • 60
  • 30(14)
  • 50(11)
  • 100(1)
  • 125(1)
  • 250(1)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流(A)から絞り込む
60(5)
  • 手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) NCD型 Panasonic(パナソニック)

    手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) NCD型

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
    仕様標準形、単体露出工事用材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(配線保護用)設置場所屋内入数1台
  • 手元開閉器 ケースブレーカ(漏電保護用) ED型 Panasonic(パナソニック)

    手元開閉器 ケースブレーカ(漏電保護用) ED型

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
    仕様標準形、単体露出工事用材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(漏電保護用)設置場所屋内入数1台
  • 手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) 防雨型 Panasonic(パナソニック)

    手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) 防雨型

    Panasonic(パナソニック)
    32,980税込36,278
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。
    仕様標準形、三相・単相両用、単体露出工事用材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(配線保護用)設置場所屋外用(防雨形・IP43)アース端子オプションで取付可能入数1台特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)
  • 手元開閉器 ケースブレーカ(漏電保護用) 防雨型 Panasonic(パナソニック)

    手元開閉器 ケースブレーカ(漏電保護用) 防雨型

    Panasonic(パナソニック)
    52,980税込58,278
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。
    仕様標準形、三相・単相両用、単体露出工事用材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(漏電保護用)設置場所屋外用(防雨形・IP43)アース端子オプションで取付可能入数1台特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)漏電感度電流(mA)30
  • ケースブレーカ フリースペース付 屋外用 防雨型 単体露出工事用 Panasonic(パナソニック)

    ケースブレーカ フリースペース付 屋外用 防雨型 単体露出工事用

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ケースブレーカ 用途別 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。ブレーカ+αの機器組み込みに便利。用途に合わせて収納機器の取り付けが可能。
    仕様単体露出工事用材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(フリースペース付)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×387×120寸法(横×縦)(mm)フリースペース部:木板付/180×210設置場所屋外用(防雨形・IP43)アース端子オプションで取付可能極数・素子数3P3E入数1台特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)

配線用遮断器』には他にこんなカテゴリがあります

配線用遮断器その他関連用品