絞り込み
取付穴径(Φmm)
  • 16(4)
  • 16.2(7)
  • 22(2)
  • 22.3(9)
  • 30.5(4)
接点構成
  • 1a(1)
  • 1a1b(8)
  • 1a2b(6)
  • 1a3b(4)
  • 1b(10)
  • 2a(1)
  • 2a1b(2)
  • 2a2b(5)
  • 2b(10)
  • 3a(1)
  • 3a1b(3)
  • 3b(4)
  • 4a(1)
  • 4b(4)
  • その他(15)
動作方式
  • プッシュプル(2)
  • プッシュロック・ターンリセット(20)
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(2)
  • SIEMENS(23)
  • omron(オムロン)(18)
  • フエニックス・コンタクト(13)
  • 富士電機(11)
  • EAO(7)
  • RS PRO(5)
  • SUS(エスユーエス)(4)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • 三菱電機(2)
  • ABB(2)
  • エスコ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ プッシュロックリターンリセットスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ プッシュロックリターンリセットスイッチ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。
    動作方式プッシュロックターンリセット材質(リング)樹脂製
  • Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (ねじ端子形) IDEC(和泉電気)

    Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (ねじ端子形)

    IDEC(和泉電気)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)250定格通電電流(A)5
  • SEMI緊急遮断用EMOスイッチガード IDEC(和泉電気)

    SEMI緊急遮断用EMOスイッチガード

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ポリアミド樹脂(PA6)保護構造IP65(IEC 60529)
  • FB形 樹脂製コントロールBOX 1点タイプ IDEC(和泉電気)

    FB形 樹脂製コントロールBOX 1点タイプ

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    ボックス(mm)76シンボル非常停止用押ボタンスイッチ(ES)動作機能プッシュロックターンリセット
  • XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ Φ30 樹脂ベゼルタイプ IDEC(和泉電気)

    XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ Φ30 樹脂ベゼルタイプ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    端子形状M3ねじ端子定格絶縁電圧(V)250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接続可能電線(mm2)0.75~1.25以下(AWG18~16)定格通電電流(A)5
  • XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ Φ30 パドロック対応タイプ IDEC(和泉電気)

    XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ Φ30 パドロック対応タイプ

    IDEC(和泉電気)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5)動作特性プッシュロックプルorターンリセット端子形状M3ねじ端子適合規格IEC60947-5-1、EN60947-5-1、IEC60947-5-5、 EN60947-5-5、JIS C8201-5-1、UL508、UL991、NFPA79CSA C22.2 No.14、GB/T14048.5定格絶縁電圧(V)250動作方式プッシュロックプルorターンリセット絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-45~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)接続可能電線(mm2)0.75~1.25以下(AWG18~16)定格使用電流(A)5機械的耐久性25万回以上接点材質銀に金・クロスバー接点短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)5開閉頻度(回/時)900ボタンサイズ(mm)Φ44(大形)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)条件付短絡電流(A)1000耐振動(誤動作)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐振動(耐久)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (分離型) IDEC(和泉電気)

    Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (分離型)

    IDEC(和泉電気)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接続可能電線(mm2)1.25以下(AWG16以下)定格通電電流(A)5
  • FB1Wシリーズ IDEC(和泉電気)

    FB1Wシリーズ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。IDEC・HW/XWシリーズ コントロールユニット付も ラインアップ。
  • Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ プッシュプルスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ プッシュプルスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)品名非常停止用押ボタンスイッチ種類完成品保護構造IP65ボタン形状大形(Φ40、2ノッチ)端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600動作方式プッシュプル照光種別非照光保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz 片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz 片振幅0.5mm接点材質銀接点短絡保護装置250V/10Aヒューズ定格通電電流(A)10開閉頻度(回/時)900耐電圧(V)充電部と非充電部間/異極端子間/同極端子間:AC2500 1分使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)直接開路動作までの動き(mm)5.5(最小)/10(最大)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上/負荷条件AC220V 3A(AC-15)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • HW シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HW シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(Push-in端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    動作方式プッシュロックターンリセット保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)耐振動(耐久)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐振動(誤動作)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2開閉頻度(回/時)900使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • AB6Eシリーズ IDEC(和泉電気)

    AB6Eシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    1,688税込1,857
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ プッシュロック鍵リセットスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ プッシュロック鍵リセットスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)仕様●接点構造:接点分離形品名非常停止用押ボタンスイッチ種類完成品保護構造IP65ボタン形状大形(Φ40)端子形状M3.5ねじ端子ボタン色定格絶縁電圧(V)600動作方式プッシュロック鍵リセット照光種別非照光保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz 片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz 片振幅0.5mm短絡保護装置250V/10Aヒューズ定格通電電流(A)10開閉頻度(回/時)900耐電圧(V)充電部と非充電部間/異極端子間/同極端子間:AC2500 1分使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)直接開路動作までの動き(mm)5.5(最小)/10(最大)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上/負荷条件AC220V 3A(AC-15)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    適合規格IEC60947-5-1、EN60947-5-1、IEC60947-5-5、EN60947-5-5、JIS C8201-5-1、UL508、UL991、NFPA79CSA C22.2 No.14、GB14048.5動作方式プッシュロックプルorターンリセット保存温度(℃)-45~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)コネクタタイプは300以下機械的耐久性25万回以上接点材質銀に金・クロスバー接点短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)5開閉頻度(回/時)900操作方式非常停止用押ボタンスイッチ使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)条件付短絡電流(A)1000耐振動(誤動作)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐振動(耐久)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ一体型 IDEC(和泉電気)

    Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ一体型

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    取付穴径(Φmm)16仕様非照光式(照光タイプ)形状一体形種類丸穴接点構成接点一体形端子形状はんだづけ動作方式プッシュロックプルorターンリセット
  • Φ22 XWシリーズ SEMI緊急遮断用(EMO)スイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 XWシリーズ SEMI緊急遮断用(EMO)スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)種類非照光式適合規格IEC60947-5-1、EN60947-5-1、IEC60947-5-5、EN60947-5-5、JIS C8201-5-1、UL508、UL991、NFPA79CSA C22.2 No.14、GB14048.5端子形状ねじ端子ボタン色ブライト系赤定格絶縁電圧(V)250動作方式プッシュロックプルorターンリセット保存温度(℃)-45~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)コネクタタイプは300以下接続可能電線(mm2)0.75~1.25(AWG18~16)機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上接点材質銀に金・クロスバー接点短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)5開閉頻度(回/時)900操作方式非常停止用押ボタンスイッチ定格使用電圧(V)30、125、250ボタンサイズ(mm)Φ40(大形)ボタン仕様ボタン使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)条件付短絡電流(A)1000耐振動(誤動作)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐振動(耐久)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ Φ30 フラッシュベゼルタイプ IDEC(和泉電気)

    XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ Φ30 フラッシュベゼルタイプ

    IDEC(和泉電気)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    端子形状M3ねじ端子定格絶縁電圧(V)250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接続可能電線(mm2)0.75~1.25以下(AWG18~16)定格通電電流(A)5
  • XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • XA1Eシリーズ IDEC(和泉電気)

    XA1Eシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
  • Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    過度な衝撃などで破損した場合でも、安全側(OFF)に移行する安全機構を搭載し、作業者と設備の安全を確保。(セーフブレイクアクション、セーフティポテンシャル構造)。接点動作状態が一目瞭然のインジケータ機能タイプは、メンテンナス工数の削減に貢献。一体形/照光式は(24V、バッテリ駆動用)をラインアップ。照光式も非照光式と同一奥行寸法を実現。1~4メイン接点(b接点)、1~2モニタ接点(a接点)付きを用意。2通りのリセット操作に対応(プッシュロックプルorターンリセット)。直接開路動作機能(IEC60947-5-5;5.2項、IEC60947-5-1付属書K適合)。セーフティロック機構(IEC60947-5-5;6.2項)。保護構造IP65、IP67(IEC60529)。接点は銀に金・クロスバー接点。ねじ端子形はフィンガープロテクション構造を標準採用(IP20)。UL非常停止カテゴリ認証品。一体形/照光式タイプ、インジケータタイプをご用意
    保護構造IP65, IP67, IP69K, UL Type 4X動作方式プッシュロックプル or ターンリセット取付穴Φ22照光種別非照光形ボタンサイズ(mm)Φ30
  • 無線スイッチ送信機 IDEC(和泉電気)

    無線スイッチ送信機

    IDEC(和泉電気)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    ・ウェアラブル機器。・充電式バッテリー搭載。・送信出力を4段階で調整可能
  • Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (はんだづけ端子・プリント基板用端子形) IDEC(和泉電気)

    Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (はんだづけ端子・プリント基板用端子形)

    IDEC(和泉電気)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    保護構造パネル前面:IP65、IP67(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接続可能電線(mm2)1.25以下(AWG16以下)
  • Φ22 HWシリーズ SEMI緊急遮断用(EMO)スイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ SEMI緊急遮断用(EMO)スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    取付穴径(Φmm)22仕様●接点構造:接点分離形保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子動作方式プッシュロックターンリセット照光種別非照光式外観Φ40ボタン操作方式非常停止用押ボタンスイッチ
  • 無線スイッチ送信機用ストラップ IDEC(和泉電気)

    無線スイッチ送信機用ストラップ

    IDEC(和泉電気)
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
    自動搬送ロボット上の非常停止用押ボタンスイッチを、無線で遠隔操作。機器構成:操作支援機能付非常停止用押ボタンスイッチ、無線スイッチ送受信機
  • 非常停止アシストシステム 無線スイッチ受信機 HX1R-AB1 IDEC(和泉電気)

    非常停止アシストシステム 無線スイッチ受信機 HX1R-AB1

    IDEC(和泉電気)
    62,980税込69,278
    1個
    当日出荷
    DC24V駆動。受信確認ランプを搭載し視覚的に受信状態を確保可能。防水機能を搭載
  • XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    仕様●最小直接開路動作力(N):40●最小直接開路動作機能までの最小動作距離(mm):4.5●過電圧カテゴリ:Ⅱ●インパルス耐電圧(kV):2.5●ロックナット推奨締付トルク(N/m):0.88●端子部はんだづけ条件:310~350℃、3秒以内動作方式プッシュロックプルorターンリセット保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)接続可能電線(mm2)1.25以下(AWG16以下)耐振動(耐久)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐振動(誤動作)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2接点材質銀に金・クロスバー接点短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)5開閉頻度(回/時)900使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)条件付短絡電流(A)1000機械的寿命(万回)25耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • Φ16 XAシリーズ SEMI緊急遮断用(EMO)スイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ16 XAシリーズ SEMI緊急遮断用(EMO)スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)仕様●最小直接開路動作力(N):40●最小直接開路動作機能までの最小動作距離(mm):4.5●過電圧カテゴリ:Ⅱ●インパルス耐電圧(kV):2.5●ロックナット推奨締付トルク(N/m):0.88●端子部はんだづけ条件:310~350℃、3秒以内質量(g)約17保護構造IP65ボタン形状丸形(Φ40大形)端子形状はんだづけ端子ボタン色ブライト系赤定格絶縁電圧(V)300動作方式プッシュロックプルorターンリセットランプ電圧(V)-照光種別非照光保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)接続可能電線(mm2)1.25以下(AWG16以下)耐振動(耐久)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐振動(誤動作)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2接点材質銀に金・クロスバー接点短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)5開閉頻度(回/時)900使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)条件付短絡電流(A)1000機械的寿命(万回)25電気的寿命(万回)10耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    タイプセーフティガード付保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)300(照光部:60)定格通電電流5A絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500V)取付穴径(Φmm)16.2接触抵抗(mΩ)~50(初期値)操作力(N)【プッシュロック】10.5、【プルリセット】10保存温度範囲(℃)-45~+80機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上接点材質銀に金・クロスバー接点抵抗負荷【AC_125V】3A、【AC_250V】3A、【DC_125V】0.4A、【DC_250V】0.2A、【DC_30V】2A誘導負荷(A)【AC_125V】1.5A、【AC_250V】1.5A最大取付パネル厚(mm)0.8~4.5(一体形)/ 0.8~3.7(分離形)各種認証IEC/EN60947-5-1, IEC/EN60947-5-5, UL508, CSA C22.2 No.14操作力(N・m)【ターンリセット】0.16ボタンサイズ(mm)Φ29 / 中形IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85
  • 非常用ボタン XW1Eシリーズ IDEC(和泉電気)

    非常用ボタン XW1Eシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    Idec 非常停止押ボタンIdec XW シリーズ緊急停止押ボタンは、直径 40 mm の赤色丸形ヘッドを備えています。ハウジングはプラスチック製です。スイッチの安全なブレーク動作により、コンタクトブロックが分離されている場合は、すべての NC コンタクトが開いていることが保証されます。これらの非常停止スイッチには、プッシュターンリセット方式又はプッシュプルリセット方式を使用してスイッチをリセットできるという独自の機能があります。このプッシュボタンのコンタクト電流定格は 5 A、定格電圧は 250 V で
    仕様●シリーズ:XW1E●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの形:丸型●色:赤●接点構成:4NC●高さ:38.6mm●深さ:80.7mm●イルミネーション:なし●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP65●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:833-7026アズワン品番65-7842-58
  • X6シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    X6シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    229税込252
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • HW シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HW シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    品名非常停止用押ボタンスイッチ種類完成品保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600照光種別非照光保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz 片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz 片振幅0.5mm短絡保護装置250V/10Aヒューズ定格通電電流(A)10開閉頻度(回/時)900耐電圧(V)充電部と非充電部間/異極端子間/同極端子間:AC2500 1分使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)直接開路動作までの動き(mm)5.5(最小)/10(最大)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷から30日以内出荷
    一体形/照光式タイプ※:パネル奥行き12.6mm(はんだづけ端子)、17.0mm(タブ端子)。ISO13850に対応した照光タイプや小形化かつモニタ接点にも対応。ロボットペンダントや薄型の搬送機器などに適合。分離形/照光式タイプ:パネル奥行き27.9mm(はんだづけ端子)最大4接点の組み合わせが可能。ラウンドフォルムタイプもラインアップ。一体形/照光式は(24V、バッテリ駆動用)をラインアップ。直接開路動作機能(IEC60947-5-5;5.2項、IEC60947-5-1付属書K適合)。セーフティロック機構(IEC60947-5-5;6.2項)。保護構造:IP65、IP67※(IEC60529)、IP69K※(ISO20653)、UL Type 4X※
    タイプセーフティガード付保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)300(照光部:60)定格通電電流5A絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500V)取付穴径(Φmm)16.2接触抵抗(mΩ)~50(初期値)操作力(N)【プッシュロック】10.5、【プルリセット】10保存温度範囲(℃)-45~+80機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上接点材質銀に金・クロスバー接点抵抗負荷【AC_125V】3A、【AC_250V】3A、【DC_125V】0.4A、【DC_250V】0.2A、【DC_30V】2A誘導負荷(A)【AC_125V】1.5A、【AC_250V】1.5A最大取付パネル厚(mm)0.8~4.5(一体形)/ 0.8~3.7(分離形)各種認証IEC/EN60947-5-1, IEC/EN60947-5-5, UL508, CSA C22.2 No.14操作力(N・m)【ターンリセット】0.16ボタンサイズ(mm)Φ29 / 中形IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85
  • Φ30 XNシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 XNシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    仕様●接触抵抗(MΩ):50以下(初期値)材質銀に金・クロスバー接点保護構造操作部:IP65(パネル前面:IEC 60529)/端子部:IP20(XW9Z-VL2MF形装着時)端子形状M3ねじ端子定格絶縁電圧(V)250照光種別非照光式絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接続可能電線(mm2)0.75~1.25以下(AWG18~16)外観大形(Φ40)ボタン定格通電電流(A)5
  • アダプタ IDEC(和泉電気)

    アダプタ

    IDEC(和泉電気)
    3,798税込4,178
    1個
    6日以内出荷
    自動搬送ロボット上の非常停止用押ボタンスイッチを、無線で遠隔操作。機器構成:操作支援機能付非常停止用押ボタンスイッチ、無線スイッチ送受信機
  • 非常用押しボタンSW IDEC(和泉電気)

    非常用押しボタンSW

    IDEC(和泉電気)
    31,980税込35,178
    1個
    22日以内出荷
    Φ22取付け。樹脂ボックスに取付け可能なアクセサリを完備
  • パドロックカバー IDEC(和泉電気)

    パドロックカバー

    IDEC(和泉電気)
    9,798税込10,778
    1個
    61日以内出荷
    自動搬送ロボット上の非常停止用押ボタンスイッチを、無線で遠隔操作。機器構成:操作支援機能付非常停止用押ボタンスイッチ、無線スイッチ送受信機
  • HT3P形セーフティコマンダ IDEC(和泉電気)

    HT3P形セーフティコマンダ

    IDEC(和泉電気)
    63,980税込70,378
    1個
    3日以内出荷
    仕様[EMC]Immunity Zone:Zone A、[対応タブレット厚み]標準:~10mm筐体:黒質量(g)約530(付属ケーブル除く)、約980(付属ケーブル含む)タイプ-規格認証:UL 508、UL 60947-5-5保護構造IP54スイッチ非常停止用押ボタンスイッチ:XA1E-LV302Q4R(ボタン色:赤、点灯色:赤)、イネーブルスイッチ:HE5B-M2PY適合規格IEC/EN 60947-5-1、IEC/EN 60947-5-5、(XA1E-LV302Q4R、XA1E-LV3SG02Q4WR)、IEC/EN 60947-5-8(HE5B-M2PY)、UL 508、UL 60947-1、UL 60947-5-1、UL 60947-5-5、用途規格:ISO 12100、IEC/EN 60204-1、ISO 10218-1、ISO 10218-2接点構成-番号-定格絶縁電圧(V)60定格入力電圧(V)XA1E照光部:DC24±10%、USB給電部:DC24-15%/+20%動作力-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-20~55(グリップ保持中、タブレットにUSB電源供給をする場合は-20~35)ケーブル-耐振動(耐久)-保存温度範囲(℃)-20~55引張強度(N)-安全規格IEC/EN 61010-1、IEC/EN 61010-2-201EMC規格IEC/EN 61131-2耐振動(誤動作)-機械的耐久性-電気的耐久性-感電保護クラス-条件付短絡電流-定格インパルス耐電圧(kV)-汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)147、11ms(6方向 各5回)定格通電電流(A)-最大操作頻度-回路-USBポート充電用:USB Type-Cコネクタ、給電専用DC5V-1.5A出力回転角度(°)タブレットホルダユニット:約200ロック機構-コンジット口サイズ-定格使用電圧(V)-動作ストローク(mm)-対応サイズ(Φmm)タブレット対角線長 : 240~300(拡張時~320)、画面サイズ : 8~11インチ使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)相対湿度(%RH)-保存湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(Hz)5~8.4:片振幅 3.5mm、8.4~150:加速度 9.8m/s2(3方向 各2時間)耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-接点定格XA1E-LV302Q4R(ボタン色:赤、点灯色:赤)、XA1E-LV3SG02Q4WR(ボタン色:白、点灯色:赤):2A/DC30V(抵抗負荷)・1A/DC30V(誘導負荷)/HE5B-N2PY:1A/DC30V(抵抗負荷)・0.7A/DC30V(誘導負荷)
  • SEMI緊急遮断用 EMOスイッチ IDEC(和泉電気)

    SEMI緊急遮断用 EMOスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    2,198税込2,418
    1個
    翌日出荷から31日以内出荷
  • XW1Eシリーズ IDEC(和泉電気)

    XW1Eシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    4,898税込5,388
    1個
    28日以内出荷
  • Φ22 HW シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    Φ22 HW シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(Push-in端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    15日以内出荷
    その他【過電圧カテゴリ】II形状きのこ形保護構造IP65(IEC 60529)動作種別モメンタリ形端子形状Push-in端子耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC110V_AC12】10A、【AC110V_AC15】5A、【AC220V_AC12】6A、【AC220V_AC15】3A、【AC24V_AC12】10A、【AC24V_AC15】10A、【AC440V_AC12】2A、【AC440V_AC15】1A、【AC50V_AC12】10A、【AC50V_AC15】7A、【DC110V_DC12】2.2A、【DC110V_DC13】1.1A、【DC220V_DC12】1.1A、【DC220V_DC13】0.6A、【DC24V_DC12】10A、【DC24V_DC13】5A、【DC48V_DC12】5A、【DC48V_DC13】2A保存温度(℃)-40~+80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+60(ただし、氷結しないこと) / 照光ユニット:-25~+50接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA接点材質銀接点定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)機械的寿命500万回以上電気的寿命50万回以上(開閉頻度1800回/時)照光色使用周囲湿度(%RH)30~85(結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
非常停止用押ボタンスイッチ