絞り込み
ブランド
  • オジデン(大阪自動電機)
  • フエニックス・コンタクト(61)
  • omron(オムロン)(22)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(6)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コントローラ オジデン(大阪自動電機)

    コントローラ

    オジデン(大阪自動電機)
    73,980税込81,378
    1個
    3日以内出荷
    FA用安全エリア作りをバックアップするフェイルセーフコントローラ(断線確認回路)です。4線式のマットスイッチ、センシングエッジ、テープスイッチなどに組み合わせて使用することにより、万一の電源側トラブルやスイッチ回路の断線、停電の場合でもスイッチを動作させた時と同じ出力が得られますので安全です。特に、安全対策としてマットスイッチやセンシングエッジ、テープスイッチなどをご使用になられる場合は併用をおすすめいたします。PRSU-4に各4線式の製品を併用するだけで、規格、CEと認証品となりますので輸出等のさいには最適で安心です。また、安全等級3回路も可能となります。・規格認定品。・CE認証品。・安全等級「3」回路可能。・PRSU-4形の回路は自己保持回路、またはダイレクト回路の選択が可能です。・4線式マットスイッチやセンシングエッジ、テープスイッチを自己保持回路でご使用の場合は、リセット操作が必要となります。・リセット不要のダイレクト回路でご使用の場合は、リセット端子「S33、S34」をリード線で短絡してください。
    仕様安全等級:3 (EN ISO 13849-1:2008)材質ポリカーボネート質量(g)170タイプモニターランプ:なし取付方式DINレール式(取付穴なし)消費電力(W)3出力安全:3回路(3a接点)入力電圧(V)AC/DC24機能リセット:ダイレクト or 外部(リモート)出力接点AC230V-5Aモニター出力あり(通常時:1b接点)
  • コントローラ オジデン(大阪自動電機)

    コントローラ

    オジデン(大阪自動電機)
    60,980税込67,078
    1個
    3日以内出荷
    FA用安全エリア作りをバックアップするフェイルセーフコントローラ(断線確認回路)です。4線式のマットスイッチ、センシングエッジ、テープスイッチなどに組み合わせて使用することにより、万一の電源側トラブルやスイッチ回路の断線、停電の場合でもスイッチを動作させた時と同じ出力が得られますので安全です。特に、安全対策としてマットスイッチやセンシングエッジ、テープスイッチなどをご使用になられる場合は併用をおすすめいたします。・SC-2形の回路は自己保持回路、またはダイレクト回路の選択が可能です。・リセット不要のダイレクト回路でご使用の場合は、リセット端子「11、12」をリード線で短絡してください。14線式マットスイッチなどに接続後、100V/200Vの電源を接続する。2常時微電流を流し、SC-2形に内蔵されたリレー接点(出力端子6-5com間)をONさせておきます。(LEDランプが緑色に点灯する)。3人が乗るなどの動作をすると電圧が下がり、リレー接点がOFFになる。(LEDランプが赤色に切換る)。4断線、ショート時は電圧がかからずOFFになる。(3と同じくLEDランプが赤色に切換る)。5停電、またはヒューズが切れた時はリレーがOFFになる。(LEDランプが消える)。3、4、5の場合に、非常停止回路が作動しますので機械が非常停止します。
    仕様出力接点寿命:50,000回(AC250V-5A)材質ABS樹脂質量(g)274取付方式DINレール式(取付穴なし)消費電力(W)5入力電圧(V)AC100、200出力接点AC250V-5A、DC30V-5A (1c)

制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります

セーフティコントローラ