絞り込み
ブランド
- ライン精機
- IDEC(和泉電気)(66)
- omron(オムロン)(49)
- 大和電業(11)
- Pizzato(9)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- EATON(イートン)(7)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(6)
- フエニックス・コンタクト(4)
- honeywell(3)
- アサ電子工業(2)
- RS PRO(2)
- 岩崎電気(1)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
- SIEMENS(1)
- AUTONICS(オートニクス)(1)
- Kraus & Naimer(1)
特価

安全スイッチ
ライン精機¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷単体でPLcに対応 / 二重化。小型タイプで取り付けやすい仕様セーフティリレーユニット併用不可質量(g)送信ユニット:25、受信ユニット:175タイプ4/Low外形寸法(mm)送信ユニット:70×12×16、受信ユニット:70×16×16保護構造IP68出力N.O.接点×2(48V/250(抵抗負荷、誘導負荷)、D30V/250(誘導負荷)、D5V/10in.)適合規格ISO13849-1、ISO14119、IE60204-1、IE61508-1、IE61508-2、IE62061、IE60947-5-3、UL60947-1、UL60947-5-2、S22.2No.60947-1、S22.2No.60947-5-2、E、RoHS電源電圧D24V(-15%/+10%)接点構成SS3-P接点構成消費電流(mA)60材質(ハウジング)ポリアミド66(P66)使用環境温度(℃)-25-+60内蔵ヒューズ250m補助出力無し感知距離(mm)7(定格)、スイッチON(保証値):6、スイッチOFF(保証値):10、ヒステリシス:1パフォーマンスレベル単体使用(1台及び2~25台直列接続):PL(安全コテゴリ1)、SIL2MTTF(時間)>100年
安全スイッチ
ライン精機¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷から76日以内出荷単体でPLdに対応 / 二重化して相互監視。セーフティリレーユニット1台に対して、複数接続可能質量(g)送信ユニット:80、受信ユニット:230外形寸法(mm)送信ユニット:92×25×17、受信ユニット:92×25×24.5保護構造IP68適合規格ISO13849-1、ISO14119、IE60204-1、IE61508-1、IE61508-2、IE62061、IE60947-5-3、UL60947-1、UL60947-5-2、S22.2No.60947-1、S22.2No.60947-5-2、E、RoHS電源電圧(V)D24(-15%/+10%)使用環境温度(℃)-25~+60ヒューズ容量(A)2感知距離(mm)12(定格)、スイッチON (保証値):10、スイッチOFF (保証値):15、ヒステリシス:2MTTF(時間)>100年
安全リレーユニット
ライン精機¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷幅23mmの省スペースタイプ。安全カテゴリ4の環境に適用可能。SS4シリーズを直列に25台まで接続可能(複数接続の場合でも、安全カテゴリ4までの環境に適用可能)。非常停止スイッチ、リミットスイッチの接点監視が可能。安全出力(N.O.)を3回路装備 (強制ガイド接点機構)質量(g)約180外形寸法(mm)100×23×114保護構造IP20出力N.O.出力 x 3 (AC250V 6A (抵抗負荷) / AC250V 5A (誘導負荷) / DC24V 5A (誘導負荷))適合規格ISO 13849-1、 IEC 60204-1、 IEC 61508-1、 IEC 61508-2、 IEC 62061、 IEC 61326-1、IEC 61326-3-1、 IEC 60068-2-1、 IEC 60068-2-2、 UL 60947-1、 UL 60947-5-1、CSA C22.2 No. 60947-1、 CSA C22.2 No. 60947-5-1、 CE、 RoHS電源電圧AC / DC24V (-15%/+10%)接点AgSnO2入力入力チャンネル数:N.O.入力×2チャンネル 入力電流:166Aa×.各チャンネル定格電源電圧DC5V 10mA応答時間20ms以下使用周囲温度(℃)-20-+60消費電力(VA)5VA (AC) 2.5W (DC)保護回路電子ヒューズ定格電源電流5VDC 10mA補助出力N.C.接点 x 1 (AC250V 5A (抵抗負荷) / AC250V 5A (誘導負荷) / DC24V 5A (誘導負荷))パフォーマンスレベルPLe(安全カテゴリ4)、SIL3MTTF(時間)>100年
安全スイッチ
ライン精機¥8,498税込¥9,3481台3日以内出荷から5日以内出荷小型タイプで取り付けやすい。セーフティリレーユニットと組み合わせることでPLeまで対応。セーフティリレーユニット1台に対して、複数接続可能仕様B10d:2000000回質量(g)送信ユニット:25、受信ユニット:175タイプ4/Low外形寸法(mm)送信ユニット:70×12×16、受信ユニット:70×16×16保護構造IP68出力S1-301接続用N.O.出力×2適合規格ISO13849-1、ISO14119、IE60204-1、IE61508-1、IE61508-2、IE62061、IE60947-5-3、UL60947-1、UL60947-5-2、S22.2No.60947-1、S22.2No.60947-5-2、E、RoHS電源電圧D24V(-15%/+10%)材質(ハウジング)ポリアミド66(P66)使用環境温度(℃)-25-+60感知距離(mm)7(定格)、スイッチON(保証値):6、スイッチOFF(保証値):10、ヒステリシス:1パフォーマンスレベルS1-301と併用(1台及び2~25台直列接続):PLe(安全カテゴリ4)、SIL3
安全スイッチ
ライン精機¥20,900税込¥22,9901台5日以内出荷単体でPLcに対応 / 二重化。小型タイプで取り付けやすい。堅牢なステンレスタイプ仕様セーフティリレーユニット併用不可質量(g)送信ユニット:70、受信ユニット:210タイプ4/Low外形寸法(mm)送信ユニット:70×12×16、受信ユニット:70×16×16保護構造IP68出力N.O.接点×2(48V/250(抵抗負荷、誘導負荷)、D30V/250(誘導負荷)、D5V/10in.)適合規格ISO13849-1、ISO14119、IE60204-1、IE61508-1、IE61508-2、IE62061、IE60947-5-3、UL60947-1、UL60947-5-2、S22.2No.60947-1、S22.2No.60947-5-2、E、RoHS電源電圧D24V(-15%/+10%)接点構成SS3-O×接点構成消費電流(mA)60材質(ハウジング)SUS316L相当(ステンレス鋳鋼SS16)使用環境温度(℃)-25-+60内蔵ヒューズ250m補助出力無し感知距離(mm)7(定格)、スイッチON(保証値):6、スイッチOFF(保証値):10、ヒステリシス:1パフォーマンスレベル単体使用(1台及び2~25台直列接続):PL(安全コテゴリ1)、SIL2MTTF(時間)>100年
安全スイッチ
ライン精機¥36,980~税込¥40,678~1台5日以内出荷から76日以内出荷単体でPLdに対応 / 二重化して相互監視。セーフティリレーユニット1台に対して、複数接続可能。堅牢なステンレスタイプ質量(g)送信ユニット:190、受信ユニット:370タイプ4/Low外形寸法(mm)送信ユニット:92×29×18、受信ユニット:92×29×24保護構造IP69K適合規格ISO13849-1、ISO14119、IE60204-1、IE61508-1、IE61508-2、IE62061、IE60947-5-3、UL60947-1、UL60947-5-2、S22.2No.60947-1、S22.2No.60947-5-2、E、RoHS電源電圧D24V(-15%/+10%)材質(ハウジング)SUS316L相当(ステンレス鋳鋼SS16)使用環境温度(℃)-25-+60内蔵ヒューズ2感知距離(mm)12(定格)、スイッチON(保証値):10、スイッチOFF(保証値):15、ヒステリシス:2MTTF(時間)>100年
安全スイッチ
ライン精機¥13,980税込¥15,3781台5日以内出荷から76日以内出荷小型タイプで取り付けやすい。セーフティリレーユニットと組み合わせることでPLeまで対応。セーフティリレーユニット1台に対して、複数接続可能。堅牢なステンレスタイプ仕様B10d:2000000回質量(g)送信ユニット:70、受信ユニット:210タイプ4/Low外形寸法(mm)送信ユニット:70×12×16、受信ユニット:70×16×16保護構造IP69K出力S1-301接続用N.O.出力×2材質(ハウジング)SUS316L相当(ステンレス鋳鋼SS16)使用環境温度(℃)-25-+60感知距離(mm)7(定格)、スイッチON(保証値):6、スイッチOFF(保証値):10、ヒステリシス:1パフォーマンスレベルS1-301と併用(1台及び2~25台直列接続):PLe(安全カテゴリ)、SIL3