絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(3)
  • 渡辺製作所[住設機器](366)
  • リンナイ(264)
  • イースタン工業(151)
  • ノーリツ(145)
  • ハーフェレ(140)
  • SUNWAVE(LIXIL)(125)
  • ワンド(マイセット)(111)
  • 三菱電機(107)
  • パロマ(71)
  • クリナップ(68)
  • アイオ産業(67)
  • FUJIOH(富士工業)(48)
  • ハウステック(40)
  • ライフ住器(37)
  • タカラスタンダード(36)
  • アズワン(28)
  • ニッサンハロー(26)
  • マルゼン[厨房機器](23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
49件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キッチンフード専用換気扇 金属製 Panasonic(パナソニック)

    キッチンフード専用換気扇 金属製

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    キッチンフード連動形。(FY-60HS2) 主要部分は防火性能にすぐれた金属製。 キッチンフード接続用コネクター内蔵。
    仕様●キッチンフード連動コネクター付、排気・電気式シャッター●主要部分は防火性能にすぐれた金属製●フードとの接続は専用コネクターにより接続します(電源コードはキッチンフードに付属しています)材質オリフィス:鋼板製質量(kg)3.6色マンセル値(オリフィス)7.5YR8.9/0.7(羽根)7.5Y6.9/0.7ハネ径(cm)25適合場所キッチンフード消費電力(W)(50/60Hz)(排)24.5/27.5シャッター電気式基準周囲温度(℃)-10~40材質(羽根)アルミ埋め込み寸法(mm)300角騒音値(dB)(50/60Hz)(排)38/38.5色(マンセル値)オリフィス:7.5YR8.9/0.7、羽根:3.1Y6.8/0.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)882/918
  • 1口ビルトインIHクッキングヒーター Panasonic(パナソニック)

    1口ビルトインIHクッキングヒーター

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    当日出荷
    フレーム高さ18mmのうす型設計。(キッチンのワークトップの上高さは最高20.5mm)底面の直径約26cmまでの鍋が使えます。 シーズヒーターと同じ開口寸法で、入れ替えリフォームにもぴったり。
    用途ワンルームマンションや飲食店に色(トッププレート)ステンレストップ口数1口
  • IHクッキングヒーター Fシリーズ 3口IH Panasonic(パナソニック)

    IHクッキングヒーター Fシリーズ 3口IH

    Panasonic(パナソニック)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    6日以内出荷
    ご好評の光るリング・換気連動機能搭載機種のラインアップを拡充。光火力センサー搭載で、お手持ちのフライパン・鍋で揚げ物可能。3口IHグリル皿タイプのスタンダードモデル。お手入れ簡単・操作ラクラク。グリル料理がもっと身近に!。ON/OFFの状態が一目で分かる。見やすく使いやすい光るリング。グリルはお手入れ簡単 焼き網なし。自動メニュー搭載のグリル皿タイプ 。光火力センサーだからできる。・温度設定による焼き物調理。・カラッとおいしく揚げ物調理。(最大火力2kW フライパンでも揚げ物可能)
    タイプ3口IH 鉄・ステンレス対応定格電圧(V)単相200幅(cm)トッププレート:60本体寸法(mm)599×560×231対応レンジフード換気連動:あり消費電力(kW)5.8(4.8に切り換え可能)電源プラグ2極・接地極付 30A 250V
  • IHクッキングヒーター Jシリーズ 2口IH+ラジエント Panasonic(パナソニック)

    IHクッキングヒーター Jシリーズ 2口IH+ラジエント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1台
    6日以内出荷
    ご好評の光るリング・換気連動機能搭載機種のラインアップを拡充。光火力センサー搭載で、お手持ちのフライパン・鍋で揚げ物可能。グリル皿タイプのスタンダードモデル。お手入れ簡単・操作ラクラク。グリル料理がもっと身近に!。ON/OFFの状態が一目で分かる。見やすく使いやすい光るリング。グリルはお手入れ簡単 焼き網なし。自動メニュー搭載のグリル皿タイプ 。光火力センサーだからできる。フライパンでも揚げ物可能
    タイプ2口IH+ラジエント 鉄・ステンレス対応定格電圧(V)単相200幅(cm)トッププレート:60本体寸法(mm)599×560×231対応レンジフード換気連動:あり消費電力(kW)5.8(4.8に切り換え可能)電源プラグ2極・接地極付 30A 250V
  • ビルトインタイプ Bシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ビルトインタイプ Bシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台
    6日以内出荷
    ハイグレードなデザイン性とスタンダード機能搭載
    仕様3口IH 鉄・ステンレス対応色シルバー/シルバー
  • エアテクト パイプファン用 交換用給気清浄フィルター(微小粒子用) 【受注品】 Panasonic(パナソニック)

    エアテクト パイプファン用 交換用給気清浄フィルター(微小粒子用) 【受注品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    32日以内出荷
    仕様補修効率(%)(※粒子径10μm以上・質量法):98適合機種FY-08PS9V2-W、FY-08PS9D2-W材質不織布交換目安約1年
  • 内蔵形CO2センサー Panasonic(パナソニック)

    内蔵形CO2センサー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥65,980税込¥72,578
    1台
    4日以内出荷
    内蔵形CO2センサーの情報表示には多機能ワイヤードリモコンまたは空質リモコンと連携が必要です。リモコンの換気風量設定を「CO2」に設定することにより、CO2センサーによる換気風量制御を行います。
    適合FY-M15ZB12、FY-M25ZB12、FY-M35ZB12、FY-M50ZB12材質ボックスカバー・ボックスベース:亜鉛鋼板タイプ天井カセット形外形寸法(mm)145×130×36RoHS指令(10物質対応)対応
  • 掛け金具 Panasonic(パナソニック)

    掛け金具

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    4日以内出荷
    種類接続部材RoHS指令(10物質対応)対応
  • リプレース・外部制御ユニット Panasonic(パナソニック)

    リプレース・外部制御ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    4日以内出荷
    既設標準タイプを、既設スイッチは取替えず本体のみの取替えでリニューアル可能
    適合FY-M15ZB12、FY-M25ZB12、FY-M35ZB12、FY-M50ZB12材質リプレース・外部制御ユニットカバー・リプレース・外部制御ユニットボックス:亜鉛鋼板タイプ天井カセット形外形寸法(mm)280×153.6×64.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライド横幕板 Panasonic(パナソニック)

    スライド横幕板

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    色ブラック種類側面幕板対応幅:共通RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライド幕板 Panasonic(パナソニック)

    スライド幕板

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    4日以内出荷
    色ブラック種類前面幕板高さ調整範囲(mm)約465~765RoHS指令(10物質対応)対応
  • エコナビ搭載 フラット形レンジフード Panasonic(パナソニック)

    エコナビ搭載 フラット形レンジフード

    Panasonic(パナソニック)
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1台
    4日以内出荷
    呼び径(mm)適合パイプ/Φ150消費電力(W)強/26.5、中/12.5、弱/6、常時/5騒音値(dB)強/42、中/35、弱/26、常時/21.5換気風量(m3/h)強/420、中/300、弱/180、常時/135RoHS指令(10物質対応)対応
  • エコナビレンジフード用横幕板 Panasonic(パナソニック)

    エコナビレンジフード用横幕板

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    4日以内出荷
    本商品は左右対称です。本体左右両側の側面に設置できます。
    材質プレコート鋼板製 t0.6mmRoHS指令(10物質対応)対応奥行き(cm)35
  • エコナビレンジフード用前幕板 Panasonic(パナソニック)

    エコナビレンジフード用前幕板

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    4日以内出荷
    材質プレコート鋼板製 t0.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • AIエコナビ搭載センターフード Panasonic(パナソニック)

    AIエコナビ搭載センターフード

    Panasonic(パナソニック)
    ¥329,800税込¥362,780
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)19.5呼び径(mm)適合パイプ/Φ150消費電力(W)強/26.5、中/12.5、弱/6、常時/5騒音値(dB)強/42、中/35、弱/26、常時/21.5換気風量(m3/h)強/420、中/300、弱/180、常時/135RoHS指令(10物質対応)対応
  • AIエコナビ搭載サイドフード左壁設置用 Panasonic(パナソニック)

    AIエコナビ搭載サイドフード左壁設置用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥319,800税込¥351,780
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)19.5消費電力(W)強/26.5、中/12.5、弱/6、常時/5騒音値(dB)強/42、中/35、弱/26、常時/21.5換気風量(m3/h)強/420、中/300、弱/180、常時/135RoHS指令(10物質対応)対応
  • AIエコナビ搭載サイドフード右壁設置用 Panasonic(パナソニック)

    AIエコナビ搭載サイドフード右壁設置用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥319,800税込¥351,780
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)19.5呼び径(mm)適合パイプ/Φ150消費電力(W)強/26.5、中/12.5、弱/6、常時/5騒音値(dB)強/42、中/35、弱/26、常時/21.5換気風量(m3/h)強/420、中/300、弱/180、常時/135RoHS指令(10物質対応)対応
  • IHクッキングヒーター Fシリーズ 2口IH低電気容量 Panasonic(パナソニック)

    IHクッキングヒーター Fシリーズ 2口IH低電気容量

    Panasonic(パナソニック)
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    6日以内出荷
    ご好評の光るリング・換気連動機能搭載機種のラインアップを拡充。光火力センサー搭載で、お手持ちのフライパン・鍋で揚げ物可能。200V・15Aタイプ 電気容量の制約でIHをあきらめていた方におすすめ。ON/OFFの状態が一目で分かる。見やすく使いやすい光るリング。グリルはお手入れ簡単 焼き網なし。自動メニュー搭載のグリル皿タイプ 。光火力センサーだからできる。・温度設定による焼き物調理。・カラッとおいしく揚げ物調理。(最大火力2kW フライパンでも揚げ物可能)
    色トッププレート:ブラックタイプ2口IH 鉄・ステンレス対応定格電圧(V)単相200幅(cm)トッププレート:60本体寸法(mm)599×560×231対応レンジフード換気連動:あり消費電力(kW)2.9電源プラグ2極・接地極付 15A 250V色(本体)正面:グレー
  • IHクッキングヒーターNシリーズ 2口IH+ラジエント Panasonic(パナソニック)

    IHクッキングヒーターNシリーズ 2口IH+ラジエント

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1台
    6日以内出荷
    機能シンプルモデルです。2口IH+ラジエント
    色トッププレート:ブラックタイプ2口IH+ラジエント 鉄・ステンレス対応定格電圧(V)単相200幅(cm)トッププレート:60本体寸法(mm)599×560×231対応レンジフード換気連動:なし消費電力(kW)5.8(4.8に切り換え可能)電源プラグ2極・接地極付 30A 250V
  • ビルトインタイプ グリルレス Panasonic(パナソニック)

    ビルトインタイプ グリルレス

    Panasonic(パナソニック)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    6日以内出荷
    グリルレスタイプ
    仕様3口IH 鉄・ステンレス対応幅(cm)60
  • ビルトインタイプ Sシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ビルトインタイプ Sシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    6日以内出荷
    機能性とデザイン性を兼ね揃え、加熱エリアを選択できる最上位モデル
    仕様3口IH 鉄・ステンレス対応
  • ビルトインタイプ Aシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ビルトインタイプ Aシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    6日以内出荷
    機能性とデザイン性を兼ね揃えたハイグレードモデル
  • ゾーンフリーファン 連動タイプ 5室用 【受注品】 Panasonic(パナソニック)

    ゾーンフリーファン 連動タイプ 5室用 【受注品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥329,800税込¥362,780
    1個
    32日以内出荷
    24時間常時換気。ゾーンフリーファンの併用により、第1種換気での24時間常時換気が可能。(本品単体での運転も可能です)。リレーユニット標準装備。各機器と連動し、給気風量を制御。特強・強・弱の最大3風量制御が可能です。ゾーンフリーファン・バス換気乾燥機の運転に連動し、給気風量を増加。室内外差圧の増加を抑えます。本体高さ158mmの薄型設計。中性能フィルター標準装備で給気時のほこり・ムシの侵入を制御。独自の"Vスラント"フィルター配置により、高静圧・大風量。長ダクト等の高圧損に対応。現場にて5速調から任意に3つの風量(特強・強・弱)を選択可能。吹出しグリル(別売品)により、各居室への給気風量の調節が可能。
    仕様●給気形中間ダクトファン〈ゾーンフリーファン連動タイプ〉温暖地仕様:FY-22FZF2●連動するゾーンフリーファン:FY-22FZF2●連動するレンジフード:給気電動シャッター連動タイプで、別売連動用コードFY-WW001、002、004を取付可能な機種(FY-6HZC5-S他):給気電動シャッター連動タイプで、別売連動用コードFY-WW001、002、004を取付可能な機種(FY-6HZC5-S他)スイッチ別売本体鋼板製(吐出部樹脂製)適合パイプ径(Φmm)10050材質(羽根)樹脂製
  • レンジフード用横幕板(住防専用) 【受注品】 Panasonic(パナソニック)

    レンジフード用横幕板(住防専用) 【受注品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    62日以内出荷
    付属品トラス小ねじ(Φ4×10)×2本、トラスタッピンねじ(Φ4×40)×1材質プレコート鋼板色ブラック
  • パイプファン用 交換用給気清浄フィルター 【受注品】 Panasonic(パナソニック)

    パイプファン用 交換用給気清浄フィルター 【受注品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    32日以内出荷
    対象商品を通過する空気に含まれる粒子数を粒子径別に測定しワンパス(1回通過)補修効率をメーカー基準により評価したものです。
    仕様補修効率(%)(※粒子径2.0μm以上・計数法):97適合機種FY-CL08PS9D2材質不織布交換目安約1年
  • ゾーンフリーファン 薄型常時小風量換気ユニット 3室用 【受注品】 Panasonic(パナソニック)

    ゾーンフリーファン 薄型常時小風量換気ユニット 3室用 【受注品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥259,800税込¥285,780
    1個
    32日以内出荷
    24時間常時換気、サニタリーゾーンの3室同時換気・シックハウス対策・電動気密シャッター1個及び風圧気密シャッターを装備し、外気による冷気や臭いの流入。本体高さ158mmの薄型設計・天井内省スペースへの設置やメンテナンスが可能。大風量、高静圧により選定自由度を拡大・長ダクトや高層階の外気風に対応。1機種で10パターンの風量設定・中低層階から高層階までの様々な延べ床面積やダクト形状に1機種で対応。吸込グリル(別売品)により浴室、洗面所、トイレの風量調節が可能。スイッチ(別売品)により各部屋換気の運転/停止や換気風量の調節が可能。
    仕様●ゾーンフリーファン・風圧式シャッター・電動気密シャッター(浴室)付:98●部屋:3室用:97本体鋼板製(ドレンパン・アダプターは樹脂製)パイプ径(Φmm)適合ドレン:内径12又は15軟質塩化ビニル管・内径13硬質塩化ビニル管適合パイプ径(Φmm)100材質(羽根)樹脂製
  • レンジフード用横幕板(住防専用) Panasonic(パナソニック)

    レンジフード用横幕板(住防専用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    62日以内出荷
    付属品トラス小ねじ(Φ4×10)×2本、トラスタッピンねじ(Φ4×40)×1材質プレコート鋼板色シルバー
  • IHクッキングヒーター 据置タイプ KG Panasonic(パナソニック)

    IHクッキングヒーター 据置タイプ KG

    Panasonic(パナソニック)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    6日以内出荷
    質量(kg)18色シルバー/シルバー消費電力(W)4000寸法(幅W×奥行D)(mm)グリル皿:256×355定格電圧(V)単相200(50Hz-60Hz共用)コード長さ(m)3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:0.7ヒーター(W)1950対応鉄・ステンレス対応有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×349×64(グリル皿の調理面から上ヒーターまでの高さ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×521×180電源プラグ2極・接地極付 20A 250Vコンセント埋込型WN1932 露出型WKS294
  • IHクッキングヒーター Kシリーズ 200V 15A仕様 Panasonic(パナソニック)

    IHクッキングヒーター Kシリーズ 200V 15A仕様

    Panasonic(パナソニック)
    ¥75,980税込¥83,578
    1台
    6日以内出荷
    焼き網なしのグリル皿方式で、お手入れ性が向上した「新グリル」。フレーム・フロントの新構成とステンレスバックグリルで「すっきりとした新デザイン」。基本機能に絞った分かりやすい操作の「シンプル2口IH」
    容量(kW)左IH:2.5、右IH:2.5、グリル:1.55質量(kg)14.9色トッププレート:ブラック、本体正面:ライトグレー高さ(mm)ワークトップの上:13質量(g)グリル皿:430タイプ2口IH 鉄・ステンレス対応(15A仕様)定格電圧(V)単相200(50Hz-60Hz共用)幅(cm)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル皿:256×347×35有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×349×64消費電力(kW)2.9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)599×560×231コード長さ(cm)3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:90電源プラグ2極・接地極付 30A 250Vコンセント埋込型WN1112K、露出型WK3012
  • IHクッキングヒーター 据置タイプ KM Panasonic(パナソニック)

    IHクッキングヒーター 据置タイプ KM

    Panasonic(パナソニック)
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    6日以内出荷
    質量(kg)19.9色ウォームシルバー/シルバー消費電力(W)4800寸法(幅W×奥行D)(mm)グリル皿:256×355定格電圧(V)単相200(50Hz-60Hz共用)コード長さ(m)3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:0.7ヒーター(W)1950対応シングル(右IH)オールメタル対応有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×349×64(グリル皿の調理面から上ヒーターまでの高さ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×521×180電源プラグ2極・接地極付 30A 250Vコンセント小型30A用コンセント、埋込型WTN3730W(ホワイト)、露出型WK3730B(ブラック)/WK3730W(ホワイト)
  • IHクッキングヒーター Cシリーズ Panasonic(パナソニック)

    IHクッキングヒーター Cシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    6日以内出荷
    スタイリッシュなデザイン、色・サイズが選べる。ブラック・シルバー2色展開/幅75cm・60cmのサイズ展開。自動調理(6メニュー)、オーブン機能付き。底面がフラットなグリルを搭載。グリル操作を本体操作部に配置し、4熱源独立操作を実現
    高さ(mm)ワークトップの上:11質量(g)グリル皿:560タイプ3口IH 鉄・ステンレス対応定格電圧(V)単相200(50Hz/60Hz)コード長さ(m)3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:0.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル皿:256×346×34.2ヒーター(W)1.95有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×349×64ヒーター左右IH:鉄・ステンレス対応 3.0kW/10段階、後ろIH:鉄・ステンレス対応 1.5 kW/7段階消費電力(kW)5.8(4.8/4.0に切り換え可能)電源プラグ2極・接地極付 30A 250Vコンセント埋込型WF3630B、露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)
  • IHクッキングヒーター Wシリーズ 2口IH+ラジエント Panasonic(パナソニック)

    IHクッキングヒーター Wシリーズ 2口IH+ラジエント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    6日以内出荷
    左右IHは鉄・ステンレスのフライパン・鍋のみ使用できます。後ろヒーターは炙りや保温に便利なラジエントヒータータイプです。
    付属品IH100レシピ集色シルバー/シルバー高さ(mm)ワークトップの上:12消費電力(W)5800(4800/4000切り換え可能)定格電圧(V)単相200(50Hz/60Hz)コード長さ(m)3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル皿:256×394×30口数2口ヒーター(W)2700対応鉄・ステンレス有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×394×80(グリル皿の調理面から天井面までの高さ)電源プラグ2極・接地極付 30A 250Vコンセント埋込型WF3630B、露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)
  • 空質リモコン Panasonic(パナソニック)

    空質リモコン

    Panasonic(パナソニック)
    ¥40,980税込¥45,078
    1個
    4日以内出荷
    適合機種業務用熱交換気ユニット(単相100Vマイコンタイプ)、天井埋込形ジアイーノ(FY-350JCD2)、天井カセット形ジアイーノ
  • 洗浄機能付きフラット形レンジフード Panasonic(パナソニック)

    洗浄機能付きフラット形レンジフード

    Panasonic(パナソニック)
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1台
    4日以内出荷
    ファンフィルターを自動洗浄
    用途レンジフード仕様電動機絶縁種別:E種/巻線温度上昇:75K以下/基準周囲温度:40℃以下周波数(Hz)50/60消費電力(W)強28.5/中11.5/弱8/常時5定格電圧(V)1Φ.100耐電圧a.c.1000V1分間騒音値(dB)強39/中32/弱23/常時15照明LED照明2灯 5W電動機形式排気:8極全閉形DCモーター/ポンプ:DCモーター風量(m3/h)強420/中300/弱220/常時130絶縁抵抗1MΩ以上(d.c.500V)時間定格連続適合パイプ呼び径(Φmm)150
  • IH据置枠 Panasonic(パナソニック)

    IH据置枠

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    9日以内出荷
    付属品露出型コンセント適合幅60cm対応製品Vシリーズ/TSシリーズ/KZ-F33XST/DLシリーズ/F32シリーズタイプ30A用/幅60cm用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×570×315(バックガードの高さ90も含む)
  • 食器洗い乾燥機 60CMワイド大容量 Panasonic(パナソニック)

    食器洗い乾燥機 60CMワイド大容量

    Panasonic(パナソニック)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    4日以内出荷
    使いやすく進化した大容量ワイドタイプ。
    仕様約7人分、節水:約58.7トン/年間、節約:約21000円/年間材質上面操作部:樹脂、前面表示部:ステンレス色シルバー幅(cm)60収納数合計約50点(大皿7点、中ばち7点、小皿10点、茶碗7点、汁わん7点、グラス6点、湯飲み6点)運転モード標準、強力、スピーディ、節電、乾燥、予約適合サイズ(cm)キッチン間口:240くらいから(推奨)、キッチン奥行:65以上運転時間(分)標準:約115/約110、強力:約190/約185、スピーディ:約28、節電:約205/約200、乾燥90/60/40操作方式タッチ式
  • 食器洗い乾燥機 R9シリーズ Panasonic(パナソニック)

    食器洗い乾燥機 R9シリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    4日以内出荷
    優れた基本性能を備えたベーシックモデル。
    材質樹脂タイプドアパネル型幅(cm)45運転モード標準、強力、低温、少量、乾燥、予約適合サイズ(cm)キッチン間口:225くらいから(推奨)、キッチン奥行:65以上操作方式タッチ式
  • 食器洗い乾燥機 V9シリーズ Panasonic(パナソニック)

    食器洗い乾燥機 V9シリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    4日以内出荷
    ライトエコを搭載した信頼廃スタンダードモデル。
    材質樹脂色シルバータイプドアパネル型幅(cm)45運転モード標準、強力、低温、少量、乾燥、予約適合サイズ(cm)キッチン間口:225くらいから(推奨)、キッチン奥行:65以上操作方式タッチ式
  • 食器洗い乾燥機 M9シリーズ Panasonic(パナソニック)

    食器洗い乾燥機 M9シリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    4日以内出荷
    先進の洗浄力と利便性を備えたハイグレードモデル。
    材質上面操作部:樹脂、前面表示部:ステンレス色シルバー幅(cm)45運転モード標準、強力、スピーディ、低温、乾燥、予約適合サイズ(cm)キッチン間口:225くらいから(推奨)、キッチン奥行:65以上操作方式タッチ式
  • 食器洗い乾燥機 K9シリーズ Panasonic(パナソニック)

    食器洗い乾燥機 K9シリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥209,800~税込¥230,780~
    1台
    4日以内出荷
    美観と先進性を高度に兼ね備えたハイエンドモデル。
    材質樹脂色鏡面ブラックタイプドアフル面材型幅(cm)45運転モード標準、強力、スピーディ、低温、乾燥、予約適合サイズ(cm)キッチン間口:225くらいから(推奨)、キッチン奥行:65以上操作方式タッチ式

『住設機器』には他にこんなカテゴリがあります

キッチン