絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- 渡辺製作所[住設機器](202)
- リンナイ(97)
- 三菱電機(60)
- ノーリツ(47)
- ホーコス(23)
- SUNWAVE(LIXIL)(16)
- イースタン工業(14)
- DAIKEN(旧:大建工業)(11)
- フカガワ(9)
- クリナップ(8)
- INAX(LIXIL)(3)
- FUJIOH(富士工業)(3)
- 東芝キヤリア(2)
- カクダイ(1)
- SUGICO(スギコ)(1)
- 日立(1)
- TKG(1)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)

エアテクト パイプファン用 交換用給気清浄フィルター(微小粒子用) 【受注品】
Panasonic(パナソニック)¥2,598税込¥2,8581個32日以内出荷仕様補修効率(%)(※粒子径10μm以上・質量法):98適合機種FY-08PS9V2-W、FY-08PS9D2-W材質不織布交換目安約1年
内蔵形CO2センサー
Panasonic(パナソニック)¥65,980税込¥72,5781台4日以内出荷内蔵形CO2センサーの情報表示には多機能ワイヤードリモコンまたは空質リモコンと連携が必要です。リモコンの換気風量設定を「CO2」に設定することにより、CO2センサーによる換気風量制御を行います。適合FY-M15ZB12、FY-M25ZB12、FY-M35ZB12、FY-M50ZB12材質ボックスカバー・ボックスベース:亜鉛鋼板タイプ天井カセット形外形寸法(mm)145×130×36RoHS指令(10物質対応)対応
リプレース・外部制御ユニット
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷既設標準タイプを、既設スイッチは取替えず本体のみの取替えでリニューアル可能適合FY-M15ZB12、FY-M25ZB12、FY-M35ZB12、FY-M50ZB12材質リプレース・外部制御ユニットカバー・リプレース・外部制御ユニットボックス:亜鉛鋼板タイプ天井カセット形外形寸法(mm)280×153.6×64.5RoHS指令(10物質対応)対応
エコナビレンジフード用横幕板
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1台4日以内出荷本商品は左右対称です。本体左右両側の側面に設置できます。材質プレコート鋼板製 t0.6mmRoHS指令(10物質対応)対応奥行き(cm)35
ゾーンフリーファン 連動タイプ 5室用 【受注品】
Panasonic(パナソニック)¥329,800税込¥362,7801個32日以内出荷24時間常時換気。ゾーンフリーファンの併用により、第1種換気での24時間常時換気が可能。(本品単体での運転も可能です)。リレーユニット標準装備。各機器と連動し、給気風量を制御。特強・強・弱の最大3風量制御が可能です。ゾーンフリーファン・バス換気乾燥機の運転に連動し、給気風量を増加。室内外差圧の増加を抑えます。本体高さ158mmの薄型設計。中性能フィルター標準装備で給気時のほこり・ムシの侵入を制御。独自の"Vスラント"フィルター配置により、高静圧・大風量。長ダクト等の高圧損に対応。現場にて5速調から任意に3つの風量(特強・強・弱)を選択可能。吹出しグリル(別売品)により、各居室への給気風量の調節が可能。仕様●給気形中間ダクトファン〈ゾーンフリーファン連動タイプ〉温暖地仕様:FY-22FZF2●連動するゾーンフリーファン:FY-22FZF2●連動するレンジフード:給気電動シャッター連動タイプで、別売連動用コードFY-WW001、002、004を取付可能な機種(FY-6HZC5-S他):給気電動シャッター連動タイプで、別売連動用コードFY-WW001、002、004を取付可能な機種(FY-6HZC5-S他)スイッチ別売本体鋼板製(吐出部樹脂製)適合パイプ径(Φmm)10050材質(羽根)樹脂製
レンジフード用横幕板(住防専用) 【受注品】
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781個62日以内出荷付属品トラス小ねじ(Φ4×10)×2本、トラスタッピンねじ(Φ4×40)×1材質プレコート鋼板色ブラック
パイプファン用 交換用給気清浄フィルター 【受注品】
Panasonic(パナソニック)¥1,298税込¥1,4281個32日以内出荷対象商品を通過する空気に含まれる粒子数を粒子径別に測定しワンパス(1回通過)補修効率をメーカー基準により評価したものです。仕様補修効率(%)(※粒子径2.0μm以上・計数法):97適合機種FY-CL08PS9D2材質不織布交換目安約1年
ゾーンフリーファン 薄型常時小風量換気ユニット 3室用 【受注品】
Panasonic(パナソニック)¥259,800税込¥285,7801個32日以内出荷24時間常時換気、サニタリーゾーンの3室同時換気・シックハウス対策・電動気密シャッター1個及び風圧気密シャッターを装備し、外気による冷気や臭いの流入。本体高さ158mmの薄型設計・天井内省スペースへの設置やメンテナンスが可能。大風量、高静圧により選定自由度を拡大・長ダクトや高層階の外気風に対応。1機種で10パターンの風量設定・中低層階から高層階までの様々な延べ床面積やダクト形状に1機種で対応。吸込グリル(別売品)により浴室、洗面所、トイレの風量調節が可能。スイッチ(別売品)により各部屋換気の運転/停止や換気風量の調節が可能。仕様●ゾーンフリーファン・風圧式シャッター・電動気密シャッター(浴室)付:98●部屋:3室用:97本体鋼板製(ドレンパン・アダプターは樹脂製)パイプ径(Φmm)適合ドレン:内径12又は15軟質塩化ビニル管・内径13硬質塩化ビニル管適合パイプ径(Φmm)100材質(羽根)樹脂製
レンジフード用横幕板(住防専用)
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個62日以内出荷付属品トラス小ねじ(Φ4×10)×2本、トラスタッピンねじ(Φ4×40)×1材質プレコート鋼板色シルバー
空質リモコン
Panasonic(パナソニック)¥40,980税込¥45,0781個4日以内出荷適合機種業務用熱交換気ユニット(単相100Vマイコンタイプ)、天井埋込形ジアイーノ(FY-350JCD2)、天井カセット形ジアイーノ
『レンジフード・換気扇』には他にこんなカテゴリがあります
- レンジフードファン
- システム部材

























![ガスコンロ[2口/左強火] ワンピーストップシリーズ ブラック RT64-2H6S-L [約60cm /都市ガス12・13A /左強火] リンナイ ガスコンロ[2口/左強火] ワンピーストップシリーズ ブラック RT64-2H6S-L [約60cm /都市ガス12・13A /左強火] リンナイ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83954214-240906-02.jpg)



![折りたたみ式補助便座 サンコー[日用品] 折りたたみ式補助便座 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04888988-260917-02.jpg)