絞り込み
電源タイプ
  • 電池式(1)
ブランド
  • GLANSHIELD
  • アイホン(125)
  • Panasonic(パナソニック)(100)
  • TOEX(LIXIL)(74)
  • オーム電機(37)
  • ELPA(36)
  • 新日軽(LIXIL)(26)
  • NASTA(ナスタ)(13)
  • ODELIC(オーデリック)(9)
  • DXアンテナ(6)
  • YKK AP(6)
  • TOSTEM(LIXIL)(5)
  • リーベックス(4)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(4)
  • LILIEL(リリエル)(4)
  • ナカバヤシ(3)
  • シロクマ(3)
  • ハイロジック(3)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(3)
  • SecuSTATION(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カメラ付きインターホン 留守でもピンポンG2 GLANSHIELDカメラ付きインターホン 留守でもピンポンG2GLANSHIELD(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
カメラ付きインターホンは1920×1080px/12fps細かい映像をはっきり確認できます。訪問者がボタンを押せば、外出中でもスマホに映像が通知されるので、その場で置き配や再配達を頼むことができます。外部からスマホ操作ができ、ドアホン側の人物に声かけができ、また、双方向での会話をすることができます。電源は充電式電池です。超低消費電力チップを搭載しており、待機時間は約10ヶ月(1日1回30秒程度作動の場合)と長期の使用ができます。高い防水性能(IP65)ですので、屋外使用での雨などによる故障の心配はありません。面倒な配線工事や電気工事は不要で、取り付けも簡単です。スマホ6台まで共有など、利用者の視点に立った機能・性能が充実しています。
用途防犯に。トラスコ品番660-8720幅(mm)50高さ(mm)133奥行(mm)30消費電力(W)0.8保護等級IP65解像度200万画素(1920×1080px/12fps)保存形式microSDHC/XC(別売)(128GBまで対応)※2クラウドストレージ(有料)※3電源タイプ電池式動画mp4RoHS指令(10物質対応)対応
玄関まわり