絞り込み
ブランド
- SecuSTATION
- アイホン(401)
- TOEX(LIXIL)(377)
- Panasonic(パナソニック)(142)
- 新日軽(LIXIL)(87)
- リーベックス(60)
- オーム電機(38)
- ELPA(36)
- TOSTEM(LIXIL)(26)
- NASTA(ナスタ)(22)
- 四国化成(10)
- パナソニックEWエンジニアリング(9)
- DXアンテナ(8)
- ODELIC(オーデリック)(8)
- ポッシュリビング(8)
- アイワ金属(7)
- YKK AP(6)
- アイリスオーヤマ(5)
- エスコ(5)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(4)
- ブランドをもっと見る
特価

SecuSTATION スマホでドアホン高画質 スマートドアベル
SecuSTATION¥18,980~税込¥20,878~1台5日以内出荷防犯カメラメーカーの製品だから、防犯カメラ機能も搭載。バッテリー充電式で面倒な配線工事一切なし。取り付けも充電もかんたんに行えます。ボイスメッセージ・変声機能搭載インターホン。映像がより鮮明になった高画質モデル。用途外出先でもスマホで来客対応ができます。寸法(mm)56×34×147質量(g)236消費電力(W)最大2電源DC 5V/2A機能デイナイト機能対応最大解像度2880×1600検知距離(m)最長9防塵防水性能IP65スピーカー対応動作周囲温度(℃)-20~50動作湿度(%)90未満(結露無きこと)バッテリー容量(mAh)5200画素数500万画素符号化方式G.711A映像圧縮方式H.265照射距離(m)(赤外線)最大10待機時間最長5カ月画角水平89℃ 垂直49°対角105°内蔵マイク対応録画方式動体検知/マニュアル/スケジュールストレージmicroSDカード最大128GB無線LANIEEE802.11b/g/n 2.4GHz対応(※Wi-Fi 5GHzは非対応)
SecuSTATION スマホでドアホンV 足元まで映せる2眼カメラ搭載スマートドアベル
SecuSTATION(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1台5日以内出荷足元まで映せる2眼カメラ搭載。防犯カメラメーカーの製品だから、防犯カメラ機能も搭載。バッテリー充電式で面倒な配線工事一切なし。取り付けも充電もかんたんに行えます。ボイスメッセージ・変声機能搭載インターホン。用途外出先でもスマホで来客対応ができます。寸法(mm)55×34×165質量(g)264消費電力(W)最大2電源DC 5V/2A機能デイナイト機能対応最大解像度上部レンズ:2304×1296、下部レンズ:1920×1080検知距離(m)最長9防塵防水性能IP65スピーカー対応動作周囲温度(℃)-20~50動作湿度(%)90未満(結露無きこと)バッテリー容量(mAh)5200画素数上部レンズ:300万画素、下部レンズ:200万画素符号化方式G.711A映像圧縮方式H.264 H.265照射距離(m)(赤外線)最大10待機時間最長6カ月画角上部レンズ:水平104°垂直56°対角126°、下部レンズ:水平94°垂直54° 対角120°内蔵マイク対応録画方式動体検知/マニュアル/スケジュールストレージmicroSDカード最大128GB無線LANIEEE802.11b/g/n 2.4GHz対応(※Wi-Fi 5GHzは非対応)
SecuSTATION スマホでドアホン スマートドアベル
SecuSTATION¥9,998~税込¥10,998~1台5日以内出荷バッテリー充電式ワイヤレスチャイム ボイスメッセージ・変声機能搭載インターホン用途外出先でもスマホで来客対応ができます。バッテリー充電対応で配線・電源不要。防犯カメラメーカーの製品だから、防犯カメラ機能も搭載。適合DNR:2D/3D DNR、WDR:DWDR、映像圧縮:H264寸法(mm)563x39x134質量(g)168消費電力(W)最大1.6電源DC5V/1A温度(℃)動作環境:-20-50、90%未満(結露無きこと)対応デイナイト:対応、内蔵スピーカー:対応機能録画:動体検知/マニュアル/スケジュール最大解像度2304×1296検知距離(m)8防塵防水性能IP65バッテリー容量(mAh)4500画素数300万画素照射距離(m)赤外線:最大10音声符号化:G.711A画角水平104°垂直55°対角126°内蔵マイク対応ストレージmicroSDカード最大128GB無線LANIEEE802.11b/g/n 5GHzは非対応)