絞り込み
ブランド
- アイホン(253)
- Panasonic(パナソニック)(105)
- TOEX(LIXIL)(73)
- オーム電機(38)
- ELPA(36)
- 新日軽(LIXIL)(24)
- NASTA(ナスタ)(13)
- ODELIC(オーデリック)(8)
- リーベックス(7)
- DXアンテナ(6)
- YKK AP(6)
- TOSTEM(LIXIL)(5)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(4)
- LILIEL(リリエル)(4)
- シロクマ(3)
- ハイロジック(3)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(3)
- SecuSTATION(3)
- OLISU(3)
- ブランドをもっと見る
12ページ目: 玄関まわり

音センサー送信機+光フラッシュ電池式受信機
オーム電機¥3,298税込¥3,6281組翌々日出荷ワイヤレスチャイム、音センサー送信機と電池式受信機のセット。声と音を検知して離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます。ボタンを押せなくても声で呼び出せます。玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に。1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます。呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)。混信防止ID学習機能付き。感度調節可能※送信機のみ。発信確認ランプ※送信機のみ。電池交換お知らせランプ※送信機のみ。送信場所お知らせランプ※受信機のみ。ミュート機能※受信機のみ。壁掛け&卓上置き※受信機のみ。USB電源対応※受信機のみ付属品取り付けネジ×1本(受信機用)、取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個(送信機用)、識別シール×1セット電源【光フラッシュ電池式受信機】単3形アルカリ乾電池×3本(別売)、MicroUSBケーブルにて外部常時電源対応※USBケーブル及びACアダプターは付属しておりません。市販の標準仕様のものをお使いください。【音センサー送信機】単4形アルカリ乾電池×2本(別売)※赤のランプが点滅する場合は電池を交換してください。本体質量(g)【光フラッシュ電池式受信機】約100、【音センサー送信機】約36(取り付けホルダーを含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【光フラッシュ電池式受信機】80×80×32.5、【音センサー送信機】33×84.5×26(取り付けホルダーを含む)使用環境温度(℃)【光フラッシュ電池式受信機】-20~50、【音センサー送信機】-20~50電池寿命【光フラッシュ電池式受信機】1日5回使用で約1年間、【音センサー送信機】1日5回使用で約6ヶ月間設置場所【光フラッシュ電池式受信機】室内、【音センサー送信機】室内音量(dB)【光フラッシュ電池式受信機】4段階(70~90)、ミュート機能送受信周波数(MHz)【光フラッシュ電池式受信機】314.8(FM方式)、【音センサー送信機】314.8(FM方式)動作距離(m)【光フラッシュ電池式受信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)、【音センサー送信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)内蔵マイク【音センサー送信機】LOW(低い)HIG(高い)内蔵音【光フラッシュ電池式受信機】8種類(送信機毎に設定可)、【音センサー送信機】8種類(送信機毎に設定可)
音センサー送信機
オーム電機¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷monbanCUBEシリーズ増設用。声と音を検知します。ボタンを押せなくても声で呼び出せます。感度調節可能。呼び出し音8種類。発信確認ランプ。電池交換お知らせランプ付属品取り付けネジ×2本、両面テープ×1個※適合受信機:光フラッシュ電池式受信機(OCH-DC47-BLUE)、光フラッシュAC電源式受信機(OCH-AC48-BLUE)電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売)※赤のランプが点滅する場合は電池を交換してください。本体質量(g)約36(取り付けホルダーを含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×84.5×26(取り付けホルダーを含む)使用環境温度(℃)-20~50電池寿命1日5回使用で約6ヶ月間設置場所室内送受信周波数(MHz)314.8(FM方式)動作距離(m)約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)内蔵マイクLOW(低い)HIG(高い)内蔵音8種類(送信機毎に設定可)
防水押しボタン送信機
オーム電機¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷monbanCUBEシリーズ増設用。防水ケース付きなので、お風呂で使えます。防水IP66(耐水形、JISC0920:2003による)。吸盤取り付け。呼び出し音8種類。発信確認ランプ。電池交換お知らせランプ。指で押す際に触れるところは抗菌仕様(Ag成分配合)付属品取り付け吸盤×1個、CR2032リチウム電池×1個(動作確認用)※適合受信機:光フラッシュ電池式受信機(OCH-DC47-BLUE)、光フラッシュAC電源式受信機(OCH-AC48-BLUE)本体質量(g)約54(防水ケースを含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44.4×77.4×20.8(防水ケースを含む)電源(個)CR2032リチウム電池×1※ブルーのランプが点滅する場合は電池を交換してください。使用環境温度(℃)-20~50電池寿命1日5回使用で約1年間設置場所室内、室外(IP66耐水形、JISC0920:2003による)送受信周波数(MHz)314.8(FM方式)動作距離(m)約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)内蔵音8種類(送信機毎に設定可)
防水押しボタン送信機+光フラッシュ電池式受信機
オーム電機¥3,598税込¥3,9581個当日出荷ワイヤレスチャイム、押しボタン送信機(防水タイプ)と電池式受信機のセット。ボタンを押すと離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます。送信機は防水ケース付きなので、お風呂場でも使用できます。玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に。1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます。呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)。混信防止ID学習機能付き。防水IP66(耐水形、JIS C 0920:2003による)※送信機のみ。吸盤取り付け※送信機のみ。発信確認ランプ※送信機のみ。電池交換お知らせランプ※送信機のみ。送信場所お知らせランプ※受信機のみ。ミュート機能※受信機のみ。壁掛け&卓上置き※受信機のみ。USB電源対応※受信機のみ。送信機は指で押す際に触れるところが抗菌仕様(Ag成分配合)付属品取り付けネジ×1本(受信機用)、取り付け吸盤×1個(送信機用)、識別シール×1セット、CR2032リチウム電池×1個(動作確認用)本体質量(g)【光フラッシュ電池式受信機】約100、【防水押しボタン送信機】約54(防水ケースを含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【光フラッシュ電池式受信機】80×80×32.5、【防水押しボタン送信機】44.4×77.4×20.8(防水ケースを含む)電源(個)【光フラッシュ電池式受信機】単3形アルカリ乾電池×3本(別売)、MicroUSBケーブルにて外部常時電源対応※USBケーブル及びACアダプターは付属しておりません。市販の標準仕様のものをお使いください。【防水押しボタン送信機】CR2032リチウム電池×1※ブルーのランプが点滅する場合は電池を交換してください。使用環境温度(℃)【光フラッシュ電池式受信機】-20~50、【防水押しボタン送信機】-20~50電池寿命【光フラッシュ電池式受信機】1日5回使用で約1年間、【防水押しボタン送信機】1日5回使用で約1年間設置場所【光フラッシュ電池式受信機】室内、【防水押しボタン送信機】室内、室外(IP66耐水形、JISC0920:2003による)音量(dB)【光フラッシュ電池式受信機】4段階(70~90)、ミュート機能送受信周波数(MHz)【光フラッシュ電池式受信機】314.8(FM方式)、【防水押しボタン送信機】314.8(FM方式)動作距離(m)【光フラッシュ電池式受信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)、【防水押しボタン送信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)内蔵音【光フラッシュ電池式受信機】8種類(送信機毎に設定可)、【防水押しボタン送信機】8種類(送信機毎に設定可)
収納イス クッション付 SS-112
シロクマ¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷後付けタイプです。リフォームに最適です。付属品コーススレッド4.3×75 8本、8×40ナイロンプラグ 8本材質集成材色クリアー塗装座面高さ(mm)380
ワンタッチチェア 折りたたみ式椅子
ハイロジック¥6,998税込¥7,6981個当日出荷大変な靴の脱ぎ履きを楽にできる折りたたみ式椅子。壁面から30cmの使いやすいサイズ。使用しないときはパタンとスッキリ収納。使用時は上にもちあげるだけ、収納時は椅子板を少し上方向に持ち上げて、先端のレバーを押しながらたたみます。木ネジで取り付けるだけの簡単取付(ネジがきく場所を選んでください)。取付に必要な道具:メジャー・鉛筆・電動工具・下地探し器(あると便利:マスキングテープ、水平器)付属品椅子板(ブラケット2本付):1組、ブラケット固定ネジ(M4×40:6本)、(M3.5×40:8本)、ロングドライバー(30cm):1本、型紙:1枚、取扱説明書材質【椅子板】集成材【ブラケット】SPHC寸法(mm)【椅子板】300×500奥行(mm)【折りたたみ時】34【使用時】300耐荷重(kg)100
ニューマルチパネル(セパレート型)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷各ユニットを自由に組合わすことのできるセパレートタイプ仕様照明材質本体:ステンレス(SUS304)、名札:アクリル樹脂タイプインターホンパネル:なし寸法H(mm)170寸法D(mm)78寸法W(mm)135仕上ヘアライン
ニュ-マルチパネル
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥15,980~税込¥17,578~1台5日以内出荷照明、室名札、インターホンカバー、新聞受の機能を体化。商品にインターホン本体は含まれておりません。照明はミニクリプトン球(E-17)使用しています。設置は、屋内の雨のかからない場所に取付けて下さい。インターホンタイプをお選び下さい。ルームナンバーは別途。その他インターホンメーカー:アイホン材質本体:アルミ型材、カバー:鋼板、名札:ステンレス、エンドカバー:樹脂色ステンカラー寸法W(mm)160仕上アクリル樹脂・焼付塗装(梨地)
ニューマルチパネル
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥9,998~税込¥10,998~1台5日以内出荷各ユニットを自由に組合せできる。セパレート型にも対応。照明、室名札、インターホンカバー、新聞受の各機能をユニットに分割することにより、必要な機能のみを選択・自由に組合わせることが可能になりました。施工はレールフレームに、各ユニットを取付けるだけの簡単設計。設置に関しては、屋内の雨のかからない場所に取付けて下さい。材質カバー:ステンレス(SUS304)、名札:アクリル樹脂、レール:アルミ、エンドジョイント:塩化ビニール樹脂仕上本体カバー:ヘアライン新聞受ブラケット:鏡面セキュリティ防犯:なし
ニューマルチパネル(セパレート型)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥9,998~税込¥10,998~1台5日以内出荷各ユニットを自由に組合わすことのできるセパレートタイプ材質本体:ステンレス(SUS304)、名札:アクリル樹脂寸法W(mm)135仕上ヘアライン
インターホンケース KS-NPC760Sシリーズ
NASTA(ナスタ)¥9,598税込¥10,5581台4日以内出荷・インターホンケースのみになります。・壁付型。適合【インターホン子機】パナソニック(EJ1580/EJ1680/EJ9520/EJD9520/EJ9620/EJD9620)、アイホン(QE-NXU/PR-NXU-「HO・NO・NK」)材質カバー:ステンレス(SUS304)、ヘアーライン、クリア塗装、ベース:ステンレス(SUS304)、アクリル焼付塗装、樹脂部:アクリル樹脂(乳半)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×130×30
Qual 門柱ユニット 組み上げ出荷
NASTA(ナスタ)¥109,800~税込¥120,780~1個17日以内出荷独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」:セキュリティに配慮したナスタ独自開発のフラップ構造により、郵便物や不在連絡票などの抜取行為に対して威力を発揮します。(意匠登録済)。ワンタイムパスワード式 プッシュボタン錠:2047通りの番号設定ができ、開錠するたびに設定した番号がリセットされる仕組みです。他人に番号を知られる心配もなく、荷物の取出時にも鍵は不要です。※緊急時には付属の鍵を使って開錠することもできます。LED照明:電球色(10灯内蔵)で、AC100V電源に直結できます。1.2W相当の消費電力で、省エネルギー・長寿命です。ポストの取出方向:設置場所に合わせて、郵便物の取出方向が選べます。※宅配ボックスは前入前出のみとなります。フェイス:インターホンパネル・LED照明の有無が選択できます。ネームシート:付属のネームシートでお客様の名前を記入することができます。ブラックまたはライトグレーが1枚付属しております。付属品非常開錠キー2本、ポスト用スノコ2枚1セット、宅配ボックス用スノコ2枚1セット、ネームシート(ブラックまたはライトグレー)1枚、CD管ジョイント※インターホン取付仕様の場合、インターホンステー 1個、取付ねじ4本が同梱されています。※LED照明・表札付の場合、表札プレート1枚、取付化粧ねじ4本が同梱されています。材質支柱:シルバー、インターホンパネル:高純度フェライトステンレス t=0.8mm、表札プレート:アクリル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×1793×400(施工後の参考高さ1493)
Qual 門柱ユニット 組み上げ出荷
NASTA(ナスタ)¥159,800~税込¥175,780~1個17日以内出荷独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」:セキュリティに配慮したナスタ独自開発のフラップ構造により、郵便物や不在連絡票などの抜取行為に対して威力を発揮します。(意匠登録済)。ワンタイムパスワード式 プッシュボタン錠:2047通りの番号設定ができ、開錠するたびに設定した番号がリセットされる仕組みです。他人に番号を知られる心配もなく、荷物の取出時にも鍵は不要です。※緊急時には付属の鍵を使って開錠することもできます。LED照明:電球色(10灯内蔵)で、AC100V電源に直結できます。1.2W相当の消費電力で、省エネルギー・長寿命です。自分の帰宅だけでなく、家族みんなの帰りを受け入れてくれる柔らかな光のある暮らし。明るい玄関は自宅や地域の防犯意識も高めます。前面と側面の2か所を照らす灯りは帰宅時のポストの開け閉めが見やすいだけでなく、取り出した郵便物や不在連絡票の暗証番号もその場で確認できます。錠前(ポスト):お年寄りから子供でも安心。開錠・施錠のスムーズさを追求した専用大型ダイヤル錠。ネームシート:付属のネームシートでお客様の名前を記入することができます。ブラックまたはライトグレーが1枚付属しております。付属品非常開錠キー2本、ポスト用スノコ2枚1セット、宅配ボックス用スノコ1枚、ネームシート(ブラックまたはライトグレー)1枚、CD管ジョイント※インターホン取付仕様の場合、インターホンステー 1個、取付ねじ4本が同梱されています。材質支柱:シルバー、インターホンパネル:高純度フェライトステンレス t=0.8mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×1793×400(施工後の参考高さ1494)
SecuSTATION スマホでドアホン スマートドアベル
SecuSTATION¥9,998~税込¥10,998~1台5日以内出荷バッテリー充電式ワイヤレスチャイム ボイスメッセージ・変声機能搭載インターホン用途外出先でもスマホで来客対応ができます。バッテリー充電対応で配線・電源不要。防犯カメラメーカーの製品だから、防犯カメラ機能も搭載。適合DNR:2D/3D DNR、WDR:DWDR、映像圧縮:H264寸法(mm)563x39x134質量(g)168消費電力(W)最大1.6電源DC5V/1A温度(℃)動作環境:-20-50、90%未満(結露無きこと)対応デイナイト:対応、内蔵スピーカー:対応機能録画:動体検知/マニュアル/スケジュール最大解像度2304×1296検知距離(m)8防塵防水性能IP65バッテリー容量(mAh)4500画素数300万画素照射距離(m)赤外線:最大10音声符号化:G.711A画角水平104°垂直55°対角126°内蔵マイク対応ストレージmicroSDカード最大128GB無線LANIEEE802.11b/g/n 5GHzは非対応)
Qual 大型郵便物対応門柱ユニット 小型宅配ボックス付
Bulls(ブルズ)¥109,800~税込¥120,780~1セット5日以内出荷荷物の受取・発送/書留郵便の受取が可能な戸建住宅向け宅配ボックス。メール便・大型郵便物対応ポストとの組み合わせた門柱ユニットご用意しました。スリムな門柱ユニットで、玄関まわりをすっきりと演出します。[ポスト] メール便などの大きな郵便物もポストに投函でき、ダイヤルを開錠して郵便物を取り出します。[宅配ボックス] 大きな荷物は宅配ボックスで受け取れ、プッシュボタン錠を開錠し荷物を取り出します。材質支柱:アルミニウム、名札パネル:高純度フェライトステンレス t=0.8mm耐荷重(kg)宅配ボックス:15寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1790×210×400寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)宅配ボックス:160×500×400仕上支柱:アルマイト処理・クリア塗装、名札パネル:粉体塗装
カメラ付きスマートドアホンキット
TP-LINK¥24,980税込¥27,4781台4日以内出荷選べる電源方式: 10000mAh 充電式バッテリー (最長8か月間) および8-24Vのケーブル配線に対応。2K 5MP画質: 細かい部分まで色鮮やかに映し出します。180°超広角レンズ: 訪問者の顔から手元までチェックできます。フルカラーナイトビジョン: スポットライト搭載で、陰になった部分も見逃さず、お家の安全を守ります。スマートAI検知: 人物・車両・ペット・荷物を検知すると、アプリでユーザーにお知らせします。双方向通話: 内蔵マイクとスピーカーを通じて、カメラ越しに会話できます。手軽に応答: Tapoアプリに録音した音声メッセージで、素早く応答することが可能です。IP66準拠: 厳しい気象条件下でも高い防水・防塵性能を発揮します。柔軟なストレージ: microSDカード (最大512GB) あるいはTapo Careのクラウドストレージサービスを使用して録画映像を保存できます。セット内容Tapo D235本体、Tapoチャイム、位置決めシール、取り付け用台座、角度調整用パーツ(垂直方向)、角度調整用パーツ(水平方向)、USB充電用アダプターケーブル、既存チャイム用ジャンパー線、延長ワイヤー×2、取り付け用ネジ×3、取り付け用アンカー×3、ケーブル配線用ネジ×2、取り外し用ピン、取り付け用ネジ(角度調整用パーツ)×5、両面テープ、フォームパッド、ケーブルナット×2、かんたん設定ガイド電源10000mAh 充電式リチウムイオンバッテリー、ケーブル配線による充電、ケーブル配線による給電温度範囲(℃)充電:0-45出力電圧USB充電用電源アダプター出力: 5.0V、 2.0Aセンサーシングルモーションセンサー (水平視野角: 130°)、シングル周囲光センサー対応サードパーティー連携:Google アシスタント、Amazon Alexa保存温度(℃)-20~45機能アクティビティゾーン対応 ※動体検知時のみ作動/ライブ視聴/システム通知、スナップショット付き通知 (Tapo Care利用時)インターフェースリセット/同期ボタン×1、ドアホンボタン×1、盗難防止ボタン×1、電源オン/オフボタン×1最大解像度2K 5MP (2560×1920px)本体サイズ(mm)ドアホン: 150 × 50 × 38.4 、チャイム: 73 × 46.9 × 43.5バッテリー容量(Ah)10視野角170.6° (水平) / 140.1° (垂直)焦点距離(mm)1.18設置方法壁面貼り付け、壁面取り付け動作温度(℃)-20~45絞りF1.8セキュリティオンデバイス学習、SSL/TLSによる128-bit AES暗号化、WPA/WPA2-PSKマイク/スピーカー内蔵耐候性IP66デジタルズーム16x各種認証CE、 RCM、R-NZ、FCC、 EAC、 Triman、 UKCA音量(dB)サイレン:98 (10cmの距離で測定した場合)映像圧縮方式H.264フレームレート15/20fps音声双方向通話 (ノイズキャンセリング搭載)画像補正3DNR、WDR動作湿度(%RH)10~90、 結露を避けてくださいカメラ仕様850nm IR LED (最長10m) フルカラーナイトビジョン入力電圧USB充電用電源アダプター入力: 100-240V、50/60Hz動作検知AI検知:動体検知、人物検知、ペット検知、車両検知、物体検知イメージセンサー1/2.7”プログレッシブスキャンCMOSストレージローカルストレージ MicroSDカードスロット (最大512GBまで)、クラウドストレージ Tapo Careのクラウドストレージサービス (有償)ライト機能内蔵スポットライト保存湿度(%RH)0~90、結露を避けてください適合システムシステム要件:Tapoアプリ: iOS 9.0以降、Android 4.4以降
カメラ付きインターホン 留守でもピンポンG2
GLANSHIELD(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷カメラ付きインターホンは1920×1080px/12fps細かい映像をはっきり確認できます。訪問者がボタンを押せば、外出中でもスマホに映像が通知されるので、その場で置き配や再配達を頼むことができます。外部からスマホ操作ができ、ドアホン側の人物に声かけができ、また、双方向での会話をすることができます。電源は充電式電池です。超低消費電力チップを搭載しており、待機時間は約10ヶ月(1日1回30秒程度作動の場合)と長期の使用ができます。高い防水性能(IP65)ですので、屋外使用での雨などによる故障の心配はありません。面倒な配線工事や電気工事は不要で、取り付けも簡単です。スマホ6台まで共有など、利用者の視点に立った機能・性能が充実しています。用途防犯に。トラスコ品番660-8720幅(mm)50高さ(mm)133奥行(mm)30消費電力(W)0.8保護等級IP65解像度200万画素(1920×1080px/12fps)保存形式microSDHC/XC(別売)(128GBまで対応)※2クラウドストレージ(有料)※3電源タイプ電池式動画mp4RoHS指令(10物質対応)対応
ポスティモ ネームプレート
YKK AP¥11,980税込¥13,1781個(1箱)7日以内出荷ネームプレートにネームシール(大・黒)が 同梱されています。用途ポスティモ ネームプレート材質アクリル樹脂板色ガラス色
フィッテ フレーム
YKK AP¥21,980税込¥24,1781個(1箱)4日以内出荷*『デザイン性』と『利便性』の両方を兼ね備えた独立型ポスト。*シンプル&ソフトな印象のデザインがさまざまな住宅に幅広く”フィット”します。*ポスト本体と柱のカラーを自由に組み合わせて、自分だけのオリジナルなポストが完成します。用途郵便受けポスト柱材質アルミ形材
ポスティモ ポストN1型
YKK AP¥20,980税込¥23,0781個(1箱)4日以内出荷から7日以内出荷*ポストは敷地条件に合せて、前入れ・前出し、または前入れ・後ろ出しタイプがお選びいただけます。〔フレンドリー &。カジュアル〕なポストとしてお好みの色をお選びいただけるよう、5色のカラーバリエーションをご用意しました。*前入れ・前出しタイプのポストとなります(ダイヤル錠付き)。ポスト投函口寸法はW345×H50mmとなり。ます。用途郵便受けポスト材質めっき銅板
中継器 通信インターフェース
ODELIC(オーデリック)¥6,998税込¥7,6981台5日以内出荷CONNECTED LIGHTING 照明器具同士の通信が届きづらい場合、中継地点に設置することで通信を中継します種別中継器材質樹脂(ホワイト)幅(mm)72寸法(mm)出:20高さ(mm)50種類CONNECTED LIGHTING専用 Bluetooth通信インターフェース入数1台コンセントコンセント差込型
屋外センサーカメラ
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷エクステリアに調和した新デザイン。細かな角度調整が不要な広角撮影。人と判断した動作を検知する「人検知機能」。仕様【映像範囲】水平113°、垂直60°色ブラック質量(g)約875消費電力(W)LEDライト消灯時:約5、LEDライト点灯時:約6電源電圧(V)AC100(50/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約178×162×64(壁掛けアダプター含む)照度(Lx)0.2周囲温度(℃)-10~+50画素数200万画素高感度CMOSセンサー使用環境湿度(%)20~90(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
オルイス 収納イス 埋込タイプ
OLISU¥34,980税込¥38,4781セット4日以内出荷材質アルミダイカスト、化粧面:木目調化粧シート耐荷重(kg)100仕上アクリル焼付塗装材質(座面)メラミン化粧板(白色)サイズ(mm)W390×D263収納寸法・奥行(mm)40
1~5窓用呼出表示器盤組込用取付枠
アイホン¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷仕様1~5窓用適合機種CBN-1C、CBN-3C、CBN-5C、CBN-1CS、CBN-3CS、CBN-5CS材質SPCC t1.6形状盤組込型質量(kg)約1.2色調日本塗料工業会 B22-90B(メラニン焼付塗装50%ツヤ有)
1窓用壁付型呼出副表示器
アイホン¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2形状壁取付型質量(kg)約3.4電源電圧(V)DC12(表示器より供給)消費電流(mA)待受時40、最大150スピーカー呼出音増設:最大1台色調日本塗料工業会 B22-90B相当色(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
1~5窓用呼出表示器壁埋込用取付枠
アイホン¥30,980税込¥34,0781個4日以内出荷適合機種CBN-1C、CBN-3C、CBN-5C、CBN-1CS、CBN-3CS、CBN-5CS材質SPCC t1.6形状壁埋込型質量(kg)約2色調日本塗料工業会 B22-90B(メラニン焼付塗装50%ツヤ有)適合ボックス専用埋込ボックス(CBN-BOX5)
埋込型呼出増設ブザー(入切スイッチ付)
アイホン¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷材質アルミ合金形状壁埋込型質量(g)約100消費電流(mA)約DC30音圧約75dB(ビー)適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
角型廊下灯 LED式
アイホン¥4,498税込¥4,9481個当日出荷仕様非防水形材質パネル:ABS樹脂、表示灯カバー:ポリカーボネート形状壁埋込型質量(g)約70色調プレート部:モダンホワイト、表示灯カバー部:乳白色適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
10窓用EIA規格ラック組込型呼出表示器
アイホン¥249,800税込¥274,7801台4日以内出荷仕様呼出音:トレモロ音(出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2(パネル部はt1.6)形状組込型(EIA規格ラック)質量(kg)約5.7タイプ副表示器:1台消費電力(W)待受時2、最大13(副表示器接続時)電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)スピーカー呼出音増設:最大2台色調日本塗料工業会 B22-90B(メラニン焼付塗装50%ツヤ有)
10窓用壁付型呼出表示器
アイホン¥209,800税込¥230,7801台4日以内出荷仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2形状壁取付型質量(kg)約4.2タイプ副表示器:1台消費電力(W)待受時2、最大13(副表示器接続時)電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)スピーカー呼出音増設:最大2台色調日本塗料工業会 B22-90B(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
3窓用EIA規格ラック組込型呼出表示器
アイホン¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷仕様呼出音:トレモロ音(出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2(パネル部はt1.6)形状組込型(EIA規格ラック)質量(kg)約5.1タイプ副表示器:1台消費電力(W)待受時2、最大13(副表示器接続時)電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)スピーカー呼出音増設:最大2台色調日本塗料工業会 B22-90B(メラニン焼付塗装50%ツヤ有)
1窓用埋込型呼出表示器・移報接点付(ステンレス)
アイホン¥33,980税込¥37,3781台4日以内出荷仕様●一括移報出力(無電圧メーク接点・接点容量DC24V0.3A以下)●呼出音:断続ブザー音(ブーブー)材質ステンレス t0.8形状壁埋込型質量(g)約180電源電圧(V)DC12(電源アダプターから供給)消費電流(mA)待受時10、最大330使用周囲温度(℃)0~40色調縦目ヘアライン仕上げ適合ボックスJIS3個用スイッチボックス
20窓用壁付型呼出表示器
アイホン¥319,800税込¥351,7801台4日以内出荷仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2形状壁取付型質量(kg)約6.1タイプ副表示器:1台消費電力(W)待受時3、最大13(副表示器接続時)電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)スピーカー呼出音増設:最大2台色調日本塗料工業会 B22-90B(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
5窓用壁付型呼出表示器
アイホン¥169,800税込¥186,7801台5日以内出荷仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2形状壁取付型質量(kg)約3.8タイプ副表示器:1台消費電力(W)待受時2、最大13(副表示器接続時)電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)スピーカー呼出音増設:最大2台色調日本塗料工業会 B22-90B(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
4窓用埋込型呼出表示器(ステンレス)
アイホン¥48,980税込¥53,8781台4日以内出荷仕様呼出音:断続ブザー音(ブーブー)75dB材質ステンレス t0.8形状壁埋込型質量(g)約210電源電圧(V)DC12(電源アダプターから供給)消費電流(mA)待受時10、最大670使用周囲温度(℃)0~40色調縦目ヘアライン仕上げ適合ボックスJIS5個用スイッチボックス
5窓用EIA規格ラック組込型呼出表示器
アイホン¥209,800税込¥230,7801台4日以内出荷仕様呼出音:トレモロ音(出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2(パネル部はt1.6)形状組込型(EIA規格ラック)質量(kg)約5.1タイプ副表示器:1台消費電力(W)待受時2、最大13(副表示器接続時)電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)スピーカー呼出音増設:最大2台色調日本塗料工業会 B22-90B(メラニン焼付塗装50%ツヤ有)





























































![[ポリカーボネ―ト]波板 エスコ [ポリカーボネ―ト]波板 エスコ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono70296889-251027-02.jpg)