絞り込み
ブランド
- アイホン(253)
- Panasonic(パナソニック)(105)
- TOEX(LIXIL)(73)
- オーム電機(38)
- ELPA(36)
- 新日軽(LIXIL)(24)
- NASTA(ナスタ)(13)
- ODELIC(オーデリック)(8)
- リーベックス(7)
- DXアンテナ(6)
- YKK AP(6)
- TOSTEM(LIXIL)(5)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(4)
- LILIEL(リリエル)(4)
- シロクマ(3)
- ハイロジック(3)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(3)
- SecuSTATION(3)
- OLISU(3)
- ブランドをもっと見る
8ページ目: 玄関まわり

リニューアル用プレート
アイホン¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷材質自己消火性PC +ABS樹脂色スノーホワイト(5Y9.3/0.1近似マンセル値)質量(g)約380備考GBM-2MK、GBM-2M、GBM-2A、GBM-2H専用品
警報表示灯付埋込型玄関子機
アイホン¥4,398税込¥4,8381台当日出荷呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 親機通電時、通電表示点灯 親機警報発報時、警報音の鳴動、警報表示灯点滅(警報音種別は接続される親機による)材質難燃性PC/ABS樹脂形状壁埋込型型式戸外表示器型式確認番号:89-SD1-0023色チョコレートブラウン(7YR2.4/0.5近似マンセル値)質量(g)約175備考JIS C 0920 IPX3相当(防雨形)電源電圧(V)DC4.5~6(通話時約DC9)親機から供給消費電流(mA)(通電表示灯)1、(警報表示灯)10出力インピーダンス(Ω)600適合ボックスJIS1個用スイッチボックス警報音・音量70dB以上通話方式拡声(同時)通話
電源アダプター
アイホン¥8,498税込¥9,3481台4日以内出荷材質亜鉛メッキ鋼板形状据置/壁取付両用質量(kg)約1.6色ライトセージグレー入力容量28VA出力電圧(V)DC12出力電流(A)DC0.8電源電圧(V)AC100電源周波数(Hz)50/60
ページングアンプ・10W
アイホン¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷音量調節つまみによる出力音量の調整仕様(ひずみ率)100Hz~10kHz±3dB(1kHz基準)材質ABS樹脂形状据置・壁取付両用型質量(kg)約2.2色ホワイト(10YR2/2近似マンセル値)出力(W)10消費電力(W)20(電気用品安全法に基づく)電源電圧AC100V、50/60Hz消費電流(mA)410(定格出力時)入力感度20dBV±3dB 10kΩ不均衡入力インピーダンス(Ω)(ハイインピーダンス)1k平衡、(ローインピーダンス)8平衡適合ボックスJIS3個用スイッチボックス雑音指数(dB)(信号対雑音比)60以上
モニター付増設親機(解錠ボタン付)
アイホン¥35,980税込¥39,5781台4日以内出荷・玄関子機からの呼出(呼出待受45秒間)/通話ボタン押下による通話/終了ボタン押下による通話終了 ・送話時、送話表示灯点灯(赤) ・映像出画時、みやすさボタン押下による逆光補正(夜間は夜間補正) ・映像出画時、ズーム/ワイドボタン押下によるズーム/ワイド画面の切替 ・ズーム映像時、上下左右ボタン押下によるズーム/ワイド画面の切替 ・モニターボタン押下による位置の移動(パンチルト機能:上下、左右角3段階で可能) ・プレストーク機能(通話ボタン長押し) ・被呼時、映像及び音声(受話)を受け付ける:ファミリーコール(約45秒間) ・室内コールボタン押下によるモニター付親機またはほかの増設親機への呼出/通話(通話中、モニター表示はしない) ・解錠ボタン 押下による電気錠の解錠 ・モニター付親機の解錠表示入力時、解錠表示灯点灯(赤)材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型色パネル部)ライトグレー(パントーン5315C)、(ケース部)ピュアホワイト質量(g)約460消費電力(W)待受時1.0W、最大4.0W電源電圧AC100V 50/60Hz液晶モニター3.5型TFTカラー液晶モニター画素数23万画素適合ボックスJIS1個用スイッチボックス音色呼出音:4点打(ピンポーン、ピンポーン)通話方式拡声自動交互通話/プレストーク通話
呼出外設スピーカ
アイホン¥1,498税込¥1,6481台6日以内出荷警報音はセキュリティ親機の機能による材質ABS樹脂形状壁取付型色ライトグレーとミルキーホワイトのツートーン質量(g)約140電源電圧親機から供給電源タイプ電源コード式適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
デルカテック/ワイヤレストーク/簡易移動機
DXアンテナ(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個翌日出荷小規模事業者様向けの事業所内ワイヤレス通信システム。使用中の施設でも、賃貸の施設でも、手軽に呼び出し通話システムを導入できます!付属品ACアダプター(コード長1.5m)×1、ベルトクリップ×1、充電台×1仕様【通話可能距離】100m(見通し)、【登録可能台数】親機に対して最大6台(子機+簡易移動機(別売))質量(g)本体85使用温度範囲(℃)0~40(充電環境を含む)消費電力(W)1.4 ※充電時電源(簡易移動機) リチウムイオン電池 DC3.7V(充電台) 専用ACアダプタ AC100V(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】61×20×110周波数1895.616~1902.528MHz(1728MHz step)保護等級IPX4(防沫型)※充電台は除く寸法(Φ×mm)【充電台】90×46充電時間(時間)約3待ち受け時間(時間)約72(自動応答モード「切」時) ※満充電の場合連続通話時間(時間)約5※満充電の場合
ゴムパッキン(QF-DK用)
アイホン¥199税込¥2191台21日以内出荷仕様対象玄関子機:QF-DK、QF-DKP/A、QF-DKPW/A、QE-NK、QE-NKP/A、PR-DK-「」、JH-DAK材質ネオプレンゴム・単発泡処理形状トムソン抜きゴム外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×98×3色調グレー
玄関子機用パッキング
アイホン¥199税込¥2191台21日以内出荷仕様対象玄関子機:外観寸法190×114専用材質ネオプレンゴム・単発泡処理形状トムソン抜きゴム外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)194×118×3色調グレー
ハンド型子機
アイホン¥11,980税込¥13,1781台21日以内出荷仕様受話レベル(V):1.0rms、送話レベル:25mVrms 9dB材質抗菌自己消火性ABS樹脂形状ハンド形質量(g)約320備考受話音量切替スイッチ付構造プラグ:ねじ込み式、プレート子機破損防止機構付外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)171×56×29色調本体/ホワイト(モダンホワイト)、呼出ボタン/グリーン消費電流待受時5mA 最大20mA
ワイヤレスおはなしインターホン WT100MTMT
リーベックス¥8,998税込¥9,8981セット5日以内出荷・配線不要で取付簡単。お部屋間等でお話しできます。・応答操作なしで通話できる「おはなしボタン付き」。・設定なしですぐに使える。付属品電源コード(USB A-USB TypeC 約1m)×2、USB-ACアダプター×2、取付用機ねじ(2本)×2、取付用樹脂リブ(2個)×2仕様双方向材質ABS樹脂品番WT100MTMT質量(g)64.5/1台タイプ屋内機+屋内機セット電源(V)AC100到達距離(m)無線:約100(屋内見通し)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.3×2×8.3/1台電源タイプ電源コード式(USB-ACアダプター)
ワイヤレスおはなしインターホン WT100RTMT
リーベックス¥10,980税込¥12,0781セット5日以内出荷・配線不要で取付簡単。お部屋間等でお話しできます。・応答操作なしで通話できる「おはなしボタン付き」。・設定なしですぐに使える。・屋内機はベルトクリップ式。付属品屋内機:電源コード(USB A-USB TypeC 約1m)、USB-ACアダプター、取付用機ねじ(2本)、取付用樹脂リブ(2個)、充電式屋内機:充電用ケーブル(USB A-USB TypeC 約1m)、充電用USB-ACアダプター、ベルトクリップ、取付用機ねじ(1本)、取付用樹脂リブ(1個)仕様双方向材質ABS樹脂品番WT100RTMT質量(g)充電式屋内機:99.3、屋内機:64.5タイプ充電式屋内機+屋内機セット電源(V)屋内機:AC100到達距離(m)無線:約100(屋内見通し)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)充電式屋内機:6.8×2.5×9.6、屋内機:8.3×2×8.3充電電圧(V)充電屋内機:AC100電源タイプ屋内機:電源コード式(USB-ACアダプター)、充電式屋内機:充電式バッテリー(交換不可)
住戸アダプター(カセット式)
アイホン¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷露出取付時は露出用取付台 VJW-Lを使用。仕様録画保護:2通話路・2映像路材質難燃性ABS樹脂形状カセット式(玄関子機に組込みまたは露出用取付台(VJW-L)に取付け)寸法(mm)53×52×21質量(g)約40備考VIXUS 1Pr、dearis、dearis一体盤システム専用タイプカセット式色調テムパーブラック(N1 近似マンセル値)
多目的アダプター
アイホン¥88,980税込¥97,8781台4日以内出荷材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)190×245×21質量(g)約630タイプ多目的アダプター電源PoE(IEEE802.3af Class0)方式暗号化:TLS1.0/1.1/1.2使用周囲温度(℃)-10~+50入出力トイレ系統×3、接点入力端子×4、接点出力端子×10色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用(推奨)または4個用スイッチボックスプロトコルIPv4/IPv6, TCP/UDP, SIP, HTTP/HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP, SFTP, DHCP, NTP, DNS消費電流待受時43mA 最大135mALANイーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)Auto MDI/MDI-X対応
露出ボックス
アイホン¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷適合機種GT-8DMA、GT-4DMA専用材質アルミ、メタリック塗装形状壁取付型寸法(mm)243×290×68質量(kg)約1タイプ露出ボックス色調ペールベージュマイカメタリック
パネル(埋込型用)
アイホン¥9,598税込¥10,5581台4日以内出荷VKZ(K)-RM専用品付属品取付金具、パネル取付用ネジ、機器取付用ネジ材質自己消火性PC+ABS樹脂寸法(mm)203×244×13質量(g)約150(取付金具含む)備考VKZ(K)-RM専用タイプリニューアルパネル(埋込型用)色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)
受話器(生活情報盤用)
アイホン¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷適合機種VKZ(K)-RM、VKZ-R材質自己消火性PC+ABS樹脂寸法(mm)170×44×33質量(g)約200タイプ受話器(生活情報盤用)色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)通話方式電話型同時通話
集合玄関機用パネル(キー穴なし、シルバー)
アイホン¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷用途集合玄関機用材質アルミ寸法(mm)350×200×10質量(g)約560備考VMX-DLMU専用品タイプキースイッチ取付穴なし色調チタニッシュシルバー(縦目ヘアライン仕上げ)適合ボックスVGX-DBOX、VX-DLBOX、VEX-DBLBOX
ジャックプレート(保守用)
アイホン¥9,298税込¥10,2281台4日以内出荷適合機種TM-1M用材質アルミ合金形状壁埋込型寸法(mm)120×70×8質量(g)約40タイプジャックプレート(保守用)機能非防水色調アルミ適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
小型分配器
アイホン¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷住戸アダプターなし材質難燃性ABS樹脂寸法(mm)37.5×19×20質量(g)約20備考dearis、dearis一体盤システム専用タイプ小型分配器機能映像アダプターなし色調白色距離損失:50m
増幅分岐器(住戸アダプター内蔵・カセット式)
アイホン¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷住戸アダプター内蔵。露出取付時は露出用取付台 VJW-Lを使用。材質難燃性ABS樹脂形状カセット式(玄関子機に組込みまたは露出用取付台(VJW-L)に取付け)寸法(mm)53×52×21質量(g)約40備考住戸アダプター内蔵。VIXUS 1Pr、dearis、dearis一体盤システム専用タイプ増幅分岐器色調テムパーブラック(N1 近似マンセル値)通話方式通話路・映像路数:2通話路・2映像路
受話器(親機用)
アイホン¥9,798税込¥10,7781台4日以内出荷材質自己消火性PC+ABS樹脂寸法(mm)177×45×46質量(g)約200タイプ受話器(親機用)色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)接続対象接続機器:GT-2C、GT-2H、GT-1C通話方式電話型自動交互通話
1.5ユニット用フラットパネル
アイホン¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷材質難燃性PC+ABS樹脂寸法(mm)260×245×10質量(g)約340備考VH(K)-RMB-R、VH(K)-RMD-「」、VM(K)-RM(V)U-「」、VM(K)-RM(V)T-「」専用品タイプ1.5ユニット用フラットパネル色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)
集合廊下灯ボックス
アイホン¥5,198税込¥5,7181台21日以内出荷仕様外形寸法(高さ×幅×奥行)(mm):271×231×25適合機種NFX集合廊下灯・アダプター用材質自己消火性ABS樹脂質量(g)約280色調エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)
受話器(住宅情報盤用)
アイホン¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷用途住宅情報盤用適合機種QM(K)-RMT、VM(K)-RMVT-「」、VM(K)-RMT-「」、VM-RHT「」材質難燃性PC+ABS樹脂寸法(mm)170×44×57.8質量(g)約220タイプ受話器色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)通話方式同時通話
コールボタン(ノンロック式・引きひも付)
アイホン¥9,598税込¥10,5581台4日以内出荷呼出をインターホンへ通知します。材質自己消火性ABS樹脂寸法(mm)120×70×11タイプコールボタン(ノンロック式・引きひも付)保護等級防まつ型(JIS C 0920 IPX4 相当)色調プレート/エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)、呼出ボタン部/ライトグリーン適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
映像分岐器
アイホン¥3,998税込¥4,3981台4日以内出荷材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)108.5×122.5×61質量(g)約190タイプ映像分岐器色調ミドルグレー(N6.4 近似マンセル値)
子機接続用アダプター(10局用)
アイホン¥139,800税込¥153,7801台4日以内出荷仕様局数:10局適合機種PP-IF-SGS専用品材質パネル/自己消火性ABS樹脂、シャーシー/普通鋼板形状据置型寸法(mm)230×150×92質量(kg)約1.1タイプ子機接続用アダプター出力(W)送話:最大0.2電源電圧親機から供給色調エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)接続対象接続機器:カウンターインターホンTC-10M、TC-20M
























































![[ポリカーボネ―ト]波板 エスコ [ポリカーボネ―ト]波板 エスコ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono70296889-251027-02.jpg)