11ページ目: 玄関まわり

627件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 制御ユニット アイホン

    制御ユニット

    アイホン
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    4日以内出荷
    仕様集合玄関機:最大5台(1系統3台まで)材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)108.5×122.5×61質量(g)約450タイプ制御ユニット電源電圧DC24V(電源アダプターPS-2420Aより供給)消費電流(A)0.9色調ミドルグレー(N6.4 近似マンセル値)最大接続台数(管理室親機)最大2台接続台数親機:最大48台(1系統25台まで)
  • 通信モジュールレスゲートウェイアダプター アイホン

    通信モジュールレスゲートウェイアダプター

    アイホン
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    4日以内出荷
    スマートフォン連動を行う場合に使用
    用途スマートフォン連動仕様●パケット配信方式:ユニキャスト、マルチキャスト●通話路数:インターホンアプリ8材質難燃性ABS樹脂形状壁取付型(DINレール使用)寸法(mm)108.5×210×61質量(g)約320(DINレール取付時約350)タイプ通信モジュールレス ゲートウェイアダプター消費電力(W)待受時2.4、最大時2.9(DC 48V)電源電圧PoE(IEEE 802.3af Class 0)使用周囲温度(℃)-10~+50色調ブラック(N1 近似マンセル値)プロトコルIPv4, IPv6, TCP, UDP, SIP, HTTPS, RTP, RTCP, SRTP, SRTCP, IGMP, MLD, SFTP, DHCP, NTP, DNS, MQTT, ICE, DTLS, SDPLANイーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)Auto MDI/MDI-X対応
  • 集合玄関機ユニット(カメラ付・ハードキー式) アイホン

    集合玄関機ユニット(カメラ付・ハードキー式)

    アイホン
    ¥479,800税込¥527,780
    1台
    4日以内出荷
    操作ボタンのみ抗菌仕様
    仕様●呼出方式:部屋番号選局方式●解錠方式:暗証番号(4桁)、またはキースイッチ、非接触キーリーダー材質難燃性PC+ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)331×186×43質量(g)約940備考直射日光や紫外線の当たる場所への設置は避けること。キースイッチ・非接触キーリーダーは別途ご用意ください。タイプ集合玄関機ユニット表面処理抗菌仕様(ボタン部のみ)電源電圧(V)DC24(制御装置または電源アダプターPS-2410Aから供給)保護等級防まつ型(JIS C 0920 IPX4 相当)機能カメラ付・ハードキー式消費電流(mA)待受時70、最大350使用周囲温度(℃)-10~+60画素数液晶ディスプレー/約115万画素、カメラ/約200万画素色調ブラック(N1 近似マンセル値)適合ボックス使用する集合玄関機用パネルの仕様書確認通話方式同時通話最低被写体照度(Lux)5被写体照度(推奨)100Lux以上カメラ仕様1/2.7型カラーCMOS
  • 制御装置 アイホン

    制御装置

    アイホン
    ¥429,800税込¥472,780
    1台
    4日以内出荷
    3系統 最大300住戸
    仕様●エントランスカメラ数:最大4台(カメラ付集合玄関機連動)●住戸情報盤数:最大300住戸(1系統最大100住戸)●出力系統数:通話/映像 3系統●映像分配器数:最大9台(映像住戸アダプターがVH-(K)DEP-Nの場合は最大15台)●映像増幅器数:最大15台●映像路数:各系統/2映像路、システム合計/4映像路●暗証番号設定数:2(ロータリースイッチ設定)●監視カメラシステム入力数:1系統●管理室親機数:最大4台●通話路数:各系統/2通話路、システム合計/6通話路●集合玄関機数:最大8台材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)460×340×98質量(kg)約3.6備考DASH WISMシステム専用タイプ制御装置消費電力(W)待受時20 最大45電源電圧(V)AC100 50/60Hz色調エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用スイッチボックス+セパレーター通信速度警報発信装置/1200bps、宅配ボックス/4800bps、非接触キーリーダー制御装置/9600bps、エレベーター制御装置/1200bps
  • ワイヤレスチャイム送信機 防水 押しボタン 増設用 オーム電機

    ワイヤレスチャイム送信機 防水 押しボタン 増設用

    オーム電機
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    翌々日出荷
    monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイム送信機です。防水ケース付き押しボタン送信機。お風呂場など水回りでも使用可能。吸盤取り付け対応。電池式で手軽に設置可能。発信確認ランプ付き。ID学習式で混信を防止。monban CUBE IIシリーズ受信機に対応(OCH-FBR25、OCH-ACR25、OCH-BBR25、OCH-MINIACR25)
    用途水回りでの呼び出しに。介護・見守り用途に適合各種monban CUBE II受信機タイプ防水押しボタン送信機種類呼び出し音数:8取付方式吸盤使用温度範囲(℃)-20~50シリーズmonban CUBE II電源CR2032電池電池寿命約1年(1日5回使用)設置場所屋内・屋外防水性IP66通信距離(m)100商品タイプ送信機
  • ワイヤレスチャイムセット 扉センサー送信機 光フラッシュ受信機 オーム電機

    ワイヤレスチャイムセット 扉センサー送信機 光フラッシュ受信機

    オーム電機
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    翌々日出荷
    monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイムセットです。扉センサー送信機と光フラッシュ受信機のセット。ドアや窓の開閉を検知して音と光でお知らせ。電池式で手軽に設置可能。USB電源対応で柔軟に設置可能(受信機)。ID学習式で混信を防止。送信場所お知らせランプ付き(受信機)。monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)
    用途ドア・窓の開閉検知に。防犯補助や見守り用途にタイプ光フラッシュ受信機、扉センサー送信機種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)-20~50シリーズmonban CUBE II電源(受信機)単3乾電池×3/USB電源、(送信機)単4乾電池×2設置場所屋内音量(dB)70~90通信距離(m)100商品タイプワイヤレスチャイムセット
  • ワイヤレスチャイム受信機 光フラッシュ 電池式 増設用 オーム電機

    ワイヤレスチャイム受信機 光フラッシュ 電池式 増設用

    オーム電機
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    翌々日出荷
    monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイム受信機です。音と光フラッシュでお知らせする増設用受信機。電池式で設置場所を選ばず使用可能。USB電源にも対応し柔軟に設置可能。ID学習式で混信を防止。送信場所お知らせランプ付き。ミュート機能付き。monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)
    用途玄関・受付・店舗・事務所での呼び出しに。ご家庭での見守りや介護用途に仕様通知方法:音・光フラッシュ適合各種monban CUBE II受信機タイプ光フラッシュ受信機種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)-20~50シリーズmonban CUBE II電源単3乾電池×3/USB電源設置方法壁掛け・卓上設置場所屋内音量(dB)70~90通信距離(m)100商品タイプ受信機
  • Nasta Interphone2用 親機連結部品 (世帯連携用アダプタ) NASTA(ナスタ)

    Nasta Interphone2用 親機連結部品 (世帯連携用アダプタ)

    NASTA(ナスタ)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    4日以内出荷
    自世帯の室内親機と他世帯の室内親機を有線で接続することで他世帯連携が使用可能になります。二世帯や、ご自宅に店舗、事務所などを持つ方をサポートする「他世帯連携機能」。インターホン同士をつなぐことで、いつでも見守り・コミュニケーションが可能になります。
    付属品結束バンド2本/結束バンド固定ねじ(Φ2.6×8mm)2個/施工説明書1部寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×54×17.7
  • Nasta Interphone2用 増設・交換用インターホン玄関子機 NASTA(ナスタ)

    Nasta Interphone2用 増設・交換用インターホン玄関子機

    NASTA(ナスタ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    Nasta Interphone 2(KS-ND02A)用の増設や交換用の玄関子機です。室内親機1台につき、玄関子機は2台接続可能です。
    付属品なべ小ねじ(SUS)呼び4×28 2本、丸木ねじ(SUS)呼び4×18 2本、 ワッシャー2個、玄関子機壁付ベース 1個その他夜間撮影:【玄関子機】ナイトビジョン材質難燃性PC樹脂質量(g)約215(玄関子機壁付ベースを含む)電源室内親機より供給寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×123×36.3使用環境【温度】-10~50℃ / 【湿度】90%以下(結露なきこと)視野角【玄関子機】水平:約120° / 垂直:約70°取付け方法【玄関子機】JIS1個用スイッチボックス、もしくは壁付け(玄関子機壁付ベース付属)映像素子HD防水性IP54
  • テレビドアホン Panasonic(パナソニック)

    テレビドアホン

    Panasonic(パナソニック)
    ¥82,980税込¥91,278
    1台
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤレス非常ボタン Panasonic(パナソニック)

    ワイヤレス非常ボタン

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    5日以内出荷
    色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 増設モニター Panasonic(パナソニック)

    増設モニター

    Panasonic(パナソニック)
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    5日以内出荷
    色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • カメラドアホンパネルMD-1型 WS Panasonic(パナソニック)

    カメラドアホンパネルMD-1型 WS

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    色(本体)漆喰ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • カメラドアホンパネルMD-1型 TB Panasonic(パナソニック)

    カメラドアホンパネルMD-1型 TB

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    色(本体)鋳鉄ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • カメラドアホンパネルMD-1型 SC Panasonic(パナソニック)

    カメラドアホンパネルMD-1型 SC

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    色(本体)ステンシルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • カメラドアホンパネルMD-1型 MA Panasonic(パナソニック)

    カメラドアホンパネルMD-1型 MA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    色(本体)エイジングブラウンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 据え置き施工用ベースTSB-1型 WS Panasonic(パナソニック)

    据え置き施工用ベースTSB-1型 WS

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    地面に埋め込む必要がなく、コンクリート土間などへの設置が可能。短工期で施工が完了します。
    色(本体)漆喰ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 据え置き施工用ベースTSB-1型 TB Panasonic(パナソニック)

    据え置き施工用ベースTSB-1型 TB

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    地面に埋め込む必要がなく、コンクリート土間などへの設置が可能。短工期で施工が完了します。
    色(本体)鋳鉄ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 据え置き施工用ベースTSB-1型 SC Panasonic(パナソニック)

    据え置き施工用ベースTSB-1型 SC

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    地面に埋め込む必要がなく、コンクリート土間などへの設置が可能。短工期で施工が完了します。
    色(本体)ステンシルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 据え置き施工用ベースTSB-1型 MA Panasonic(パナソニック)

    据え置き施工用ベースTSB-1型 MA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    地面に埋め込む必要がなく、コンクリート土間などへの設置が可能。短工期で施工が完了します。
    色(本体)エイジングブラウンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 埋め込み施工用ポールTSU-3型 CS Panasonic(パナソニック)

    埋め込み施工用ポールTSU-3型 CS

    Panasonic(パナソニック)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    サインポストと組み合わせ可能なポール。
    色(本体)クールシルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 埋め込み施工用ポールTSU-3型 B Panasonic(パナソニック)

    埋め込み施工用ポールTSU-3型 B

    Panasonic(パナソニック)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    サインポストと組み合わせ可能なポール。
    色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 埋め込み施工用ポールTSU-2型 CS Panasonic(パナソニック)

    埋め込み施工用ポールTSU-2型 CS

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    7日以内出荷
    色(本体)クールシルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 埋め込み施工用ポールTSU-2型 B Panasonic(パナソニック)

    埋め込み施工用ポールTSU-2型 B

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    7日以内出荷
    色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 埋め込み施工用ポールTSU-1型 CS Panasonic(パナソニック)

    埋め込み施工用ポールTSU-1型 CS

    Panasonic(パナソニック)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    宅配ボックスをシンプルに設置できるポール。新築はもちろん既存住宅にもおすすめです。
    色(本体)クールシルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 埋め込み施工用ポールTSU-1型 B Panasonic(パナソニック)

    埋め込み施工用ポールTSU-1型 B

    Panasonic(パナソニック)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    宅配ボックスをシンプルに設置できるポール。新築はもちろん既存住宅にもおすすめです。
    色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 前面化粧パネルTSB-1型 WS Panasonic(パナソニック)

    前面化粧パネルTSB-1型 WS

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    7日以内出荷
    色(本体)漆喰ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 前面化粧パネルTSB-1型 TB Panasonic(パナソニック)

    前面化粧パネルTSB-1型 TB

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    7日以内出荷
    色(本体)鋳鉄ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 前面化粧パネルTSB-1型 SC Panasonic(パナソニック)

    前面化粧パネルTSB-1型 SC

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    7日以内出荷
    色(本体)ステンシルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 前面化粧パネルTSB-1型 MA Panasonic(パナソニック)

    前面化粧パネルTSB-1型 MA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    7日以内出荷
    色(本体)エイジングブラウンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポスト一体型宅配ボックス コンボマルチ Panasonic(パナソニック)

    ポスト一体型宅配ボックス コンボマルチ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    7日以内出荷
    厚さ7cmの大型郵便物も受け取れるポストが一体となった宅配ボックス。郵便も宅配も、複数の荷物が受け取れます。
    材質化粧扉・配達扉・本体:高耐食溶融めっき鋼板 粉体塗装設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応扉幅(mm)416
  • あと施工用ポールTSA-3型 CS Panasonic(パナソニック)

    あと施工用ポールTSA-3型 CS

    Panasonic(パナソニック)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
    サインポストと組み合わせ可能なポール。
    色(本体)クールシルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • あと施工用ポールTSA-3型 B Panasonic(パナソニック)

    あと施工用ポールTSA-3型 B

    Panasonic(パナソニック)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
    サインポストと組み合わせ可能なポール。
    色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • あと施工用ポールTSA-2型 CS Panasonic(パナソニック)

    あと施工用ポールTSA-2型 CS

    Panasonic(パナソニック)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷
    色(本体)クールシルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • あと施工用ポールTSA-1型 CS Panasonic(パナソニック)

    あと施工用ポールTSA-1型 CS

    Panasonic(パナソニック)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
    宅配ボックスをシンプルに設置できるポール。新築はもちろん既存住宅にもおすすめです。
    色(本体)クールシルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 携帯受信表示機 (強バイブレーション) エコー総合企画

    携帯受信表示機 (強バイブレーション)

    エコー総合企画
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    7日以内出荷
    待ち受け時間(時間)約9(使用環境によって変わります)
    寸法(mm)51×129×H21色ブラック質量(g)110(電池パック含む)使用温度範囲(℃)-10 ~ 50電源リチウムイオンポリマー方式送受信:単信方式チャンネル数1~15表示方式2桁2窓/着信順3色表示メモリー50件送信出力1mW(消去時)充電時間(時間)約6動作送信時:5kHzの電子音(ピッ)送信周波数(MHz)426.025~(特定小電力)
  • 有線式インターカム PROTECH

    有線式インターカム

    PROTECH
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    11日以内出荷
    BNCケーブルによる簡単接続で全員同時通話が可能。親機を必要とせず、FD-300Aを2台以上とBNCケーブルのみですぐに全員同時通話が始められます。最長2kmまで最大10台まで接続可能です。また、ヘッドセットは標準付属のため、新たにご用意していただく必要はありません。堅牢な金属ボディながら約260gという軽量化を実現しました。また、角形(006P/9V)アルカリ乾電池1個で約50時間の連続駆動を実現しました。ローインピーダンス結合により外来ノイズを最小限に抑え、聞き易い音質を確保しています。また、ヘッドホン・マイクの各ボリュームを操作することで、様々な現場にあわせたボリューム調整をすることが可能です。
    付属品ヘッドセット(FL-310)/006P 9V乾電池/取扱説明書/保証書RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • SecuSTATION スマホでドアホンV 足元まで映せる2眼カメラ搭載スマートドアベル SecuSTATION

    SecuSTATION スマホでドアホンV 足元まで映せる2眼カメラ搭載スマートドアベル

    SecuSTATION(1件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    5日以内出荷
    足元まで映せる2眼カメラ搭載。防犯カメラメーカーの製品だから、防犯カメラ機能も搭載。バッテリー充電式で面倒な配線工事一切なし。取り付けも充電もかんたんに行えます。ボイスメッセージ・変声機能搭載インターホン。
    用途外出先でもスマホで来客対応ができます。寸法(mm)55×34×165質量(g)264消費電力(W)最大2電源DC 5V/2A機能デイナイト機能対応最大解像度上部レンズ:2304×1296、下部レンズ:1920×1080検知距離(m)最長9防塵防水性能IP65スピーカー対応動作周囲温度(℃)-20~50動作湿度(%)90未満(結露無きこと)バッテリー容量(mAh)5200画素数上部レンズ:300万画素、下部レンズ:200万画素符号化方式G.711A映像圧縮方式H.264 H.265照射距離(m)(赤外線)最大10待機時間最長6カ月画角上部レンズ:水平104°垂直56°対角126°、下部レンズ:水平94°垂直54° 対角120°内蔵マイク対応録画方式動体検知/マニュアル/スケジュールストレージmicroSDカード最大128GB無線LANIEEE802.11b/g/n 2.4GHz対応(※Wi-Fi 5GHzは非対応)
  • 扉センサー送信機 オーム電機

    扉センサー送信機

    オーム電機
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    monbanCUBEシリーズ増設用。ドアや窓の開閉を検知します。玄関と部屋間、受付や店内の呼び出し・ご家庭での介護に。呼び出し音8種類。発信確認ランプ。電池交換お知らせランプ
    付属品取り付けネジ×2本、両面テープ×1個※適合受信機:光フラッシュ電池式受信機(OCH-DC47-BLUE)、光フラッシュAC電源式受信機(OCH-AC48-BLUE)寸法(mm)取り付けコード…約220電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売)※赤のランプが点滅する場合は電池を交換してください。本体質量(g)約45(マグネットを含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体…33×84.5×26(取り付けホルダーを含む)、マグネット…11×24×12使用環境温度(℃)-20~50電池寿命1日5回使用で約6ヶ月間設置場所室内送受信周波数(MHz)314.8(FM方式)動作距離(m)約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)内蔵音8種類(送信機毎に設定可)
  • 音センサー送信機+光フラッシュ電池式受信機 オーム電機

    音センサー送信機+光フラッシュ電池式受信機

    オーム電機
    ¥3,298税込¥3,628
    1組
    翌々日出荷
    ワイヤレスチャイム、音センサー送信機と電池式受信機のセット。声と音を検知して離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます。ボタンを押せなくても声で呼び出せます。玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に。1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます。呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)。混信防止ID学習機能付き。感度調節可能※送信機のみ。発信確認ランプ※送信機のみ。電池交換お知らせランプ※送信機のみ。送信場所お知らせランプ※受信機のみ。ミュート機能※受信機のみ。壁掛け&卓上置き※受信機のみ。USB電源対応※受信機のみ
    付属品取り付けネジ×1本(受信機用)、取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個(送信機用)、識別シール×1セット電源【光フラッシュ電池式受信機】単3形アルカリ乾電池×3本(別売)、MicroUSBケーブルにて外部常時電源対応※USBケーブル及びACアダプターは付属しておりません。市販の標準仕様のものをお使いください。【音センサー送信機】単4形アルカリ乾電池×2本(別売)※赤のランプが点滅する場合は電池を交換してください。本体質量(g)【光フラッシュ電池式受信機】約100、【音センサー送信機】約36(取り付けホルダーを含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【光フラッシュ電池式受信機】80×80×32.5、【音センサー送信機】33×84.5×26(取り付けホルダーを含む)使用環境温度(℃)【光フラッシュ電池式受信機】-20~50、【音センサー送信機】-20~50電池寿命【光フラッシュ電池式受信機】1日5回使用で約1年間、【音センサー送信機】1日5回使用で約6ヶ月間設置場所【光フラッシュ電池式受信機】室内、【音センサー送信機】室内音量(dB)【光フラッシュ電池式受信機】4段階(70~90)、ミュート機能送受信周波数(MHz)【光フラッシュ電池式受信機】314.8(FM方式)、【音センサー送信機】314.8(FM方式)動作距離(m)【光フラッシュ電池式受信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)、【音センサー送信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)内蔵マイク【音センサー送信機】LOW(低い)HIG(高い)内蔵音【光フラッシュ電池式受信機】8種類(送信機毎に設定可)、【音センサー送信機】8種類(送信機毎に設定可)
玄関まわり