絞り込み
ブランド
- アイホン(253)
- Panasonic(パナソニック)(105)
- TOEX(LIXIL)(73)
- オーム電機(38)
- ELPA(36)
- 新日軽(LIXIL)(24)
- NASTA(ナスタ)(13)
- ODELIC(オーデリック)(8)
- リーベックス(7)
- DXアンテナ(6)
- YKK AP(6)
- TOSTEM(LIXIL)(5)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(4)
- LILIEL(リリエル)(4)
- シロクマ(3)
- ハイロジック(3)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(3)
- SecuSTATION(3)
- OLISU(3)
- ブランドをもっと見る
9ページ目: 玄関まわり

映像制御ユニット
アイホン¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷仕様モニター付親機:標準システム 最大48台(1系統25台まで)、拡張システム サブ幹線あたり最大125台(1系統25台まで)、映像4分岐器:1系統に最大6台その他集合玄関機数:最大5台(1系統あたり3台)材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)108.5×122.5×61質量(g)約250タイプ映像制御ユニット電源電圧DC24V(電源アダプターPS-2420Aより供給)消費電流(A)0.9色調ミドルグレー(N6.4 近似マンセル値)
露出ボックス(カメラ付ゲート端末用)
アイホン¥44,980税込¥49,4781台4日以内出荷カメラ付ゲート端末用適合機種IXG-DM7専用材質アルミ形状露出型寸法(mm)346×181×54質量(g)約740色調ライトウォームシルバー
埋込ボックス(カメラ付ゲート端末用)
アイホン¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷カメラ付ゲート端末用適合機種IXG-DM7専用材質SPCC t1.6 黒電着塗装形状埋込型寸法(mm)317×156×60質量(kg)約1.5
外設スピーカー(防雨型)
アイホン¥9,398税込¥10,3381台4日以内出荷用途高齢者集合住宅システム用材質自己消火性PC+PS樹脂形状壁取付型寸法(mm)130×98×31質量(g)約170電源電圧住戸アダプターから供給保護等級防雨型(JIS C 0920 IPX3 相当)色調チョコレートブラウン適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
受話器(住宅情報盤用)
アイホン¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷VM(K)-RM(V)Y(-H)、VM-RHYAには取付できません適合機種VM(K)-RMVU-「」、VM(K)-RMU-「」、VM-RHU「」材質難燃性PC+ABS樹脂寸法(mm)170×44×39質量(g)約200タイプ受話器(住宅情報盤用)色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)通話方式同時通話または同時通話方式
パネル
アイホン¥9,598税込¥10,5581台4日以内出荷VKZ-R専用品材質自己消火性PC+ABS樹脂寸法(mm)200×278×25質量(g)約240備考VKZ-R専用タイプリニューアルパネル色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックスJIS1個用・2個用スイッチボックス
コンセント(オプション専用)
アイホン¥4,198税込¥4,6181台21日以内出荷材質自己消火性ABS樹脂形状壁埋込型質量(g)約60備考非防水形外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×6.5色調プレート部:エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)適合ボックスJIS1個用スイッチボックス(カバー付)
2ユニット用フラットパネル
アイホン¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷材質難燃性PC+ABS樹脂寸法(mm)260×320×10質量(g)約380備考VH(K)-RMB-R、VH(K)-RMD-「」、VM(K)-RM(V)U-「」、VM(K)-RM(V)T-「」専用品タイプ2ユニット用フラットパネル色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)
復旧ボタン付個別表示灯(1床用・プレート無)
アイホン¥8,498税込¥9,3481台4日以内出荷材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)107×45.5×35質量(g)約55タイプ復旧ボタン付個別表示灯(1床用)電源電圧液晶表示灯またはアダプターより供給使用湿度範囲相対湿度75%未満使用周囲温度(℃)0~40色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
カメラ付集合玄関機(フルキー式・8局)
アイホン¥319,800税込¥351,7801台4日以内出荷左右画角約170°の広角カメラで、広範囲の映像を見ながら通話が可能。エントランスカメラ連動仕様●埋込ボックス:GT-D4-BOX●局数:8局●露出ボックス:GT-202HB材質パネル・フレーム/亜鉛ダイカスト形状壁取付型(専用埋込ボックスGT-D4-BOX)(専用露出ボックスGT-202HB)寸法(mm)225×270×18質量(kg)約2.3タイプカメラ付集合玄関機電源電圧GT-BCとGT-VBCから供給保護等級防雨型(JIS C 0920 IPX3 相当)機能フルキー式使用周囲温度(℃)-10~+60色調ペールベージュマイカメタリック(近似色 日本塗料工業会 B19-80A メタリック)通話方式拡声自動交互通話カメラ仕様1/4型カラーCMOS
ドアホン端末(露出型)
アイホン¥73,980税込¥81,3781台4日以内出荷インターホンの概念を変えるインターホン。IPネットワークに対応することにより、これまでのインターホンではできなかったことを可能にする、新しいインターホンシステム、それがIX( アイエックス)システムです。商業施設・工場・社会インフラの事業所・オフィスビルなど幅広い導入先のニーズに対応することができます。使いやすさ、導入のしやすさを追求しました。来訪者応対・コミュニケーション・緊急通報・映像監視システムを統合。呼出・通話機能といったインターホンの基本機能にとどまらず、業務用途で求められる多彩な機能を搭載しています。映像を活用して非対面でも円滑なコミュニケーションを実現。無人化・省人化拠点の遠隔コミュニケーションも、映像による的確な状況把握でスムーズに行えます。映像による円滑なコミュニケーション。サーバーレスで省スペース・省施工・低コスト。施工や管理の手間が少なく、あらゆる規模の施設で導入しやすいシステムです。豊富な機能でさまざまな施設に導入可能。商業施設、工場、社会インフラの事業所、オフィスビル、学校、駐輪場・駐車場、公園など、多様な施設の目的・用途に対応でき仕様●パケット配信方式:ユニキャスト●呼出先登録端末数:20端末×10グループ●暗号化方式:TLS1.2●音声コーデック:G.711(μ-law,A-law)/G.722材質難燃性ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)160×100×23.5質量(g)約390規格HQi認定品電源PoE(IEEE802.3af Class0)保護等級防塵・防まつ型(JIS C 0920 IP54)消費電流(mA)待受時約38、最大約70通信方式拡声自動交互通話使用周囲温度(℃)-40~+60色調本体/フラネルブラック(N2 近似マンセル値)、パネル/シルバー適合ボックスJIS1個用スイッチボックスプロトコルIPv4/IPv6, TCP/UDP, SIP, HTTP/HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP, SFTP, DHCP, NTP, DNSLANイーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)Auto MDI/MDI-X対応
ドアホン端末
アイホン¥54,980税込¥60,4781台4日以内出荷材質本体/難燃性ABS樹脂、パネル/ステンレス形状壁埋込型寸法(mm)120×120×3.7質量(g)約390電源PoE(IEEE802.3af Class0)方式パケット配信:ユニキャスト、暗号化:TLS1.2対応呼出先登録端末数:20端末×10グループ保護等級耐塵・防噴流型(JIS C 0920 IP65)、耐衝撃:IK08通信方式拡声自動交互通話使用周囲温度(℃)-40~+60色調パネル/シルバー(縦目ヘアライン仕上げ)適合ボックスJIS2個用中型四角アウトレットボックス深型プロトコルIPv4/IPv6, TCP/UDP, SIP, HTTP/HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP, SFTP, DHCP, NTP, DNS消費電流待受時約33mA 最大約70mA対応コーデック音声:G.711(μ-law,A-law)/G.722LANイーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)Auto MDI/MDI-X対応
カメラ付ドアホン端末(露出型)
アイホン¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷インターホンの概念を変えるインターホン。IPネットワークに対応することにより、これまでのインターホンではできなかったことを可能にする、新しいインターホンシステム、それがIX( アイエックス)システムです。商業施設・工場・社会インフラの事業所・オフィスビルなど幅広い導入先のニーズに対応することができます。使いやすさ、導入のしやすさを追求しました。来訪者応対・コミュニケーション・緊急通報・映像監視システムを統合。呼出・通話機能といったインターホンの基本機能にとどまらず、業務用途で求められる多彩な機能を搭載しています。映像を活用して非対面でも円滑なコミュニケーションを実現。無人化・省人化拠点の遠隔コミュニケーションも、映像による的確な状況把握でスムーズに行えます。映像による円滑なコミュニケーション。サーバーレスで省スペース・省施工・低コスト。施工や管理の手間が少なく、あらゆる規模の施設で導入しやすいシステムです。豊富な機能でさまざまな施設に導入可能。商業施設、工場、社会インフラの事業所、オフィスビル、学校、駐輪場・駐車場、公園など、多様な施設の目的・用途に対応でき。SXVGA対応材質難燃性ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)160×100×23.5質量(g)約420備考ONVIF profile S対応規格HQi認定品電源PoE(IEEE802.3af Class0)方式パケット配信:ユニキャスト、マルチキャスト、暗号化:TLS1.2対応呼出先登録端末数:20端末×10グループ保護等級防塵・防まつ型(JIS C 0920 IP54)機能夜間照明LED付通信方式拡声自動交互通話使用周囲温度(℃)-10~+60色調本体/フラネルブラック(N2 近似マンセル値)、パネル/シルバー適合ボックスJIS1個用スイッチボックスプロトコルIPv4/IPv6, TCP/UDP, SIP, HTTP/HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP, SFTP, DHCP, NTP, DNS消費電流待受時約40mA 最大約108mA最低被写体照度(Lux)5カメラ仕様1/3型CMOS SXVGA 1280×960(約120万画素)対応コーデック音声:G.711(μ-law,A-law)/G.722LANイーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)Auto MDI/MDI-X対応
カメラ付集合玄関機(フルキー式・4局)
アイホン¥289,800税込¥318,7801台4日以内出荷左右画角約170°の広角カメラで、広範囲の映像を見ながら通話が可能。エントランスカメラ連動仕様局数:4局適合埋込ボックス:GT-D4-BOX、露出ボックス:GT-202HB材質パネル・フレーム/亜鉛ダイカスト形状壁取付型(専用埋込ボックスGT-D4-BOX)(専用露出ボックスGT-202HB)寸法(mm)225×270×18質量(kg)約2.2タイプカメラ付集合玄関機電源電圧GT-BCとGT-VBCから供給保護等級防雨型(JIS C 0920 IPX3 相当)機能フルキー式使用周囲温度(℃)-10~+60色調ペールベージュマイカメタリック(近似色 日本塗料工業会 B19-80A メタリック)通話方式拡声自動交互通話カメラ仕様1/4型カラーCMOS
モニター付親機(3.5型モニター・録画機能付)
アイホン¥56,980税込¥62,6781台4日以内出荷玄関子機接続可。受話器接続可。画面上の説明などは英語表示となります。日本語で表示することはできません。仕様●オプション機器:24V AC/DC 1A(無電圧メーク)●呼出音:1ピンポーン、ピンポーン/2ピンポンピンポン、ピンポンピンポン/3ピンポンパン、ピンポンパン、ピンポンパン、ピンポンパン/4ピリピリピリ/5リピリピリ…●増設親機:3台●録画件数:最大40件(1件最大6画像)●録画保存:最大10件材質本体/難燃性ABS樹脂、アクリルパネル部/難燃性樹脂形状壁取付型寸法(mm)140×190×30質量(g)約470備考別売のハンドセット(GT-HSA)を取付可タイプモニター付親機電源電圧(V)DC24 電源アダプターより供給機能録画機能付消費電流(mA)最大260ディスプレイ3.5型TFTカラー液晶使用周囲温度(℃)0~40画素数23万画素色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用スイッチボックス接続台数【玄関子機】1台通話方式拡声自動交互通話/プレストーク通話
ドアホンセットAC電源プラグ式
アイホン¥15,980税込¥17,5781台21日以内出荷仕様呼出音:2点打電子チャイム音(ピンポーン)、玄関子機:1台セット内容親機(T-M)×1台、玄関子機(A-55)×1台材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型質量(g)約200備考防雨形(JIS C 0920 IPX3 相当)消費電力(W)待受時0.6 最大2電源電圧親機から供給外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)131×99×30色調ブラウン(モダンブラウン)適合ボックスJIS1個用スイッチボックス通話方式拡声通話
ドアホン端末(パネル無し)
アイホン¥51,980税込¥57,1781台4日以内出荷仕様●パケット配信方式:ユニキャスト●呼出先登録端末数:20端末×10グループ●暗号化方式:TLS1.2●音声コーデック:G.711(μ-law,A-law)/G.722材質難燃性ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)71.5×88×54.3質量(g)約180電源PoE(IEEE802.3af Class0)保護等級防塵・防まつ型(JIS C 0920 IP54)(正位置0°で取り付けた場合のみ)消費電流(mA)待受時約33、最大約70通信方式拡声自動交互通話使用周囲温度(℃)-10~+50プロトコルIPv4/IPv6, TCP/UDP, SIP, HTTP/HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP, SFTP, DHCP, NTP, DNSLANイーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)Auto MDI/MDI-X対応
警報表示灯付玄関子機
アイホン¥9,198税込¥10,1181台4日以内出荷仕様警報表示灯電流:10mA、通電表示灯電流:1mA材質難燃性ABS樹脂形状壁埋込型型式(戸外表示器型式確認番号)97-SD2-0343寸法(mm)190×114×52タイプ警報表示灯付玄関子機出力インピーダンス:600Ω音量警報:70dB電源電圧(V)DC4.5~6(インターホン・電話機から供給)保護等級防雨型(JIS C 0920 IPX3 相当)色調ブラック(N1 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用スイッチボックス・縦取付通話方式拡声同時通話
親機(ACプラグ式)
アイホン¥11,980税込¥13,1781台21日以内出荷仕様●増設親機:1台(同一親機)●外形寸法(高さ×幅×奥行)(mm):210×82×40●玄関子機:1台材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付形質量(g)約500消費電力(W)待受時1.2 最大5.5電源電圧(V)AC100 50/60Hz使用周囲温度(℃)0~40色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックスJIS1個用スイッチボックス通話方式ハンズフリー(自動交互通話)
カメラ付集合玄関機(10キー式)
アイホン¥319,800税込¥351,7801台4日以内出荷NFCリーダー搭載、NFCマークあり。NFC2対応のICカードで、オートドアの解錠が可能なため、入退居時の登録・削除がしやすく集合住宅用としても最適。左右画角約170°の広角カメラで、広範囲の映像を見ながら通話が可能。エントランスカメラ連動仕様埋込ボックス:GT-D-BOX材質パネル/ステンレス、本体・ケース/自己消火性PC+ABS樹脂、シャーシ/自己消火性ABS樹脂形状壁埋込型(専用埋込ボックスGT-D-BOX)寸法(mm)320×150×5.2質量(kg)約1.2タイプカメラ付集合玄関機保護等級防塵・防まつ形(JIS C 0920 IP54 相当)機能NFC搭載(Type A, F)ディスプレイ3.5型TFTカラー液晶使用周囲温度(℃)-10~+60画素数約23万画素色調パネル/ヘアライン仕上げ、本体/黒通話方式拡声自動交互通話カメラ仕様1/4型カラーCMOS
住宅情報盤(住戸用・モニター付・録画有)
アイホン¥97,980税込¥107,7781台4日以内出荷防犯・防災機能と見やすさ・使いやすさを兼ね備えたセキュリティテレビドアホンです。大きく見やすい7型ワイドのタッチパネル。来訪者の顔や人数をしっかり確認でき、タッチパネルに表示されるボタンも大きく、操作がスムーズ。ご家族みんなが見やすく、安心して使っていただけます。すぐれた操作性も大きな特長です。便利で多彩な機能をスムーズに使いこなすことができるインターホンを追求しました。防犯・防災の各種センサーがインターホンと連動し、緊急事態にはインターホンに通知。大切なわが家をしっかり見守ります。さらに、画面に映る来訪者の映像だけでなく留守中の来訪者もしっかり録画するため、お出かけも安心。住戸用自動火災報知設備対応用途屋内専用材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁埋込型型式(日本消防検定協会検定合格品)受第26~13号寸法(mm)240×180×59.5質量(kg)約1.3備考別売受話器(VHW-HSW)取付可タイプ住戸用自動火災報知設備対応規格HQi認定品消費電力(W)待受時2.2 最大12.5電源電圧(V)AC100 50/60Hz機能お知らせ保存件数:40件(1件最大6画像)、お知らせ保護件数:10件(録音データ含む)、モニター付・録画有音圧警報:70dB以上(前方1m・音声は除く)ディスプレイ7型TFTカラー液晶ディスプレー(タッチパネル)使用周囲温度(℃)0~40セキュリティ非常、ガス漏れ、火災、バス、トイレ、コール、過電流、防犯画素数約115万画素色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックス専用埋込ボックス(A-T1、A-TC1)接続台数増設機:2台(うちワイヤレス基地局は1台まで)、玄関子機:1台、補助音響装置:1台通話方式拡声自動交互通話/プレストーク通話
受話器付端末(黒)
アイホン¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷インターホンの概念を変えるインターホン。IPネットワークに対応することにより、これまでのインターホンではできなかったことを可能にする、新しいインターホンシステム、それがIX( アイエックス)システムです。商業施設・工場・社会インフラの事業所・オフィスビルなど幅広い導入先のニーズに対応することができます。使いやすさ、導入のしやすさを追求しました。来訪者応対・コミュニケーション・緊急通報・映像監視システムを統合。呼出・通話機能といったインターホンの基本機能にとどまらず、業務用途で求められる多彩な機能を搭載しています。映像を活用して非対面でも円滑なコミュニケーションを実現。無人化・省人化拠点の遠隔コミュニケーションも、映像による的確な状況把握でスムーズに行えます。映像による円滑なコミュニケーション。サーバーレスで省スペース・省施工・低コスト。施工や管理の手間が少なく、あらゆる規模の施設で導入しやすいシステムです。豊富な機能でさまざまな施設に導入可能。商業施設、工場、社会インフラの事業所、オフィスビル、学校、駐輪場・駐車場、公園など、多様な施設の目的・用途に対応でき仕様●パケット配信方式:ユニキャスト●呼出先登録端末数:20端末×10グループ●暗号化方式:TLS1.2●音声コーデック:G.711(μ-law,A-law)/G.722材質難燃性PC+ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)192×90×67質量(g)約520電源PoE(IEEE802.3af Class0)消費電流(mA)待受時約38、最大約95通信方式自動交互通話(受話器同士の通話のみ同時通話)使用周囲温度(℃)0~40色調フラネルブラック(N2 近似マンセル値)適合ボックスJIS1個用スイッチボックスプロトコルIPv4/IPv6, TCP/UDP, SIP, HTTP/HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP, SFTP, DHCP, NTP, DNSLANイーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)Auto MDI/MDI-X対応
住宅情報盤(共同住宅用・モニター付・録画有)
アイホン¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷共同住宅用自動火災報知設備対応用途屋内専用材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁埋込型型式(日本消防検定協会検定合格品)受第26~13号寸法(mm)240×180×59.5質量(kg)約1.3備考別売受話器(VHW-HSW)取付可タイプ共同住宅用自動火災報知設備対応規格HQi認定品消費電力(W)待受時2.5 最大13.5電源非常:電圧/DC24V、消費電流/待受時約30mA 最大約300mA電源電圧(V)AC100 50/60Hz機能お知らせ保存件数:40件(1件最大6画像)、お知らせ保護件数:10件(録音データ含む)、モニター付・録画有音圧警報:70dB以上(前方1m・音声は除く)ディスプレイ7型TFTカラー液晶ディスプレー(タッチパネル)使用周囲温度(℃)0~40セキュリティ非常、ガス漏れ、火災、バス、トイレ、コール、過電流、防犯画素数約115万画素色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックス専用埋込ボックス(A-T1、A-TC1)接続台数増設機:2台(うちワイヤレス基地局は1台まで)、玄関子機:1台、補助音響装置:1台通話方式拡声自動交互通話/プレストーク通話
集合玄関機(シルバー)
アイホン¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷D種設置必要材質アルミ形状壁埋込型寸法(mm)350×200×20質量(kg)約1.5備考キースイッチは別途用意タイプ集合玄関機方式解錠:暗証番号(4桁)またはキースイッチ、選局:テンキー部屋番号選局方式(3桁または4桁)電源電圧(V)DC12(制御装置または電源アダプターから供給)保護等級防雨型(JIS C 0920 IPX3 相当)色調チタニッシュシルバー適合ボックス専用ボックス(VGX-DBOX)消費電流待受時70mA 最大200mA通話方式拡声(同時)通話
住宅情報盤(共同住宅用・露出型)
アイホン¥76,980税込¥84,6781台4日以内出荷シンプルなセキュリティ機能と使いやすさを備えたインターホン。セキュリティシステムを簡単な操作で使いこなせるのが、DASH WISM GPの魅力。単身・少数世帯の賃貸マンションにも最適なインターホンシステムです。通話中に解錠ボタンが点滅して操作をガイド。解錠ボタンの位置を知らせてくれます。話器の追加もできます。受話器は耳元で音声が聞こえるので、高齢者にも使いやすく快適です。住戸玄関子機の呼出ボタンを長押しすると、室内の居住者様に声で呼びかけることができます。住宅情報盤の前にいなくても、帰宅に気付くことができます。外の騒音などでハンズフリー通話がスムーズにできない時に、通話ボタンを押しながら強制的に送話ができます。露出型または埋込型の2タイプをご用意。設置場所の形状や居住者様のご希望など、さまざまなニーズに合わせてお選びいただけます。居住者様の高まる防災への意識に応え、セキュリティ機能を搭載。緊急時は、住宅情報盤の画面にピクトが表示され、警報音声で通知します。気象庁の「緊急地震速報(予報)」をインターネットから取得し、予測震度・予測到達時間を音声とモニター表示で通報します。万一の非常事態を知らせるセキュリティ機能を搭載。受話器の増設が可能。住戸玄関子機の呼出ボタンを長押しすると、室内で応答する前に話しかけられます。材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型型式(日本消防検定協会検定合格品)受第20~2号寸法(mm)230×155×39.5質量(g)約950備考別売受話器(VHW-HSK)取付可タイプ共同住宅用自動火災報知設備対応消費電力(W)待受時約2.5 最大約8.5電源電圧(V)AC100 50/60Hzセキュリティ非常、ガス漏れ、火災、コール色調本体・パネル/スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックスJIS2個用スイッチボックス(セパレーター付)接続台数玄関子機:1台、補助音響装置:1台、室内子機:最大2台(うちワイヤレス基地局は1台まで)。VM-RSを接続する場合は、最大1台。玄関子機:1台、補助音響装置:最大2台通話方式拡声自動交互通話、通話路数:1通話路
生活情報盤
アイホン¥169,800税込¥186,7801台4日以内出荷「VIXUSADVANCE(ヴィクサス アドバンス)」は、マンションにおけるコンシェルジュサービスのサポート機能をさらに充実させ、居住者様の満足度向上を目指したインターホンです。一歩先の上質なマンションライフを実現します。スマートフォンやタブレットを利用することで外出先でも来訪者様の映像確認、通話が可能です。管理室親機を管理パソコンを組み合わせることでワンランク上のサービス提供が可能になります。駐車場・ラウンジといった共用施設の利用状況を部屋にいながら確認・予約することができます。エントランスのデザインコンセプトに合わせたパネルをご用意。来訪者様を特別な雰囲気でお出迎えします。住戸用自動火災報知設備対応用途屋内専用仕様録画件数:40件(1件最大15秒)、録画保護:10件(録音データ含む)材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)170×230×25質量(g)約580備考VIXUS ADVANCEシステム専用。別売の受話器(VKW-HS)を取付可タイプ住戸用自動火災報知設備対応規格HQi認定品消費電力待受時130mA 最大320mA電源電圧(V)DC24(住戸装置または電源アダプターより供給)機能タッチパネル、録画機能、P型3級受信機非対応音圧警報:70dBspl以上(前方1m・音声は除く)ディスプレイ7型TFT液晶ディスプレー(タッチパネル)使用周囲温度(℃)0~40セキュリティ非常、ガス漏れ、トイレ、バス、漏水画素数約115万画素色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックス専用埋込ボックス(A-YVJ、A-YCVJ)またはJIS2個用スイッチボックス通話方式同時通話
住宅情報盤(共同住宅用)
アイホン¥159,800~税込¥175,780~1台4日以内出荷ディアリスとは、住むひと・訪れるひとへの「親愛なる想い」をかたちにした、暮らしに寄り添うインターホンシステムです。住空間に美しく調和するフラットデザイン。その研ぎ澄まされたシンプルさが、空間に調和をもたらします。住空間に美しく調和するフラットデザイン。7型画面による見やすさと安心の機能で住むひとのマンションライフにそっと寄り添います。マンションの雰囲気を決める集合玄関機。設置される集合玄関機のテンキーをタッチパネル画面に表示することでフラットなデザインを実現。先進性と高級感を演出します。凹凸のないスタイリッシュなデザインに7型ワイドタッチパネル画面を採用。通話に入る前に来訪用件を確認できる取次ぎ機能やスマートスピーカーとの連携で、毎日の生活がより便利になります。お手持ちのスマートフォンやタブレットで、外出先でも来訪者の応対、解錠が可能です。宅配ボックスで荷物をお預かりすると帰宅時に集合玄関機が音声で荷物のお預かりをお知らせ。お部屋に戻る前に荷物を確認できるので、荷物の取り忘れを防ぎます。集合玄関機はタッチパネルを採用することで、先進性を演出。パネルはカラーコンセプトに合わせて選べる2種類をラインアップ。居住者様とのコミュニケーションの円滑化により管理業務をサポートします。配送中の荷物の伝票番号をオートロックの解錠キーに。住戸前まで荷物がとどくオートロック解錠ソリューションです。自動火災報知設備とインターホン設備を一体化させたことにより、省スペースで省施工・省コスト化を実現。dearisシリーズに対応した一体盤です。用途屋内専用材質難燃性PC+ABS樹脂形状壁埋込型電源電圧(V)AC100 50/60Hzディスプレイ7型TFT液晶ディスプレー(タッチパネル)使用周囲温度(℃)0~40セキュリティ非常、ガス漏れ、火災、トイレ、バス、漏水画素数約115万画素色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)通話方式同時通話
住宅情報盤(共同住宅用・埋込型)
アイホン¥76,980税込¥84,6781台4日以内出荷シンプルなセキュリティ機能と使いやすさを備えたインターホン。セキュリティシステムを簡単な操作で使いこなせるのが、DASH WISM GPの魅力。単身・少数世帯の賃貸マンションにも最適なインターホンシステムです。通話中に解錠ボタンが点滅して操作をガイド。解錠ボタンの位置を知らせてくれます。話器の追加もできます。受話器は耳元で音声が聞こえるので、高齢者にも使いやすく快適です。住戸玄関子機の呼出ボタンを長押しすると、室内の居住者様に声で呼びかけることができます。住宅情報盤の前にいなくても、帰宅に気付くことができます。外の騒音などでハンズフリー通話がスムーズにできない時に、通話ボタンを押しながら強制的に送話ができます。露出型または埋込型の2タイプをご用意。設置場所の形状や居住者様のご希望など、さまざまなニーズに合わせてお選びいただけます。居住者様の高まる防災への意識に応え、セキュリティ機能を搭載。緊急時は、住宅情報盤の画面にピクトが表示され、警報音声で通知します。気象庁の「緊急地震速報(予報)」をインターネットから取得し、予測震度・予測到達時間を音声とモニター表示で通報します。万一の非常事態を知らせるセキュリティ機能を搭載。受話器の増設が可能。住戸玄関子機の呼出ボタンを長押しすると、室内で応答する前に話しかけられます。仕様通話路数:1通話路材質自己消火性ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)240×150×19.5質量(g)約980備考別売受話器(VHW-HSW)取付可タイプ共同住宅用自動火災報知設備対応電圧(V)非常電源:DC24消費電力(W)待受時約2.5 最大約8.5電源電圧(V)AC100 50/60Hz消費電流(mA)非常電源:待受時約40、最大約300型式検定合格番号(日本消防検定協会検定合格品)受第20~2号セキュリティ非常、ガス漏れ、火災、コール色調本体/スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)、パネル/シルバー適合ボックス専用埋込ボックス接続台数【玄関子機】1台、【補助音響装置】1台通話方式拡声自動交互通話
モニターなし子機
アイホン¥41,980税込¥46,1781台4日以内出荷無線LAN接続対応モデルのみ接続可能。住宅情報盤より給電。最大1台まで接続できます材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)210×90×41質量(g)約350タイプモニターなし子機電源電圧親機より供給機能住宅情報盤から給電。最大1台のみ接続可。本商品を接続した場合は他の増設機、ワイヤレス基地局の接続はできません。使用周囲温度(℃)0~40色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックスJIS1個用スイッチボックス警報音・音量70dB以上通話方式拡声自動交互通話
住宅情報盤(共同住宅用・ブラック・録画機能)
アイホン¥139,800税込¥153,7801台4日以内出荷共同住宅用自動火災報知設備対応用途DASH WISMシステム専用(屋内専用)仕様●お知らせ保存件数:40件●お知らせ保護件数:10件(録音データ含む)材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)240×180×19.5質量(kg)約1.3備考別売受話器(VHW-HSW)取付可タイプ共同住宅用自動火災報知設備対応規格HQi認定品電圧(V)非常電源:DC24消費電力(W)待受時3.2 最大15電源電圧(V)AC100 50/60Hz機能タッチパネル、録画機能消費電流(mA)非常電源:待受時約40、最大約300ディスプレイ7型TFT液晶ディスプレー(タッチパネル)使用周囲温度(℃)0~40型式検定合格番号(日本消防検定協会検定合格品)受第26~13号セキュリティ非常、ガス漏れ、火災、トイレ、バス、コール、漏水画素数約115万画素色調本体/スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)、パネル/ブラック(N1 近似マンセル値)適合ボックス専用埋込ボックス(A-T1、A-TC1)警報音・音量70dB以上(前方1m・音声は除く)接続台数【増設親機】2台(うちワイヤレス基地局は1台まで)、【玄関子機】1台、【補助音響装置】1台通話方式拡声自動交互通話/プレストーク通話
住宅情報盤(共同住宅用)
アイホン¥78,980~税込¥86,878~1台4日以内出荷共同住宅用自動火災報知設備対応材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型備考別売受話器(VHW-HSK)取付可タイプ共同住宅用自動火災報知設備対応電源電圧(V)AC100 50/60Hz色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)
集合玄関機(制御部内蔵・シルバー)
アイホン¥289,800税込¥318,7801台4日以内出荷D種設置必要仕様録画録音件数:100台、対象玄関子機:4系統、暗証番号:暗証番号(4桁、2種類)、管理室親機数:2台、録画件数:1通話路適合キースイッチ:KS-222,KS-232 美和ロック(株)製、KS-2,3シリーズ (株)ゴール製/KS-122 美和ロック(株)製は付属の取付金属を使用。集合玄関機数:3台材質アルミ、自己消火性ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)350×300×20質量(kg)約1.8備考逆マスターキースイッチは別途ご用意くださいタイプ集合玄関機方式選局:テンキー部屋番号選局方式(3桁または4桁)電源電圧(V)AC100 50/60Hz保護等級防雨型(JIS C 0920 IPX3 相当)機能制御部内蔵色調チタニッシュシルバー適合ボックス専用埋込ボックス(VHX-D-BOX)消費電流待受時8W 最大13W通話方式拡声通話
モニター付インターホン端末(受話器付・黒)
アイホン¥179,800税込¥197,7801台当日出荷から4日以内出荷インターホンの概念を変えるインターホン。IPネットワークに対応することにより、これまでのインターホンではできなかったことを可能にする、新しいインターホンシステム、それがIX( アイエックス)システムです。商業施設・工場・社会インフラの事業所・オフィスビルなど幅広い導入先のニーズに対応することができます。使いやすさ、導入のしやすさを追求しました。来訪者応対・コミュニケーション・緊急通報・映像監視システムを統合。呼出・通話機能といったインターホンの基本機能にとどまらず、業務用途で求められる多彩な機能を搭載しています。映像を活用して非対面でも円滑なコミュニケーションを実現。無人化・省人化拠点の遠隔コミュニケーションも、映像による的確な状況把握でスムーズに行えます。映像による円滑なコミュニケーション。サーバーレスで省スペース・省施工・低コスト。施工や管理の手間が少なく、あらゆる規模の施設で導入しやすいシステムです。豊富な機能でさまざまな施設に導入可能。商業施設、工場、社会インフラの事業所、オフィスビル、学校、駐輪場・駐車場、公園など、多様な施設の目的・用途に対応でき。モニター付インターホン端末ごとに最大9,998端末までアドレス登録が可能です。出入口の多い大型施設にも対応できます。スイッチングHUBの追加や光ケーブルへの変換、VPN接続により、広大な敷地内や離れた拠点間でも導入できます。配線を敷設できない場所では、無線LANアクセスポイントなどと連携したシステム構築も可能です。PoEスイッチに各端末をつなぐだけで接続できます。仕様●アドレス帳登録数:500端末(システム最大9998端末)●パケット配信方式:ユニキャスト、マルチキャスト●映像コーデック:H.264/AVC/Motion-JPEG●暗号化方式:TLS1.2●音声コーデック:G.711(μ-law,A-law)/G.722材質難燃性PC+ABS樹脂寸法(mm)204×280×55.5質量(kg)約1.1(卓上時 約1.3)備考ONVIF profile S対応タイプ7型モニター付インターホン端末規格HQi認定品電源PoE(IEEE802.3af Class0)消費電流(mA)待受時66、最大155通信方式自動交互通話/交互通話(プッシュトーク時)(受話器同士の通話のみ同時通話)ディスプレイ7型TFT液晶 WVGA 800×480(約115万画素)使用周囲温度(℃)0~40色調フラネルブラック(N2 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用スイッチボックスプロトコルIPv4/IPv6, TCP/UDP, SIP, HTTP/HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP, SFTP, DHCP, NTP, DNS設置形態卓上・壁取付両用型カメラ仕様1/4型CMOS VGA 640×480(約30万画素)LANイーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)Auto MDI/MDI-X対応
カメラ付ドアホン端末(埋込型)
アイホン¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷インターホンの概念を変えるインターホン。IPネットワークに対応することにより、これまでのインターホンではできなかったことを可能にする、新しいインターホンシステム、それがIX( アイエックス)システムです。商業施設・工場・社会インフラの事業所・オフィスビルなど幅広い導入先のニーズに対応することができます。使いやすさ、導入のしやすさを追求しました。来訪者応対・コミュニケーション・緊急通報・映像監視システムを統合。呼出・通話機能といったインターホンの基本機能にとどまらず、業務用途で求められる多彩な機能を搭載しています。映像を活用して非対面でも円滑なコミュニケーションを実現。無人化・省人化拠点の遠隔コミュニケーションも、映像による的確な状況把握でスムーズに行えます。映像による円滑なコミュニケーション。サーバーレスで省スペース・省施工・低コスト。施工や管理の手間が少なく、あらゆる規模の施設で導入しやすいシステムです。豊富な機能でさまざまな施設に導入可能。商業施設、工場、社会インフラの事業所、オフィスビル、学校、駐輪場・駐車場、公園など、多様な施設の目的・用途に対応でき。SXVGA対応材質難燃性ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)230×160×10質量(g)約650備考ONVIF profile S対応規格HQi認定品電源PoE(IEEE802.3af Class0)方式パケット配信:ユニキャスト、マルチキャスト、暗号化:TLS1.2対応呼出先登録端末数:20端末×10グループ保護等級防塵・防まつ型(JIS C 0920 IP54)機能夜間照明LED付通信方式拡声自動交互通話使用周囲温度(℃)-10~+60色調本体/フラネルブラック(N2 近似マンセル値)、パネル/シルバー適合ボックス専用埋込ボックスプロトコルIPv4/IPv6, TCP/UDP, SIP, HTTP/HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP, SFTP, DHCP, NTP, DNS消費電流待受時約40mA 最大約108mA最低被写体照度(Lux)5カメラ仕様1/3型CMOS SXVGA 1280×960(約120万画素)対応コーデック音声:G.711(μ-law,A-law)/G.722LANイーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)Auto MDI/MDI-X対応
生活情報盤(住戸用)
アイホン¥189,800税込¥208,7801台4日以内出荷「VIXUSADVANCE(ヴィクサス アドバンス)」は、マンションにおけるコンシェルジュサービスのサポート機能をさらに充実させ、居住者様の満足度向上を目指したインターホンです。一歩先の上質なマンションライフを実現します。スマートフォンやタブレットを利用することで外出先でも来訪者様の映像確認、通話が可能です。管理室親機を管理パソコンを組み合わせることでワンランク上のサービス提供が可能になります。駐車場・ラウンジといった共用施設の利用状況を部屋にいながら確認・予約することができます。エントランスのデザインコンセプトに合わせたパネルをご用意。来訪者様を特別な雰囲気でお出迎えします。住戸用自動火災報知設備対応用途屋内専用仕様●録画件数:40件(1件最大15秒)●録画保護:10件(録音データ含む)材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)170×230×55.5質量(g)約880備考VIXUS ADVANCEシステム専用。別売の受話器(VKW-HS)を取付可タイプ住戸用自動火災報知設備対応規格HQi認定品消費電力(W)待受時4 最大13電源電圧(V)AC100 50/60Hz機能タッチパネル、録画機能ディスプレイ7型TFT液晶ディスプレー(タッチパネル)使用周囲温度(℃)0~40型式検定合格番号(日本消防検定協会検定合格品)受第30~13号セキュリティ非常、ガス漏れ、火災、トイレ、バス、漏水画素数約115万画素色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックス専用埋込ボックス(A-YVJ、A-YCVJ)警報音・音量70dBspl以上(前方1m・音声は除く)接続台数【玄関子機】1台、【補助音響装置】最大2台通話方式同時通話
生活情報盤(共同住宅用)
アイホン¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷「VIXUSADVANCE(ヴィクサス アドバンス)」は、マンションにおけるコンシェルジュサービスのサポート機能をさらに充実させ、居住者様の満足度向上を目指したインターホンです。一歩先の上質なマンションライフを実現します。スマートフォンやタブレットを利用することで外出先でも来訪者様の映像確認、通話が可能です。管理室親機を管理パソコンを組み合わせることでワンランク上のサービス提供が可能になります。駐車場・ラウンジといった共用施設の利用状況を部屋にいながら確認・予約することができます。エントランスのデザインコンセプトに合わせたパネルをご用意。来訪者様を特別な雰囲気でお出迎えします。共同住宅用自動火災報知設備対応用途屋内専用仕様録画件数:40件(1件最大15秒)、録画保護:10件(録音データ含む)、分配出力数:2分配、録画件数:2通話路・2映像路材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁埋込型型式(日本消防検定協会検定合格品)受第30~13号寸法(mm)170×230×55.5質量(g)約900備考VIXUS ADVANCEシステム専用。別売の受話器(VKW-HS)を取付可タイプ共同住宅用自動火災報知設備対応規格HQi認定品消費電力(W)待受時4 最大13電源非常:電圧/DC24V、消費電流/待受時約40mA 最大約300mA電源電圧(V)AC100 50/60Hz機能タッチパネル、録画機能音圧警報:70dBspl以上(前方1m・音声は除く)ディスプレイ7型TFT液晶ディスプレー(タッチパネル)使用周囲温度(℃)0~40セキュリティ非常、ガス漏れ、火災、トイレ、バス、漏水画素数約115万画素色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックス専用埋込ボックス(A-YVJ、A-YCVJ)接続台数玄関子機:1台、補助音響装置:最大2台通話方式同時通話
モニター付インターホン端末(黒)
アイホン¥159,800税込¥175,7801台4日以内出荷インターホンの概念を変えるインターホン。IPネットワークに対応することにより、これまでのインターホンではできなかったことを可能にする、新しいインターホンシステム、それがIX( アイエックス)システムです。商業施設・工場・社会インフラの事業所・オフィスビルなど幅広い導入先のニーズに対応することができます。使いやすさ、導入のしやすさを追求しました。来訪者応対・コミュニケーション・緊急通報・映像監視システムを統合。呼出・通話機能といったインターホンの基本機能にとどまらず、業務用途で求められる多彩な機能を搭載しています。映像を活用して非対面でも円滑なコミュニケーションを実現。無人化・省人化拠点の遠隔コミュニケーションも、映像による的確な状況把握でスムーズに行えます。映像による円滑なコミュニケーション。サーバーレスで省スペース・省施工・低コスト。施工や管理の手間が少なく、あらゆる規模の施設で導入しやすいシステムです。豊富な機能でさまざまな施設に導入可能。商業施設、工場、社会インフラの事業所、オフィスビル、学校、駐輪場・駐車場、公園など、多様な施設の目的・用途に対応でき。モニター付インターホン端末ごとに最大9,998端末までアドレス登録が可能です。出入口の多い大型施設にも対応できます。スイッチングHUBの追加や光ケーブルへの変換、VPN接続により、広大な敷地内や離れた拠点間でも導入できます。配線を敷設できない場所では、無線LANアクセスポイントなどと連携したシステム構築も可能です。PoEスイッチに各端末をつなぐだけで接続できます。材質難燃性PC+ABS樹脂寸法(mm)172×220×31.7質量(g)約700(卓上時 約900)備考ONVIF profile S対応タイプ7型モニター付インターホン端末規格HQi認定品電源PoE(IEEE802.3af Class0)方式パケット配信:ユニキャスト、マルチキャスト、暗号化:TLS1.2通信方式自動交互通話/交互通話(プッシュトーク時)ディスプレイ7型TFT液晶 WVGA 800×480(約115万画素)使用周囲温度(℃)0~40色調フラネルブラック(N2 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用スイッチボックスプロトコルIPv4/IPv6, TCP/UDP, SIP, HTTP/HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP, SFTP, DHCP, NTP, DNS設置形態卓上・壁取付両用型消費電流待受時66mA 最大155mAカメラ仕様1/4型CMOS VGA 640×480(約30万画素)対応コーデック映像:H.264/AVC/Motion-JPEG、音声:G.711(μ-law,A-law)/G.722アドレス設定方式アドレス帳登録数:500端末(システム最大9998端末)LANイーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)Auto MDI/MDI-X対応
住宅情報盤(共同住宅用・モニター付・録画有)
アイホン¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷住戸用自動火災報知設備対応用途屋内専用材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁埋込型型式(日本消防検定協会検定合格品)受第26~13号寸法(mm)240×180×59.5質量(kg)約1.3備考別売受話器(VHW-HSW)取付可タイプ住戸用自動火災報知設備対応規格HQi認定品消費電力(W)待受時2.5 最大13.5電源非常:電圧/DC24V、消費電流/待受時約30mA 最大約300mA電源電圧(V)AC100 50/60Hz機能お知らせ保存件数:40件(1件最大6画像)、お知らせ保護件数:10件(録音データ含む)、モニター付・録画有音圧警報:70dB以上(前方1m・音声は除く)ディスプレイ7型TFTカラー液晶ディスプレー(タッチパネル)使用周囲温度(℃)0~40セキュリティ非常、ガス漏れ、火災、バス、トイレ、コール、過電流、防犯画素数約115万画素色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックス専用埋込ボックス(A-T1、A-TC1)接続台数増設機:2台(うちワイヤレス基地局は1台まで)、玄関子機:1台、補助音響装置:1台通話方式拡声自動交互通話/プレストーク通話
住宅情報盤(住戸用)
アイホン¥54,980税込¥60,4781台4日以内出荷シンプルなセキュリティ機能と使いやすさを備えたインターホン。セキュリティシステムを簡単な操作で使いこなせるのが、DASH WISM GPの魅力。単身・少数世帯の賃貸マンションにも最適なインターホンシステムです。通話中に解錠ボタンが点滅して操作をガイド。解錠ボタンの位置を知らせてくれます。話器の追加もできます。受話器は耳元で音声が聞こえるので、高齢者にも使いやすく快適です。住戸玄関子機の呼出ボタンを長押しすると、室内の居住者様に声で呼びかけることができます。住宅情報盤の前にいなくても、帰宅に気付くことができます。外の騒音などでハンズフリー通話がスムーズにできない時に、通話ボタンを押しながら強制的に送話ができます。露出型または埋込型の2タイプをご用意。設置場所の形状や居住者様のご希望など、さまざまなニーズに合わせてお選びいただけます。居住者様の高まる防災への意識に応え、セキュリティ機能を搭載。緊急時は、住宅情報盤の画面にピクトが表示され、警報音声で通知します。気象庁の「緊急地震速報(予報)」をインターネットから取得し、予測震度・予測到達時間を音声とモニター表示で通報します。カンタン操作で安心のセキュリティ機能。自動火災報知設備に対応した住宅情報盤。仕様通話路数:1通話路材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)230×155×39.5質量(g)約950備考別売受話器(VHW-HSK)取付可タイプ住戸用自動火災報知設備対応消費電力(W)待受時約2.5 最大約8.5電源電圧(V)AC100 50/60Hz型式検定合格番号(日本消防検定協会検定合格品)受第20~2号セキュリティ非常、ガス漏れ、火災、コール色調本体/スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)、パネル/シルバー適合ボックスJIS2個用スイッチボックス(セパレーター付)接続台数【玄関子機】1台、【補助音響装置】1台通話方式拡声自動交互通話


















































![[ポリカーボネ―ト]波板 エスコ [ポリカーボネ―ト]波板 エスコ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono70296889-251027-02.jpg)