756件中 561~600件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カメラ付玄関子機 アイリスオーヤマ

    カメラ付玄関子機

    アイリスオーヤマ
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    翌々日出荷
    アイリスオーヤマのテレビドアホンに接続できる増設用の玄関子機です。水平170°、垂直105°の広角レンズ搭載
    付属品壁掛け用小ねじ×2、壁掛け用木ねじ×2仕様最大画角:水平170°/垂直105°材質難燃樹脂色ブラック質量(g)220電源モニター付親機より供給寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×36×129防水性IPX4最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50cm以内)
  • テレビドアホン アイリスオーヤマ

    テレビドアホン

    アイリスオーヤマ
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    翌々日出荷
    不審者対策として、みはり自動録画機能(モーション検知)等の安心機能を搭載したテレビドアホンです。モニター親機をWi-Fi。に接続することで、外出中の急な来訪者でもスマートフォンで映像を見ながら対応することができます。Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。画面に映っている画像の違いを自動で検知して録画を開始します。 。microSDカード(別売)挿入時のみ。見知らぬ訪問者には機械音声で代理応答。事前に用件を確認してから応答するか決められるので安心です。宅配ボックス(THB07-4956C、2023年12月発売予定)と連携可能。玄関子機から機械音声により宅配業者を宅配ボックスに誘導でき、荷受け情報はモニター付親機連携しているスマートフォンに通知されます。呼び出し音量を、時間帯別に設定可能。日中の活動時間帯は大きめ、夜は小さめ等、ライフスタイルに合わせて調整が可能です。上向き方向7°の角度変更台座を同梱しているので、取付位置が低い場合は顔が映るように調整可能です
    付属品壁掛け用小ねじ×4、壁掛け用木ねじ×4、角度変更取付台座仕様●カメラ付玄関子機 外形寸法(W×D×H):○標準取付時:97×36×129mm ○角度変更台座取付時:100×50×132mm●カメラ付玄関子機 質量:○標準取付時:約220g ※標準取付台座含む ○角度変更台座取付時:約250g ※標準取付台座含まず●カメラ付玄関子機 電源:モニター付親機より供給●モニター付親機 消費電力:(手動録画モード)待機時:約5W、動作時:約8W (自動録画モード)待機時:約6W、動作時:約8W●モニター付親機 画面表示:約4.3型カラー液晶ディスプレイ●モニター付親機 電源:AC100V(50Hz/60Hz)材質難燃樹脂色ブラックフレーム/ガンメタリック質量(g)(親機)420、(子機)220※標準取付台座含む、(台座)55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(親機)129、(子機)97、(台座)100×(親機)29、(子機)36、(台座)30×(親機)169、(子機)129、(台座)132
  • 呼び出しカメラ対応 室内用チャイム カシムラ

    呼び出しカメラ対応 室内用チャイム

    カシムラ
    ¥899税込¥989
    1個
    5日以内出荷
    呼び出しカメラ/KJ-198専用のオプション機器です。スマホがなくても来客がわかる室内用チャイムです。料理中や就寝中、みんなが気付けて安心。音量調節、メロディ変更可能。
    質量(g)30音量最大90dB 5段階受信可能距離電波:最大30m動作環境0~40度(結露しないこと)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)20×40×58入数1台
  • ノントリップスイッチ NSLシリーズ 河村電器産業

    ノントリップスイッチ NSLシリーズ

    河村電器産業
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    13日以内出荷
    分電盤組み替え部材として使用可能
  • ビデオインターホン HIKVISION(ハイクビジョン)

    ビデオインターホン

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    4日以内出荷
  • ワイヤレスインターホン EA864CEシリーズ エスコ

    ワイヤレスインターホン EA864CEシリーズ

    エスコ
    ¥13,800税込¥15,180
    1セット
    翌日出荷
    規格ARIB STD-T101準拠通信方式時分割多元接続方式周波数(MHz)1895.616~1902.528(1.728step)電波到達距離(m)100(親機を中継することで最長200mの子機間通信可能)
  • 引き紐付コール用押ボタン HB-80シリーズ 神保電器

    引き紐付コール用押ボタン HB-80シリーズ

    神保電器
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    7日以内出荷から41日以内出荷
    コール用押しボタンスイッチ プルスイッチ付
  • テレビドアホン みはり自動録画機能付き アイリスオーヤマ

    テレビドアホン みはり自動録画機能付き

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    翌々日出荷
    不審者対策として、みはり自動録画機能(モーション検知)等の安心機能を搭載したテレビドアホンです。 画面に映っている画像の違いを自動で検知して録画を開始します。※microSDカード(別売)挿入時のみ。 見知らぬ訪問者には機械音声で代理応答。事前に用件を確認してから応答するか決められるので安心です。
    付属品壁掛け用小ねじ×2、壁掛け用木ねじ×2材質難燃樹脂色ホワイト/ガンメタリック質量(g)【親機】420、【子機】220取付方式【親機】露出壁掛け(壁掛け金具付属)、【子機】露出型:JIS 1個用スイッチボックス適合消費電力(W)【親機】手動録画モード時・待機時/動作時:約1.5/約6、自動録画モード時・待機時/動作時:約5/約6電源【子機】モニター付親機より供給電圧(V)(50/60Hz)【親機】AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【親機】129×29×169、【子機】97×36×129使用周囲温度(℃)【親機】0~40、【子機】-10~+50電源タイプ電源コード式画面サイズ【親機】約4.3型カラー液晶ディスプレイ通話方式【親機】音声交互自動切替方式周囲湿度(%)90以下
  • 録画中ステッカー NASTA(ナスタ)

    録画中ステッカー

    NASTA(ナスタ)
    ¥429税込¥472
    1枚
    11日以内出荷
    Nasta Interphone(ナスタ インターホン)用のステッカーです。インターホンが24時間録画していることを訪問者へ伝えるためのステッカーです。ドアやインターホンの周りにお貼りください。
    用途Nasta Interphone(ナスタ インターホン)用部品材質PVC樹脂/耐候クリヤー印刷寸法(mm)60×60
  • 玄関子機壁付けベース(L) NASTA(ナスタ)

    玄関子機壁付けベース(L)

    NASTA(ナスタ)
    ¥939税込¥1,033
    1台
    11日以内出荷
    Nasta Interphone(ナスタ インターホン)用の取付けパーツです。他製品からNasta Interphoneに交換する際、着脱跡が目立つ場合に使用する目隠しパーツです。
    用途Nasta Interphone(ナスタ インターホン)用部品付属品なべタッピンねじ呼びM4×25 2本、タッピンねじ呼びΦ3.8×20 2本材質ABS樹脂難燃グレード(ブラック)色ブラック(BK)質量(g)31寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100.2×132.2×12
  • タブレット NASTA(ナスタ)

    タブレット

    NASTA(ナスタ)
    ¥32,000税込¥35,200
    1台
    11日以内出荷
    Nasta Interphone(ナスタ インターホン)用のタブレットです。標準セットを導入した後、Wi-Fi環境を設けなかった場合、後付けでタブレットを有線接続してご使用いただけます。
    用途Nasta Interphone(ナスタ インターホン)用部品付属品タブレット(有線版アプリ)、タブレット壁付ホルダー、接続ケーブル(150mm,500m各1本)、タッピンねじΦ3.8×20 4本質量(g)約363(タブレット約275+壁付ホルダー約88)電源室内親機より供給寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【タブレット】:施工時:212.4×127.4×23使用環境条件【タブレット】周辺温度:0℃~50℃ 湿度最大75% 結露なきこと画面仕様7インチIPS液晶モニター
  • Nasta Interphone ナスタ インターホン タブレットセット(有線モデル) NASTA(ナスタ)

    Nasta Interphone ナスタ インターホン タブレットセット(有線モデル)

    NASTA(ナスタ)
    ¥80,000税込¥88,000
    1セット
    11日以内出荷
    インターフォンを変えよう。生活を変えよう。いま、暮らしが大きく変化しています。Nasta Interphone(ナスタ インターホン)は、これからの生活にこたえるインターホンです。インターホン一台で、ご家庭のセキュリティを進化させ、安心な毎日を守ります。24時間、常に防犯カメラに。不在時はもちろん、在宅中でも、訪問者への自動対応が可能。その上、スマホで来客対応可能。これからの生活から不安やストレスをなくします。今ほしい便利や安心が、これ一台に全部入っています。タブレットを室内親機に接続して使用できるためWifi環境がない方向けのセットです。【24H防犯カメラ機能】。訪問者のあるなしに関わらず、インターホンのカメラで24時間自宅前を録画(別売のmicroSDカードが必要です。)。照明がなくてもナイトビジョンで鮮明に撮影ができ、インターホンとしてだけでなく、防犯カメラとしても役立ちます。トラブルの際は録画済データをスマホアプリから確認できます。また玄関前の様子をリアルタイムで確認でき、音声で呼びかけることもできます。【業界初の自動音声で対応可能な宅配ボタン】。従来通りの呼出ボタンの他に、もう1つ宅配専用ボタンを用意。宅配便に自動応答するよう設定しておけば、もう対面での対応は不要のため、間の悪い対応にも慌てる必要はありません。【タブレット】。従来の室内モニターとしてご使用いただけます。
    用途インターホン 防犯カメラ付属品ナベ小ねじ(SUS)呼び4×25 4本、丸木ねじ(SUS)呼び3.8×20 8本、ワッシャー 4個、玄関子機背面防水キャップ 1個仕様ナイトビジョンありセット内容玄関子機 1台、室内親機 1台、録画中ステッカー 1枚、タブレット 1台、タブレット壁付ホルダー 1台、接続ケーブル(150mm、500m)、玄関子機壁付ベース 1台、室内親機壁付ベース 1台材質【室内親機】本体:ABS樹脂難燃グレード/【玄関子機】本体:ABS樹脂難燃グレード、カメラカバー:PC樹脂質量(g)【室内親機】:約408/【玄関子機】:約220,/【タブレット】:約363(タブレット約275+壁付ホルダー約88)消費電力(W)【室内親機】待ち受け時:約1.3、動作時:約20電源【室内親機】AC100V(50Hz/60Hz)/【玄関子機】室内親機より供給、【タブレット】室内親機より供給寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【室内親機】:153×153×35/【玄関子機】:露出時:96×130×34、埋込時:96×130×22/【タブレット】:施工時:212.4×127.4×23使用環境条件【室内親機】周辺温度:0℃~40℃(結露なきこと)/【玄関子機】周辺温度:-10℃~50℃ 湿度90%以下(結露なきこと)/【タブレット】周辺温度:0℃~50℃ 湿度最大75%(結露なきこと)防水性IP54画面仕様7インチIPS液晶モニターカメラ仕様【カメラ視野角】水平:約130°、垂直:約100°/【撮像素子】QVGA
  • Nasta Interphone ナスタ インターホン 標準セット(有線モデル) NASTA(ナスタ)

    Nasta Interphone ナスタ インターホン 標準セット(有線モデル)

    NASTA(ナスタ)
    ¥60,000税込¥66,000
    1セット
    11日以内出荷
    インターフォンを変えよう。生活を変えよう。いま、暮らしが大きく変化しています。Nasta Interphone(ナスタ インターホン)は、これからの生活にこたえるインターホンです。インターホン一台で、ご家庭のセキュリティを進化させ、安心な毎日を守ります。24時間、常に防犯カメラに。不在時はもちろん、在宅中でも、訪問者への自動対応が可能。その上、スマホで来客対応可能。これからの生活から不安やストレスをなくします。今ほしい便利や安心が、これ一台に全部入っています。室内親機とお客様のスマートフォンを接続して使用していただくためWifi環境がある方向けの標準セットです。【24H防犯カメラ機能】。訪問者のあるなしに関わらず、インターホンのカメラで24時間自宅前を録画(別売のmicroSDカードが必要です。)。照明がなくてもナイトビジョンで鮮明に撮影ができ、インターホンとしてだけでなく、防犯カメラとしても役立ちます。トラブルの際は録画済データをスマホアプリから確認できます。また玄関前の様子をリアルタイムで確認可能。音声で呼びかけることもできます。【業界初の自動音声で対応可能な宅配ボタン】。従来通りの呼出ボタンの他に、もう1つ宅配専用ボタンを用意。宅配便に自動応答するよう設定しておけば、もう対面での対応は不要のため、間の悪い対応にも慌てる必要はありません。【スマホ対応が可能】。ピンポンが鳴ったら、家じゅうどこにいても自分のスマホで、手元で訪問者を確認可能。友人や家族との団らん中も、席を立たずに座ったまま対応OK。もう慌ててモニター前まで走る必要はありません。 【スマホアプリ(無料)の主な機能】 スマホで応答:家じゅうどこにいても、訪問者にアプリで応答することができます。 メッセージ応対:呼び出しに対応できない場合、メッセージ(SMS)を音声で流すことができます。 家族に転送:家族宛の呼び出しの場合、その家族に転送することができます(外出先への転送はオプションプランへの申し込みが必要です)。 通話内容を保存:訪問者との通話内容を保存して、あとからスマホで確認できます。 外を見る&通話:リアルタイムで外の映像と音声を確認することができます。通話ボタンを押さない限り、外に音声は聞こえません。 【オプションプラン(有料のサブスクリプション)の主な機能】 訪問者との通話や撮影映像の確認を外出先からできます。プランによって可能な操作がことなります。
    用途インターホン 防犯カメラ付属品ナベ小ねじ(SUS)呼び4×25 4本、丸木ねじ(SUS)呼び3.8×20 4本、ワッシャー 4個、玄関子機背面防水キャップ 1個仕様ナイトビジョンありセット内容玄関子機 1台、室内親機 1台、録画中ステッカー 1枚、玄関子機壁付ベース 1台、室内親機壁付ベース 1台材質【室内親機】本体:ABS樹脂難燃グレード/【玄関子機】本体:ABS樹脂難燃グレード、カメラカバー:PC樹脂質量(g)【室内親機】:約408/【玄関子機】:約220消費電力(W)【室内親機】待ち受け時:約1.3、動作時:約20電源【室内親機】AC100V(50Hz/60Hz)/【玄関子機】室内親機より供給寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【室内親機】:153×153×35/【玄関子機】:露出時:96×130×34、埋込時:96×130×22使用環境条件【室内親機】周辺温度:0℃~40℃(結露なきこと)/【玄関子機】周辺温度:-10℃~50℃ 湿度90%以下(結露なきこと)防水性IP54カメラ仕様【カメラ視野角】水平:約130°、垂直:約100°/【撮像素子】QVGA
  • 屋外センサーカメラ Panasonic(パナソニック)

    屋外センサーカメラ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    5日以内出荷
    200万画素高感度CMOSセンサー 人検知機能を搭載
    用途適合機種:VL-SWE750/VL-SWE710/VL-SVE710/VL-SWD505/VL-SVD505シリーズ**VL-SWH705/SVH705シリーズも接続可能付属品壁掛けアダプター×1個、ねじB:4個(4mm×20mm)先端が尖ってないねじ、ねA:4個(4mm×22mm)先端が尖ったねじ適合機種VL-SWE750/VL-SWE710/VL-SVE710/VL-SWD505/VL-SVD505シリーズ/VL-SWH705/SVH705シリーズも接続可能色マットシルバー質量(g)約875周波数(Hz)50/60消費電力(W)消灯時:約8、点灯時:約9角度(°)【取付】水平: 正面0% 右向き35%/左向き35°、垂直下向き45°(固定)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×64×178(壁掛けアダプター含む)電源電圧(V)AC100インターフェース〈有線LAN〉規格:IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3i (10BASE-T) ※自動切替、伝送速度:100Mbps、 10Mbps ※自動切替、端子形状 : RJ-45型検知範囲センサー:(周囲温度: 約20℃のとき)水平: 約100°、 垂直: 約80°、 検知距離 約5m解像度640×360使用周囲温度(℃)-10~+50撮影範囲カメラ画角:水平約113°ー垂直約60°取付け方法付属の壁掛けアダプター防塵防水性能IP54検知方式センサー:人検知・動作検知、人感センサー(集電型赤外線センサー)LED電球色LED2個入電源タイプ電源コード式撮像素子200万画素高感度CMOSセンサーRoHS指令(10物質対応)対応最低被写体照度(Lux)0.2焦点距離固定(1.0m~∞)フレームレート15fps画像圧縮方式H.264湿度範囲(%)20~90(結露無き事)
  • 乾電池式無線連動チャイム&ライト(受信型) ライテックス(ムサシ)

    乾電池式無線連動チャイム&ライト(受信型)

    ライテックス(ムサシ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    1か所のセンサーが感知すると設置しているライト複数台を一斉に点灯させることができます。複数台設置することで、車を車庫に入れる時や帰宅時に広範囲が一気に明るくなります。一斉点灯による威嚇効果と死角がなくなることで防犯効果を高めます。連動したい製品の4つのスイッチを同じ形に合わせるだけです。設置しているすべてのワイヤレス製品のスイッチを同じ形にすればすべての製品が一斉点灯します。スイッチの形を分けることで連動するグループを区別することも可能です。(最大16台16チャンネル)
    用途センサー無線連動すると光と音で反応します。チャイム音とアラーム音の切替可能です。乾電池式で設置場所を選びません。質量(g)130スイッチ100%:100% の明るさでライト点滅/50%:50%の明るさでライト点滅/OFF:ライト消灯/音1:チャイムが鳴る/音2:アラームが鳴る/OFF:音は鳴らない全光束(Lm)100(100%点灯)/50(50%点灯)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×39×106使用乾電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)点滅10秒固定点灯方式昼:昼夜を問わず点滅/音が鳴る夜:夜だけ点滅/音が鳴る電源タイプ電池式設置場所屋内/屋外用(保護等級IP65)LED寿命(時間)約40000音量(dB)チャイム:約50~70/アラーム:約50~80電球の種類高輝度白色LED(1W×1)
  • ワイヤレス子機セット VJS-RW アイホン

    ワイヤレス子機セット VJS-RW

    アイホン
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    4日以内出荷
    外出中でもお手持ちのスマートフォン・タブレットで来訪者様の映像確認・通話をすることができます。 外出中にスマートフォン・タブレットで自宅インターホンの呼出・通話が可能
    セット内容ワイヤレス基地局/子機/充電台形状壁取付電源電圧(V)100通信方式1.9GHz
  • スピーカー子機 NB-LBG アイホン

    スピーカー子機 NB-LBG

    アイホン
    ¥6,698税込¥7,368
    1台
    4日以内出荷
    形状天井埋め込み対応ナースコールシステム材質(ホルダー)ナイロン材質(パネル)ABS樹脂
  • 外部受付カメラ付ドアホン子機 JP-CAR アイホン

    外部受付カメラ付ドアホン子機 JP-CAR

    アイホン
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    4日以内出荷
    大画面モニターで来客者が見やすい よりきれいな画質
    性能防塵、防まつ形材質ステンレス形状壁埋め込み型
  • テレビドアホン VL-SWE750KS Panasonic(パナソニック)

    テレビドアホン VL-SWE750KS

    Panasonic(パナソニック)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    5日以内出荷
  • ワイヤレスチャイム ランプ受信機 ELPA

    ワイヤレスチャイム ランプ受信機

    ELPA
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    送信器から電波を受信するとランプが点灯します。 点灯時間10秒/30秒/60秒から選べます。 防雨タイプなので、玄関の門灯や足元灯として使用できます。 ※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください 配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単! 用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に送信器を8台まで登録可能) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。 電波の到達距離は見通し約120m。 一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。 IDコード(識別符号)が25万通り以上なので混信の心配がありません。 受信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 ランプがふわっと点灯します。
    付属品取付ネジ2本(Φ3×20mm)仕様IDコード:約25万通り質量(g)約193(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源単二形アルカリ乾電池×3本(別売)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×55×90(最大値)保護等級IPX4防沫形光源白色LED電池寿命約1年(1日に10回、点灯時間10秒で使用)※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。電源タイプ電池式周波数(MHz)313.625(特定小電力機器)電波到達距離(m)約120(見通し)明るさ(Lm)40
  • テレビドアホン VL-SE50KFA Panasonic(パナソニック)

    テレビドアホン VL-SE50KFA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥34,980税込¥38,478
    1セット
    当日出荷
    グリーン購入法適合
  • テレビドアホン VL-SVE310KFA Panasonic(パナソニック)

    テレビドアホン VL-SVE310KFA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥33,980税込¥37,378
    1セット
    6日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • 玄関ドア用 タッチセットWキー電気NXTX TOSTEM(LIXIL)

    玄関ドア用 タッチセットWキー電気NXTX

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥98,980税込¥108,878
    1セット
    7日以内出荷
    適合アンビィTXセット内容タッチキーリモコン:2、制御器(電気タイプ):1、施主用取説:1、施工用取説:1、タッチ付シリンダー:1、下シリンダー:1色ゴールド
  • 玄関ドア用 シークレットスイッチ TOSTEM(LIXIL)

    玄関ドア用 シークレットスイッチ

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様シークレットスイッチ EK3822B適合ジエスタ(13~17)、ジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、玄関ドアDA、玄関ドアDA防火戸色その他
  • 玄関ドア 電気錠操作押ボタン TOSTEM(LIXIL)

    玄関ドア 電気錠操作押ボタン

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    7日以内出荷
    仕様電気錠操作押ボタン EK3850W適合FG-Eジエスタ(13~17)、グランデル、ジエスタ(13~17)、ジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、プレナスX、玄関ドアDA、玄関ドアDA防火戸色ホワイト
  • 取付プレート(玄関ドアシークレットスイッチ用) TOSTEM(LIXIL)

    取付プレート(玄関ドアシークレットスイッチ用)

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
    仕様取付プレート(シークレットスイッチ用) EJ6711B適合FG-Eジエスタ(13~17)、グランデル、ジエスタ(13~17)、ジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、プレナスX、玄関ドアDA、玄関ドアDA防火戸色ブラック
  • 玄関ドア 開錠ボタン TOSTEM(LIXIL)

    玄関ドア 開錠ボタン

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    7日以内出荷
    適合プレナス色ホワイト
  • 玄関用 モニター付親機 TOSTEM(LIXIL)

    玄関用 モニター付親機

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    7日以内出荷
    適合NEWアヴァントス、エルムーブ、エレンゼ(k6)、グランデル、ジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、プレナスX、花伝(k6)、光悦(k6)、断熱玄関引戸(k3)、断熱玄関引戸(PG)、木屋町(k6)色ホワイト系
  • 玄関用 モニター付ワイヤレス子機 TOSTEM(LIXIL)

    玄関用 モニター付ワイヤレス子機

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    適合NEWアヴァントス、エルムーブ、エレンゼ(k6)、グランデル、ジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、プレナスX、花伝(k6)、光悦(k6)、断熱玄関引戸(k3)、断熱玄関引戸(PG)、木屋町(k6)セット内容モニター付ワイヤレス子機×1、充電台×1色ホワイト系
  • カラーカメラ付玄関子機 TOSTEM(LIXIL)

    カラーカメラ付玄関子機

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    7日以内出荷
    適合NEWアヴァントス、エルムーブ、エレンゼ(k6)、グランデル、ジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、プレナスX、花伝(k6)、光悦(k6)、断熱玄関引戸(k3)、断熱玄関引戸(PG)、木屋町(k6)色ホワイト系
  • 玄関引戸 5キー暗証解錠装置 TOSTEM(LIXIL)

    玄関引戸 5キー暗証解錠装置

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様【メーカー記号】EL-5BY適合エルムーブ、プレナス、断熱玄関引戸(PG)色ホワイト
  • Google Nest Doorbell Google

    Google Nest Doorbell

    Google
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    質量(g)206電源充電式リチウムイオン電池(内蔵)、6 Ah、3.6 V・または既存のチャイムや充電用の配線接続を使用・電圧: 8~24 VAC・電源: 10 VA・周波数: 50 / 60 Hz寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)45.7×24.1×160センサーPIR(モーション&近接センサー)・磁力計機能【ナイトビジョン】最大3m先まで確認可能/4つの850nm赤外線LEDIRカットフィルター付照明ホワイト LED リングライト・RGB LED ステータス ライトバッテリー充電時間: 7.5W 充電器で 5.25 時間・バッテリー ライフ: 3 か月(1 日あたりのアクティビティ x 件の通常の使用環境およびデフォルト設定の場合)視野対角画角 145°電源タイプ電池式動画HD 960×1280 ピクセル、30 FPS・昼夜問わず撮影可能、HDR 動画解像度・24 時間連続稼働のライブビュー機能・ナイトビジョン機能・H.264 エンコード無線802.11a/b/g/n(2.4 GHz)Wi-Fi・WEP、WPA、WPA2、WPA3 の暗号方式に対応音声高音質のスピーカーとマイク・ノイズ キャンセル機能付きの双方向音声カメラ仕様1/3 インチ 1.3 メガピクセル カラーセンサー搭載 ・6倍デジタルズーム・アスペクト比 3:4
  • みまもりリモコン Panasonic(パナソニック)

    みまもりリモコン

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,798税込¥1,978
    1台
    6日以内出荷
    本機はテレビドアホンに登録して使用するみまもりリモコンです。 みまもり機能やリモコン機能をご利用いただけます。
    付属品リチウム電池(CR2)×1材質難燃性PC樹脂色ブラック質量(g)約37(電池を含む)電源リチウム電池(CR2)×1個(DC3V)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約92×31×19電池寿命【みまもり機能のみ使用】通信間隔15分:約24か月、通信間隔5分:約12か月、通信間隔2分:約6か月、【みまもり機能とリモコン機能を使用】通信間隔15分:約9か月、通信間隔5分:約7か月、通信間隔2分:約4か月電源タイプ電池式使用環境条件周囲温度:-10~+50℃、湿度:90%以下通信可能距離(m)約100(ドアホン親機との見通し距離)無線通信方式1.9 GHz TDMA-WB防水性IPX4
  • ホームネットワークシステム Panasonic(パナソニック)

    ホームネットワークシステム

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    5日以内出荷
    [ドアカメラ]玄関ドアにかけて固定するかんたん設置 [チャイムリンク]チャイムが鳴ると自動で画面表示 [モニター親機]家じゅうどこでも「動画」で確認できる
    付属品<ドアカメラ用>補助用両面テープ×1, スペーサー×2, 六角レンチ×1, <モニター機用>壁掛け用ネジ×2, 充電台×1, ACアダプター×1, 電池パック×1材質ワイヤレスドアカメラ:ABS樹脂、モニター機:ABS樹脂色ホワイト質量(g)ワイヤレスドアカメラ:約240、モニター機:約150(電池パック含む)、充電台:約70消費電力(W)充電台:待機時約0.1、充電時約2.5電源ワイヤレスドアカメラ:単3形電池×4本、モニター機:専用ニッケル水素電池(品番:KX-FAN57)、充電台:ACアダプター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラユニット:103×38×44、無線ユニット:78×140×27、モニター機:80×123×24.5、充電台:95×66.2×64.2ディスプレイモニター機:2.7型カラー液晶取付け方法ワイヤレスドアカメラ:ドア挟み込み電源タイプ電池式撮像素子ワイヤレスドアカメラ:CMOS100万画素使用環境条件カメラユニット:温度0~40℃、湿度20~90%(結露なきこと)、無線ユニット:温度-10~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)、モニター機:0~+40℃、湿度:20~80%(結露なきこと)、充電台:0~+40℃、湿度:20~80%無線通信方式モニター機:1.9 GHz TDMA-WB防水性カメラユニットのみ:IPX3(旧JIS C 0920保護等級3「防雨構造」)相当最低被写体照度(Lux)3画角カメラ角度:(標準)左右約100°/上下約53°、(ズーム)左右約50°/上下約35°
  • 着せ替えデザインパネル Panasonic(パナソニック)

    着せ替えデザインパネル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    5日以内出荷
    材質金属部:アルミ合金(表面:アルミヘアライン仕上げ)、樹脂部:難燃樹脂色シャンパンゴールド外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約170×119×12
  • テレビドアホン Panasonic(パナソニック)

    テレビドアホン

    Panasonic(パナソニック)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    5日以内出荷
    付属品小ねじ(4×25mm)×2、木ねじ(3.8×20mm)×2材質難燃性PC/ABS樹脂(パネル部:難燃性ABS樹脂)色シャンパンゴールド質量(g)約190電源電圧(V)待機時:DC約5〔ドアホン(カメラ玄関子機)に連携機器を接続していないとき〕、DC約20〔ドアホン(カメラ玄関子機)に連携機器を接続しているとき〕、動作時:DC約20(ドアホン親機より供給)消費電流(mA)待機時:約2〔ドアホン(カメラ玄関子機)に連携機器を接続していないとき〕、約40〔ドアホン(カメラ玄関子機)に連携機器を接続しているとき〕、動作時:約130照明LEDライト(照明用ランプ)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約131×99×31.5(突起部除く)取付け方法露出型:JIS 1 個用スイッチボックス適合防塵防水性能IP44電源タイプ電源直結式使用環境条件周囲温度:-10~+50℃、湿度:90%以下警報音・音量住宅火災警報器/非常ボタン/ガス警報器の警報音量:70(dBA)以上(本体中心から前方1mで測定)最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50cm以内)画角最大:水平約87°/垂直約66°
  • 受信撮影カメラ 単品 リーベックス

    受信撮影カメラ 単品

    リーベックス
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    5日以内出荷
    電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)約150ランプ受信時:赤ランプが点灯(ON/OFF切替可)電池寿命写真:約6ヶ月(1日10回撮影)、動画:約3ヶ月(1日10回録画)電源タイプ電池式動作モード写真モード/動画モード設置場所屋内/軒下電波到達距離(m)屋外見通し最大100、屋内見通し最大50本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142×74×37
  • 受信チャイム【木目調】  単品 リーベックス

    受信チャイム【木目調】 単品

    リーベックス
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    4日以内出荷
    電波を受信すると「音」「光」でお知らせ
    電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)約85ランプ受信時:オレンジランプが点滅電池寿命約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光設置場所屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×91×32
  • 防雨型 タッチセンサー送信機  単品 リーベックス

    防雨型 タッチセンサー送信機 単品

    リーベックス
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    4日以内出荷
    軽い力でタッチするだけで受信機へ送信
    使用温度範囲(℃)-10~45電源コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)本体質量(g)約40ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)電池寿命約1年(1日10回送信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式設置場所屋内本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×81×24
  • 防雨型人感センサー 受信撮影カメラセット リーベックス

    防雨型人感センサー 受信撮影カメラセット

    リーベックス
    ¥7,898税込¥8,688
    1セット
    5日以内出荷
    XP50AとXP1000のセットです。
    セット内容XP50AとXP1000使用温度範囲(℃)-10~45電源XP50A:単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可、XP1000:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)XP50A:約82、XP1000:約150ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)、受信時:赤ランプが点灯(ON/OFF切替可)防塵防水性能IP55電池寿命XP50A:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP1000:写真:約6ヶ月(1日10回撮影)/動画:約3ヶ月(1日10回録画)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード写真モード/動画モード設置場所XP50A:屋内/屋外、XP1000:屋内/軒下電波到達距離(m)屋外見通し最大100、屋内見通し最大50本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP50A:77×83×35、XP1000:142×74×37

『玄関まわり』には他にこんなカテゴリがあります

インターホン・ドアホン・チャイム