177件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源タイプから絞り込む
  • ACアダプター リーベックス

    ACアダプター

    リーベックス(11件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    主にXシリーズ及びSDセンサーカメラ用のACアダプターです。 ※Xシリーズ・センサーカメラ以外では「スポット人感チャイム(GC250)」に使用できます。
    シリーズXシリーズ出力DC5V 500mAコード長さ(m)1.8入力AC100V 50/60Hz消費電流(A)0.2コネクタ外径3.5Φ、内径1.3Φmm
  • ワイヤレスチャイム ACアダプター ELPA

    ワイヤレスチャイム ACアダプター

    ELPA
    2,372税込2,609
    1個
    当日出荷
    EWS専用ACアダプターです。 受信器の電池代や電池切れの心配不要です。
    コード長さ(m)約1.8定格出力DC4.5V/1000mA極性センタープラス適合プラグ外径Φ5.5mm、内径Φ2.1mm定格入力AC100~240(50/60Hz)
  • スペースアダプター ELPA

    スペースアダプター

    ELPA(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    プラグの向きを横方向に変えることで、コードを真横に配線できます
    タイプよこ型使用温度範囲(℃)-10~40定格125V/15A/1500Wまで
  • 延長コード スパイラル式 アイホン

    延長コード スパイラル式

    アイホン(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1台
    当日出荷
    ナースコールシステムVi-nurseのハンド型子機(NL-SB)または呼出握りボタン(NLR-8など)用延長コードです。コード長:約70cm、伸ばした時:約500cm。
    用途病院・施設向けオレンジ適合機器プラグ側/NL-C2,NLR-C2,NL-CS2、コンセント側/NL-SB,NLR-8,NLR-8-0.3,NLR-8-TT,NLR-8WR,NLR-9MC
  • オプション入力コード アイホン

    オプション入力コード

    アイホン
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    ナースコールシステムVi-nurse用のオプション入力コードです。コード長:約1.5m。オプション入力コンセントがないベッドでも、センサー(市販品)の接続が可能になります。
    用途病院・施設向け仕様オプション入力付コンセント、静電気対策カバー付、抗菌仕様材質軟質塩化ビニル寸法(mm)57×54×19
  • スペースアダプター ELPA

    スペースアダプター

    ELPA
    329税込362
    1個
    当日出荷
    プラグの向きを縦方向に変えることで、コードを真下に配線できます
    タイプたて型使用温度範囲(℃)-10~40定格125V/15A/1500Wまで
  • 電気錠用接続コネクタ アイホン

    電気錠用接続コネクタ

    アイホン
    389税込428
    1台
    当日出荷
    HA機器、電気錠アダプター間接続用
    用途戸建住宅向け
  • ハンド型子機用延長コード アイホン

    ハンド型子機用延長コード

    アイホン
    4,598税込5,058
    1台
    欠品中
    ナースコールシステムNFXシリーズのハンド型子機(NF-SBA、NF-SBA-TT)用延長コードです。 コード長:約1.1m。
    用途病院・施設向け適合機器NF-SBA(-TT)
  • リニューアル用プレート アイホン

    リニューアル用プレート

    アイホン
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    リニューアル用プレート 1個用、2個用スイッチボックスに対応 W206×H266
    用途マンション向け材質自己消火性樹脂寸法(mm)266×206×5
  • カメラ角度左右調整台 アイホン

    カメラ角度左右調整台

    アイホン(2件のレビュー)
    669税込736
    1台
    当日出荷
    カメラ付玄関子機の映る範囲を左または右向きに角度調整します。(左または右に15度調整)
  • 中継コード(コード10cm) アイホン

    中継コード(コード10cm)

    アイホン
    2,798税込3,078
    1台
    欠品中
    ナースコールシステムVi-nurse ハンド型子機、呼出握りボタン用の中継コードです。さまざまな方向への引っ張りにも対応し、断線を防ぎます。
    用途病院・施設向け仕様抗菌仕様適合機器プラグ側/NL-C2,NLR-C2,NL-CS2、コンセント側/NL-SB,NLR-8,NLR-8-0.3,NLR-8-TT,NLR-8WR,NLR-9MC
  • コンセント(メタルコンセント アイホン

    コンセント(メタルコンセント

    アイホン
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ 呼出握りボタン(NBR-8A-Cなど)用のコンセントです。
    用途病院・施設向け仕様2Pメタルコンセント材質樹脂形状壁埋込形(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)120×70×42
  • オプション変換コード アイホン

    オプション変換コード

    アイホン
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    ナースコールシステムVi-nurse用のオプション変換コードです。オプション入力用コンセント(NLR-OPA)またはオプション入力コード(NLR-CA-OPA)へセンサー(市販品)を接続する際に使用します。
    用途病院・施設向け仕様オプション入力付コンセント、オプション入力コード質量(g)約69
  • 2線化変換アダプタ アイホン

    2線化変換アダプタ

    アイホン
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    電気錠コントローラーEL-PJP専用 2線化変換アダプター
    用途戸建住宅向け仕様アイホン製EL-PJP専用材質ABS樹脂形状壁埋込形(JIS用2個用スイッチボックス)寸法(mm)92.5×25×19
  • 埋込ボックス(集合玄関機用) アイホン

    埋込ボックス(集合玄関機用)

    アイホン
    7,698税込8,468
    1台
    3日以内出荷
    D種接地必要
    材質SPCC t1.2 黒電着塗装タイプ集合玄関機用
  • コンセント アイホン

    コンセント

    アイホン
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    ナースコールシステムVi-nurse ハンド型子機(NL-SB)または呼出握りボタン(NLR-8など)用のコンセントです。壁埋込型。ハンガー・復旧ボタン付。※プレートは別売(市販品)
    用途病院・施設向け適合呼出ボタン:呼出握りボタン、点滴・トイレ介助ボタン付呼出握りボタン、ハンド型子機、マルチハートコール、無線呼出受信機材質自己消火性樹脂形状壁埋込型(JIS用1個用スイッチボックス)寸法(mm)107×45.5×35電源電圧液晶表示灯またはアダプターから供給
  • 確認灯付コンセント アイホン

    確認灯付コンセント

    アイホン
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ 呼出握りボタン(NBR-8A-Cなど)用のコンセントです。ナースコール親機に直接接続します(呼出保持式)。壁埋込型。
    用途病院・施設向け仕様2Pメタルコンセント材質樹脂形状埋込形(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)120×70×54
  • プライバシーカバー(1~3床用) アイホン

    プライバシーカバー(1~3床用)

    アイホン
    1,998税込2,198
    1台
    20日以内出荷
    適合機種NFR-3X-1, NFR-3X-2, NFR-3X-3, NFR-3X-1T, NFR-3X-2T, NFR-3X-3T材質自己消火性ABS樹脂質量(g)約75備考1~3床用外形寸法(mm)137×235×25(高さ×幅×奥行)色調エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)
  • 玄関子機用パネル アイホン

    玄関子機用パネル

    アイホン
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
  • ブザー付廊下灯 アイホン

    ブザー付廊下灯

    アイホン
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    形状壁埋込型消費電流(mA)待受時:5、最大20音量(dB)ブザー:60
  • コンセント アイホン

    コンセント

    アイホン
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    ナースコールシステムVi-nurse ハンド型子機(NL-SB)または呼出握りボタン(NLR-8など)用のコンセントです。壁埋込型。緊急呼出ボタン・ハンガー・復旧ボタン付。※プレートは別売(市販品)
    用途病院・施設向け仕様緊急呼出ボタン、復旧ボタン、脱落脱線警報停止SW付適合呼出ボタン:呼出握りボタン、点滴・トイレ介助ボタン付呼出握りボタン、ハンド型子機、マルチハートコール、無線呼出受信機形状壁埋込型(JIS2個用スイッチボックス)寸法(mm)107×91.5×35電源電圧液晶表示灯またはアダプターから供給
  • コンセント付マイク アイホン

    コンセント付マイク

    アイホン
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ 呼出握りボタン(NBR-8A-Cなど)用のコンセント付マイクです。壁埋込型。
    用途病院・施設向け材質樹脂
  • ハンド子機コンセント アイホン

    ハンド子機コンセント

    アイホン
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷
    ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ ハンド型子機(NB-RC/A)用のコンセントです。
    用途病院・施設向け仕様4Pメタルコンセント材質樹脂形状埋込形(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)120×70×42
  • 卓上スタンド アイホン

    卓上スタンド

    アイホン
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    材質自己消火性ABS樹脂質量(g)約300
  • プライバシーカバー(4~6床用) アイホン

    プライバシーカバー(4~6床用)

    アイホン
    1,998税込2,198
    1台
    20日以内出荷
    適合機種NFR-3X-4, NFR-3X-6, NFR-3X-4T材質自己消火性ABS樹脂質量(g)約80備考4~6床用外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)137×235×25色調エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)
  • コンセントプレート アイホン

    コンセントプレート

    アイホン
    7,798税込8,578
    1台
    当日出荷
    高齢者向け集合住宅システムFAGUS 呼出握りボタン(UBR-8N)用のコンセントです。壁埋込型。
    用途高齢者住宅向け仕様呼出握りボタン(UAシリーズ)が必要・通話取消付、非防止形形状壁埋込形寸法(mm)120×70×36
  • 漏水センサー アイホン

    漏水センサー

    アイホン
    2,598税込2,858
    1台
    欠品中
    住宅情報盤またはセキュリティ親機と組み合わせて使用します。床下の漏水を検知した場合に知らせることができます。ケーブル長:約1.5m。
    用途集合住宅向け形状床面設置形寸法(mm)Φ48×14(ケーブル除く)電源電圧(V)ACまたはDC5~24電極数4
  • ユニット型玄関子機 アイホン

    ユニット型玄関子機

    アイホン
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    ポスト・ポール用ユニット型玄関子機
    用途戸建住宅・業務向け材質樹脂形状埋込形寸法(mm)92×92×49
  • ベッドハンガー アイホン

    ベッドハンガー

    アイホン
    1,198税込1,318
    1台
    当日出荷
    ナースコールシステムVi-nurse用のベッドハンガーです。ベッドサイドレールにハンド型子機などを引っ掛ける場合に使用します。
    用途病院・施設向け適合機種NL-SB、NLR-8WR、NFR-8WR、NF-SB(A)材質エラストマー寸法(mm)220×40×20
  • 角型表示灯(プレート無) アイホン

    角型表示灯(プレート無)

    アイホン
    5,998税込6,598
    1台
    4日以内出荷
    ナースコールシステムVi-nurse用の角型表示灯です。天井・壁埋込型。LED式(橙・赤・緑表示)。呼出時に点灯します。※プレートは別売(市販品)
    用途病院・施設向け仕様プレート無形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)107×45.5×38
  • 子機(コン、復旧緊急呼出釦付 アイホン

    子機(コン、復旧緊急呼出釦付

    アイホン
    23,980税込26,378
    1台
    3日以内出荷
    ナースコールシステムVi-nurse 呼出握りボタン(NLR-8など)用の子機です。壁埋込型。マイク・スピーカー・復旧ボタン・ハンガー・緊急呼出ボタン付。※プレートは別売(市販品)
    用途病院・施設向け仕様緊急呼出ボタン、復旧ボタン、脱落脱線警報停止SW付適合呼出ボタン:呼出握りボタン、点滴・トイレ介助ボタン付呼出握りボタン、ハンド型子機、マルチハートコール、無線呼出受信機形状壁埋込型(JIS3個用スイッチボックス)寸法(mm)107×137.5×35電源電圧液晶表示灯またはアダプターから供給
  • ハンド型子機 点滴トイレ介助 アイホン

    ハンド型子機 点滴トイレ介助

    アイホン
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    ナースコールシステムNFXシリーズ用のハンド型子機です。コード長約1.5m。点滴ボタン・トイレ介助ボタン付。断線防止機能付。抗菌仕様。
    用途病院・施設向け適合呼出ボタン・スイッチ:呼出握りボタン、点滴・トイレ介助ボタン付呼出握りボタン、特殊呼出スイッチ材質自己消火性樹脂形状ハンド型寸法(mm)169×56×25
  • ハンド型子機用中継コード アイホン

    ハンド型子機用中継コード

    アイホン
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷
    ナースコールシステムNFXシリーズのハンド型子機(NF-SBA、NF-SBA-TT)用中継コードです。90度方向への引っ張りにも対応し、ハンド型子機のコード断線を防止します。
    用途病院・施設向け仕様脱落可能範囲:上下左右0~90°質量(g)約20適合機器NF-SBA-(TT)
  • ハンド子機用アタッチメント アイホン

    ハンド子機用アタッチメント

    アイホン
    299税込329
    1台
    当日出荷
    ナースコールシステムNFXシリーズ用。ハンド型子機(NF-SBA、NF-SBA-TT)に取り付けます。コンセントのハンガー部に引っかけやすく、すべり落ちにくくします。材質:エストラマー。
    用途病院・施設向け仕様コンセントのハンガー部に引っかけやすく、すべり落ちにくい材質エラストマー寸法(mm)71×Φ46×23
  • スピーカー(天井埋込型) アイホン

    スピーカー(天井埋込型)

    アイホン
    8,498税込9,348
    1台
    3日以内出荷
    待合呼出装置用のスピーカーです。天井埋込型。定格入力3W。
    用途病院向け材質本体:自己消火性樹脂、ネット:ラス(亜鉛メッキ鋼板)形状天井埋込型寸法(mm)180Φ
  • スピーカー(天井埋込型) アイホン

    スピーカー(天井埋込型)

    アイホン
    8,798税込9,678
    1台
    当日出荷
    ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用のスピーカー子機です。埋込型(スプリングキャッチ方式)。
    用途病院・施設向け仕様同時通話形ナースコールシステムに使用する材質パネル部:ABS樹脂、ホルダー:ナイロン形状天井埋込形(直径150mm埋込穴)寸法(mm)180Φ
  • スピーカー子機 アイホン

    スピーカー子機

    アイホン
    4,298税込4,728
    1台
    3日以内出荷
    通話機能付呼出表示装置用CBN-「」LC用天井埋込型子機
    用途業務向け、室内連絡用材質樹脂形状天井埋込形(直径150mm埋込穴)寸法(mm)180Φ
  • 角型廊下灯 アイホン

    角型廊下灯

    アイホン
    4,898税込5,388
    1台
    翌々日出荷
    仕様非防水形形状壁埋込型適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
  • 埋込ボックス アイホン

    埋込ボックス

    アイホン
    4,998税込5,498
    1台
    3日以内出荷
  • 電気錠3か所接続アダプター アイホン

    電気錠3か所接続アダプター

    アイホン
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    仕様接点定格:無電圧メークまたはブレーク接点 AC50V・DC30V・1A材質自己消火性樹脂形状壁取付型電源電圧(V)DC24(電源アダプターより供給)適合ボックスJIS1個用スイッチボックス

インターホン・ドアホン・チャイム』には他にこんなカテゴリがあります

玄関まわり用アクセサリー