756件中 721~756件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 主装置(1系統用) アイホン

    主装置(1系統用)

    アイホン
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    4日以内出荷
    仕様(ひずみ率)5%(1kHz定格出力時)、(信号対雑音比)60dB以上、(予告音)ポーン 電子チャイム音材質シャーシー:普通鋼板、ケース:ABS樹脂形状据置・壁取付両用型質量(kg)約2.3色エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)出力(W)最大10、音量・音響調節器付消費電力(W)25(電気用品安全法に基づく)出力(制御電源)マイク用:DC12V 200mA、ワイヤレス用:DC12V 50mA電源電圧AC100V、50/60Hz制御マイク:送話制御による、ワイヤレス:送話制御による周波数特性300Hz~6kHz、-2dB±3dB(1kHz基準)消費電流(mA)470(定格出力時)入力感度マイク:-20dBV±3dB 1kΩ 不均衡、ワイヤレス:-20dBV±3dB 10kΩ 不均衡入力インピーダンス(Ω)ハイインピーダンス:1k平衡、ローインピーダンス:8平衡・16平衡適合ボックスJIS3個用スイッチボックス
  • ROCOワイド カメラ無玄関子機 アイホン

    ROCOワイド カメラ無玄関子機

    アイホン
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    4日以内出荷
    ・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 ・親機通電時夜間表示灯点灯
    材質自己消火性ABS樹脂+PC樹脂形状壁取付型色チョコレートブラウン(10YR2/2近似マンセル値)質量(g)約200使用温度範囲(℃)-10~+60電源電圧モニター付き親機から供給適合ボックスJIS1個用スイッチボックス防水性JIS C 0920 IPX3相当(防雨型)通話方式拡声自動交互通話方式
  • カメラ付玄関子機 アイホン

    カメラ付玄関子機

    アイホン
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    4日以内出荷
    ・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 ・親機通電時、夜間表示灯点灯(青) ・夜間照明用LEDの点灯(夜間の呼出ボタン押下、親機のモニター時) ・警報発報時、警報音鳴動/警報LED点滅(ただし、汎用警報は親機の施工者設定による)
    材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁取付型色クリアブラック質量(g)約220使用温度範囲(℃)-10~+60電源電圧親機から供給防塵防水性能JIS C 0920 IP54相当(防塵・防まつ型)電源タイプ電源コード式適合ボックスJIS1個用スイッチボックス通話方式自動交互通話最低被写体照度(Lux)約5画角-7°/0°/+7°/+17°カメラ仕様1/4型カラーCMOS
  • パターン解錠キー(5キー) アイホン

    パターン解錠キー(5キー)

    アイホン
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    当日出荷
    ・1~5のボタンをすべて押す(5桁)ことにより解錠する ・解錠操作を3回間違えると警告音を鳴動する(90秒間) ・不正解錠時、警告音を鳴動する(EL-PJP, EL-PFP接続時のみ) ・操作を間違えた場合は、クリアボタンにより、待ち受け状態に戻る。但し、警告音鳴動はクリアボタンによる復旧はできない
    材質フタ部…アルミ、本体・パネル部…樹脂形状壁埋込型色シャンパンシルバーメタリック質量(g)約300備考バックライト常時点灯、JIS C 0920 IPX3soutou電源電圧電気錠コントローラー、電気錠アダプターより供給電源タイプ電源コード式適合ボックスJIS2個用スイッチボックス(縦埋込)警報音・音量ピーピー防水性JIS C 0920 IPX3相当(防雨型)
  • タウンチャイム アイワ金属

    タウンチャイム

    アイワ金属
    ¥4,898税込¥5,388
    1パック
    3日以内出荷
    鳥の向きを変えることにより、ドアにも引戸にも対応できます。 強力磁石で取付簡単。 アルミ・木製の扉にも対応の鉄板プレート付。
    材質(ベル・鳥)亜鉛ダイカスト、(台座)ABS樹脂タイプマグネット式/ドア・引戸兼用
  • 玄関子機用パネル アイホン

    玄関子機用パネル

    アイホン
    ¥5,198税込¥5,718
    1台
    21日以内出荷
  • 1ユニット用取付ワク アイホン

    1ユニット用取付ワク

    アイホン
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    4日以内出荷
    材質アルミ(アルマタイト処理)形状壁取付型寸法(mm)130×130×14質量(g)約180備考玄関子機ユニットPP-IF、PP-QF用タイプ取付枠色調黒色適合ボックスJIS2個用スイッチボックス
  • ゴムパッキン(PR-DK用) アイホン

    ゴムパッキン(PR-DK用)

    アイホン
    ¥199税込¥219
    1台
    21日以内出荷
    材質ネオプレンゴム・単発泡処理形状トムソン抜きゴム外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)131×99×3色調黒
  • 電話機壁掛金具 アイホン

    電話機壁掛金具

    アイホン
    ¥499税込¥549
    1台
    21日以内出荷
    適合機種SC-1MD材質SPCC 1.2t質量(g)約80外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×87×14.8色調ブラック
  • ゴムパッキン アイホン

    ゴムパッキン

    アイホン
    ¥199税込¥219
    1台
    21日以内出荷
    仕様外形寸法(高さ×幅×奥行)(mm):138×96×3材質ネオプレンゴム・単発泡処理形状トムソン抜きゴム色調黒
  • 記名カード(集合廊下灯用) アイホン

    記名カード(集合廊下灯用)

    アイホン
    ¥3,398税込¥3,738
    1台
    4日以内出荷
    20枚セット
    材質笠井産業(株)カピロンAペット K-APET-BRW相当寸法(mm)25×71×0.8タイプ記名カード(集合廊下灯用)使用機器NLX-6SnT用(n=1,2,3,4,6)色調ホワイト
  • 集合玄関機用パネル(2キー仕様、ステンレス) アイホン

    集合玄関機用パネル(2キー仕様、ステンレス)

    アイホン
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    21日以内出荷
  • キープレート(キーリーダー) アイホン

    キープレート(キーリーダー)

    アイホン
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    21日以内出荷
  • リレーボックス アイホン

    リレーボックス

    アイホン
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    21日以内出荷
  • キープレート(ブランク) アイホン

    キープレート(ブランク)

    アイホン
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    21日以内出荷
  • 取消ボタンコンセントプレート アイホン

    取消ボタンコンセントプレート

    アイホン
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    21日以内出荷
  • 集合玄関機用パネル アイホン

    集合玄関機用パネル

    アイホン
    ¥72,980税込¥80,278
    1台
    21日以内出荷
  • 映像増幅器 アイホン

    映像増幅器

    アイホン
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    4日以内出荷
  • 埋込ボックス(IX-EAU用) アイホン

    埋込ボックス(IX-EAU用)

    アイホン
    ¥7,698税込¥8,468
    1台
    4日以内出荷
    適合機種IX-EAU専用材質SPCC t1.2 黒電着塗装寸法(mm)196×130×50質量(g)約560タイプ埋込ボックス
  • 埋込ボックス(IX-DVF用) アイホン

    埋込ボックス(IX-DVF用)

    アイホン
    ¥8,298税込¥9,128
    1台
    4日以内出荷
    適合機種IX-DVF専用材質SPCC t1.2 黒電着塗装寸法(mm)235×120×60質量(g)約690タイプ埋込ボックス
  • 玄関子機用パネル アイホン

    玄関子機用パネル

    アイホン
    ¥4,798税込¥5,278
    1台
    21日以内出荷
  • 集合玄関機用パネル(キー穴なし・シルバー) アイホン

    集合玄関機用パネル(キー穴なし・シルバー)

    アイホン
    ¥85,980~税込¥94,578~
    1台
    4日以内出荷から21日以内出荷
  • コールボタン自己保持式ひも付 アイホン

    コールボタン自己保持式ひも付

    アイホン
    ¥9,898税込¥10,888
    1台
    21日以内出荷
  • カメラ付集合玄関機(パネルなし) アイホン

    カメラ付集合玄関機(パネルなし)

    アイホン
    ¥389,800税込¥428,780
    1台
    21日以内出荷
  • カメラ付集合玄関機(制御部内蔵・シルバー) アイホン

    カメラ付集合玄関機(制御部内蔵・シルバー)

    アイホン
    ¥459,800税込¥505,780
    1台
    21日以内出荷
  • セキュリティ親機 アイホン

    セキュリティ親機

    アイホン
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    21日以内出荷
  • 制御装置(非接触キー連動) アイホン

    制御装置(非接触キー連動)

    アイホン
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    21日以内出荷
  • 天井埋込型マイク子機 アイホン

    天井埋込型マイク子機

    アイホン
    ¥6,298税込¥6,928
    1台
    4日以内出荷
    用途同時通話形ナースコールシステム付属品丸形カバー仕様受話レベル:8mV材質プレート/ステンレス形状天井取付型寸法(mm)Φ105×5質量(g)約100タイプ天井マイク適合ボックスアウトレットボックス丸形ぬりしろカバー付
  • 制御装置 アイホン

    制御装置

    アイホン
    ¥68,980税込¥75,878
    1台
    21日以内出荷
  • キープレート(キーリーダー) アイホン

    キープレート(キーリーダー)

    アイホン
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    21日以内出荷
  • 住宅情報盤(官公庁専用) アイホン

    住宅情報盤(官公庁専用)

    アイホン
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    21日以内出荷
  • ドアベルハブ G410 セレクト Aqara(アカラ)

    ドアベルハブ G410 セレクト

    Aqara(アカラ)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    翌日出荷
    仕様●電波法:適合
  • ビデオインターコム HIKVISION(ハイクビジョン)

    ビデオインターコム

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    4日以内出荷
    10.1インチIPSタッチスクリーン 解像度1280 ×800 ネットワークカメラは最大128台まで増設可能 SIPプライベートサーバーを内蔵し、最大10000台のビデオインターカムを追加可能 2台以上のスピーカーとマイクに対応。外部イヤホン(3.5mm)、外部グースネックマイクに接続可能 HDMI経由で操作ページを表示 電源:標準PoE&DC12V ビデオインターカム、アクセスコントロール機能
    寸法(mm)292×166×31質量(kg)1.285消費電力(W)≦12電源Standard PoE (LAN1)/DC12V解像度1280×800動作温湿度範囲-10~50℃(14~122°F)/10~90%設置方式テーブル取付/壁面取付ボタン数3ボタン画面サイズ10.1インチ使用場所室内用タッチパネル方式静電容量方式タッチパネルパネル駆動方式IPS
  • IPカメラ取付パネルセット アイホン

    IPカメラ取付パネルセット

    アイホン
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    4日以内出荷
    ナースコールシステムVi-nurseの見守りカメラ用取付パネルセットです。壁取付型。カメラ取付ケース・カメラ取付パネル・ブランクパネルのセット。適合機種:NLX-CA、WV-SW155
    用途病院・施設向け適合機種NLX-CA、WV-SW155寸法(mm)150×140×64.5適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
  • カメラ付玄関子機用パネル アイホン

    カメラ付玄関子機用パネル

    アイホン
    ¥1,698税込¥1,868
    1台
    4日以内出荷
    集合住宅システム PATMO専用品 カメラ付集戸玄関子機GB-DU専用パネル
    用途マンション向け仕様GB-DU専用材質自己消火性樹脂寸法(mm)165×103×11.5
  • ユニサス140専用 ドアホン台座 Panasonic(パナソニック)

    ユニサス140専用 ドアホン台座

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1箱
    5日以内出荷

『玄関まわり』には他にこんなカテゴリがあります

インターホン・ドアホン・チャイム