絞り込み
ブランド
- アイホン(402)
- Panasonic(パナソニック)(117)
- リーベックス(60)
- オーム電機(38)
- ELPA(36)
- NASTA(ナスタ)(19)
- TOSTEM(LIXIL)(9)
- DXアンテナ(8)
- ポッシュリビング(8)
- パナソニックEWエンジニアリング(8)
- アイワ金属(7)
- アイリスオーヤマ(5)
- エスコ(4)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(4)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(3)
- SecuSTATION(3)
- ライテックス(ムサシ)(2)
- カシムラ(2)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

液晶表示灯(7型モニター)
アイホン¥94,980税込¥104,4781台17日以内出荷仕様通話路数:6通話路電源電圧PoE Class 0より供給消費電流(mA)PoE供給時 待受時:95、最大時:215
天井埋込型スピーカー
アイホン¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷ナースコールシステムVi-nurse用のオートセンス用スピーカーです。天井埋込型。スプリングキャッチ方式。オートセンス機能(保護観察室用)を使用する際に必要です。用途病院・施設向け仕様サランネット分離型、オートセンス用材質本体:自己消火性樹脂、ネット:ラス(アルミニウム)形状天井埋込型(直径150mm埋込穴)寸法(mm)Φ180×215×104.5
天井埋込型スピーカー
アイホン¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷ナースコールシステムVi-nurse用のスピーカーです。天井埋込型。スプリングキャッチ方式。用途病院・施設向け仕様サランネット分離型材質本体:自己消火性樹脂、ネット:ラス(アルミニウム)形状天井埋込型(直径150mm埋込穴)寸法(mm)Φ180×215×104.5
プライバシー保護プレート
アイホン¥4,698税込¥5,1681台4日以内出荷ナースコールシステムVi-nurse ボード型親機用のプライバシー保護プレートです。記名カードの上に被せることで、斜めからの覗き見を防ぐことができます。用途病院・施設向け仕様20枚セット、NLX-20BU用材質PET寸法(mm)28×74×0.24色調黒(透明)
ブランクユニット プレート無
アイホン¥1,898税込¥2,0881台4日以内出荷ナースコールシステムVi-nurse用のブランクユニットです。壁埋込型。※プレートは別売(市販品)用途病院・施設向け材質自己消火性樹脂形状壁埋込型(JIS用スイッチボックス)寸法(mm)107×45.5×35
呼出握りボタン
アイホン¥4,998税込¥5,4981台当日出荷ナースコールシステムVi-nurse用の呼出握りボタンです。コード長約1.5m。サイドボタン・点滴ボタン・トイレ介助ボタン付 握り部の呼出ボタンで握るだけで呼び出せる 抗菌仕様用途病院・施設向け仕様握り部にも呼出ボタン有、点滴・トイレ介助ボタン付、プラグ部に断線防止機構付、抗菌仕様、コード長:約1.5m材質自己消火性樹脂寸法(mm)123×42×32
呼出ボタン
アイホン¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷ナースコールシステムVi-nurse用の呼出ボタンです。壁埋込型。復旧ボタン付。※プレートは別売(市販品)用途病院・施設向け仕様呼出ボタン、復旧ボタン付材質自己消火性樹脂形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)107×45.5×35
丸型表示灯
アイホン¥5,998税込¥6,5981台4日以内出荷ナースコールシステムVi-nurse用の丸型表示灯です。天井・壁埋込型。LED式(橙・赤・緑表示)。呼出時に点灯します。用途病院・施設向け仕様屋内専用材質プレート部:自己消火性樹脂、ランプカバー:アクリル形状壁埋込型(アウトレットボックスぬりしろカバー付)寸法(mm)100Φ
子機(プレート無)
アイホン¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷ナースコールシステムVi-nurse用の子機です。壁埋込型。マイク・スピーカー付。※プレートは別売(市販品)用途病院・施設向け材質自己消火性樹脂形状壁埋込型(JIS2個用スイッチボックス)寸法(mm)107×91.5×35
カメラ付玄関子機
アイホン¥60,980税込¥67,0781台4日以内出荷ナースコールシステムVi-nurse用のカメラドアホン子機です。来訪者との通話、映像確認ができます。壁取付型。夜間照明用LED付。通話方式:拡声自動交互通話。用途病院・施設向け材質パネル:アルミダイキャスト、本体:難燃性樹脂形状壁取付型寸法(mm)215×105×32電源電圧(V)DC48VまたはDC24V(電源アダプターより供給)通話方式拡声自動通話カメラ仕様1/4靴JラーCMOS
子機(復旧ボタン付)
アイホン¥16,980税込¥18,6781台当日出荷ナースコールシステムVi-nurse 呼出握りボタン(NLR-8など)用の子機です。壁埋込型。マイク・スピーカー・復旧ボタン・ハンガー付。※プレートは別売(市販品)用途病院・施設向け適合呼出ボタン:呼出握りボタン、点滴・トイレ介助ボタン付呼出握りボタン、ハンド型子機、マルチハートコール、無線呼出受信機形状壁埋込型(JIS2個用スイッチボックス)寸法(mm)107×91.5×35電源電圧液晶表示灯またはアダプターから供給
呼出ボタン
アイホン¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷ナースコールシステムVi-nurse用の子機です。壁埋込型。マイク・スピーカー・復旧ボタン付。※プレートは別売(市販品)用途病院・施設向け材質自己消火性樹脂形状壁埋込型(JIS2個用スイッチボックス)寸法(mm)107×91.5×35
丸型代表廊下灯
アイホン¥5,598税込¥6,1581台4日以内出荷ナースコールシステムNFXシリーズ用の丸型廊下灯です。天井・壁埋込型。LED式。呼出時に点灯します。用途病院・施設向け仕様LED方式(赤色)、非防水形材質プレート部:アルミ合金、ランプカバー:プラスチック形状天井、壁埋込型(アウトレットボックス丸型ぬりしろカバー付)寸法(mm)100Φ
復旧ボタン
アイホン¥1,698税込¥1,8681台当日出荷ナースコールシステムNFXシリーズ用の復旧ボタンです。呼出時に復旧ボタンを押すことで呼出が停止します。壁埋込型。用途病院・施設向け材質樹脂形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)120×70×17.5
天井マイク(防水型)
アイホン¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷ナースコールシステムNFXシリーズ用の天井マイクです。スプリングキャッチ方式。防まつ仕様。用途病院・施設向け形状天井埋込型、防まつ型質量(g)約380色調エッグホワイト
天井マイク(サランネット分離
アイホン¥8,998税込¥9,8981台4日以内出荷ナースコールシステムNFXシリーズ用の天井マイクです。スプリングキャッチ方式。用途病院・施設向け形状天井埋込型、サランネット分離型質量(g)約400色調ホワイト
天井マイク(サランネット一体
アイホン¥6,798税込¥7,4781台4日以内出荷ナースコールシステムNFXシリーズ用の天井マイクです。スプリングキャッチ方式。用途病院・施設向け形状天井埋込型質量(g)約290色調ホワイト
マイク(2系統用)
アイホン¥32,980税込¥36,2781台4日以内出荷待合呼出装置(2系統)用のマイクです。ボタンを押して送話します。送話/連続送話をボタンで選択可能。用途病院向け仕様2系統用材質樹脂形状卓上・壁取付(専用金属)両用型(JIS1個用~3個用スイッチボックス)寸法(mm)138×200×43電源電圧(V)DC12(主装置から供給)
スピーカー角パネル
アイホン¥949税込¥1,0441台5日以内出荷ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用。天井スピーカー、マイクと天井面の間に挟み込んで使用します。用途病院・施設向け仕様天井埋込丸型用材質樹脂形状天井スピーカー、マイクと天井面との間にはさみ込んで使用する。寸法(mm)210×210×6
ワイヤレス呼出ボタンセット
アイホン¥33,980税込¥37,3781台4日以内出荷セット内容ワイヤレス呼出ボタン送信機(NLR-8WTN X 1台、ワイヤレス呼出ボタン受信機NBR-8WRN X1台)
埋込形マイク
アイホン¥2,698税込¥2,9681台4日以内出荷ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用のマイクです。壁埋込型。用途病院・施設向け材質樹脂形状埋込形(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)120×70×58
ハンド形子機(特殊呼出接続)
アイホン¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用のハンド型子機です。マルチハートコール(NBR-9MC)などの特殊呼出スイッチを接続可能です。用途病院・施設向け材質樹脂形状ハンド形寸法(mm)171.5×56×28
呼出ボタン
アイホン¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ、呼出表示器CBNシリーズ用のトイレ呼出ボタンです。点字案内付。TOTO(株)製パブリックトイレ向け。用途病院・施設向け材質自己消火性樹脂形状壁埋込型寸法(mm)50×50×47
壁付形呼出ボタン
アイホン¥1,998税込¥2,1981台4日以内出荷ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用の呼出ボタンです。壁埋込型。用途病院・施設向け仕様壁付形呼出ボタン材質樹脂形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)120×70×38
多床室用廊下灯
アイホン¥9,798税込¥10,7781台4日以内出荷ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用の角型多床用廊下灯です。呼出時に点灯します。LED式。用途病院・施設向け仕様LED方式(赤色)、多床室用廊下灯形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)120×70×28.5
角型廊下灯 LED
アイホン¥4,998税込¥5,4981台当日出荷ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用の角型廊下灯です。呼出時に点灯します。LED式。用途病院・施設向け仕様LED方式(赤色)形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)120×70×28.5
丸型廊下灯 LED
アイホン¥4,998税込¥5,4981台4日以内出荷ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用の丸型廊下灯です。呼出時に点灯します。LED式。用途病院・施設向け仕様LED方式材質プレート部:自己消火性樹脂、ランプカバー:ポリカーボネート形状天井、壁埋込型(アウトレットボックスぬりしろカバー付)寸法(mm)100Φ
壁埋込形子機
アイホン¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用の壁埋込型子機です。呼出握りボタン(NBR-8A-C)と組み合わせて使用します。用途病院・施設向け仕様呼出確認表示灯付、2Pメタルコンセント材質樹脂形状壁埋込形(JIS用4個用スイッチボックス)寸法(mm)120×208×62
ナースコール子機
アイホン¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用の子機です。壁埋込型。用途病院・施設向け仕様非防水、自動交互・交互通話形ナースコールシステム用材質樹脂(フルカラープレート)形状壁埋込形(JIS用2個用スイッチボックス)寸法(mm)120×116×58
補助音響装置 埋込・2BOX
アイホン¥8,798税込¥9,6781台4日以内出荷住宅情報盤またはセキュリティ親機と組み合わせて使用します。他の部屋へ異常を知らせることができます。用途集合住宅向け材質自己消火性樹脂形状壁埋込形(JIS用2個用スイッチボックス)寸法(mm)120×116×39.5
親機(モニター付3.5型)
アイホン¥46,980税込¥51,6781台4日以内出荷電源電圧DC24V GT-BC、GT-VBCより供給ディスプレイ3.5型TFTカラー液晶画素数約23万画素通話方式拡声自動交互通話/プレストーク通話


















































![[ポリカーボネ―ト]波板 エスコ [ポリカーボネ―ト]波板 エスコ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono70296889-251027-02.jpg)