756件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドアベル ポッシュリビング

    ドアベル

    ポッシュリビング(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    アンティーク調のデザインのアイアン商品です。窓やドアなどに飾れり、ベルの音、デザインをオシャレに楽しめます。
    材質アイアン高さ(cm)19(8.5)
  • メロディーサインW Panasonic(パナソニック)

    メロディーサインW

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    美しいメロディ又はピンポンを奏でます。
    用途室内用メロディホンです。トラスコ品番733-7981幅(mm)100ホワイト高さ(mm)135質量(g)195定格電圧(V)DC1.5(単3乾電池×1個)電池寿命1日10回で約1年電源タイプ乾電池式
  • メロディサイン Panasonic(パナソニック)

    メロディサイン

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    電池もトランスもいらず、電灯線から直接配線できる100V式。もちろんお知らせはさわやかなメロディです。
    質量(g)約200電圧(V)定格/AC100(50/60Hz)操作側/約DC9定格消費電力(W)2寿命10万回鳴動以上電流(mA)操作側/約1配線長100mまで電源タイプ電源コード式適合電線操作側、電線側/Φ16(2mm2)、Φ2(3.5mm2)、(IV)またはVVF音量(dB)65dB以上
  • Nasta Interphone2 標準セット NASTA(ナスタ)

    Nasta Interphone2 標準セット

    NASTA(ナスタ)
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    デザイン:シンプルに、そして、上質に。 すっきりと洗練されたシルエット。シンプルを極めたデザインは、建築と調和し美しくなじみます。それでいて機能性も両立。見る・話す・確認するの使いやすさをとことん追求しています。サウンドデザイン:自分の心地よさで選べる、6つの音色。 サウンドデザイナーJEMAPUR氏と共に「生活環境としての音」という視点から日常の快適さを追求し、人がよりリラックスできる響きを目指しました。自然と調和すると言われる音階、心地よさをデザインしています。自然のリズムや響きに調和する音 A=432Hz。荷物受取:置き配も対面もスムーズ。荷物の受け取りなら、ナスタです。 オンラインショッピングが増えた今、インターホンに求められているのが荷物受け取りの便利さ。ナスタは、自動応答とスマホ対応で、留守中でも手が離せない時でも安心。配達の時間に縛られず、毎日快適にくらせます。自動応答:留守中や、家にいても出られない時は、自動応答で置き配を指定できる。スマホ対応:家じゅうどこでも、外からでも、スマホでの対応が可能。防犯:24時間防犯カメラ機能で安心してくらす。24時間録画・録音で、家族みんないつでも安心。照明がなくてもOK、ナイトビジョンで夜も見守る。玄関前が気になったらどこからでもスマホでチェック。おやすみモードで静かな空間に。電気錠連携でインターホンから解錠。他世帯連携でコミュニケーションをスムーズに。住宅用火災警報器・ガス警報器連携で危険をお知らせ
    付属品なべ小ねじ(SUS)呼び4×28 4本、丸木ねじ(SUS)呼び4×18 4本、ワッシャー 4個、玄関子機壁付ベース 1個、室内親機壁付ベース 1個その他夜間撮影:【玄関子機】ナイトビジョンセット内容玄関子機、室内親機、専用アプリ材質【室内親機】難燃性PC・ABS樹脂、【玄関子機】難燃性PC樹脂質量(g)【室内親機】400、【玄関子機】約215(玄関子機壁付ベースを含む)電源(V)【室内親機】AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)【室内親機】待機時:約9(最大)、動作時:約14(最大)電源【玄関子機】室内親機より供給使用温度(℃)【室内親機】0~40(結露なきこと)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【室内親機】142.5×150.5×30.9、【玄関子機】91×123×36.3機能24時間録画使用環境玄関子機:【温度】-10~50℃ / 【湿度】90%以下(結露なきこと)視野角【玄関子機】水平:約120° / 垂直:約70°取付け方法【室内親機】壁付け(室内親機壁付ベース付属)、【玄関子機】JIS1個用スイッチボックス、もしくは壁付け(玄関子機壁付ベース付属)映像素子【玄関子機】HD録画時間【室内親機】32GB:約5日間、64GB:約10日間、128GB:約19日間、256GB:約39日間、※履歴1件あたりの録画時間を5分としたとき(防犯録画)または、映像設定:「なめらか」の場合、※microSDカードはお客様自身でご用意ください。(※microSDカード(市販品)使用時)画素数【玄関子機】約90万画素モニタ【室内親機】4.3インチ防水性【玄関子機】IP54
  • Panasonic チャイム 小型押釦 EG121P Panasonic(パナソニック)

    Panasonic チャイム 小型押釦 EG121P

    Panasonic(パナソニック)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    シンプルなボタン式チャイム。防雨型。
    用途ドア横に。 Panasonic パナソニック ドアホン チャイムホワイト定格電圧(V)30定格電流(A)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×19.5×63適合電線(mm2)単線Φ0.5~1.2、より線0.5~0.75
  • キーホルダー型呼び出しチャイムセット リーベックス

    キーホルダー型呼び出しチャイムセット

    リーベックス
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ボタンを押すと、離れた場所にある受信機が光とチャイム音でお知らせします。ワイヤレス方式だから配線工事は不要で簡単に設置できます。送信機は小型でキーホルダー付きなので、常に身につけておけます。屋外の障害物のない場所で最大180mまで届きます(建物の中では電波の到達距離が短くなります)送信機、受信機とも何台でも増設できます。増設する場合は、送信機ごとに異なるチャイム音を鳴らすことができます。256通りのIDコード方式なので混信がほとんどありません。音量調節可能。64種類のチャイム/メロディ/サイレン/音声/動物の鳴き声などから選べます。
    仕様●送受信周波数:315MHz帯●IDコード数:256通り●設置場所:送信機(屋内専用)、受信機(屋内専用)●呼出音:64種類●電源:送信機(コイン形リチウム電池×2個:テスト用付属)、受信機(単3形アルカリ電池×3本:別売)または、専用ACアダプター(X0505)別売。●本体サイズ:送信機(41.5W×72H×15Dmm)、受信機(90W×91H×32Dmm)●本体質量:送信機30g(電池を含まない)、受信機85g(電池を含まない)アズワン品番65-9134-99
  • テレビドアホン アイリスオーヤマ

    テレビドアホン

    アイリスオーヤマ
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    不審者対策として、みはり自動録画機能(モーション検知)等の安心機能を搭載したテレビドアホンです。画面に映っている画像の違いを自動で検知して録画を開始します。 。microSDカード(別売)挿入時のみ。見知らぬ訪問者には機械音声で代理応答。事前に用件を確認してから応答するか決められるので安心です。呼び出し音量を、時間帯別に設定可能。日中の活動時間帯は大きめ、夜は小さめ等、ライフスタイルに合わせて調整が可能です。上向き方向7°の角度変更台座を同梱しているので、取付位置が低い場合は顔が映るように調整可能です
    付属品壁掛け用小ねじ×2、壁掛け用木ねじ×2仕様●【カメラ付玄関子機】外形寸法(W×D×H):○標準取付時:97×36×129mm ○角度変更台座取付時:100×50×132mm●【カメラ付玄関子機】最低被写体照度:1ルクス(カメラから約50cm以内)●【モニター付親機】消費電力:(手動録画モード)待機時:約1.5W、動作時:約6W (自動録画モード)待機時:約5W、動作時:約6W●【モニター付親機】画面表示:約4.3型カラー液晶ディスプレイ●【モニター付親機】通話方式:音声交互自動切替方式●【モニター付親機】電源:AC100V(50Hz/60Hz)材質難燃樹脂ホワイト/ガンメタリック質量(g)(親機)420、(子機)220、(台座)55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(親機)129、(子機)97、(台座)100×(親機)29、(子機)36、(台座)30×(親機)169、(子機)129、(台座)132
  • パルチャイム バード AP-3015シリーズ アイワ金属

    パルチャイム バード AP-3015シリーズ

    アイワ金属
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    かわいい動物が玄関ドアのアイコンになるチャイムです。ドアにも引戸にもお使いいただけます。取付はマグネットで簡単です。マグネットが効かない扉には両面テープ付き鉄プレートで取付できます。
    材質動物&ベル/亜鉛ダイカスト、ベース/ABS樹脂、マグネット/ネオジム磁石、両面テープ付きプレート/鉄、木ネジ/ステンレス種類バード
  • ワイヤレスインターホン 増設用玄関子機 DXアンテナ

    ワイヤレスインターホン 増設用玄関子機

    DXアンテナ
    5,998税込6,598
    1個
    翌日出荷
    ワイヤレスインターホン増設用玄関子機です。室内機(親)と玄関子機のセット(DWA20BD)、室内機(親)と室内機(子)セット(DWA20BR)の増設用として使用します。通信はDECT準拠方式です。室内機(親)との通話可能距離は見通しで最大100mです。室内機(子)と呼び出し・通話は室内機(親)を中継しますので、見通し距離は最大200m。通話音は高音質でクリアで聞き取りやすい。通話時間は最大3分間。電源は単3アルカリ乾電池(市販品)2本です。10秒間の通話を1日5回行った場合で約1年使用可能。電池残量が少なくなると、室内機(親)の玄関ランプが赤色点滅してお知らせします。防雨タイプで高級感のあるデザインです。屋外の門柱、玄関に違和感なく設置できます。セット品含めて玄関子機(DWA20D)は合計で2台、増設用の室内機(子)(DWA20R)は合計3台まで増設可能です。増設すると家庭内での多彩な呼び出し・通話が可能となり、特に高齢者や病気の方の自宅ライフを安心にする連絡システムが構築できます
    付属品壁取付ネジ(M4×25mm) 2本、スイッチボックス用小ネジ(M4×18mm) 2本、アンカー 2本、取扱説明書(保証書付、保証期間 1年間) 1部仕様【通話可能距離】室内機(親)間:約100m(見通し)/増設室内機(子)間:約200m(見通し) 室内機(親)中継による質量(g)約230(電池除く)使用温度範囲(℃)-10~50外形寸法(mm)131×98×33規格ARIB STD-101準拠(標準)電源単3アルカリ乾電池×2本(市販品)保護等級IPX3(防雨型)通信方式時分割多元接続方式(TDMA)電池寿命約1年(通話時間10秒、1日5回の目安)周波数(MHz)1,895.616~1,902.528(1.728Step)消費電流通話時 約77mA、待機時 約20μA通話時間最大3分間(自動停止)音量調節呼び出し音量 5段階、通話音量 4段階
  • テレビドアホン VL-SE35KLA Panasonic(パナソニック)

    テレビドアホン VL-SE35KLA

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1セット
    当日出荷
  • ナンバー表示受信チャイム 単品 リーベックス

    ナンバー表示受信チャイム 単品

    リーベックス
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    電源ACアダプター(付属/黒1.8m)本体質量(g)約217ランプ受信時:ナンバーが赤点灯、2回目受信で点滅電源タイプ電源コード式動作モード選曲/オールチャイム/オールサイレン/通常モード/履歴モード設置場所屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)0~110 /1m(大小ボタンで8段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×86×35
  • 防雨型押しボタン コンセント式呼び出しチャイムセット リーベックス

    防雨型押しボタン コンセント式呼び出しチャイムセット

    リーベックス(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット
    当日出荷
    XP10BとXP200のセットです。
    セット内容XP10BとXP200使用温度範囲(℃)-10~45電源XP10B:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP200:コンセント差し込み式AC100V 50/60Hz本体質量(g)XP10B:約46、XP200:約81ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:9種類の光から選択した色が点滅防塵防水性能IP56電池寿命XP10B:約1年半(1日10回送信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光設置場所XP10B:屋内/屋外、XP200:屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大150、屋内見通し最大75音量(dB)45~87 /1m本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10B:60×70×22、XP200:62×100×33
  • インターホン1局用子機 アイホン

    インターホン1局用子機

    アイホン
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    仕様(呼出音)親機 電子音(プルルル)材質ABS樹脂形状壁取付・卓上両用。卓上使用の場合はターミナルボックスTDW-1/A(別売品)を使用する。エッグホワイトとグレーのツートーン質量(g)410備考1局用電源電圧DC12V(PS-12AまたはPS-1225A電源アダプター使用)機能呼出ボタンに押下による親機との呼出/通話。ページングボタン押下による一斉放送(ページング放送)(ページングアダプター(PD-2)が接続されている場合のみ)リレーボックス(TDW-R)追加により増設ブザー(市販品)鳴動消費電流(mA)最大60通信距離(最長親機間)0.9mm線を使用して1200m、(玄関子機-ドアホンアダプター)280m適合ボックスJIS1個用スイッチボックス通話方式電話型同時通話式
  • カウベル ポッシュリビング

    カウベル

    ポッシュリビング(2件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    アンティーク調のデザインのアイアン商品です。窓やドアなどに飾れり、ベルの音、デザインをオシャレに楽しめます。
    材質アイアン/ジュート
  • 親子式インターホン室内子機 アイホン

    親子式インターホン室内子機

    アイホン(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    複合式インターホン3・5・10局用 用途に応じて、親子式、相互式、複合式のシステムが組めます。 親機間は音声直接または呼出音で呼び出せ、離れた所で応答できます。 話中表示灯がつく1通話路式です。
    用途店舗、厨房、事務所等質量(g)約210電源電圧親機から供給寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×160×51機能内線表示確認、内線手放し応答、内線音声呼出、ドアホン接続可通話方式交互通話式
  • 接点出力受信器 Panasonic(パナソニック)

    接点出力受信器

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1個
    欠品中
    ワイヤレスでチャイムやブザーを鳴動。 様々なワイヤレス発信器から、接点出力受信器を介して、光るチャイムやメロディサイン、ブザーなどが鳴動できます。
    仕様送信器・発信器使用台数/30台質量(g)約500消費電力(W)6以下(AC100V時)定格電圧(V)AC100、DC12出力点数1出力消費電流(mA)130以下(DC12V時)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)0~+40出力仕様【出力1】無電圧接点AC/DC 30V1A NO出力およびNC出力(3秒~3分/トグル切替可)、【DC12V出力】120mA、【電池切れ出力】無電圧接点AC/DC 30V1A 電池切れが近づいている発信器の電波を受信するとON保持(電池交換して、発信器の電波を受信すると元に戻ります)
  • カメラ角度左右調整台 アイホン

    カメラ角度左右調整台

    アイホン(2件のレビュー)
    669税込736
    1台
    当日出荷
    カメラ付玄関子機の映る範囲を左または右向きに角度調整します。(左または右に15度調整)
  • 押しボタン送信機+光フラッシュ電池式受信機 オーム電機

    押しボタン送信機+光フラッシュ電池式受信機

    オーム電機
    3,398税込3,738
    1組
    当日出荷
    ワイヤレスチャイム、押しボタン送信機と電池式受信機のセット。送信機のボタンを押すと離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます。玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に。1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます。呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)。混信防止ID学習機能付き。防水IP44(防まつ形、JISC0920:2003による)※送信機のみ。発信確認ランプ※送信機のみ。電池交換お知らせランプ※送信機のみ。送信場所お知らせランプ※受信機のみ。ミュート機能※受信機のみ。壁掛け&卓上置き※受信機のみ。USB電源対応※受信機のみ
    付属品取り付けネジ×1本(受信機用)、取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個(送信機用)、識別シール×1セット、CR2032リチウム電池×1個(動作確認用)本体質量(g)【光フラッシュ電池式受信機】約100、【押しボタン送信機】約26(取り付けホルダーを含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【光フラッシュ電池式受信機】80×80×32.5、【押しボタン送信機】33×74.5×19.5(取り付けホルダーを含む)電源(個)【光フラッシュ電池式受信機】単3形アルカリ乾電池×3本(別売)、MicroUSBケーブルにて外部常時電源対応※USBケーブル及びACアダプターは付属しておりません。市販の標準仕様のものをお使いください。【押しボタン送信機】CR2032リチウム電池×1※ブルーのランプが点滅する場合は電池を交換してください。使用環境温度(℃)【光フラッシュ電池式受信機】-20~50、【押しボタン送信機】-20~50電池寿命【光フラッシュ電池式受信機】1日5回使用で約1年間、【押しボタン送信機】1日5回使用で約1年間設置場所【光フラッシュ電池式受信機】室内、【押しボタン送信機】室内、室外(IP44防まつ形、JISC0920:2003による)音量(dB)【光フラッシュ電池式受信機】4段階(70~90)、ミュート機能送受信周波数(MHz)【光フラッシュ電池式受信機】314.8(FM方式)、【押しボタン送信機】314.8(FM方式)動作距離(m)【光フラッシュ電池式受信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)、【押しボタン送信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)内蔵音【光フラッシュ電池式受信機】8種類(送信機毎に設定可)、【押しボタン送信機】8種類(送信機毎に設定可)
  • パイプチャイム AP-021シリーズ アイワ金属

    パイプチャイム AP-021シリーズ

    アイワ金属
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質本体/ABS樹脂、パイプ/アルミ(アルマイト仕上)
  • 玄関チャイム押しボタン 呼び出しチャイムセット リーベックス

    玄関チャイム押しボタン 呼び出しチャイムセット

    リーベックス(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1セット
    当日出荷
    XP10GとXP700のセットです。
    セット内容XP10GとXP700使用温度範囲(℃)-10~45電源XP10G:単4形アルカリ乾電池×3本(別売)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)XP10G:約70、XP700:約85ランプ送信時:青ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅防塵防水性能IP44電池寿命XP10G:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光設置場所XP10G:屋内/屋外、XP700:屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10G:62×95×32、XP700:90×91×32
  • リニューアル用プレート アイホン

    リニューアル用プレート

    アイホン
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    リニューアル用プレート 1個用、2個用スイッチボックスに対応 W206×H266
    用途マンション向け材質自己消火性樹脂寸法(mm)266×206×5
  • ハンド型子機用延長コード アイホン

    ハンド型子機用延長コード

    アイホン
    4,598税込5,058
    1台
    欠品中
    ナースコールシステムNFXシリーズのハンド型子機(NF-SBA、NF-SBA-TT)用延長コードです。 コード長:約1.1m。
    用途病院・施設向け適合機器NF-SBA(-TT)
  • 2線化変換アダプタ アイホン

    2線化変換アダプタ

    アイホン
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    電気錠コントローラーEL-PJP専用 2線化変換アダプター
    用途戸建住宅向け仕様アイホン製EL-PJP専用材質ABS樹脂形状壁埋込形(JIS用2個用スイッチボックス)寸法(mm)92.5×25×19
  • 電源アダプター アイホン

    電源アダプター

    アイホン
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    材質難燃性樹脂形状据置・壁取付両用型ブラック(N1近似マンセル値)質量(g)約400(電源コードを除く)備考電気用品安全法認証品電源電圧AC100V、50/60Hz使用周囲温度(℃)0~40
  • 親子式インターホン LEM-1用電源アダプター アイホン

    親子式インターホン LEM-1用電源アダプター

    アイホン(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    適合機種LEM-1、LEM-3材質樹脂形状プラグ式ブラック質量(g)約240入力容量5VA出力電圧(V)DC6V電源電圧(V)AC100/ 50/60Hz出力電流(mA)200
  • ワイヤレスチャイム送信機 押しボタン 増設用 オーム電機

    ワイヤレスチャイム送信機 押しボタン 増設用

    オーム電機
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイム送信機です。押しボタンタイプの増設用送信機。電池式で手軽に設置可能。発信確認ランプ付き。電池交換お知らせ機能付き。ID学習式で混信を防止。monban CUBE IIシリーズ受信機に対応(OCH-FBR25、OCH-ACR25、OCH-BBR25、OCH-MINIACR25)
    用途追加用送信機として。玄関・受付・店舗・ご家庭での呼び出しに適合各種monban CUBE II受信機タイプ押しボタン送信機種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)-20~50シリーズmonban CUBE II電源CR2032電池電池寿命約1年(1日5回使用)設置場所屋内・屋外防水性IP44通信距離(m)100商品タイプ送信機
  • カメラ付きコードレステレビドアホン ROOMMATE

    カメラ付きコードレステレビドアホン

    ROOMMATE
    8,998税込9,898
    1セット
    6日以内出荷
    チャイムを押すと自動撮影・動画録画。モニターで来客の確認できるから安心安全に対応できるカメラ付きコードレスドアホンです。Wi-Fiを使用して接続するから、配線の必要がなく、面倒な工事なく、設置導入が簡単です。また、送信機はIPX4相当の防水仕様なので、軒下等への設置もOK。送信機とモニターで双方向通話ができます。夜間は自動で暗視モードに切替、不審者・空き巣対策・強盗対策等の防犯にもお役立ちです。
    付属品送信機、受信機、充電ケーブル、ウォールステッカー(送信機用・受信機用)、テープ(送信機用・受信機用)、ネジ、取扱説明書その他夜間撮影:赤外線LED寸法(mm)受信機(モニター):幅117×高さ93×奥行16、送信機(カメラ):幅48×高さ87×奥行20質量(g)受信機:134、送信機53電源USB Type-C DC5V/2A通信方式Wi-Fi2.4G、伝送距離~150mまで解像度【ビデオ】640×480耐水性【送信機】IPX4相当 (※受信機は防水仕様ではありません。屋内使用に限ります)バッテリー容量(mAh)【受信機】リチウムイオン400(充電しながらの使用推奨)【送信機】リチウムイオン800(1~2時間充電/待機で約3か月使用可能、使用約1ヶ月)最低被写体照度(Lux)0.8音声内蔵スピーカーとマイク画角85°ストレージ128GB/MPEG
  • 電池がいらないワイヤレスUSB受信機・発電送信機セット リーベックス

    電池がいらないワイヤレスUSB受信機・発電送信機セット

    リーベックス
    2,598税込2,858
    1セット
    欠品中
    ボタンを押すと離れた場所へ【音】と【光】でお知らせします。USB電源だから広がる設置自由度。USB受信機は角度を変えられるから電源ポートの向きを選びません。省スペース仕様で生活に馴染むスマート受信機。電池交換も配線工事も不要。押す力で電力を生み出す自家発電式の送信機。電波を使ったワイヤレス方式で、配線不要。どこでも設置可能。誰にでも簡単に取り付けできます。受信機はUSB電源式で、電池切れの心配が不要。送信機は防雨仕様で屋外設置も可能。デジタルコード方式で混信しません。設定不要でそのまま使える。
    用途玄関のインターホンとして。お風呂やお手洗いからの呼び出しに。居間や寝室、作業部屋に。その他【選曲可能数】8曲材質(本体)ABS使用温度範囲(℃)-10~+40電源送信機:発電式、受信機:DC5V 500mA以上のUSB-Aポートまたは、専用USBアダプター(別売)本体質量(g)送信機:46、受信機:34コード【IDコード】6万通り(変更不可)防塵防水性能送信機:IP44電波到達距離(m)屋外見通し最大:150、屋内見通し最大:75使用場所【送信機】屋内または屋外【受信機】屋内専用送信周波数(MHz)315音量(dB)【受信機】46~79/m本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)送信機:45×72×23(取付プレート含む)、受信機:35×110×12(プラグを除く)音量調節【受信機】8段階
  • ワイヤレス 防水型押しボタンUSB受信チャイムセット リーベックス

    ワイヤレス 防水型押しボタンUSB受信チャイムセット

    リーベックス
    2,698税込2,968
    1セット
    当日出荷
    XP10AとXP400のセットです。ボタンを押すと離れた場所へ【音】と【光】でお知らせします。用途に合わせて、XPシリーズの豊富なラインナップから自由に増設・組み合わせが可能。USB電源だから広がる設置自由度。USB受信機は角度を変えられるから電源ポートの向きを選びません。省スペース仕様で生活に馴染むスマート受信機。受信機はUSB電源式で、電池切れの心配が不要。送信機は防水仕様で屋外設置も可能。電波を使ったワイヤレス方式で、配線不要。どこでも設置可能。誰にでも簡単に取り付けできます。256通りのIDコードで混信防止。
    用途玄関のインターホンとして。お風呂やお手洗いからの呼び出しに。居間や寝室、作業部屋に。仕様ボタンを押すと送信その他【選曲可能数】64曲セット内容XP10AとXP400材質(本体)ABS使用温度範囲(℃)XP10A:-10~+46、XP400:-10~+40スイッチ【電源スイッチ】XP10A:なし、XP400:あり電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP400:DC5V 500mA以上のUSB-Aポートまたは、専用USBアダプター(別売)本体質量(g)XP10A:38、XP400:34表示【受信時】音と光/音/光【送受信ランプ】XP10A:緑ランプが点滅、XP400:赤ランプが点灯コード【デジタルID】256通り(記号-番号スイッチで設定)電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90使用場所屋内専用音量(dB)48~89/m送受信周波数(MHz)315本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27(プレート含む)、XP400:35×110×12(プラグ除く)音量調節【受信機】8段階
  • 電池不要ワイヤレスコールチャイムセット オーム電機

    電池不要ワイヤレスコールチャイムセット

    オーム電機
    3,398税込3,738
    1組
    当日出荷
    ボタンを押すと、離れた場所に音と光でお知らせします。ご家庭での介護・玄関の呼び出し・受付や店内の呼び出しに。ワイヤレスだから面倒な配線が要りません。送信機は、「瞬間発電式」で電池が要りません。(送信機のみの機能です。)。「特定小電力」技術基準適合品。送信機はIP44の防まつ形。指で押す際に触れるところは抗菌仕様(Ag成分配合)※送信機のみ。ID学習式で混信防止。32種類の呼び出し音から選択できます。音量調整は5段階。
    付属品取付けネジ×2本、両面テープ×1枚、保証書付取扱説明書※増設はできません。※他のワイヤレスチャイムとの併用はできません。質量(g)【AC電源式受信機】76、【押しボタン送信機】71使用温度範囲(℃)【AC電源式受信機】0~40、【押しボタン送信機】0~40電源【AC電源式受信機】AC100V50/60Hz2W、【押しボタン送信機】瞬間発電式(電池不要)音量【AC電源式受信機】最大85dB(5段階音量調整)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【AC電源式受信機】58×98×53(電源プラグを含む)、【押しボタン送信機】42×83×32(取付ホルダーを含む)設置場所【AC電源式受信機】室内、【押しボタン送信機】室内・室外(防沫型IP44)送信周波数(MHz)【押しボタン送信機】314.8(FM方式)動作距離(m)【AC電源式受信機】80(直線見通し・遮蔽物の無い環境)、【押しボタン送信機】80(直線見通し・遮蔽物の無い環境)内蔵音【AC電源式受信機】32種類
  • フローチャイム AP-3016シリーズ アイワ金属

    フローチャイム AP-3016シリーズ

    アイワ金属
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    特殊フィルムで取り付けるガラスや鉄製のドアにぴったりなチャイムです。
    材質フィルム/ポリエチレン・オレフィン系エラストマー、ベース/ABS樹脂、パイプ/アルミニウム、シャフト/ステンレス寸法(幅W×高さH)(mm)80×170
  • ワイヤレスドアホンセット WR-11 アイホン

    ワイヤレスドアホンセット WR-11

    アイホン
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    配線工事不要 カラー大画面でしっかり防犯対策 ワイヤレスなので配線工事が不要。設置場所も選びません。
    電源電圧(V)AC100通信方式1.9GHz画素数39万モニタ4.3型TFTカラー
  • テレビドアホンセット録画機能 JTS-2AE-T アイホン

    テレビドアホンセット録画機能 JTS-2AE-T

    アイホン(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    ドアホンがあなたに代わって来客応対する「おまかせ応答」機能を搭載
    仕様非常ボタンあり寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター:135×180×22設置方式玄関2/室内2カメラ仕様170°パノラマモニターサイズ3.5型カラー
  • ワイヤレステレビドアホン Panasonic(パナソニック)

    ワイヤレステレビドアホン

    Panasonic(パナソニック)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    広角レンズ、自動録画・録音機能付きテレビドアホン。 モニター親機にカメラを搭載。 外出中のスマホとビデオ通話ができる。 離れていても自宅の家族の顔を見ながらコミュニケーションが可能。 高画質マルチトーン技術により、従来の機種よりも逆行など光がまぶしいときでも、キレイで明るい映像を再現。 カメラ部はレンズカバーレスで映り込みを低減し、くっきりした映像に。 音声・画像はモニター親機の本体メモリーに記録。 SDカード(別売り)を使うと1件約30秒の映像と音声を最大3,000件記録できる。
    用途防犯、ホームセキュリティに。 広角レンズカメラ付き 映りこみ低減 くっきり見える。 安心の録画・録音機能付き。壁掛け式 テレビドアホン。材質【親機】難燃ABS樹脂【玄関子機】アルミ合金、難燃樹脂ホワイト質量(g)【親機】635【玄関子機】370(露出時)、330(埋込時)【子機】165(電池パック含む)【充電台】166取付方式【親機】露出壁掛け(壁掛け金具付属)【玄関子機】(露出時)JIS 1個用スイッチボックス適合、(埋込時)JIS 3個用スイッチボックス適合消費電力(W)【親機】4(待機時)、10(動作時)【充電台】0.25(待ち受け時)、0.65(充電時)電源【親機】AC 100V(50Hz/60Hz)【玄関子機】モニター親機より供給【子機】専用ニッケル水素電池【充電台】AC100V(50Hz/60Hz)連続使用時間【子機】2照明【玄関子機】LEDライト(照明用)使用距離範囲(m)【子機】100(見通し距離)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【親機】192×165×27(突起部除く)【玄関子機】170×119×25.4【子機】173×52×30(突起部除く)【充電台】43×81×76(突起部除く)使用環境温度(℃)【親機、子機、充電台】0~40【玄関子機】-10~50充電時間(時間)【子機】10(増設子機の場合は、親機に登録(増設)済みの場合)最小適合負荷【親機】DC 5V/1mA(ドアホンの着信時、火災警報器や外部センサーの反応時に出力)定格負荷【親機】AC、DC 24V/0.3A以下使用環境湿度(%)【親機、玄関子機、子機、充電台】90以下無線通信方式【親機、子機】1.9GHzTDMA-WB最低被写体照度(Lux)【玄関子機】1ルクス(カメラから約50cm以内)待ち受け時間(時間)【子機】80画面仕様【親機】約5型ワイドカラー液晶ディスプレイ【子機】2.4型TFTカラー液晶ディスプレイイメージセンサー【玄関子機】約100万画素
  • 中継コード(コード10cm) アイホン

    中継コード(コード10cm)

    アイホン
    2,798税込3,078
    1台
    欠品中
    ナースコールシステムVi-nurse ハンド型子機、呼出握りボタン用の中継コードです。さまざまな方向への引っ張りにも対応し、断線を防ぎます。
    用途病院・施設向け仕様抗菌仕様適合機器プラグ側/NL-C2,NLR-C2,NL-CS2、コンセント側/NL-SB,NLR-8,NLR-8-0.3,NLR-8-TT,NLR-8WR,NLR-9MC
  • コンセント(メタルコンセント アイホン

    コンセント(メタルコンセント

    アイホン
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ 呼出握りボタン(NBR-8A-Cなど)用のコンセントです。
    用途病院・施設向け仕様2Pメタルコンセント材質樹脂形状壁埋込形(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)120×70×42
  • 玄関子機 アイホン

    玄関子機

    アイホン
    6,998税込7,698
    1個
    欠品中
    シャイニングシルバー埋込型
  • ワイヤレスチャイム防水押しボタン送信器 ELPA

    ワイヤレスチャイム防水押しボタン送信器

    ELPA
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。 押しやすさを追求した、軽いタッチで押せる大きな押ボタン。 押ボタンは防水タイプなので、浴室やトイレなど水周りでの使用に最適です。
    付属品取付ネジ×2本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚質量(g)約69(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源単四形乾電池×2本(別売)寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×37電池寿命約2年(1日に10回使用)周波数(MHz)313.625電波到達距離(m)見通し約120防水仕様IPX7防浸形(押しボタン送信器)鍵違い数約25万通り
  • ミニカウベル ポッシュリビング

    ミニカウベル

    ポッシュリビング
    1,198税込1,318
    1個ほか
    4日以内出荷から25日以内出荷
    アンティーク調のデザインのアイアン商品です。窓やドアなどに飾れり、ベルの音、デザインをオシャレに楽しめます。
  • ワイヤレスコールスイッチ発信機 Panasonic(パナソニック)

    ワイヤレスコールスイッチ発信機

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品取付用皿ねじ2本(3.5×25)、ホルダー1個仕様IDの数/約1000万通り質量(g)約80(電池含む)出力(発信)1mW+20%-50%定格電圧(V)DC3(単4乾電池×2個別売)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)0~+40電池寿命約1年(1日10回使用)電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)防水性-消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下

玄関まわり』には他にこんなカテゴリがあります

インターホン・ドアホン・チャイム