756件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デルカテック ワイヤレストーク 親機1台 DXアンテナ

    デルカテック ワイヤレストーク 親機1台

    DXアンテナ
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷
    最大6ヶ所の子機WCS10または簡易移動機WCM10とワイヤレスで双方向通話ができるインターホンです。 。別売の子機WCS10、または簡易移動機WCM10とセットで使用します。 。6ヶ所の子機からの呼出をランプと音で判別できます。 。ワイヤレスなので電源のあるところであれば、配線工事不要で簡単に設置が可能です。 。飲食店、工場、事務所、介護施設等でに簡単に導入できます。 。1.9GHz帯DECT準拠方式を採用。無線LANや電子レンジの電磁波等と混信せず途切れない通話を実現します。 。交換機の設置や配線不要。PHS等のような通話料も不要。 。親機・子機間通話可能距離は見通しの環境で約100m。 。通話音量、着信音量は別々に4段階に切り換えができます。 。着信音は8種類から選択できますので子機6台を音で聞き分けることができます。 。ACアダプター、木ネジ付属 。保証書は取扱説明書に付与(保証期間 1年)
    付属品ACアダプター×1、取付木ネジ(3.1×16mm)×2、取扱説明書×1仕様【通話可能距離】100m(見通し距離)、【登録可能台数】最大6台(子機 WCS10/簡易移動機 WCM10)、【呼び出し】子機WCS10または簡易移動子機WCM10へ、【着信音】8種類から選択、【保証書】取扱説明書に付与寸法(mm)26×150×125質量(kg)0.21 (ACアダプタ除く)使用温度範囲(℃)0~40規格ARIB STD-T101準拠(標準)消費電力(W)1.1/0.9(通話時/待受時)電源専用ACアダプタ(UNL305-0505-JDXA-0013) 入力:AC100V(50/60Hz)、出力:DC5V 0.5A保護等級無し(屋内仕様)機能簡易移動機WCM10の電池切れ通知通信方式時分割複信方式保証期間1年間周波数(MHz)1895.616~1902.528(1.728 step)通話時間制限なし音量調節【通話】4段階(大/中/小/最小)、【着信】4段階(大/中/小/切)
  • デルカテック ワイヤレストーク 子機1台 DXアンテナ

    デルカテック ワイヤレストーク 子機1台

    DXアンテナ
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷
    親機WCC10とワイヤレスで双方向通話ができるインターホンです。 。別売の親機WCC10とセットで使用します。親機WCC10と経由して別の子機と通話ができます。 。小形軽量のためベルトクリップを壁面に取り付けて、本体を引っかけた状態での通話、手に持っての通話ができます。 。自動応答機能により親機WCC10からの呼出で、呼出/応答ボタンを押さなくても話ができます。 。飲食店、工場、事務所、介護施設等でに簡単に導入できます。 。1.9GHz帯DECT準拠方式を採用。無線LANや電子レンジの電磁波等と混信せず途切れない通話を実現します。 。交換機の設置や配線不要。PHS等のような通話料も不要。 。親機・子機間通話可能距離は見通しの環境で約100m。 。通話音量、着信音量は別々に4段階に切り換えができます。 。本体は屋内仕様ですがIPX3の防雨構造になっております。 。ベルトクリップ、ACアダプター、木ネジ付属 。保証書は取扱説明書に付与(保証期間 1年)
    付属品ACアダプター×1、取付木ネジ(3.1×16mm)×2、ベルトクリップ×1、取扱説明書×1仕様【通話可能距離】100m(見通し距離)、【呼び出し】親機WCC10、別の子機WCS10または簡易移動機WCM10へ、【着信音】2種類固定、【保証書】取扱説明書に付与寸法(mm)110×61×20質量(kg)0.1 (ACアダプタ除く)使用温度範囲(℃)0~40規格ARIB STD-T101準拠(標準)消費電力(W)0.7/0.4(通話時/待受時)電源専用ACアダプタ(GCF305S-0506) 入力:AC100V(50/60Hz)、出力:DC5V 0.5A コード長さ1.8m保護等級IPX3(防雨形)機能自動応答機能、通話不可時の警告。通信方式時分割複信方式保証期間1年間周波数(MHz)1895.616~1902.528(1.728 step)通話時間制限なし音量調節【通話】4段階(大/中/小/最小)、【着信】4段階(大/中/小/切)
  • モニタ付ワイヤレス子機セット VJ-RW アイホン

    モニタ付ワイヤレス子機セット VJ-RW

    アイホン
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    外出中でもお手持ちのスマートフォン・タブレットで来訪者様の映像確認・通話をすることができます。 外出中にスマートフォン・タブレットで自宅インターホンの呼出・通話が可能
    電源DC2.4V/700mAh通信方式1.9GHz充電時間(時間)10モニタ2.4型TFTカラー連続待受時間70時間連続通話時間(時間)3
  • カメラ付玄関子機 JT-DA アイホン

    カメラ付玄関子機 JT-DA

    アイホン
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    材質難燃性樹脂電源モニターより供給設置方法壁取付型カメラ仕様1/2 9型カラー
  • モニター付インターホン PATMOα(パトモ アルファ) アイホン

    モニター付インターホン PATMOα(パトモ アルファ)

    アイホン
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    空間に調和するコンパクトタイプ バランスよく配置可能なデザイン スマートな印象
  • ワイヤレスチャイム ランプ受信機 ELPA

    ワイヤレスチャイム ランプ受信機

    ELPA
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    送信器から電波を受信するとランプが点灯します。 点灯時間10秒/30秒/60秒から選べます。 防雨タイプなので、玄関の門灯や足元灯として使用できます。 ※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください 配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単! 用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に送信器を8台まで登録可能) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。 電波の到達距離は見通し約120m。 一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。 IDコード(識別符号)が25万通り以上なので混信の心配がありません。 受信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 ランプがふわっと点灯します。
    付属品取付ネジ2本(Φ3×20mm)仕様IDコード:約25万通り質量(g)約193(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源単二形アルカリ乾電池×3本(別売)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×55×90(最大値)保護等級IPX4防沫形光源白色LED電池寿命約1年(1日に10回、点灯時間10秒で使用)※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。電源タイプ電池式周波数(MHz)313.625(特定小電力機器)電波到達距離(m)約120(見通し)明るさ(Lm)40
  • テレビドアホン3-7タイプ VL-SVE710KS Panasonic(パナソニック)

    テレビドアホン3-7タイプ VL-SVE710KS

    Panasonic(パナソニック)
    84,980税込93,478
    1セット
    6日以内出荷
    カメラ玄関子機・モニター親機各1台のセット
    セット内容カメラ玄関子機・モニター親機質量(g)カメラ玄関子機 (VL-VH558AL-S) : 露出時 約380 ・ 埋込時 約340、モニター親機 (VL-MWH710): 約 860消費電力(W)モニター親機 (VL-MWH710): 待機時約6・動作時約14電源カメラ玄関子機 (VL-VH558AL-S) : モニター親機より供給、モニター親機 (VL-MWH710): AC100V (50Hz/60Hz) 電源コードを外すと電源直結式になります寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ玄関子機(VL-VH558AL-S):露出時119×170×26.4・埋込時119×170×23.1(奥行には、埋込部5.6含む)(突起部除く)、モニター親機(VL-MWH710):210.×183.5×29(突起部除く)取付け方法カメラ玄関子機 (VL-VH558AL-S) : 露出時 JIS 1個用スイッチボックス適合・埋込時 JIS 3個用スイッチボックス適合、モニター親機 (VL-MWH710): 露出壁掛け (壁掛け金具付属)電源タイプ電源コード式/電源直結式/電池式
  • ワイヤレスモニター付テレビドアホン3-7タイプ VL-SWE710KF Panasonic(パナソニック)

    ワイヤレスモニター付テレビドアホン3-7タイプ VL-SWE710KF

    Panasonic(パナソニック)
    78,980税込86,878
    1セット
    6日以内出荷
    カメラ玄関子機・モニター親機・ワイヤレスモニター子機各1台のセット
    セット内容カメラ玄関子機・モニター親機・ワイヤレスモニター子機質量(g)カメラ玄関子機 (VL-VH575AL-H) : 約180、モニター親機 (VL-MWH710): 約860、ワイヤレスモニター子機 (VL-WD616): 約155 (電池パック含む)消費電力(W)モニター親機 (VL-MWH710): 待機時約6・動作時約14、ワイヤレスモニター子機 (VL-WD616): [充電台] 待機時 約 0.14・充電時約0.6電源カメラ玄関子機 (VL-VH575AL-H) : モニター親機より供給、モニター親機 (VL-MWH710): AC100V(50Hz/60Hz) 電源コードを外すと電源直結式になります、ワイヤレスモニター子機 (VL-WD616): 専用ニッケル水素電池 (KX-FAN57) DC 2.4V/630mAh・[充電台] AC100V(50Hz/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ玄関子機(VL-VH575AL-H):99×131×26.5(突起部除く)、モニター親機(VL-MWH710):210×183.5×29(突起部除く)、ワイヤレスモニター子機(VL-WD616):52.5×170×25.5(突起部除く)取付け方法カメラ玄関子機 (VL-VH575AL-H) : 露出型 JIS 1個用スイッチボックス適合、モニター親機 (VL-MWH710): 露出壁掛け (壁掛け金具付属)電源タイプ電源コード式/電源直結式/電池式
  • センサーライト付屋外ワイヤレスカメラ Panasonic(パナソニック)

    センサーライト付屋外ワイヤレスカメラ

    Panasonic(パナソニック)
    38,980税込42,878
    1台
    5日以内出荷
    本機は、テレビドアホンに増設(登録)して使用するセンサーライト付き屋外専用のワイヤレスカメラ(カメラ)です。 本機のセンサー(動作検知と人感(熱)センサー)が不審者等を検知し反応すると、登録したドアホン親機、子機に呼出音と映像で知らせます。 また、センサー反応時、カメラ周辺の明るさにあわせて本機のLEDライト(威嚇用)が自動点灯するなどの機能を備えています。
    付属品スタンドベース×1、ねじA(4×25mm)×4(先端が尖ったねじ)、ねじB(4×20mm)×4(先端が尖ってないねじ)、ねじC(4×25mm)・ワッシャー×各1(先端が尖ったねじ)、防水キャップ (VL-WD813K のみ)×1、センサー範囲調整キャップ1式、へら×1、ねじ隠しカバー×4材質PC+ABS樹脂、ABS樹脂、アルミニウムステンシルバー質量(g)約1550(電源コードを含む)、約990(電源コードを除く)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)待機時:約1.4、動作時:約3(LEDライト消灯時)、約5(LEDライト点灯時)角度調整範囲水平:約±90°、垂直:正面~下方向へ約60°(取り付け時に設定可)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約160×118×290(正面設置時、スタンドベース含む)検知範囲【人感(熱)センサー】(周囲温度:約20℃のとき)、水平:約63°/垂直:約20°、検知距離:約5m、【動作検知】水平:約70°/垂直:約53°撮影範囲カメラ角度:水平約70°/垂直約53°取付け方法専用スタンドベースを使用防塵防水性能IP54検知方式焦電型赤外線センサー(人感(熱)センサー)および動作検知電源タイプ電源コード式撮像素子CMOS 30万画素使用環境条件周囲温度:-10~+50℃、湿度:20~90%以下(結露なきこと)通信可能距離(m)約100(ドアホン親機との見通し距離)LED使用数(個)白色LED×2無線通信方式1.9 GHz TDMA-WB最低被写体照度(Lux)1焦点距離固定(約0.5m~∞)映像出力テレビドアホン「302/303/501 シリーズ」に接続時:JPEG QVGA(320×240) 1fps、テレビドアホン「705 シリーズ」に接続時:H.264 VGA(640×480)、最大 3fps、QVGA(320×240)、最大 6fps人感センサー2段階で手動調整可能
  • 着せ替えデザインパネル Panasonic(パナソニック)

    着せ替えデザインパネル

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷
    材質金属部:アルミ合金(表面:アルミヘアライン仕上げ)、樹脂部:難燃樹脂メタリックグレー外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約170×119×12
  • 玄関チャイム送信機  単品 リーベックス

    玄関チャイム送信機 単品

    リーベックス
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    玄関や門扉などに。 夜でも分かりやすい蓄光ボタン採用。
    使用温度範囲(℃)-10~45電源単4形アルカリ乾電池×3本(別売)本体質量(g)約70ランプ送信時:青ランプが点灯(4秒)防塵防水性能IP44電池寿命約2年(1日10回送信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式設置場所屋内/屋外本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×95×32
  • 防雨型タッチセンサー 呼び出しチャイムセット リーベックス

    防雨型タッチセンサー 呼び出しチャイムセット

    リーベックス
    3,198税込3,518
    1セット
    当日出荷
    XP10TとXP700のセットです。
    セット内容XP10TとXP700使用温度範囲(℃)-10~45電源XP10T:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)XP10T:約40、XP700:約85ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅電池寿命XP10T:約1年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光設置場所XP10T:屋内、XP700:屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10T:40×81×24、XP700:90×91×32
  • カメラ付玄関子機(警報表示付 アイホン

    カメラ付玄関子機(警報表示付

    アイホン
    32,980税込36,278
    1台
    4日以内出荷
    タイプ通話先の機器に依存する電源電圧住宅情報盤より供給撮像素子1/4型カラーCMOS画素数約130万画素
  • 浴室用押しボタン(引き紐付) アイホン

    浴室用押しボタン(引き紐付)

    アイホン
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    高齢者向け集合住宅システムFAGUS トイレ・浴室用ボタンです。壁埋込型。取消ボタン付。防まつ仕様。
    用途高齢者住宅向け仕様通報取消ボタン付材質自己消火性樹脂形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)121×71×43.5
  • コンセントプレート アイホン

    コンセントプレート

    アイホン
    7,798税込8,578
    1台
    当日出荷
    高齢者向け集合住宅システムFAGUS 呼出握りボタン(UBR-8N)用のコンセントです。壁埋込型。
    用途高齢者住宅向け仕様呼出握りボタン(UAシリーズ)が必要・通話取消付、非防止形形状壁埋込形寸法(mm)120×70×36
  • ユニット型玄関子機 アイホン

    ユニット型玄関子機

    アイホン
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    ポスト・ポール用ユニット型玄関子機
    用途戸建住宅・業務向け材質樹脂形状埋込形寸法(mm)92×92×49
  • ベッドハンガー アイホン

    ベッドハンガー

    アイホン
    1,198税込1,318
    1台
    当日出荷
    ナースコールシステムVi-nurse用のベッドハンガーです。ベッドサイドレールにハンド型子機などを引っ掛ける場合に使用します。
    用途病院・施設向け適合機種NL-SB、NLR-8WR、NFR-8WR、NF-SB(A)材質エラストマー寸法(mm)220×40×20
  • 呼出握りボタン用大型ボタン アイホン

    呼出握りボタン用大型ボタン

    アイホン
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    ナースコールシステムVi-nurse用。呼出握りボタン(NLR-8など)を収納して、大型ボタンとして使えます。ひじや足などで呼出ができます。抗菌仕様。
    用途病院・施設向け仕様抗菌仕様適合機種NLR-8、NLR-8-0.3、NLR-8-TT寸法(mm)165×160×57
  • 握りボタン用アタッチメント アイホン

    握りボタン用アタッチメント

    アイホン
    869税込956
    1台
    5日以内出荷
    ナースコールシステムVi-nurse用。呼出握りボタン(NLR-8など)のサイドボタンを使用しない場合に取り付けます。
    用途病院・施設向け適合機種NLR-8、NLR-8-0.3、NLR-8-TT寸法(mm)110×45
  • トイレ呼出ボタン アイホン

    トイレ呼出ボタン

    アイホン
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    ナースコールシステムVi-nurse用のトイレ呼出ボタンです。壁埋込型。復旧ボタン(脱着可能)付。ひも長:約55cm(施工時調節可能)。防まつ仕様。抗菌仕様。
    用途病院・施設向け仕様引きひも付(約55cm)、復旧ボタン付(脱着可)、抗菌仕様形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)120×70×30.5電源電圧液晶表示灯またはアダプターから供給
  • 角型表示灯(プレート無) アイホン

    角型表示灯(プレート無)

    アイホン
    5,998税込6,598
    1台
    5日以内出荷
    ナースコールシステムVi-nurse用の角型表示灯です。天井・壁埋込型。LED式(橙・赤・緑表示)。呼出時に点灯します。※プレートは別売(市販品)
    用途病院・施設向け仕様プレート無形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)107×45.5×38
  • 子機(コン、復旧緊急呼出釦付 アイホン

    子機(コン、復旧緊急呼出釦付

    アイホン
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    ナースコールシステムVi-nurse 呼出握りボタン(NLR-8など)用の子機です。壁埋込型。マイク・スピーカー・復旧ボタン・ハンガー・緊急呼出ボタン付。※プレートは別売(市販品)
    用途病院・施設向け仕様緊急呼出ボタン、復旧ボタン、脱落脱線警報停止SW付適合呼出ボタン:呼出握りボタン、点滴・トイレ介助ボタン付呼出握りボタン、ハンド型子機、マルチハートコール、無線呼出受信機形状壁埋込型(JIS3個用スイッチボックス)寸法(mm)107×137.5×35電源電圧液晶表示灯またはアダプターから供給
  • ハンド型子機 点滴トイレ介助 アイホン

    ハンド型子機 点滴トイレ介助

    アイホン
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    ナースコールシステムNFXシリーズ用のハンド型子機です。コード長約1.5m。点滴ボタン・トイレ介助ボタン付。断線防止機能付。抗菌仕様。
    用途病院・施設向け適合呼出ボタン・スイッチ:呼出握りボタン、点滴・トイレ介助ボタン付呼出握りボタン、特殊呼出スイッチ材質自己消火性樹脂形状ハンド型寸法(mm)169×56×25
  • ハンド型子機用中継コード アイホン

    ハンド型子機用中継コード

    アイホン
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷
    ナースコールシステムNFXシリーズのハンド型子機(NF-SBA、NF-SBA-TT)用中継コードです。90度方向への引っ張りにも対応し、ハンド型子機のコード断線を防止します。
    用途病院・施設向け仕様脱落可能範囲:上下左右0~90°質量(g)約20適合機器NF-SBA-(TT)
  • 呼出握りボタン用中継コード アイホン

    呼出握りボタン用中継コード

    アイホン
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷
    ナースコールシステムNFXシリーズの呼出握りボタン(NFR-8Aなど)用中継コードです。90度方向への引っ張りにも対応し、呼出握りボタンのコード断線を防止します。
    用途病院・施設向け仕様脱落可能範囲:上下左右0~90°質量(g)約20
  • ハンド子機用アタッチメント アイホン

    ハンド子機用アタッチメント

    アイホン
    299税込329
    1台
    当日出荷
    ナースコールシステムNFXシリーズ用。ハンド型子機(NF-SBA、NF-SBA-TT)に取り付けます。コンセントのハンガー部に引っかけやすく、すべり落ちにくくします。材質:エストラマー。
    用途病院・施設向け仕様コンセントのハンガー部に引っかけやすく、すべり落ちにくい材質エラストマー寸法(mm)71×Φ46×23
  • スピーカー(天井埋込型) アイホン

    スピーカー(天井埋込型)

    アイホン
    8,498税込9,348
    1台
    4日以内出荷
    待合呼出装置用のスピーカーです。天井埋込型。定格入力3W。
    用途病院向け材質本体:自己消火性樹脂、ネット:ラス(亜鉛メッキ鋼板)形状天井埋込型寸法(mm)180Φ
  • スピーカー(天井埋込型) アイホン

    スピーカー(天井埋込型)

    アイホン
    8,798税込9,678
    1台
    当日出荷
    ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用のスピーカー子機です。埋込型(スプリングキャッチ方式)。
    用途病院・施設向け仕様同時通話形ナースコールシステムに使用する材質パネル部:ABS樹脂、ホルダー:ナイロン形状天井埋込形(直径150mm埋込穴)寸法(mm)180Φ
  • スピーカー子機 アイホン

    スピーカー子機

    アイホン
    4,298税込4,728
    1台
    4日以内出荷
    通話機能付呼出表示装置用CBN-「」LC用天井埋込型子機
    用途業務向け、室内連絡用材質樹脂形状天井埋込形(直径150mm埋込穴)寸法(mm)180Φ
  • 角型廊下灯 アイホン

    角型廊下灯

    アイホン
    4,898税込5,388
    1台
    3日以内出荷
    仕様非防水形形状壁埋込型適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
  • 埋込ボックス アイホン

    埋込ボックス

    アイホン
    4,998税込5,498
    1台
    4日以内出荷
  • 真鍮ベル 壁付け メープルBS GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮ベル 壁付け メープルBS

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    5,798税込6,378
    1個
    6日以内出荷
    メープルの葉をあしらったナチュラルな雰囲気の真鍮製のベルです。お庭のアクセントにいかがでしょうか。
    用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.5×20 2P)材質真鍮金色質量(g)約400寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×140×148仕上真鍮磨き仕上げ
  • テレビドアホン Panasonic(パナソニック)

    テレビドアホン

    Panasonic(パナソニック)
    32,980税込36,278
    1セット
    当日出荷
    ドアホンが音声で応答「あんしん応答」
  • 露出型カメラ付きドアホン子機 アイホン

    露出型カメラ付きドアホン子機

    アイホン
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    材質自己消火性樹脂形状壁取付型電源電圧モニター付親機または映像長距離・監視カメラ接続アダプターから供給防塵防水性能防塵・防まつ形(JIS C 0920 IP54 相当)適合ボックスJIS1個用スイッチボックス通話方式自動交互通話カメラ仕様1/4型カラーCMOS
  • ペンダント式非常ボタン アイホン

    ペンダント式非常ボタン

    アイホン
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    寝室など離れた部屋からでも手元で通報できるペンダント式非常ボタン
    材質自己消火性樹脂形状ペンダント型電源電圧(V)DC3(コイン型リチウム電池:CR2032×1個)使用距離範囲(m)約50(直線見通し距離)バッテリー容量(Ah)0.225電池寿命約2年(1日1回の使用・周囲温度15~25℃)
  • ステンレスシリーズ 埋込型 玄関子機 アイホン

    ステンレスシリーズ 埋込型 玄関子機

    アイホン
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    玄関子機は雨のかかるところでも取り付けできる防雨型です。
    寸法(幅W×高さH)(mm)116×115色調ステンレスヘアライン仕上げ
  • 防水埋込押釦D型 Panasonic(パナソニック)

    防水埋込押釦D型

    Panasonic(パナソニック)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    仕様両切ミルキーホワイト構造埋込形定格容量10A-300V保護等級IPX3
  • インターホン親機 壁付型 アイホン

    インターホン親機 壁付型

    アイホン
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    仕様(呼出音)電信音プルプル後、音声直接呼出(許容線路抵抗)通話線・ループ抵抗値200Ω以下総配線距離3km、電源線・ループ抵抗値20Ω以下 1系統当たり最長300m材質ABS樹脂形状壁取付型スノーホワイトとパールグレーのツートーン質量(g)700機能受話器を取り上げ、テンキー押下による他親機の呼出/通話(確認表示灯点灯) 。話中予約(キャンプオン)セット(確認表示灯点滅)。秘書転送セット(確認表示灯点滅) 。通話転送(通話中の転送可能)。3者通話 。ページングボタン押下によるページング放送(ページングアダプターが設置されている場合のみ)。消費電流(mA)最大80、待受25適合ボックスJIS1個用スイッチボックス接続台数(最大)90
  • カメラ付住戸玄関子機 アイホン

    カメラ付住戸玄関子機

    アイホン
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    材質自己消火性PC+PS樹脂形状壁取付型型式戸外表示器型式確認番号:07-SD2-1437フラネルブラック質量(g)約220備考防雨型(JIS C 0902 IPX3 相当)、逆光補正機能付電源電圧自宅情報盤より供給機能呼出ボタン押下による親機への呼出(逆光補正)/通話。親機通電時、通電表示灯点灯。親機警報発報時、警報音鳴動/警報表示灯点滅。点検スイッチ作動用マグネットを点検スイッチに近づけることにより、住宅内火報設備の点検を行う。(正常時火災警報が鳴動する)照度(Lx)(最低)5、(推奨)100以上電流(mA)(通電表示灯)1、(警報表示灯)10撮像素子1/4型カラーCCD画素数25万画素警報音・音量70dB以上/1m通話方式拡声通話
  • ターミナルコード アイホン

    ターミナルコード

    アイホン
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    材質ABS樹脂エッグホワイト質量(g)50

玄関まわり』には他にこんなカテゴリがあります

インターホン・ドアホン・チャイム