絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「電源タイプ」から絞り込む

玄関子機壁付けベース(L)
NASTA(ナスタ)¥939税込¥1,0331台11日以内出荷Nasta Interphone(ナスタ インターホン)用の取付けパーツです。他製品からNasta Interphoneに交換する際、着脱跡が目立つ場合に使用する目隠しパーツです。用途Nasta Interphone(ナスタ インターホン)用部品付属品なべタッピンねじ呼びM4×25 2本、タッピンねじ呼びΦ3.8×20 2本材質ABS樹脂難燃グレード(ブラック)色ブラック(BK)質量(g)31寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100.2×132.2×12
タブレット
NASTA(ナスタ)¥32,000税込¥35,2001台11日以内出荷Nasta Interphone(ナスタ インターホン)用のタブレットです。標準セットを導入した後、Wi-Fi環境を設けなかった場合、後付けでタブレットを有線接続してご使用いただけます。用途Nasta Interphone(ナスタ インターホン)用部品付属品タブレット(有線版アプリ)、タブレット壁付ホルダー、接続ケーブル(150mm,500m各1本)、タッピンねじΦ3.8×20 4本質量(g)約363(タブレット約275+壁付ホルダー約88)電源室内親機より供給寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【タブレット】:施工時:212.4×127.4×23使用環境条件【タブレット】周辺温度:0℃~50℃ 湿度最大75% 結露なきこと画面仕様7インチIPS液晶モニター
Nasta Interphone ナスタ インターホン タブレットセット(有線モデル)
NASTA(ナスタ)¥80,000税込¥88,0001セット11日以内出荷インターフォンを変えよう。生活を変えよう。いま、暮らしが大きく変化しています。Nasta Interphone(ナスタ インターホン)は、これからの生活にこたえるインターホンです。インターホン一台で、ご家庭のセキュリティを進化させ、安心な毎日を守ります。24時間、常に防犯カメラに。不在時はもちろん、在宅中でも、訪問者への自動対応が可能。その上、スマホで来客対応可能。これからの生活から不安やストレスをなくします。今ほしい便利や安心が、これ一台に全部入っています。タブレットを室内親機に接続して使用できるためWifi環境がない方向けのセットです。【24H防犯カメラ機能】。訪問者のあるなしに関わらず、インターホンのカメラで24時間自宅前を録画(別売のmicroSDカードが必要です。)。照明がなくてもナイトビジョンで鮮明に撮影ができ、インターホンとしてだけでなく、防犯カメラとしても役立ちます。トラブルの際は録画済データをスマホアプリから確認できます。また玄関前の様子をリアルタイムで確認でき、音声で呼びかけることもできます。【業界初の自動音声で対応可能な宅配ボタン】。従来通りの呼出ボタンの他に、もう1つ宅配専用ボタンを用意。宅配便に自動応答するよう設定しておけば、もう対面での対応は不要のため、間の悪い対応にも慌てる必要はありません。【タブレット】。従来の室内モニターとしてご使用いただけます。用途インターホン 防犯カメラ付属品ナベ小ねじ(SUS)呼び4×25 4本、丸木ねじ(SUS)呼び3.8×20 8本、ワッシャー 4個、玄関子機背面防水キャップ 1個仕様ナイトビジョンありセット内容玄関子機 1台、室内親機 1台、録画中ステッカー 1枚、タブレット 1台、タブレット壁付ホルダー 1台、接続ケーブル(150mm、500m)、玄関子機壁付ベース 1台、室内親機壁付ベース 1台材質【室内親機】本体:ABS樹脂難燃グレード/【玄関子機】本体:ABS樹脂難燃グレード、カメラカバー:PC樹脂質量(g)【室内親機】:約408/【玄関子機】:約220,/【タブレット】:約363(タブレット約275+壁付ホルダー約88)消費電力(W)【室内親機】待ち受け時:約1.3、動作時:約20電源【室内親機】AC100V(50Hz/60Hz)/【玄関子機】室内親機より供給、【タブレット】室内親機より供給寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【室内親機】:153×153×35/【玄関子機】:露出時:96×130×34、埋込時:96×130×22/【タブレット】:施工時:212.4×127.4×23使用環境条件【室内親機】周辺温度:0℃~40℃(結露なきこと)/【玄関子機】周辺温度:-10℃~50℃ 湿度90%以下(結露なきこと)/【タブレット】周辺温度:0℃~50℃ 湿度最大75%(結露なきこと)防水性IP54画面仕様7インチIPS液晶モニターカメラ仕様【カメラ視野角】水平:約130°、垂直:約100°/【撮像素子】QVGA
Nasta Interphone ナスタ インターホン 標準セット(有線モデル)
NASTA(ナスタ)¥60,000税込¥66,0001セット11日以内出荷インターフォンを変えよう。生活を変えよう。いま、暮らしが大きく変化しています。Nasta Interphone(ナスタ インターホン)は、これからの生活にこたえるインターホンです。インターホン一台で、ご家庭のセキュリティを進化させ、安心な毎日を守ります。24時間、常に防犯カメラに。不在時はもちろん、在宅中でも、訪問者への自動対応が可能。その上、スマホで来客対応可能。これからの生活から不安やストレスをなくします。今ほしい便利や安心が、これ一台に全部入っています。室内親機とお客様のスマートフォンを接続して使用していただくためWifi環境がある方向けの標準セットです。【24H防犯カメラ機能】。訪問者のあるなしに関わらず、インターホンのカメラで24時間自宅前を録画(別売のmicroSDカードが必要です。)。照明がなくてもナイトビジョンで鮮明に撮影ができ、インターホンとしてだけでなく、防犯カメラとしても役立ちます。トラブルの際は録画済データをスマホアプリから確認できます。また玄関前の様子をリアルタイムで確認可能。音声で呼びかけることもできます。【業界初の自動音声で対応可能な宅配ボタン】。従来通りの呼出ボタンの他に、もう1つ宅配専用ボタンを用意。宅配便に自動応答するよう設定しておけば、もう対面での対応は不要のため、間の悪い対応にも慌てる必要はありません。【スマホ対応が可能】。ピンポンが鳴ったら、家じゅうどこにいても自分のスマホで、手元で訪問者を確認可能。友人や家族との団らん中も、席を立たずに座ったまま対応OK。もう慌ててモニター前まで走る必要はありません。 【スマホアプリ(無料)の主な機能】 スマホで応答:家じゅうどこにいても、訪問者にアプリで応答することができます。 メッセージ応対:呼び出しに対応できない場合、メッセージ(SMS)を音声で流すことができます。 家族に転送:家族宛の呼び出しの場合、その家族に転送することができます(外出先への転送はオプションプランへの申し込みが必要です)。 通話内容を保存:訪問者との通話内容を保存して、あとからスマホで確認できます。 外を見る&通話:リアルタイムで外の映像と音声を確認することができます。通話ボタンを押さない限り、外に音声は聞こえません。 【オプションプラン(有料のサブスクリプション)の主な機能】 訪問者との通話や撮影映像の確認を外出先からできます。プランによって可能な操作がことなります。用途インターホン 防犯カメラ付属品ナベ小ねじ(SUS)呼び4×25 4本、丸木ねじ(SUS)呼び3.8×20 4本、ワッシャー 4個、玄関子機背面防水キャップ 1個仕様ナイトビジョンありセット内容玄関子機 1台、室内親機 1台、録画中ステッカー 1枚、玄関子機壁付ベース 1台、室内親機壁付ベース 1台材質【室内親機】本体:ABS樹脂難燃グレード/【玄関子機】本体:ABS樹脂難燃グレード、カメラカバー:PC樹脂質量(g)【室内親機】:約408/【玄関子機】:約220消費電力(W)【室内親機】待ち受け時:約1.3、動作時:約20電源【室内親機】AC100V(50Hz/60Hz)/【玄関子機】室内親機より供給寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【室内親機】:153×153×35/【玄関子機】:露出時:96×130×34、埋込時:96×130×22使用環境条件【室内親機】周辺温度:0℃~40℃(結露なきこと)/【玄関子機】周辺温度:-10℃~50℃ 湿度90%以下(結露なきこと)防水性IP54カメラ仕様【カメラ視野角】水平:約130°、垂直:約100°/【撮像素子】QVGA
屋外センサーカメラ
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷200万画素高感度CMOSセンサー 人検知機能を搭載用途適合機種:VL-SWE750/VL-SWE710/VL-SVE710/VL-SWD505/VL-SVD505シリーズ**VL-SWH705/SVH705シリーズも接続可能付属品壁掛けアダプター×1個、ねじB:4個(4mm×20mm)先端が尖ってないねじ、ねA:4個(4mm×22mm)先端が尖ったねじ適合機種VL-SWE750/VL-SWE710/VL-SVE710/VL-SWD505/VL-SVD505シリーズ/VL-SWH705/SVH705シリーズも接続可能色マットシルバー質量(g)約875周波数(Hz)50/60消費電力(W)消灯時:約8、点灯時:約9角度(°)【取付】水平: 正面0% 右向き35%/左向き35°、垂直下向き45°(固定)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×64×178(壁掛けアダプター含む)電源電圧(V)AC100インターフェース〈有線LAN〉規格:IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3i (10BASE-T) ※自動切替、伝送速度:100Mbps、 10Mbps ※自動切替、端子形状 : RJ-45型検知範囲センサー:(周囲温度: 約20℃のとき)水平: 約100°、 垂直: 約80°、 検知距離 約5m解像度640×360使用周囲温度(℃)-10~+50撮影範囲カメラ画角:水平約113°ー垂直約60°取付け方法付属の壁掛けアダプター防塵防水性能IP54検知方式センサー:人検知・動作検知、人感センサー(集電型赤外線センサー)LED電球色LED2個入電源タイプ電源コード式撮像素子200万画素高感度CMOSセンサーRoHS指令(10物質対応)対応最低被写体照度(Lux)0.2焦点距離固定(1.0m~∞)フレームレート15fps画像圧縮方式H.264湿度範囲(%)20~90(結露無き事)
みまもりリモコン
Panasonic(パナソニック)¥1,798税込¥1,9781台6日以内出荷本機はテレビドアホンに登録して使用するみまもりリモコンです。 みまもり機能やリモコン機能をご利用いただけます。付属品リチウム電池(CR2)×1材質難燃性PC樹脂色ブラック質量(g)約37(電池を含む)電源リチウム電池(CR2)×1個(DC3V)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約92×31×19電池寿命【みまもり機能のみ使用】通信間隔15分:約24か月、通信間隔5分:約12か月、通信間隔2分:約6か月、【みまもり機能とリモコン機能を使用】通信間隔15分:約9か月、通信間隔5分:約7か月、通信間隔2分:約4か月電源タイプ電池式使用環境条件周囲温度:-10~+50℃、湿度:90%以下通信可能距離(m)約100(ドアホン親機との見通し距離)無線通信方式1.9 GHz TDMA-WB防水性IPX4
ホームネットワークシステム
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781台5日以内出荷[ドアカメラ]玄関ドアにかけて固定するかんたん設置 [チャイムリンク]チャイムが鳴ると自動で画面表示 [モニター親機]家じゅうどこでも「動画」で確認できる付属品<ドアカメラ用>補助用両面テープ×1, スペーサー×2, 六角レンチ×1, <モニター機用>壁掛け用ネジ×2, 充電台×1, ACアダプター×1, 電池パック×1材質ワイヤレスドアカメラ:ABS樹脂、モニター機:ABS樹脂色ホワイト質量(g)ワイヤレスドアカメラ:約240、モニター機:約150(電池パック含む)、充電台:約70消費電力(W)充電台:待機時約0.1、充電時約2.5電源ワイヤレスドアカメラ:単3形電池×4本、モニター機:専用ニッケル水素電池(品番:KX-FAN57)、充電台:ACアダプター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラユニット:103×38×44、無線ユニット:78×140×27、モニター機:80×123×24.5、充電台:95×66.2×64.2ディスプレイモニター機:2.7型カラー液晶取付け方法ワイヤレスドアカメラ:ドア挟み込み電源タイプ電池式撮像素子ワイヤレスドアカメラ:CMOS100万画素使用環境条件カメラユニット:温度0~40℃、湿度20~90%(結露なきこと)、無線ユニット:温度-10~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)、モニター機:0~+40℃、湿度:20~80%(結露なきこと)、充電台:0~+40℃、湿度:20~80%無線通信方式モニター機:1.9 GHz TDMA-WB防水性カメラユニットのみ:IPX3(旧JIS C 0920保護等級3「防雨構造」)相当最低被写体照度(Lux)3画角カメラ角度:(標準)左右約100°/上下約53°、(ズーム)左右約50°/上下約35°
着せ替えデザインパネル
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台5日以内出荷材質金属部:アルミ合金(表面:アルミヘアライン仕上げ)、樹脂部:難燃樹脂色シャンパンゴールド外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約170×119×12
ホームネットワークドアホン
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台6日以内出荷付属品壁掛け用ねじ×2個(4×25mm)、防水シート×2枚質量(g)約245(電池含まず)電源単3形電池×6本照明LEDライト(照明用ランプ)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約131×99×37.2(突起部除く)取付け方法付属の取付けカバーを使用防塵防水性能IP44電池寿命最大24か月電源タイプ電池式使用環境条件周囲温度:-10~+50℃、湿度:90%以下無線通信方式1.9 GHz TDMA-WB最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50cm以内)画角最大:水平約100°/垂直約53°映像出力(A)H.264 最大6fps(320×184)(B)H.264 最大10fps(320×240)(接続する親機によって異なります)
テレビドアホン
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781台5日以内出荷付属品小ねじ(4×25mm)×2、木ねじ(3.8×20mm)×2材質難燃性PC/ABS樹脂(パネル部:難燃性ABS樹脂)色シャンパンゴールド質量(g)約190電源電圧(V)待機時:DC約5〔ドアホン(カメラ玄関子機)に連携機器を接続していないとき〕、DC約20〔ドアホン(カメラ玄関子機)に連携機器を接続しているとき〕、動作時:DC約20(ドアホン親機より供給)消費電流(mA)待機時:約2〔ドアホン(カメラ玄関子機)に連携機器を接続していないとき〕、約40〔ドアホン(カメラ玄関子機)に連携機器を接続しているとき〕、動作時:約130照明LEDライト(照明用ランプ)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約131×99×31.5(突起部除く)取付け方法露出型:JIS 1 個用スイッチボックス適合防塵防水性能IP44電源タイプ電源直結式使用環境条件周囲温度:-10~+50℃、湿度:90%以下警報音・音量住宅火災警報器/非常ボタン/ガス警報器の警報音量:70(dBA)以上(本体中心から前方1mで測定)最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50cm以内)画角最大:水平約87°/垂直約66°
露出型カメラ付きドアホン子機(接点入力付)
アイホン¥34,980税込¥38,4781個8日以内出荷材質パネル:アルミダイキャスト、本体:自己消火性樹脂形状壁取付型電源電圧モニター付親機または映像長距離・監視カメラ接続アダプターから供給防塵防水性能防塵・防まつ形(JIS C 0920 IP54 相当)通話方式拡声自動交互通話カメラ仕様1/4型カラーCMOS
増設用室内子機
リーベックス¥7,598税込¥8,3581個当日出荷ワイヤレストークZS200シリーズの増設子機です。 お年寄りや子供部屋への呼び出しや来客のお知らせなど、1台の親機につき3台まで増設できます。 ワイヤレスなので配線不要!簡単に設置できます。 離れた場所で、電話機のように会話ができます。 呼び出しは音と光でお知らせ。 子機は合計3台まで増設可能です(通話ができるのは1対1のみです) 携帯型なのでどこにいてもつながり、持ち運びも可能です。 モニター機能でお年寄りや赤ちゃんを見守ります。仕様増設可能子機数:合計3台(1台の親機に対して)質量(g)180使用温度範囲(℃)-10~40規格ARIB STD-T101準拠電源D.C3.6V充電電池/ACアダプターX0505(付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×147×29電池寿命約50時間 連続通話:約8時間電源タイプ電池式、電源コード式周波数(MHz)1895.616~1902.528通信可能距離(m)通話:見通し100