177件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源タイプから絞り込む
  • 玄関ドア用 タッチセットWキー電気NXTX TOSTEM(LIXIL)

    玄関ドア用 タッチセットWキー電気NXTX

    TOSTEM(LIXIL)
    98,980税込108,878
    1セット
    7日以内出荷
    適合アンビィTXセット内容タッチキーリモコン:2、制御器(電気タイプ):1、施主用取説:1、施工用取説:1、タッチ付シリンダー:1、下シリンダー:1ゴールド
  • 玄関ドア用 シークレットスイッチ TOSTEM(LIXIL)

    玄関ドア用 シークレットスイッチ

    TOSTEM(LIXIL)
    43,980税込48,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様シークレットスイッチ EK3822B適合ジエスタ(13~17)、ジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、玄関ドアDA、玄関ドアDA防火戸その他
  • 玄関ドア 電気錠操作押ボタン TOSTEM(LIXIL)

    玄関ドア 電気錠操作押ボタン

    TOSTEM(LIXIL)
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷
    仕様電気錠操作押ボタン EK3850W適合FG-Eジエスタ(13~17)、グランデル、ジエスタ(13~17)、ジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、プレナスX、玄関ドアDA、玄関ドアDA防火戸ホワイト
  • 取付プレート(玄関ドアシークレットスイッチ用) TOSTEM(LIXIL)

    取付プレート(玄関ドアシークレットスイッチ用)

    TOSTEM(LIXIL)
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    仕様取付プレート(シークレットスイッチ用) EJ6711B適合FG-Eジエスタ(13~17)、グランデル、ジエスタ(13~17)、ジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、プレナスX、玄関ドアDA、玄関ドアDA防火戸ブラック
  • 玄関ドア 開錠ボタン TOSTEM(LIXIL)

    玄関ドア 開錠ボタン

    TOSTEM(LIXIL)
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    適合プレナスホワイト
  • 玄関用 モニター付親機 TOSTEM(LIXIL)

    玄関用 モニター付親機

    TOSTEM(LIXIL)
    54,980税込60,478
    1個
    7日以内出荷
    適合NEWアヴァントス、エルムーブ、エレンゼ(k6)、グランデル、ジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、プレナスX、花伝(k6)、光悦(k6)、断熱玄関引戸(k3)、断熱玄関引戸(PG)、木屋町(k6)ホワイト系
  • 玄関用 モニター付ワイヤレス子機 TOSTEM(LIXIL)

    玄関用 モニター付ワイヤレス子機

    TOSTEM(LIXIL)
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    適合NEWアヴァントス、エルムーブ、エレンゼ(k6)、グランデル、ジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、プレナスX、花伝(k6)、光悦(k6)、断熱玄関引戸(k3)、断熱玄関引戸(PG)、木屋町(k6)セット内容モニター付ワイヤレス子機×1、充電台×1ホワイト系
  • カラーカメラ付玄関子機 TOSTEM(LIXIL)

    カラーカメラ付玄関子機

    TOSTEM(LIXIL)
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    適合NEWアヴァントス、エルムーブ、エレンゼ(k6)、グランデル、ジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、プレナスX、花伝(k6)、光悦(k6)、断熱玄関引戸(k3)、断熱玄関引戸(PG)、木屋町(k6)ホワイト系
  • 玄関引戸 5キー暗証解錠装置 TOSTEM(LIXIL)

    玄関引戸 5キー暗証解錠装置

    TOSTEM(LIXIL)
    45,980税込50,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様【メーカー記号】EL-5BY適合エルムーブ、プレナス、断熱玄関引戸(PG)ホワイト
  • 露出用取付台 アイホン

    露出用取付台

    アイホン
    989税込1,088
    1台
    3日以内出荷
    露出用取付台 集合住宅システムVIXUS 1Pr・VIXUS HORIZO・らくタッチPlusで使用 VJW-2AVU、JVW-2YU、VJWA-2Uに対応
    用途マンション向け材質自己消火性樹脂形状壁取付型寸法(mm)68×110×32
  • 分配器(AD内蔵カセット式) アイホン

    分配器(AD内蔵カセット式)

    アイホン
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    分配器 集合住宅システムVIXUS 1Pr・VIXUS HORIZO・らくタッチPlusで使用
    用途マンション向け仕様2分配、2通話路、2映像路用形状カセット式寸法(mm)53×52×21
  • 住戸アダプタ(小型) アイホン

    住戸アダプタ(小型)

    アイホン
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
    小型住戸アダプター 集合住宅システムVIXUS 1Pr・VIXUS HORIZO・らくタッチPlusに使用 2通話路・2映像路
    用途マンション向け仕様2通話路、2映像路用材質自己消火性樹脂寸法(mm)53×41×21
  • 玄関子機(警報表示付) アイホン

    玄関子機(警報表示付)

    アイホン
    6,398税込7,038
    1台
    翌々日出荷
    材質自己消火性樹脂電源電圧住宅情報盤より供給
  • 映像増幅分岐器 アイホン

    映像増幅分岐器

    アイホン
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    集合住宅システムVIXUS専用映像増幅分岐器 カセット式 1映像路専用
    用途マンション向け仕様1映像路専用、映像住戸アダプター内蔵材質自己消火性樹脂形状カセット式(玄関子機に組込み)寸法(mm)53.5×71×28.5電源電圧(V)DC24(電源アダプターPS-2410A1から供給)
  • ユニットフラットパネル アイホン

    ユニットフラットパネル

    アイホン(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷
    リニューアル用パネル 既設機器が2.5ユニットの場合、既設の埋込ボックスを利用して住宅情報盤を設置する際に使用 H260×W396
    用途マンション向け仕様2.5ユニット用適合機種VI(K)-RMX「」、VH(K)-RMC-「」、VH(K)-RMA-「」材質自己消火性PC+ABS樹脂寸法(mm)260×395×10
  • 露出ボックス アイホン

    露出ボックス

    アイホン
    6,598税込7,258
    1台
    3日以内出荷
    埋込型住宅情報盤を露出取付する際に使用 2パネル用
    用途マンション向け仕様2パネル用材質自己消火性樹脂寸法(mm)300×330×41
  • 映像分配器 (2分配) アイホン

    映像分配器 (2分配)

    アイホン
    9,998税込10,998
    1台
    3日以内出荷
    映像分配器 2分配 DASHWISMシリーズ専用品
    用途マンション向け仕様2分配材質自己消火性樹脂形状壁取付型(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)192×81×52
  • 映像アダプタ アイホン

    映像アダプタ

    アイホン
    9,498税込10,448
    1台
    3日以内出荷
    映像住戸用アダプター 2映像路 DASHWISMシリーズ専用
    用途マンション向け仕様1住戸に1台設置、2通話路・2映像路用材質自己消火性樹脂形状壁取付型(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)192×81×52
  • カセット式住戸アダプタ アイホン

    カセット式住戸アダプタ

    アイホン
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷
    映像住戸用アダプター カセット式(住戸玄関子機に組込)2通話路・2映像路 DASHWISMシリーズ専用品
    用途マンション向け仕様1住戸に1台設置、1通話路・1映像路用材質自己消火性樹脂形状カセット式(住戸玄関子機に組込)寸法(mm)71×53.5×28.5
  • 映像アダプタ アイホン

    映像アダプタ

    アイホン
    5,598税込6,158
    1台
    3日以内出荷
    映像住戸アダプター カセット式(住戸玄関子機に組込) 1映像路用 DASHWISMシリーズ専用品
    用途マンション向け仕様1住戸に1台設置、1通話路・1映像路用材質樹脂形状カセット式(住戸玄関子機に組込)寸法(mm)54×67×28.5
  • 映像アダプタ アイホン

    映像アダプタ

    アイホン
    5,598税込6,158
    1台
    3日以内出荷
    映像住戸用アダプター 1映像路 DASHWISMシリーズ、VIXUS1Prシステム管理室親機専用品
    用途マンション向け仕様1住戸に1台設置、1通話路・1映像路用形状壁取付型(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)140×74×42
  • VAZ-R用卓上スタンド アイホン

    VAZ-R用卓上スタンド

    アイホン
    1,098税込1,208
    1台
    3日以内出荷
    集合住宅システム PATMO 管理室親機GBX-MK用卓上スタンド
    用途マンション向け・業務向け材質樹脂寸法(mm)116×216×72
  • ターミナルボックス アイホン

    ターミナルボックス

    アイホン
    5,298税込5,828
    1台
    3日以内出荷
    コミニカインターホン 施工の仕上がりがきれいになります
    用途業務向け仕様卓上形材質樹脂形状露出形寸法(mm)175×74×35
  • 天井埋込型スピーカー アイホン

    天井埋込型スピーカー

    アイホン
    5,498税込6,048
    1台
    3日以内出荷
    高齢者向け集合住宅システムFAGUS用のスピーカーです。天井埋込型。スプリングキャッチ方式。
    用途高齢者住宅向け形状天井埋込型定格入力(W)3インピーダンス(Ω)定格:20±15%
  • 天井埋込型マイク アイホン

    天井埋込型マイク

    アイホン
    3,898税込4,288
    1台
    3日以内出荷
    高齢者向け集合住宅システムFAGUS用のマイクです。天井埋込型。スプリングキャッチ方式。
    用途高齢者住宅向け材質本体:樹脂、ネット:ラス(亜鉛メッキ鋼板)形状天井埋込型(直径150mm埋込穴)寸法(mm)Φ180×104.5
  • コンセントプレート アイホン

    コンセントプレート

    アイホン
    7,698税込8,468
    1台
    3日以内出荷
    高齢者向け集合住宅システムFAGUS 呼出握りボタン(UBR-8N)用のコンセントです。壁埋込型。取消ボタン付。
    用途高齢者住宅向け仕様呼出握りボタン(UAシリーズ)が必要・通話取消付形状壁埋込形寸法(mm)120×70×36
  • 漏水センサー アイホン

    漏水センサー

    アイホン
    2,598税込2,858
    1台
    当日出荷
    住宅情報盤またはセキュリティ親機と組み合わせて使用します。床下の漏水を検知した場合に知らせることができます。ケーブル長:約1.5m。
    用途集合住宅向け形状床面設置形寸法(mm)Φ48×14(ケーブル除く)電源電圧(V)ACまたはDC5~24電極数4
  • 増設機 アイホン

    増設機

    アイホン
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
    形状壁取付形電源電圧親機より供給通話方式電話形同時通話
  • 電源アダプタ アイホン

    電源アダプタ

    アイホン
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    入力容量35VA 出力電圧DC+48V、DC+24V、DC-24V 出力電流0.4A アイホン社製インターホン専用
    用途給電用寸法(mm)172×97×73出力電圧(V)DC±24電源電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流0.4A
  • 電源アダプタ アイホン

    電源アダプタ

    アイホン
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    入力容量45VA 出力電圧DC24V 出力電流1A アイホン社製インターホン専用
    用途給電用材質自己消火性ABS樹脂形状据置・壁取付両用形寸法(mm)164×95×66出力電圧(V)DC24電源電圧(V)AC100出力電流1A
  • ユニット型玄関子機 アイホン

    ユニット型玄関子機

    アイホン
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    ポスト・ポール用ユニット型玄関子機
    用途戸建住宅・業務向け材質樹脂形状埋込形寸法(mm)92×92×49
  • 露出ボックス アイホン

    露出ボックス

    アイホン
    4,998税込5,498
    1台
    3日以内出荷
    ナースコールシステムVi-nurse用の露出ボックスです。液晶表示灯やアダプターを露出取付する際に使用します。壁取付型。
    用途病院・施設向け適合機種NLX-4AD、NLX-9AD、NLX-6L材質自己消火性樹脂形状壁取付型(JIS3個用またはJIS2個用スイッチボックス)寸法(mm)210×265×45
  • 9局用アダプタ アイホン

    9局用アダプタ

    アイホン
    85,980税込94,578
    1台
    16日以内出荷
    仕様通話路数:9通話路電源電圧PoE Class 0より供給消費電流(mA)PoE供給時 待受時:130、最大時:220
  • 集合表示灯 アイホン

    集合表示灯

    アイホン
    81,980税込90,178
    1台
    16日以内出荷
    電源電圧PoE Class 0より供給消費電流(mA)PoE供給時 待受時:70、最大時:105
  • 液晶表示灯(7型モニター) アイホン

    液晶表示灯(7型モニター)

    アイホン
    94,980税込104,478
    1台
    16日以内出荷
    仕様通話路数:6通話路電源電圧PoE Class 0より供給消費電流(mA)PoE供給時 待受時:95、最大時:215
  • 4局用アダプタ アイホン

    4局用アダプタ

    アイホン
    69,980税込76,978
    1台
    16日以内出荷
    電源電圧PoE Class 0より供給消費電流(mA)PoE供給時 待受時:80、最大時:150
  • 天井埋込型スピーカー アイホン

    天井埋込型スピーカー

    アイホン
    26,980税込29,678
    1台
    3日以内出荷
    ナースコールシステムVi-nurse用のオートセンス用スピーカーです。天井埋込型。スプリングキャッチ方式。オートセンス機能(保護観察室用)を使用する際に必要です。
    用途病院・施設向け仕様サランネット分離型、オートセンス用材質本体:自己消火性樹脂、ネット:ラス(アルミニウム)形状天井埋込型(直径150mm埋込穴)寸法(mm)Φ180×215×104.5
  • 天井埋込型スピーカー アイホン

    天井埋込型スピーカー

    アイホン
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    ナースコールシステムVi-nurse用のスピーカーです。天井埋込型。スプリングキャッチ方式。
    用途病院・施設向け仕様サランネット分離型材質本体:自己消火性樹脂、ネット:ラス(アルミニウム)形状天井埋込型(直径150mm埋込穴)寸法(mm)Φ180×215×104.5
  • プライバシー保護プレート アイホン

    プライバシー保護プレート

    アイホン
    4,698税込5,168
    1台
    3日以内出荷
    ナースコールシステムVi-nurse ボード型親機用のプライバシー保護プレートです。記名カードの上に被せることで、斜めからの覗き見を防ぐことができます。
    用途病院・施設向け仕様20枚セット、NLX-20BU用材質PET寸法(mm)28×74×0.24色調黒(透明)
  • コンセント アイホン

    コンセント

    アイホン
    24,980税込27,478
    1台
    3日以内出荷
    形状壁埋込型電源電圧液晶・集合表示灯またはアダプターより供給

インターホン・ドアホン・チャイム』には他にこんなカテゴリがあります

玄関まわり用アクセサリー