177件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源タイプから絞り込む
  • 露出ボックス アイホン

    露出ボックス

    アイホン
    34,980税込38,478
    1台
    3日以内出荷
    適合機種GT-8DMA、GT-4DMA専用材質アルミ、メタリック塗装形状壁取付型寸法(mm)243×290×68質量(kg)約1タイプ露出ボックス色調ペールベージュマイカメタリック
  • パネル(埋込型用) アイホン

    パネル(埋込型用)

    アイホン
    9,598税込10,558
    1台
    3日以内出荷
    VKZ(K)-RM専用品
    付属品取付金具、パネル取付用ネジ、機器取付用ネジ材質自己消火性PC+ABS樹脂寸法(mm)203×244×13質量(g)約150(取付金具含む)備考VKZ(K)-RM専用タイプリニューアルパネル(埋込型用)色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)
  • 埋込ボックス アイホン

    埋込ボックス

    アイホン
    7,998税込8,798
    1台
    3日以内出荷
    適合機種GT-DMNA専用材質SPCC t1.2 黒電着塗装寸法(mm)285×245×72.5質量(kg)約1.3タイプ埋込ボックス
  • 受話器(生活情報盤用) アイホン

    受話器(生活情報盤用)

    アイホン
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    適合機種VKZ(K)-RM、VKZ-R材質自己消火性PC+ABS樹脂寸法(mm)170×44×33質量(g)約200タイプ受話器(生活情報盤用)色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)通話方式電話型同時通話
  • 集合玄関機用パネル(キー穴なし、シルバー) アイホン

    集合玄関機用パネル(キー穴なし、シルバー)

    アイホン
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    用途集合玄関機用材質アルミ寸法(mm)350×200×10質量(g)約560備考VMX-DLMU専用品タイプキースイッチ取付穴なし色調チタニッシュシルバー(縦目ヘアライン仕上げ)適合ボックスVGX-DBOX、VX-DLBOX、VEX-DBLBOX
  • リニューアル用プレート アイホン

    リニューアル用プレート

    アイホン
    7,698税込8,468
    1台
    3日以内出荷
    材質自己消火性PC+ABS樹脂色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)
  • ジャックプレート(保守用) アイホン

    ジャックプレート(保守用)

    アイホン
    9,298税込10,228
    1台
    3日以内出荷
    適合機種TM-1M用材質アルミ合金形状壁埋込型寸法(mm)120×70×8質量(g)約40タイプジャックプレート(保守用)機能非防水色調アルミ適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
  • キースイッチ取付穴用ブランクパネル(シルバー) アイホン

    キースイッチ取付穴用ブランクパネル(シルバー)

    アイホン
    9,398税込10,338
    1台
    20日以内出荷
    タイプキースイッチ取付穴用ブランクパネル色調シルバー
  • 小型分配器 アイホン

    小型分配器

    アイホン
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    住戸アダプターなし
    材質難燃性ABS樹脂寸法(mm)37.5×19×20質量(g)約20備考dearis、dearis一体盤システム専用タイプ小型分配器機能映像アダプターなし色調白色距離損失:50m
  • 増幅分岐器(住戸アダプター内蔵・カセット式) アイホン

    増幅分岐器(住戸アダプター内蔵・カセット式)

    アイホン
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷
    住戸アダプター内蔵。露出取付時は露出用取付台 VJW-Lを使用。
    材質難燃性ABS樹脂形状カセット式(玄関子機に組込みまたは露出用取付台(VJW-L)に取付け)寸法(mm)53×52×21質量(g)約40備考住戸アダプター内蔵。VIXUS 1Pr、dearis、dearis一体盤システム専用タイプ増幅分岐器色調テムパーブラック(N1 近似マンセル値)通話方式通話路・映像路数:2通話路・2映像路
  • 専用埋込ボックス(JP-CAR用) アイホン

    専用埋込ボックス(JP-CAR用)

    アイホン
    10,980税込12,078
    1台
    3日以内出荷
    材質SPCC t1.2寸法(mm)296×144×50質量(g)820タイプ埋込ボックス
  • 集合玄関機用パネル(シルバー) アイホン

    集合玄関機用パネル(シルバー)

    アイホン
    85,980税込94,578
    1台
    3日以内出荷から20日以内出荷
  • 集合玄関機用パネル(ブラック) アイホン

    集合玄関機用パネル(ブラック)

    アイホン
    85,980税込94,578
    1台
    3日以内出荷から20日以内出荷
  • 受話器(親機用) アイホン

    受話器(親機用)

    アイホン
    9,798税込10,778
    1台
    3日以内出荷
    材質自己消火性PC+ABS樹脂寸法(mm)177×45×46質量(g)約200タイプ受話器(親機用)色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)接続対象接続機器:GT-2C、GT-2H、GT-1C通話方式電話型自動交互通話
  • 1.5ユニット用フラットパネル アイホン

    1.5ユニット用フラットパネル

    アイホン
    10,980税込12,078
    1台
    3日以内出荷
    材質難燃性PC+ABS樹脂寸法(mm)260×245×10質量(g)約340備考VH(K)-RMB-R、VH(K)-RMD-「」、VM(K)-RM(V)U-「」、VM(K)-RM(V)T-「」専用品タイプ1.5ユニット用フラットパネル色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)
  • 集合廊下灯ボックス アイホン

    集合廊下灯ボックス

    アイホン
    5,198税込5,718
    1台
    20日以内出荷
    仕様外形寸法(高さ×幅×奥行)(mm):271×231×25適合機種NFX集合廊下灯・アダプター用材質自己消火性ABS樹脂質量(g)約280色調エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)
  • 集合玄関機用パネル(2キー仕様・ブラック) アイホン

    集合玄関機用パネル(2キー仕様・ブラック)

    アイホン
    86,980税込95,678
    1台
    3日以内出荷
    材質アルミ色調ブラック(縦目ヘアライン仕上げ)適合ボックスVX-DLMBOX、VHX-D-BOX
  • 受話器(住宅情報盤用) アイホン

    受話器(住宅情報盤用)

    アイホン
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    用途住宅情報盤用適合機種QM(K)-RMT、VM(K)-RMVT-「」、VM(K)-RMT-「」、VM-RHT「」材質難燃性PC+ABS樹脂寸法(mm)170×44×57.8質量(g)約220タイプ受話器色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)通話方式同時通話
  • コールボタン(ノンロック式・引きひも付) アイホン

    コールボタン(ノンロック式・引きひも付)

    アイホン
    9,598税込10,558
    1台
    3日以内出荷
    呼出をインターホンへ通知します。
    材質自己消火性ABS樹脂寸法(mm)120×70×11タイプコールボタン(ノンロック式・引きひも付)保護等級防まつ型(JIS C 0920 IPX4 相当)色調プレート/エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)、呼出ボタン部/ライトグリーン適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
  • 映像分岐器 アイホン

    映像分岐器

    アイホン
    3,998税込4,398
    1台
    3日以内出荷
    材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)108.5×122.5×61質量(g)約190タイプ映像分岐器色調ミドルグレー(N6.4 近似マンセル値)
  • 集合玄関機用パネル(2キー仕様・シルバー) アイホン

    集合玄関機用パネル(2キー仕様・シルバー)

    アイホン
    86,980税込95,678
    1台
    3日以内出荷
  • 子機接続用アダプター(10局用) アイホン

    子機接続用アダプター(10局用)

    アイホン
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    仕様局数:10局適合機種PP-IF-SGS専用品材質パネル/自己消火性ABS樹脂、シャーシー/普通鋼板形状据置型寸法(mm)230×150×92質量(kg)約1.1タイプ子機接続用アダプター出力(W)送話:最大0.2電源電圧親機から供給色調エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)接続対象接続機器:カウンターインターホンTC-10M、TC-20M
  • 映像増幅器(2映像路4系統・露出型) アイホン

    映像増幅器(2映像路4系統・露出型)

    アイホン
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    管理室親機用。制御装置から最遠管理室親機までの距離が150m~300mになる場合に使用します。カメラ付管理室親機(VMX-MKCRA)を接続する場合は使用できません。接続できる制御装置はVMX-1XB、VMX-4XBのみです。
    仕様●映像出力系統数:4系統(1系統あたりの最大住戸数は20住戸)●映像路数:2映像路対応材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)320×230×81質量(kg)約1.2タイプ映像増幅器消費電力(W)待受時1.5 最大3.5電源電圧(V)AC100 50/60Hz色調エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用スイッチボックス+セパレーター
  • 住戸アダプター アイホン

    住戸アダプター

    アイホン
    71,980税込79,178
    1台
    3日以内出荷
    用途高齢者集合住宅システム用材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)274×210×45質量(g)約720タイプ住戸アダプター電源電圧(V)DC24(SDX-PS、またはPS-24Tを使用)消費電流(mA)待受150、最大250(電気錠を除く)色調モダンホワイト(5Y8.3/1 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用スイッチボックス
  • リレーアダプター アイホン

    リレーアダプター

    アイホン
    75,980税込83,578
    1台
    3日以内出荷
    カメラ付ゲート端末と連動して使用
    用途カメラ付ゲート端末と連動材質難燃性ABS樹脂形状壁取付型/壁取付型(DINレール)(市販品)寸法(mm)108.5×210×61質量(g)約310タイプリレーアダプター電源電圧PoE(IEEE 802.3af Class 0)方式パケット配信:ユニキャスト、マルチキャスト、暗号化:TLS1.2、IEEE802.1X消費電力待受時2.1W 最大4.4W(DC 48V)使用周囲温度(℃)-10~+50色調ミドルグレー(N6.4 近似マンセル値)プロトコルIPv4, IPv6, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IGMP, MLD, SFTP, DHCP, NTP, DNS, TLSLANイーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)Auto MDI/MDI-X対応
  • 映像制御ユニット アイホン

    映像制御ユニット

    アイホン
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷
    仕様モニター付親機:標準システム 最大48台(1系統25台まで)、拡張システム サブ幹線あたり最大125台(1系統25台まで)、映像4分岐器:1系統に最大6台その他集合玄関機数:最大5台(1系統あたり3台)材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)108.5×122.5×61質量(g)約250タイプ映像制御ユニット電源電圧DC24V(電源アダプターPS-2420Aより供給)消費電流(A)0.9色調ミドルグレー(N6.4 近似マンセル値)
  • 露出ボックス(カメラ付ゲート端末用) アイホン

    露出ボックス(カメラ付ゲート端末用)

    アイホン
    44,980税込49,478
    1台
    3日以内出荷
    カメラ付ゲート端末用
    適合機種IXG-DM7専用材質アルミ形状露出型寸法(mm)346×181×54質量(g)約740色調ライトウォームシルバー
  • 埋込ボックス(カメラ付ゲート端末用) アイホン

    埋込ボックス(カメラ付ゲート端末用)

    アイホン
    9,998税込10,998
    1台
    3日以内出荷
    カメラ付ゲート端末用
    適合機種IXG-DM7専用材質SPCC t1.6 黒電着塗装形状埋込型寸法(mm)317×156×60質量(kg)約1.5
  • 外設スピーカー(防雨型) アイホン

    外設スピーカー(防雨型)

    アイホン
    9,398税込10,338
    1台
    3日以内出荷
    用途高齢者集合住宅システム用材質自己消火性PC+PS樹脂形状壁取付型寸法(mm)130×98×31質量(g)約170電源電圧住戸アダプターから供給保護等級防雨型(JIS C 0920 IPX3 相当)色調チョコレートブラウン適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
  • 受話器(住宅情報盤用) アイホン

    受話器(住宅情報盤用)

    アイホン
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    VM(K)-RM(V)Y(-H)、VM-RHYAには取付できません
    適合機種VM(K)-RMVU-「」、VM(K)-RMU-「」、VM-RHU「」材質難燃性PC+ABS樹脂寸法(mm)170×44×39質量(g)約200タイプ受話器(住宅情報盤用)色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)通話方式同時通話または同時通話方式
  • パネル アイホン

    パネル

    アイホン
    9,598税込10,558
    1台
    3日以内出荷
    VKZ-R専用品
    材質自己消火性PC+ABS樹脂寸法(mm)200×278×25質量(g)約240備考VKZ-R専用タイプリニューアルパネル色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックスJIS1個用・2個用スイッチボックス
  • コンセント(オプション専用) アイホン

    コンセント(オプション専用)

    アイホン
    4,198税込4,618
    1台
    20日以内出荷
    材質自己消火性ABS樹脂形状壁埋込型質量(g)約60備考非防水形外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×6.5色調プレート部:エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)適合ボックスJIS1個用スイッチボックス(カバー付)
  • 2ユニット用フラットパネル アイホン

    2ユニット用フラットパネル

    アイホン
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    材質難燃性PC+ABS樹脂寸法(mm)260×320×10質量(g)約380備考VH(K)-RMB-R、VH(K)-RMD-「」、VM(K)-RM(V)U-「」、VM(K)-RM(V)T-「」専用品タイプ2ユニット用フラットパネル色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)
  • 復旧ボタン付個別表示灯(1床用・プレート無) アイホン

    復旧ボタン付個別表示灯(1床用・プレート無)

    アイホン
    8,498税込9,348
    1台
    3日以内出荷
    材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)107×45.5×35質量(g)約55タイプ復旧ボタン付個別表示灯(1床用)電源電圧液晶表示灯またはアダプターより供給使用湿度範囲相対湿度75%未満使用周囲温度(℃)0~40色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
  • ニューマルチパネル(セパレート型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    ニューマルチパネル(セパレート型)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    各ユニットを自由に組合わすことのできるセパレートタイプ
    仕様照明材質本体:ステンレス(SUS304)、名札:アクリル樹脂タイプインターホンパネル:なし寸法H(mm)170寸法D(mm)78寸法W(mm)135仕上ヘアライン
  • ニュ-マルチパネル 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    ニュ-マルチパネル

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    照明、室名札、インターホンカバー、新聞受の機能を体化。商品にインターホン本体は含まれておりません。照明はミニクリプトン球(E-17)使用しています。設置は、屋内の雨のかからない場所に取付けて下さい。インターホンタイプをお選び下さい。ルームナンバーは別途。
    その他インターホンメーカー:アイホン材質本体:アルミ型材、カバー:鋼板、名札:ステンレス、エンドカバー:樹脂ステンカラー寸法W(mm)160仕上アクリル樹脂・焼付塗装(梨地)
  • ニューマルチパネル 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    ニューマルチパネル

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷
    各ユニットを自由に組合せできる。セパレート型にも対応。照明、室名札、インターホンカバー、新聞受の各機能をユニットに分割することにより、必要な機能のみを選択・自由に組合わせることが可能になりました。施工はレールフレームに、各ユニットを取付けるだけの簡単設計。設置に関しては、屋内の雨のかからない場所に取付けて下さい。
    材質カバー:ステンレス(SUS304)、名札:アクリル樹脂、レール:アルミ、エンドジョイント:塩化ビニール樹脂仕上本体カバー:ヘアライン新聞受ブラケット:鏡面セキュリティ防犯:なし
  • ニューマルチパネル(セパレート型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    ニューマルチパネル(セパレート型)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷
    各ユニットを自由に組合わすことのできるセパレートタイプ
    材質本体:ステンレス(SUS304)、名札:アクリル樹脂寸法W(mm)135仕上ヘアライン
  • ワイヤレスモニター子機 Panasonic(パナソニック)

    ワイヤレスモニター子機

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1台
    6日以内出荷
    ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 玄関ドア用 タッチセットWキー電気NXTX TOSTEM(LIXIL)

    玄関ドア用 タッチセットWキー電気NXTX

    TOSTEM(LIXIL)
    98,980税込108,878
    1セット
    7日以内出荷
    適合アンビィTXセット内容タッチキーリモコン:2、制御器(電気タイプ):1、施主用取説:1、施工用取説:1、タッチ付シリンダー:1、下シリンダー:1ゴールド

インターホン・ドアホン・チャイム』には他にこんなカテゴリがあります

玄関まわり用アクセサリー