3ページ目: パテベラ

221件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃幅(mm)から絞り込む
  • 装天パテベラⅡ  8.5寸 広島

    装天パテベラⅡ 8.5寸

    広島
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
  • 装天パテベラⅠ  5.5寸 広島

    装天パテベラⅠ 5.5寸

    広島
    2,898税込3,188
    1個
    10日以内出荷
  • 装天パテベラ 2in1 5.5寸 広島

    装天パテベラ 2in1 5.5寸

    広島
    2,898税込3,188
    1個
    11日以内出荷
  • 装天パテベラ 2in1 8.5寸 広島

    装天パテベラ 2in1 8.5寸

    広島
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
  • 装天パテベラⅡ  6.5寸 広島

    装天パテベラⅡ 6.5寸

    広島
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
  • 装天パテベラⅡ  5.5寸 広島

    装天パテベラⅡ 5.5寸

    広島
    2,298税込2,528
    1個
    10日以内出荷
  • バーチカルパテベラ S  6寸 縦研磨 イエロー 広島

    バーチカルパテベラ S 6寸 縦研磨 イエロー

    広島
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
  • しなるパテベラステンNO.8 坂爪製作所(sakazume)

    しなるパテベラステンNO.8

    坂爪製作所(sakazume)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    0.4mm厚のステンレス鋼の先端をスキ研磨してあり、錆に強く適度しなりがあり上塗りパテに最適です。特殊ステンレス製剛を使用し、中スキ研磨を施しています。ブレードが3段階の厚みを持ち、理想的なしなりを実現しました。
    用途塗装・内装作業。材質特殊ステンレス鋼刃幅(mm)245板厚(mm)0.4
  • しなるパテベラステンNO.4 坂爪製作所(sakazume)

    しなるパテベラステンNO.4

    坂爪製作所(sakazume)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    0.4mm厚のステンレス鋼の先端をスキ研磨してあり、錆に強く適度しなりがあり上塗りパテに最適です。特殊ステンレス製剛を使用し、中スキ研磨を施しています。ブレードが3段階の厚みを持ち、理想的なしなりを実現しました。
    用途塗装・内装作業。材質特殊ステンレス鋼刃幅(mm)125板厚(mm)0.4
  • しなるパテベラステンNO.0 坂爪製作所(sakazume)

    しなるパテベラステンNO.0

    坂爪製作所(sakazume)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    0.4mm厚のステンレス鋼の先端をスキ研磨してあり、錆に強く適度しなりがあり上塗りパテに最適です。特殊ステンレス製剛を使用し、中スキ研磨を施しています。ブレードが3段階の厚みを持ち、理想的なしなりを実現しました。
    用途塗装・内装作業。材質特殊ステンレス鋼刃幅(mm)30板厚(mm)0.4
  • しなるパテベラステンNO.6 坂爪製作所(sakazume)

    しなるパテベラステンNO.6

    坂爪製作所(sakazume)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    0.4mm厚のステンレス鋼の先端をスキ研磨してあり、錆に強く適度しなりがあり上塗りパテに最適です。特殊ステンレス製剛を使用し、中スキ研磨を施しています。ブレードが3段階の厚みを持ち、理想的なしなりを実現しました。
    用途塗装・内装作業。材質特殊ステンレス鋼刃幅(mm)185板厚(mm)0.4
  • しなるパテベラステンNO.3 坂爪製作所(sakazume)

    しなるパテベラステンNO.3

    坂爪製作所(sakazume)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    0.4mm厚のステンレス鋼の先端をスキ研磨してあり、錆に強く適度しなりがあり上塗りパテに最適です。特殊ステンレス製剛を使用し、中スキ研磨を施しています。ブレードが3段階の厚みを持ち、理想的なしなりを実現しました。
    用途塗装・内装作業。材質特殊ステンレス鋼刃幅(mm)90板厚(mm)0.4
  • SSしなるパテベラ 坂爪製作所(sakazume)

    SSしなるパテベラ

    坂爪製作所(sakazume)
    1,198税込1,318
    1丁
    当日出荷
    表面強度と意匠性を高めた素材をハンドルに用い、より使い易い形状を追求したSSシリーズです。 立目研磨で先端に厚みを持たせながらも、良くしなる仕上げ用パテベラです。
    用途中塗り、仕上げパテ用。材質ステンレス(SUS420J2)、柄:カラー合板刃厚(mm)0.4刃元(mm)厚さ0.4刃先厚(mm)0.35
  • パテベラ TRUSCO

    パテベラ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    879税込967
    1本
    当日出荷
    刃元は0.4mm厚、刃先は0.3mmの研磨加工がされています。 刃長の半分以上を0.3mm厚みに仕上げているため、よりしなりやすくパテの細やかな調整にも最適です。
    用途パテ塗りに。
  • パテベラゴールド ヤヨイ化学

    パテベラゴールド

    ヤヨイ化学
    1,098税込1,208
    1丁
    13日以内出荷
    パテベラとしては最適なハガネ鋼を使用し、先端スキしたパテ塗りに適したしなりを持つパテベラです。
  • ヘラY型ローラー型 BIGMAN(ビッグマン)

    ヘラY型ローラー型

    BIGMAN(ビッグマン)
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    材質刃部:ステンレス(SUS420J2)、ハンドル:PP寸法(mm)200×65×20質量(g)92タイプヘラY型(ローラー型)硬度HRc50°板厚(mm)1.8ヘラ幅(mm)65
  • RGゴムグリップ KLASS(クラス/旧:極東産機)

    RGゴムグリップ

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(2件のレビュー)
    879税込967
    1パック(2個)
    4日以内出荷
    パテベラ・地ベラ用のゴムクリップです。 手によく馴染むため滑りを防ぎます。
    材質ゴム
  • L型パテベラ KLASS(クラス/旧:極東産機)

    L型パテベラ

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    入隅などの狭いところやビス穴のパテ作業に適しています。 柄が長く、ヘラ部はL型のため壁に指が当たりにくくなっています。 ショートタイプはロングタイプよりも35mm短くしています。
    材質ステンレス鋼
  • [ステンレス製]パテべら(中硬) エスコ

    [ステンレス製]パテべら(中硬)

    エスコ
    830税込913
    1個
    翌日出荷
    ハンマーヘッド付。フィット感のあるソフトグリップハンドル。ステンレス製の刃は耐久性に優れています。
    エスコ品番EA579AK-11全長(mm)218質量(g)約100刃長(mm)102硬さ中硬刃幅(mm)25刃厚(mm)1材質(刃)ステンレス
  • 45mm パテベラ(白) エスコ

    45mm パテベラ(白)

    エスコ
    390税込429
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA579AJ-21刃幅(mm)45
  • 45mm パテベラ(青) エスコ

    45mm パテベラ(青)

    エスコ
    390税込429
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA579AJ-14刃幅(mm)45
  • SSフッ素加工パテベラ 0.4mm厚 坂爪製作所(sakazume)

    SSフッ素加工パテベラ 0.4mm厚

    坂爪製作所(sakazume)
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    特殊鋼に先端研磨とフッ素加工を施した、パテ切れと後処理に優れた仕上用パテベラです。
    材質(ブレード)SK-5、(ハンドル)カラー合板寸法B(mm)9
  • しなやかパテ 広島

    しなやかパテ

    広島(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    細かな削り加工をして、ヒズミを無くすように工夫した商品です。削り面の段差を少なくする新しい研磨方法を採用、3段研磨を取り入れて材料のしなやかさを発揮しています。ハンドルはブラックのつや消し塗装をして、すべりを押さえています。
  • パテベラTAKUMI(ハガネ) KLASS(クラス/旧:極東産機)

    パテベラTAKUMI(ハガネ)

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ヘラ表面に硬質メッキを施し、耐摩耗性に優れ、さびにくく滑らかで付着したパテが落しやすくなっています。 バネ鋼を使用した腰の強いパテベラです。
    材質ハガネ鋼(表面硬質メッキ処理)
  • ゴールデンパテットHD(先端焼入加工) KLASS(クラス/旧:極東産機)

    ゴールデンパテットHD(先端焼入加工)

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    先端部に焼入れを施し、磨耗しにくくなっています。
    材質ハガネ鋼(先端焼入れ)
  • ヤヨイハンター210スタンダード ヤヨイ化学

    ヤヨイハンター210スタンダード

    ヤヨイ化学
    1,898税込2,088
    1丁
    3日以内出荷
    ハンドル部は特殊合成樹脂の採用とヤヨイ独自の中空構造の考案により、指にフィットする厚みがありながら、軽量になっています。表面は細かな凹凸処理を施し、滑りにくく、グリップ性がよく、また、ハトメ部の出っ張りを除き、手のひらへの違和感がありません。 ヘラをねかせるパテ作業がスムーズに運ぶようにとブレードはめ込み部は握り部よりも薄く仕上げてあります。 特殊ステンレス製ブレードだからサビに強く、耐久性にも優れており、ブレードの先端部はスキ研磨仕上げでしなやか、さらに鏡面仕上げでパテのかき落としも簡単です。 ブレード取り付け用金具は片面が埋め込み式ですからパテのかき落としも楽にでき、お手入れも簡単です。 握り部は指にフィットしやすいように丸みを施し長時間の作業にも指への負担が少なく快適な作業ができます。 ※特許登録済
    サイズ刃幅213mm7寸相当刃幅(mm)213材質(ハンドル)ABS樹脂(最大厚約16mm)材質(ブレード)ステンレスバネ鋼
  • 補修ヘラフレックス ヤヨイ化学

    補修ヘラフレックス

    ヤヨイ化学
    999税込1,099
    1丁
    13日以内出荷
    通常サイズのパテベラでは塗布できない狭い部分のパテ処理にご使用ください。 先端を研磨してありますので、適度なしなりがあります。
    材質(ハンドル)白カバ圧縮(厚約10mm)材質(ブレード)ステンレスバネ鋼厚さ0.4mm(研磨部先端約0.32mm)
  • フッ素加工パテヘラ 坂爪製作所(sakazume)

    フッ素加工パテヘラ

    坂爪製作所(sakazume)
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    仕様0.4mm厚材質(柄部)合板材質(ブレード)SK-5(0.4t→0.3tテーパー形状)、ゴールド塗装
  • フッ素加工パテベラ 坂爪製作所(sakazume)

    フッ素加工パテベラ

    坂爪製作所(sakazume)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    4日以内出荷
    最適なしなりを持つ特殊鋼に先端スキ研磨、さらにフッ素加工を施してありますので、パテ塗り・パテ切れに優れ、アフターケアも容易です。
    幅(mm)185厚さ(mm)0.3~0.4(ブレード)9(ハンドル)
  • アルミパテベラ (ステンレス) 好川産業

    アルミパテベラ (ステンレス)

    好川産業
    1,598税込1,758
    1丁
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパチュラ EX KLASS(クラス/旧:極東産機)

    スパチュラ EX

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    839税込923
    1個
    5日以内出荷
    パテ補給がしやすい様ヘラ部にくぼみがあり、表面は特殊コーティングのため、パテが付きにくく、付いても落ちやすくなっています。
    材質ナイロン樹脂
  • オールブラックパテベラ ヤヨイ化学

    オールブラックパテベラ

    ヤヨイ化学(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1丁
    3日以内出荷から4日以内出荷
    最適なしなりを持つハガネ鋼を使用し、表面にフッ素樹脂塗装を施しているのでパテがこびりつきにくく、また、サビにくくなります。 高級木製ハンドルに特殊R仕上げを施したことにより、手触りが良く、長時間の使用にも疲れを感じさせません。
    材質(ハンドル)合板(厚約9mm)材質(ブレード)ハガネ鋼フッ素樹脂塗装
  • マルヨシ パテベラ (ステンレス) 好川産業

    マルヨシ パテベラ (ステンレス)

    好川産業
    589税込648
    1本
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パテベラ (プラスチック製) エスコ

    パテベラ (プラスチック製)

    エスコ
    240税込264
    1個
    翌々日出荷
    耐久性のあるポリプロピレン構造により、強度長持ちします。ます。軽量構造で使用中も疲れません。長時間の使用でも快適なグリップ。パテ、コンパウンド、コーキングの散布作業に最適です。「CELCON」とは:優れた耐摩耗性、疲労耐久性、耐水性、耐溶剤性、耐アルカリに性があります。 1.5mm正方形のノッチ付で接着剤やモルタルを均一かつ一貫して塗布することができます。ノッチはタイル施工において山と谷の模様を作り出し、この模様がタイルを押し付ける際に空気が抜けやすくなり、気泡を防ぎながら強固で均一な接着をすることができます。
    材質ポリアセタール (POM)全長(mm)119質量(g)32穴径(Φmm)11.8刃幅(mm)76刃厚(mm)1.6
  • プラスチックパテベラ3枚組 トップマン[工具・金物]

    プラスチックパテベラ3枚組

    トップマン[工具・金物]
    589税込648
    1個
    8日以内出荷
    パテ材・接着剤の塗り付けに!
    材質ポリエチレン質量(g)60入数3枚組
  • パテベラ (ステンレス製) エスコ

    パテベラ (ステンレス製)

    エスコ
    1,770税込1,947
    1個(1個)
    翌日出荷
    壁材施工時の仕上げ、ペイントシールドに最適です。耐衝撃性スチレン樹脂ハンドル。吊り下げ穴付き。
    全長(mm)81刃幅(mm)622材質(刃)ステンレス
  • バーチカルパテベラ S  4寸 イエロー 広島

    バーチカルパテベラ S 4寸 イエロー

    広島
    3,098税込3,408
    1個
    5日以内出荷
  • バーチカルパテベラ M  7寸 縦研磨 カーキ 広島

    バーチカルパテベラ M 7寸 縦研磨 カーキ

    広島
    4,098税込4,508
    1個
    5日以内出荷
  • パテキングイージーパテベラ  6寸 広島

    パテキングイージーパテベラ 6寸

    広島
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
  • パテキング ロングパテベラ  4寸 広島

    パテキング ロングパテベラ 4寸

    広島
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
パテベラ