絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- DICプラスチック(8)
- 大塚刷毛製造(6)
- アサヒペン(6)
- インダストリーコーワ(6)
- TRUSCO(5)
- 好川産業(5)
- TSオリジナル(高翔産業)(5)
- サンコー(三甲)(4)
- ヨトリヤマ(世取山)(3)
- エスコ(2)
- 野口興産(2)
- エム・あい(1)
- 山研工業(1)
エコロジープロダクト

ペール缶 本体のみ 多用途 18L
(171件のレビュー)¥709税込¥7801個当日出荷塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できる樹脂容器です。 ※蓋は別売となっております、ご注意ください。 ※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。 ※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。 ピール部分を引っ張り全周を切り取ってから ペール缶オープナー等を使用して開けてください。用途塗料の撹拌、液体類の保管など材質PP容量(L)18色乳白色タイプ本体のみ外径×高さH(Φmm×mm)330×345目盛(mL)無耐熱温度(℃)80材質(取手)スチール
ペール缶 フタのみ 多用途 18L
(67件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷モノタロウ多用途18Lペール缶(本体のみ)に適合する専用フタです。 強力に密閉することが出来ます。 一度開封すると、密閉度は落ちますがくり返し使用可能です。 ※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。 ※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。用途モノタロウ多用途18Lペール缶(PAIL-M18L)に適合する専用フタ材質PP色乳白色タイプフタのみ外径×高さH(Φmm×mm)320×36.5耐熱温度(℃)80
ペール缶 フタ・バンド セット
(3件のレビュー)¥899税込¥9891セット当日出荷20Lペール缶用の、フタ・バンドセットです。 モノタロウオープンペール缶 スチール製 20Lや、一般的な20Lペール缶(天側外径が300mm)のものに適合します。 バンドには、鍵を付けられる穴が空いています。 また、フタにはパッキンがついており、密閉性も優れたフタです。用途ペール缶のフタとして仕様パッキン付き材質フタ:ティンフリースチール、バンド部:亜鉛メッキ鋼板フタ外径(Φmm)303コーティングあり(内側防錆塗装)
ペール缶 内容器のみ 多用途 18L
(7件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷モノタロウ多用途18Lペール缶(本体のみ)に適合する専用内容器です。塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できます。用途塗料の撹拌、液体類の保管など材質PP、PE容量(L)18耐熱温度(℃)80上部径(Φmm)300底径(Φmm)275高さ(mm)330仕様内容器
ニス引きペール缶20L
TSオリジナル(高翔産業)(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ニス引きペール缶20L用本体(容器)のみの販売です。 一般的な無地ペール缶です。 ゴムパッキン付きのフタで密閉できます。材質SPTFS/0.34t容量(L)20内径(Φmm)286.0±1.5、底:272.0±1.5ハンドル径(Φmm)3.75外径(Φmm)底:276.0±1.5高さH×直径(mm×Φmm)367.5×306材質(ハンドル)亜鉛メッキ鉄線商品タイプペール缶のみ
20リットルペール缶
大塚刷毛製造¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷取り外し可能な天ぶたを、バンドによって胴体に締め付けたバンドタイプです。 天板の取り外しが可能なため、充填が短時間でできます。用途固体用や高粘度製品用容器にセット内容ペール缶本体、フタ、バンド色白材質TFS質量(kg)1.64容量(L)20
白ブリキペール缶13L
TSオリジナル(高翔産業)(4件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷白色塗装の半切リペール缶です。 ゴムパッキン付きのフタで密閉できます。仕様バンド(外レバー式)材質SPTFS/0.34t、天蓋:SPTFS、0.34t高さ(mm)天蓋:12.5容量(L)13内径(Φmm)286.0±1.5、底:272.0±1.5、天蓋:285.2外径(Φmm)底:276.0±1.5、天蓋:303、バンド:306.0 (レバー部除く)高さH×直径(mm×Φmm)241.5×306材質(ハンドル)亜鉛メッキ鉄線/Φ3.75材質(パッキン)天然ゴム材質(バンド)亜鉛メッキ鋼板/1.0t商品タイプフタ/バンド付
プロ用多用途ペール TB-7
アサヒペン(7件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷塗料・セメントなどの攪拌作業に。 水まきや清掃・洗車作業などに。 農作業時などの薬液の調合に。 野菜や果実などの収穫・運搬作業に。
プロ用多用途ペールTB-7用フタ
アサヒペン(3件のレビュー)¥599~税込¥659~1個ほか当日出荷プラスチック製の容器の蓋です。用途乾燥抑止に材質ポリプロピレン適合プロ用多用途ペールTB-7色ホワイト外径×高さH(Φmm×mm)305×30
マルテー一斗缶用内容器
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥569税込¥6261枚当日出荷一 斗缶の塗料を内量目盛り付き本容器に移せば、希釈時の目安や超量残量の確認にも便利です。仕様一斗缶専用内容器適合一斗缶用材質再生ポリエチレン100%容量(L)18RoHS指令(10物質対応)対応
ペール缶用 共通バンド
好川産業(1件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷仕様共通バンド適合好川産業品番:56973、56978(注文コード:76950327、76950336)色無地タイプペール缶用
ワークペールEX 本体
アサヒペン¥1,498税込¥1,6481個当日出荷リーズナブルな価格で、大変便利な多用途容器です。 建築材料の攪拌作業、農薬などの薬剤の調合、水まきや清掃作業、農作物や資材の収穫・運搬作業に最適。仕様18L型(満注時:約20.5L)色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
マルテー ペール缶 内容器
大塚刷毛製造¥549~税込¥604~1枚ほか当日出荷から翌々日出荷便利な目盛り付で、塗料を大量に使う現場に最適!。18Lペール缶にセットし、上部を外側に折り返して使用用途内容器・塗料用材質ポリエチレン容量(L)18
LSカバー用レバーバンド
DICプラスチック¥799税込¥8791個当日出荷LSカバー用のレバーバンドです。用途LSカバー固定部品として。(LSカバー以外のフタには使用できません。)トラスコ品番252-2805適合機種DTN-LS-W、BK材質スチール色シルバー
ペール缶(UN規格適合品)
エスコ¥6,260税込¥6,8861缶翌日出荷天板固着式クローズタイプ。液体の危険物用容器です。口元がドラム栓タイプのため液体を充填後、口元の締め付けの際に専用の治具を使用する必要がありません。液体用UNペールです。内容物の充填はΦ50もしくはΦ40もしくはドラム栓の口部より行います。材質ティンフリースチール(クロムメッキ鋼板) (JIS G 3315に準じた規格)色白質量(g)2200容量(L)20内径(Φmm)272~286(天側~地側)板厚(mm)胴体・天板・地板:0.5サイズ(mm)Φ276~290(天側~地側)×370(H)
スチールペール缶 フタ
TRUSCO¥909税込¥1,0001枚当日出荷スチール製オープンタイプのペール缶用蓋です。密閉性はありませんが、蓋の周囲に溝が設けられており缶本体のカールトップに収まりが良い形状です。容量に関係なく共通して使用可能です。用途密閉性を求めない、スチールペール缶用の簡易的な蓋として。トラスコ品番206-5696適合機種JP-20材質ティンフリースチール(JIS 3315準拠)、内面:ニスコート塗布色金属高さ(mm)17使用温度範囲(℃)常温フタかぶせ蓋使用できる主な薬品なし内径(mm)300直径(mm)308パッキン無
DSPシリーズFタイプ本体
DICプラスチック(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷フルオープンタイプの小型軽量容器です。リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。用途インキ・塗料・洗剤・接着剤他。材質ポリプロピレン(PP)目盛間隔なし
メディカルペール容器 サンペールK#40(本体)
サンコー(三甲)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷感染性廃棄物処理容器です。水漏れシャットアウト、安全密閉の安全設計です。焼却時に有毒ガスが発生しないので、安心です。仕様ダイアライザー用トラスコ品番110-0576種別204007WH00材質ポリプロピレン(PP)有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×271×320外寸法・高さ(mm)354RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)319外寸法・間口(mm)470
DSPシリーズFタイプ蓋
DICプラスチック¥159~税込¥175~1個当日出荷フルオープンタイプの小型軽量容器です。リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。用途インキ・塗料・洗剤・接着剤他。材質ポリプロピレン(PP)パッキンなし
LSカバー
DICプラスチック¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷液体対応のカバーで別売りのLSレバーバンドと併せて使用します。手動開閉可能です。用途液体・粉体・固体の保管、運搬に。適合機種12LS、16LS、18LS、20LS材質ポリエチレン(PE)高さ(mm)28直径(mm)Φ306パッキンあり
メディカルペール容器 サンペールK#40用フタ(パッキン無)
サンコー(三甲)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷サンペールK#40専用のフタです。トラスコ品番177-0539種別701200WH00材質ポリプロピレン(PP)外寸法・高さ(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)318外寸法・間口(mm)470
ニス引きペール缶20L
TSオリジナル(高翔産業)(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷ニス引きペール缶20L用、「フタ・バンド」のみの販売です。仕様バンド(外レバー式)材質SPTFS/0.34t高さ(mm)12容量(L)ニス引きペール缶20用内径(Φmm)285.2外径(Φmm)303、バンド:306.0 (レバー部除く)材質(パッキン)天然ゴム材質(バンド)亜鉛メッキ鋼板/1.0t商品タイプフタ+バンドのみ
スチールペール缶
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481缶8日以内出荷重ねての保管が可能です。用途機械工具・カー用品などの整理整頓に。工場資材の一時保管に。危険物でない廃油等の収集に。トラスコ品番206-5695材質ティンフリースチール(JIS 3315準拠)、内面:ニスコート塗布色金属高さ(mm)361使用温度範囲(℃)常温容量(L)20板厚(mm)0.34使用できる主な薬品なし内径(mm)286直径(mm)300パッキン有適合フタJPF-20