88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 96ダイヤル錠(横開扉用) 田島メタルワーク

    96ダイヤル錠(横開扉用)

    田島メタルワーク(11件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    他のダイヤル錠と比べてダイヤルのツマミが小型です。 あらかじめ暗証番号が設定してあります。 暗証番号の変更ができませんので、番号を変更したい場合は錠前ごと交換となります。 ※交換用としてのみ取り扱い
    型式横開扉用操作方法(解錠のしかた)親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
  • myナンバー錠可変式(横開扉用) 田島メタルワーク

    myナンバー錠可変式(横開扉用)

    田島メタルワーク(4件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    簡単な操作で何度でもお好きな解錠番号に変更可能です。 大きい数字表示とつまみの突起により、操作がしやすい錠前です。
    型式横開扉用操作方法(解錠のしかた)親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
  • エントランスフック ViK(ヴィク) 森田アルミ工業

    エントランスフック ViK(ヴィク)

    森田アルミ工業(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ViKは「傘掛け」や「リードフック」のように使い方を限定した単一機能のプロダクトではなく、使い手の工夫や知恵が加わることによって、様々な使い方に発展していく生活に根差した道具としてデザインされました。10kgの荷重にも耐えられる「強度」と衝突しても怪我をしにくい「安全性」、触れた時の優しい「使用感」を両立させました。複雑で精巧な形状のアルミ押出材を設計し、屋外での使用にも耐えられるゴムのような弾力性のある樹脂でインサート成型しました。
    用途傘掛けとして、カバン掛けとして、リードフックとして(小型犬のみ)取付高(mm)1000以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×75×39(28)取付け方法(コンクリートの場合)ブラケットの壁側に接する穴位置に合わせて、Φ8mmの穴を2か所あける。コンクリートプラグを穴に差し込み、ブラケットをAトラス5×50で固定する。本体をブラケットに六角穴付き皿ボルトM5×19で固定する。(部品は同封されています)芯材アルミ材質(表面)エラストマー材質(ブラケット)アルミ最大荷重(kg)10
  • 静音ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)

    静音ダイヤル錠

    NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    扉の開閉にともなうラッチ音を低減した樹脂製のダイヤル錠です。 ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
  • ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)

    ダイヤル錠

    NASTA(ナスタ)(7件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    金属製のダイヤルです。 ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
  • 静音ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)

    静音ダイヤル錠

    NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    扉の開閉にともなうラッチ音を低減した樹脂製のダイヤル錠です。 ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
  • 96ダイヤル錠 タテ型(引上扉用) 田島メタルワーク

    96ダイヤル錠 タテ型(引上扉用)

    田島メタルワーク(7件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    他のダイヤル錠と比べてダイヤルのツマミが小型です。 あらかじめ暗証番号が設定してあります。 暗証番号の変更ができませんので、番号を変更したい場合は錠前ごと交換となります。 ※交換用としてのみ取り扱い
    型式引上扉用操作方法(解錠のしかた)親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
  • myナンバー錠可変式(引上扉用) 田島メタルワーク

    myナンバー錠可変式(引上扉用)

    田島メタルワーク(3件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    簡単な操作で何度でもお好きな解錠番号に変更可能です。 大きい数字表示とつまみの突起により、操作がしやすい錠前です。
    型式引上扉用操作方法(解錠のしかた)親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
  • クローム二重リング ハイロジック

    クローム二重リング

    ハイロジック(3件のレビュー)
    319税込351
    1袋(16個)
    当日出荷
    キーホルダー・名札シリーズ
    材質呼び外径(mm)20内径(Φmm)17
  • ダイヤル錠用化粧リング 田島メタルワーク

    ダイヤル錠用化粧リング

    田島メタルワーク(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 可変ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)

    可変ダイヤル錠

    NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    簡単操作でお好きな暗証番号へ変更できます。 ユーザー設定により、ロックフリーも設定可能 大型ツマミで使いやすい! ラッチ音低減
    寸法(mm)Φ35×57.6材質(つまみ)PC
  • ネームホルダー 後付けタイプ NASTA(ナスタ)

    ネームホルダー 後付けタイプ

    NASTA(ナスタ)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    材質本体:ASA樹脂、名札カバー:PET樹脂(透明)、名札プレート:PC樹脂寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97.5×20×4
  • 静音大型ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)

    静音大型ダイヤル錠

    NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ツマミと文字が大きな静音ダイヤル錠です。 ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
  • ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)

    ダイヤル錠

    NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    金属製のダイヤルです。 ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
  • ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)

    ダイヤル錠

    NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
    適合品番KS-MB101S、KS-MB202S、KS-MB212S
  • ラッチロック錠 田島メタルワーク

    ラッチロック錠

    田島メタルワーク(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    錠前自体に施錠機能はなく、南京錠で施錠可能な錠前です。ラッチロック本体に施錠機能はありません。南京錠を使用することにより、防犯効果が得られます。
    操作方法解錠の仕方:ツマミをOPENの方向へ回転させた状態で引くと扉が開きます。施錠の仕方:ツマミをCLOSEへ回転させると扉がロックされます。
  • ポスト目隠し TOSTEM(LIXIL)

    ポスト目隠し

    TOSTEM(LIXIL)(2件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    セット内容本体×1、ネジは現在ご使用のものをお使いください。 商品名 発売時期:ベルモント 83/6~91/12 ロイヤルアルビック 83/6~91/12 クリエラ クリエラN クリエラ2000 83/6~92/6 クリエラ19 92/6~04/11
  • 静音大型ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)

    静音大型ダイヤル錠

    NASTA(ナスタ)(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ツマミと文字が大きな静音ダイヤル錠です。 ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
  • シリンダー錠 田島メタルワーク

    シリンダー錠

    田島メタルワーク(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    鍵を差し込んで回すシリンダータイプの錠前です。鍵は2本付属しています。鍵を差し込んで回すと解錠します。差し込んだ鍵はツマミの役目をします。
    操作方法解錠の仕方:扉を閉めた後、鍵をかけます。施錠の仕方:鍵で解錠しますので、暗証番号で解錠するタイプより防犯性があります。
  • 静音大型ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)

    静音大型ダイヤル錠

    NASTA(ナスタ)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ツマミと文字が大きな静音ダイヤル錠です。ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
  • 集合郵便受 ボンメール 静音大型ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)

    集合郵便受 ボンメール 静音大型ダイヤル錠

    NASTA(ナスタ)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    スペースに合わせて自由に組合せ可能な壁付薄型タイプ。
    仕様前入前出材質投入口/硬質PVC質量(kg)2.7材質(本体)ステンレス(SUS304)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×360×166仕上本体/NO.4仕上扉/アクリル焼付塗装(色)メタリックグレー材質(扉)アルミダイカスト(ADC12)錠前静音大型ダイヤル錠
  • 樹脂キャッチ ハッピー金属

    樹脂キャッチ

    ハッピー金属
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    専用樹脂キャッチ。樹脂キャッチを使用している機種:(ビス固定式)ファミールNo.680系、No.681系、No.684系、No.686系/(金具固定式)ファミールNo.685系
  • 投函防止プレート NASTA(ナスタ)

    投函防止プレート

    NASTA(ナスタ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    フラップの内側に取り付け、意匠性を損なわず不要なチラシ等の投函を防ぎます。
    レッド
  • 南京錠取り付け部品 TOEX(LIXIL)

    南京錠取り付け部品

    TOEX(LIXIL)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    仕様LIXIL縦型ポスト用南京錠取付金具セット内容錠金具A、錠金具B、たたきリベットブラック
  • ステンレスポール TOEX(LIXIL)

    ステンレスポール

    TOEX(LIXIL)(4件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1台
    当日出荷
    仕様アメリカンポスト用幅(mm)110高さ(mm)1600奥行(mm)110
  • ダイヤル錠(FU4~11・FM1・2・PF1・2型) クロ TOEX(LIXIL)

    ダイヤル錠(FU4~11・FM1・2・PF1・2型) クロ

    TOEX(LIXIL)(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    セット内容本体(DEF15010A)×1、取付ネジセット(2本)×1黒(クロ)
  • ポスト用投函防止プレート NASTA(ナスタ)

    ポスト用投函防止プレート

    NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ・未入居時のポストに投函される不要なチラシ等の投函を防止・警告します。・取付方法は樹脂バネ構造により、ワンタッチで投入口に差し込むだけです。また耐光性インクを使用しており、色褪せしにくい文字表示です。
    材質PET樹脂(透明)
  • ステンレス二重リング ハイロジック

    ステンレス二重リング

    ハイロジック
    359税込395
    1袋(10個)
    当日出荷
    キーホルダー・名札シリーズ
  • ポスト用ポール グリーンライフ

    ポスト用ポール

    グリーンライフ
    8,898税込9,788
    1台
    当日出荷
    底面・背面取付可能の2WAYタイプ。
    材質(パイプ)18-8ステンレス、(台座)ABS樹脂シルバー、(台座)ブラック
  • やわらかゴムポール 80cm カーボーイ

    やわらかゴムポール 80cm

    カーボーイ(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • RYポスト 交換用ダイヤル錠 ACE(エース)

    RYポスト 交換用ダイヤル錠

    ACE(エース)
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    RYポスト用交換ダイヤル錠です。(新旧共通)
    材質カバー:樹脂
  • ポスト表札 光

    ポスト表札

    669税込736
    1枚
    3日以内出荷
    ポストに最適な表札です テープ付きで簡単に取り付けできます
    仕様テープ付材質アクリル
  • 戸建郵便受箱 Qual専用静音大型ダイヤル錠ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)

    戸建郵便受箱 Qual専用静音大型ダイヤル錠ダイヤル錠

    NASTA(ナスタ)
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    開錠・施錠がスムーズでお年寄りから小さなお子様まで簡単操作。
  • HSK ファミール ポスト用スタンド ハッピー金属

    HSK ファミール ポスト用スタンド

    ハッピー金属(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    ポスト専用スタンド。
    寸法(mm)50Φ、長さ1400
  • 縦型ポスト埋め込み枠セット TOEX(LIXIL)

    縦型ポスト埋め込み枠セット

    TOEX(LIXIL)
    4,698税込5,168
    1セット
    9日以内出荷
  • ダイヤル錠 TOEX(LIXIL)

    ダイヤル錠

    TOEX(LIXIL)
    3,898税込4,288
    1台
    9日以内出荷
  • フェンス用取付金具 グリーンライフ

    フェンス用取付金具

    グリーンライフ
    1,298税込1,428
    1台
    当日出荷
    材質スチール
  • ヴィコDB 郵便 窓式ダイヤル錠(3桁) アルファ 上 UNISON(ユニソン)

    ヴィコDB 郵便 窓式ダイヤル錠(3桁) アルファ 上

    UNISON(ユニソン)
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    投函タイプ後出し
  • 大型ポストスタンド(モダンタイプ) グリーンライフ

    大型ポストスタンド(モダンタイプ)

    グリーンライフ
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    どんな住宅にもマッチするシンプルデザインで、エントランスをスマートに演出します。 スタンドタイプなので、施工の手間や壁面を傷つける事なく置くだけの簡単設置です。 各メーカーのポストにも取付可能(但し壁掛けタイプで取付穴位置・ピッチ・サイズが合うことを確認してください)。
    材質(ラック)スチール/エポキシ樹脂焼付粉体塗装、(ねじ)スチール/ユニクロめっき質量(kg)6チタングレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×355×1230(アジャスター含む)取付可能寸法(mm)幅450、奥行き250支柱径(Φmm)16
  • チラシブロック アトムリビンテック

    チラシブロック

    アトムリビンテック
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フラップ付きポストに取付ける事で、空室時におけるチラシの投函を防止します。 金具はポスト内部に取付けるので、空室状況を見せることなく、ポストの美観を崩しません。 強度の強い金属製です。 不要時には本体の取外しが可能です。
    適合(ポスト)前入れ前出し型(内開きフラップ付き)、前入れ後ろ出し型(内開きフラップ付き)

ポスト』には他にこんなカテゴリがあります

ポスト用部品