23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 96ダイヤル錠(横開扉用) 田島メタルワーク

    96ダイヤル錠(横開扉用)

    田島メタルワーク(11件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    他のダイヤル錠と比べてダイヤルのツマミが小型です。 あらかじめ暗証番号が設定してあります。 暗証番号の変更ができませんので、番号を変更したい場合は錠前ごと交換となります。 ※交換用としてのみ取り扱い
    型式横開扉用操作方法(解錠のしかた)親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
  • myナンバー錠可変式(横開扉用) 田島メタルワーク

    myナンバー錠可変式(横開扉用)

    田島メタルワーク(4件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    簡単な操作で何度でもお好きな解錠番号に変更可能です。 大きい数字表示とつまみの突起により、操作がしやすい錠前です。
    型式横開扉用操作方法(解錠のしかた)親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
  • 静音ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)

    静音ダイヤル錠

    NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    扉の開閉にともなうラッチ音を低減した樹脂製のダイヤル錠です。 ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
  • ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)

    ダイヤル錠

    NASTA(ナスタ)(7件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    金属製のダイヤルです。 ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
  • 静音ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)

    静音ダイヤル錠

    NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    扉の開閉にともなうラッチ音を低減した樹脂製のダイヤル錠です。 ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
  • 96ダイヤル錠 タテ型(引上扉用) 田島メタルワーク

    96ダイヤル錠 タテ型(引上扉用)

    田島メタルワーク(7件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    他のダイヤル錠と比べてダイヤルのツマミが小型です。 あらかじめ暗証番号が設定してあります。 暗証番号の変更ができませんので、番号を変更したい場合は錠前ごと交換となります。 ※交換用としてのみ取り扱い
    型式引上扉用操作方法(解錠のしかた)親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
  • myナンバー錠可変式(引上扉用) 田島メタルワーク

    myナンバー錠可変式(引上扉用)

    田島メタルワーク(3件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    簡単な操作で何度でもお好きな解錠番号に変更可能です。 大きい数字表示とつまみの突起により、操作がしやすい錠前です。
    型式引上扉用操作方法(解錠のしかた)親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
  • 可変ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)

    可変ダイヤル錠

    NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    簡単操作でお好きな暗証番号へ変更できます。 ユーザー設定により、ロックフリーも設定可能 大型ツマミで使いやすい! ラッチ音低減
    寸法(mm)Φ35×57.6材質(つまみ)PC
  • 静音大型ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)

    静音大型ダイヤル錠

    NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ツマミと文字が大きな静音ダイヤル錠です。 ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
  • ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)

    ダイヤル錠

    NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    金属製のダイヤルです。 ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
  • ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)

    ダイヤル錠

    NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
    適合品番KS-MB101S、KS-MB202S、KS-MB212S
  • ラッチロック錠 田島メタルワーク

    ラッチロック錠

    田島メタルワーク(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    錠前自体に施錠機能はなく、南京錠で施錠可能な錠前です。ラッチロック本体に施錠機能はありません。南京錠を使用することにより、防犯効果が得られます。
    操作方法解錠の仕方:ツマミをOPENの方向へ回転させた状態で引くと扉が開きます。施錠の仕方:ツマミをCLOSEへ回転させると扉がロックされます。
  • 静音大型ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)

    静音大型ダイヤル錠

    NASTA(ナスタ)(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ツマミと文字が大きな静音ダイヤル錠です。 ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
  • シリンダー錠 田島メタルワーク

    シリンダー錠

    田島メタルワーク(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    鍵を差し込んで回すシリンダータイプの錠前です。鍵は2本付属しています。鍵を差し込んで回すと解錠します。差し込んだ鍵はツマミの役目をします。
    操作方法解錠の仕方:扉を閉めた後、鍵をかけます。施錠の仕方:鍵で解錠しますので、暗証番号で解錠するタイプより防犯性があります。
  • 静音大型ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)

    静音大型ダイヤル錠

    NASTA(ナスタ)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ツマミと文字が大きな静音ダイヤル錠です。ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
  • 集合郵便受 ボンメール 静音大型ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)

    集合郵便受 ボンメール 静音大型ダイヤル錠

    NASTA(ナスタ)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    スペースに合わせて自由に組合せ可能な壁付薄型タイプ。
    仕様前入前出材質投入口/硬質PVC質量(kg)2.7材質(本体)ステンレス(SUS304)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×360×166仕上本体/NO.4仕上扉/アクリル焼付塗装(色)メタリックグレー材質(扉)アルミダイカスト(ADC12)錠前静音大型ダイヤル錠
  • ダイヤル錠(FU4~11・FM1・2・PF1・2型) クロ TOEX(LIXIL)

    ダイヤル錠(FU4~11・FM1・2・PF1・2型) クロ

    TOEX(LIXIL)(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    セット内容本体(DEF15010A)×1、取付ネジセット(2本)×1黒(クロ)
  • RYポスト 交換用ダイヤル錠 ACE(エース)

    RYポスト 交換用ダイヤル錠

    ACE(エース)
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    RYポスト用交換ダイヤル錠です。(新旧共通)
    材質カバー:樹脂
  • 戸建郵便受箱 Qual専用静音大型ダイヤル錠ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)

    戸建郵便受箱 Qual専用静音大型ダイヤル錠ダイヤル錠

    NASTA(ナスタ)
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    開錠・施錠がスムーズでお年寄りから小さなお子様まで簡単操作。
  • ダイヤル錠 TOEX(LIXIL)

    ダイヤル錠

    TOEX(LIXIL)
    3,898税込4,288
    1台
    9日以内出荷
  • 集合郵便受AMN型 静音大型ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)

    集合郵便受AMN型 静音大型ダイヤル錠

    NASTA(ナスタ)
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    錠前静音大型ダイヤル錠材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(扉)ステンレス(SUS304)仕様前入前出
  • 集合郵便受 D-ALL 可変プッシュボタン錠 NASTA(ナスタ)

    集合郵便受 D-ALL 可変プッシュボタン錠

    NASTA(ナスタ)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    オフィスビル向けとして多量の投函物に対応。
    仕様前入前出材質本体、投入口/ステンレス(SUS304)質量(kg)3.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×360×277仕上本体/NO.4仕上扉・投入口/アクリル焼付塗装材質(扉)アルミダイカスト(ADC12)錠前可変プッシュボタン錠
  • 集合郵便受 D-ALL NASTA(ナスタ)

    集合郵便受 D-ALL

    NASTA(ナスタ)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷から26日以内出荷
    スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な壁付薄型タイプ。
    仕様前入前出錠前可変プッシュボタン錠材質本体、投入口/ステンレス(SUS304)質量(kg)3.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×265×162仕上本体/NO.4仕上扉・投入口/アクリル焼付塗装材質(扉)アルミダイカスト(ADC12)

ポスト用部品』には他にこんなカテゴリがあります