絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2)
- SK(新潟精機)(1)
- TFS(1)
- アラオ(2)
- イズミ(4)
- シルエットジャパン(1)
- ベストツール(1)
- ホーシン(HOSHIN)(1)
- 中部コーポレーション(1)
- 奥岡製作所(3)
- 水本機械製作所(30)
- 片岡産業(9)
- 第一機材(4)
特価

グレーチングクリップ
TRUSCO(1件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。材質ステンレス(SUS304)
グレーチングクリップ GCK型
TRUSCO¥459~税込¥505~1個当日出荷細目タイプにもご使用できます。 差し込むだけのワンタッチタイプです。用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。材質/仕上ステンレス(SUS304)寸法d(mm)8寸法T(mm)1.5
アンカー付きチェーン
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷グレーチングクリップTGCD型と一緒に使う事で、溝蓋の盗難防止に役立ちます。用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法D2(mm)6寸法L2(mm)115寸法W(mm)29チェーン長(mm)500