絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

20ページ目: レール

2,982件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 仕切レール サイドポール ヒナカ(旧:日中製作所)

    仕切レール サイドポール

    ヒナカ(旧:日中製作所)
    4,598税込5,058
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質アルミ
  • 仕切レール ハンドル スタンダード型 ヒナカ(旧:日中製作所)

    仕切レール ハンドル スタンダード型

    ヒナカ(旧:日中製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛ダイカスト長さ(mm)138アズワン品番64-9705-36
  • レクト40用 ステージランナー ハイロジック

    レクト40用 ステージランナー

    ハイロジック
    449税込494
    1個
    当日出荷
    材質スチール/樹脂許容荷重(kg)15アズワン品番64-9705-73
  • リップガイドレール ダイケン

    リップガイドレール

    ダイケン
    2,298税込2,528
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    両端に下向きのリップが付いているので、アンカー代わりになります。
    用途ガイドローラ用の軌道として材質スチール(SGCC)耐荷重(kg)100適合レールN10-HR、N20-HR、N40-HR
  • コレダーライン G2 キャップ 左 タキヤ

    コレダーライン G2 キャップ 左

    タキヤ(2件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質樹脂シリーズコレダーライン
  • コレダーライン K-20 キャップ タキヤ

    コレダーライン K-20 キャップ

    タキヤ(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    レール端部の化粧材として使用します。
    材質アルミシルバー寸法H(mm)11.5シリーズコレダーライン寸法W(mm)20仕上アルマイト
  • コレダーライン C-2D ストップ タキヤ

    コレダーライン C-2D ストップ

    タキヤ(1件のレビュー)
    339税込373
    1個
    4日以内出荷
    レール端部の化粧材として使用します。
    材質アルミ寸法H(mm)13.5シリーズコレダーライン寸法W(mm)24仕上アルマイト
  • コレダーライン D-1D ストップ タキヤ

    コレダーライン D-1D ストップ

    タキヤ
    259税込285
    1個
    当日出荷
    レール端部の化粧材として使用します。 ※ご使用のレールと同じ品名のストップをお選びください。
    材質アルミシルバー寸法H(mm)35シリーズコレダーライン寸法W(mm)16仕上アルマイト
  • コレダーライン CAワンタッチフック タキヤ

    コレダーライン CAワンタッチフック

    タキヤ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ハンガーセットとの連結はワイヤを差し込むだけの天井面取付専用のプッシュ固定式ワンタッチフックです。
    仕様後入用、天付用材質エコブラス・要部ステンレスシリーズコレダーライン耐荷重(kg)(単体推奨)30、(最大)91ワイヤー径(Φmm)1.5仕上無電解ニッケルメッキ・ショットブラスト
  • コレダーライン Mフリーフック タキヤ

    コレダーライン Mフリーフック

    タキヤ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    多用途に使用できるプッシュ締込み式のセフティーストッパー付フリーフックです。
    仕様後入用、天付用材質エコブラス・ステンレスシリーズコレダーライン耐荷重(kg)(単体推奨)50、(最大)350仕上無電解ニッケルメッキ・ショットブ
  • コレダーライン K-16 タキヤ

    コレダーライン K-16

    タキヤ
    3,198税込3,518
    1本
    5日以内出荷
    オフィスや店舗、マンションや一般住宅まで幅広い用途に対応できる推奨荷重15kgの軽量物展示を主にサポートします。全てネジ止めの簡単な施工で天井面、壁面、先付、後付兼用のマルチタイプピクチャーレールです。 取付けは天井面、壁面兼用のピクチャーレールです。また、木部埋込みにも対応でき展示パネル等に活用されています。
    仕様天井面付、壁面付シルバーシリーズコレダーラインレール長さ(m)3
  • コレダーライン C-2D タキヤ

    コレダーライン C-2D

    タキヤ
    2,398税込2,638
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    住宅やマンションから文化施設まで多用途な納まりを可能にする豊富なタイプを取り揃えた中量物用のピクチャーレールです。推奨荷重30kgで全てネジ止め施工が可能な簡単設計、先付、後付、天井面、壁面など場所を選ばないマルチタイプです。 天井面、壁面兼用の先付専用ピクチャーレールです。9.5ボードに対応します。
    仕様天井面付、壁面付シリーズコレダーライン
  • コレダーライン D-1D タキヤ

    コレダーライン D-1D

    タキヤ
    5,998税込6,598
    1本
    6日以内出荷
    美術館、博物館、公共施設など、大型展示を必要とする施設の壁面および大型パネル、移動壁などに最適な壁面取付用ピクチャーレールです。推奨荷重70kgタイプの安全設計と容易な施工性が使用範囲を広げます。 既存の壁面に取付ける後付用ピクチャーレールです。
    仕様壁面付シルバーシリーズコレダーラインレール長さ(m)3
  • 5号ステンレスドアハンガー用ボルトタイプガイドローラ ダイケン

    5号ステンレスドアハンガー用ボルトタイプガイドローラ

    ダイケン
    6,998税込7,698
    1個
    欠品中
    直接ボルトで固定するガイドローラです。
    用途主に鉄製扉に用いる振れ止めです仕様ステンレスM16ボルト、ボルト止め式トラスコ品番498-3220材質ステンレス(SUS304)質量(g)400寸法H(mm)137適合レール5号
  • 3号 ゴム付き戸当り ステンレス ダイケン

    3号 ゴム付き戸当り ステンレス

    ダイケン
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    車輪をゴムで受ける事で車輪の傷を防止します。
    用途ハンガーレールの内溝にネジで止め、扉の位置決めや、車の脱落止めに用います仕様左右ゴム付きトラスコ品番498-3149材質ステンレス(SUS304)質量(g)240適合レールハンガーレール2・3・4号兼用
  • 中型ワンタッチランナー スワロン

    中型ワンタッチランナー

    スワロン
    409税込450
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番126-7814材質スチール、樹脂質量(kg)0.02
  • 中型エンドストッパー スワロン

    中型エンドストッパー

    スワロン
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    (財)日本防炎協会認定商品です。
    トラスコ品番126-7831材質スチール質量(kg)0.03
  • ベンダー伸縮吊棒 岡田装飾金物

    ベンダー伸縮吊棒

    岡田装飾金物
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
    用途天井からレールを吊るす際に使用します。仕様固定ネジ・フランジナット付適合ベンダー材質/仕上スチール/ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
  • D40交叉ランナー(紐引用) 岡田装飾金物

    D40交叉ランナー(紐引用)

    岡田装飾金物
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    腕にシートを取り付け、交叉(オーバーラップ)させることでシートとシートの隙間をなくします。
    用途紐引き用部材、シートの先頭用のランナー。適合D40材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
  • D40引分車 岡田装飾金物

    D40引分車

    岡田装飾金物
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    適合D40材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ質量(g)557RoHS指令(10物質対応)対応
  • D30交叉用Wブラケット 岡田装飾金物

    D30交叉用Wブラケット

    岡田装飾金物
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    2本のレールを平行にしっかり固定します。
    用途レールを交叉する際に使用します。適合D30材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • D30ベアリング入ワンタッチランナー 岡田装飾金物

    D30ベアリング入ワンタッチランナー

    岡田装飾金物(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ベアリング入で、ダイカストの枠を使用、20kgの荷重でも走行はスムーズです。
    用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。仕様ベアリング入適合D30寸法(mm)カン下:47材質/仕上ダイカスト/クローム許容荷重(kg)20kg質量(g)34RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピクチャーレール ピクチャーランナーER型 シルバー ダイケン

    ピクチャーレール ピクチャーランナーER型 シルバー

    ダイケン
    859税込945
    1個
    当日出荷
  • ピクチャーレール FR10K-1Cランナー ホワイト ダイケン

    ピクチャーレール FR10K-1Cランナー ホワイト

    ダイケン
    599税込659
    1個
    当日出荷
  • ミニハンガーセット Bタイプ タキヤ

    ミニハンガーセット Bタイプ

    タキヤ(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様ステンレスワイヤー付ワイヤー径(Φmm)1.2
  • スペースキャップⅠ型・Ⅲ型 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    スペースキャップⅠ型・Ⅲ型

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    268税込295
    1セット(2枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    ベースラインのⅠ型・Ⅲ型の端部に使用。
    付属品ビス4個付
  • 大型カーテンレール レクト30用エンドストップ部品 ハイロジック

    大型カーテンレール レクト30用エンドストップ部品

    ハイロジック
    299税込329
    1個
    当日出荷
    倉庫・工場・業務用大型ビニールカーテンシリーズ
    材質スチール
  • 丸型フックレール用エンドキャップ ハイロジック

    丸型フックレール用エンドキャップ

    ハイロジック(1件のレビュー)
    459税込505
    1セット
    欠品中
    ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
    仕様左右各1個アズワン品番64-7749-96
  • 角型フックレール用エンドキャップ ハイロジック

    角型フックレール用エンドキャップ

    ハイロジック
    149税込164
    1本ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
  • フックレール用ソフトナイロンハンガー ハイロジック

    フックレール用ソフトナイロンハンガー

    ハイロジック
    629税込692
    1個
    当日出荷
    ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
    アズワン品番64-7750-04
  • ドアハンガー用固定金具 ダイケン

    ドアハンガー用固定金具

    ダイケン
    699税込769
    1個
    当日出荷
    レールとブラケット(天井受、横受)を固定し、レールのずれ防止に。
    用途※車を止める場合、戸当りをご使用ください。トラスコ品番381-4521材質スチール(SPHC)寸法(mm)W44×H55質量(kg)0.2適合レールN20HRボルト寸法(組付ボルト)M10
  • ディスプレイパーツ 天井用 ニッサチェイン

    ディスプレイパーツ 天井用

    ニッサチェイン
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。 ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。
    用途ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。トラスコ品番389-2620材質ABS樹脂、ハイブレーンゴム(金具/真鍮(C3602))質量(g)12寸法A(mm)39.0寸法B(mm)10.0寸法C(mm)24.0
  • ベンダーステンレスジョイント 岡田装飾金物

    ベンダーステンレスジョイント

    岡田装飾金物
    139税込153
    1本
    当日出荷
    耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
    用途レールの連結に使用適合ベンダー材質/仕上ステンレス質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベンダーステンレスキャップストップ 岡田装飾金物

    ベンダーステンレスキャップストップ

    岡田装飾金物
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
    用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。適合ベンダー寸法(mm)カン下:32材質/仕上ステンレス質量(g)44RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベンダークリップ付天井ブラケットBタイプ 岡田装飾金物

    ベンダークリップ付天井ブラケットBタイプ

    岡田装飾金物
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ネジを締めるだけで、鋼材に溶接せず、レールの取り付けが可能です。
    用途レールをH形鋼に取り付ける際に使用します。適合ベンダー材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)176適合フランジ厚(mm)3~16mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 固定フックB LAMP(スガツネ工業)

    固定フックB

    LAMP(スガツネ工業)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(真鍮)質量(g)18
  • 固定フックAB LAMP(スガツネ工業)

    固定フックAB

    LAMP(スガツネ工業)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    壁、天井取付レール兼用のフックです。フックのねじを回すとフックを固定できます。
    材質黄銅(真鍮)質量(g)19耐荷重N(kgf)294(30)
  • SD15単車 ダイケン

    SD15単車

    ダイケン
    2,198税込2,418
    1個
    欠品中
    用途主に折戸に使う単車として。扉質量1枚25kgまで(扉幅450mm以下の場合)。トラスコ品番320-3751材質本体:スチール戸車、カバー:ポリアセタール(POM)質量(g)96耐荷重(kg)25/個適合レールSD-15R直径(mm)(戸車)30吊ボルト径M8吊車単車
  • SD15戸当り ダイケン

    SD15戸当り

    ダイケン
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    用途ドアの停止位置の規制や、端部の戸当たりに。トラスコ品番320-3654材質上板:スチールクッション:CRゴム化粧台:亜鉛ダイカスト(シルバー)質量(g)80寸法d(mm)30寸法a(mm)30寸法A(mm)30寸法D(mm)30ボルト(組付ボルト)M6寸法B(mm)32寸法C(mm)20適合レールSD-15R
レール