絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- TOSO(534)
- ダイケン(414)
- 岡田装飾金物(366)
- タチカワブラインド(278)
- タキヤ(149)
- ヤボシ(147)
- エスコ(125)
- ヒナカ(旧:日中製作所)(113)
- フェデポリマーブル(111)
- ハイロジック(102)
- 福井金属工芸(91)
- 荒川技研工業(58)
- フルネス(57)
- BEST(ベスト)[金物](44)
- ケージーパルテック(38)
- スワロン(34)
- シーソー(三扇金属)(31)
- ニッサチェイン(25)
- LAMP(スガツネ工業)(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
16ページ目: レール

伸縮吊棒爪
岡田装飾金物¥399税込¥4391個当日出荷伸縮吊棒に取り付けベンダーレールを吊ります。用途レールを伸縮吊棒で吊る場合に使用します。適合ベンダートラスコ品番363-0889材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)19RoHS指令(10物質対応)対応
ディスプレイパーツ 床・天井用
ニッサチェイン(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。 ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。用途ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。トラスコ品番389-2671材質金具・座金/真鍮(C3602)質量(g)28.5寸法A(mm)37.0寸法B(mm)10.0寸法C(mm)18.0適合径(Φmm)(ビス)3.5
PEチューブ
岡田装飾金物¥349~税込¥384~1個当日出荷チューブを入れるだけで、工具なしで簡単にシートがレールに取り付けができます。用途袋縫いしたシートと一緒にポール等に差込む部品。適合機種20L20AS材質/仕上樹脂/半透明RoHS指令(10物質対応)対応
D40隙間シートレール
岡田装飾金物¥6,998~税込¥7,698~1本翌々日出荷レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D40材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ許容荷重(kg)50kgRoHS指令(10物質対応)対応
D40ステンレスジョイント
岡田装飾金物¥139税込¥1531本当日出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途レールの連結に使用適合D40材質/仕上ステンレス質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
D40ステンレスSブラケット
岡田装飾金物¥839税込¥9231個当日出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途レールを壁面に取り付ける際に使用します。適合D40材質/仕上ステンレス質量(g)74RoHS指令(10物質対応)対応
D30ステンレス継カバー
岡田装飾金物(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷レールの全体をカバーし、強度を持たせジョイントします。用途レールの連結に使用適合D30材質/仕上ステンレス質量(g)101RoHS指令(10物質対応)対応
D30ステンレスランナーN
岡田装飾金物(1件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D30トラスコ品番384-7829寸法(mm)カン下:24.5材質/仕上樹脂・ステンレス許容荷重(kg)8kg質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
D30ステンレスカーブレール
岡田装飾金物¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷耐食、耐錆、耐摩耗性に優れたオールステンレス(SUS304)のレールです。用途食料品、医療などの作業場、精密機械などのクリーンルーム、水まわり、腐食やサビが気になる現場の間仕切シートの吊り下げ。適合D30トラスコ品番457-4800材質/仕上ステンレス ステンレス鋼板SUS304:ヘアーライン仕上げ質量(g)830レール長さ(mm)800×800×530RRoHS指令(10物質対応)対応カーブ半径(mm)530
OS大型機能レール・隙間シートレール用伸縮吊棒
岡田装飾金物¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。用途天井からレールを吊るす場合に使用します。材質/仕上スチール/ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
アルミドアハンガーSD20プレート
ダイケン¥1,798税込¥1,9781個欠品中用途扉と車をつなぐ金具として。トラスコ品番320-3891材質ステンレス(SUS304)質量(g)30適合レールSD15-R穴径(mm)6(4ヵ所)
マテハン リング付き単車
ダイケン¥1,598税込¥1,7581個当日出荷Sフック等を引っかけるリングタイプ。用途治具・工具の吊り下げ。半製品の運搬。工場などのビニールカーテンの吊り下げ。トラスコ品番320-3573材質胴/亜鉛ダイカスト(ニッケルクロムメッキ)、戸車/ポリアセタール、バネ/ステンレス、リング/スチール(ユニクロ)耐荷重(kg)15(1個当り)適合レール10Mレール吊車単車
ガイドレール(ステンレス製)
ダイケン(1件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷から4日以内出荷用途ガイドローラ用の軌道で、扉のぶれや風によるあおり止めに使用。材質ステンレス製適合号数3号ステンレス
ファンティア キャップストップ ダブル正面付けセット
タチカワブラインド¥3,698~税込¥4,068~1セット3日以内出荷静音性に優れ、カラーバリエーションが充実のカーテンレール。幅広い窓サイズ・施工性に対応するオールマイティーな逸品
チェックリンク
マーティン¥7,498税込¥8,2481袋(50個)当日出荷ボルト・ナットの緩みを視覚的に確認できるため、点検業務の負担が軽減します。ブレーキやベアリングの不具合でホイールに異常過熱があった際に溶けるため、不具合が視覚的に確認できるので事故防止につながります。隣接する2つのホイールナットを独自の「S」字型の特殊ポリマーで挟むように接続することにより、ホイールナットの緩み防止になります。緩みが進むと曲がったS字になるため、ボルトの緩みが検知できます。土砂や雨などで消える事がなく、長期間マーキングをし直す必要がありません。特殊樹脂を使用することで極めて高い対候性と耐熱性をもっています。用途トラック・商用車などに。材質高級バージンポリマー色イエロー
SUS ワイヤクリップ
大洋製器工業¥159税込¥1751個当日出荷ステンレス製の一般的なワイヤクリップです。用途ワイヤを止めるクリップトラスコ品番849-2876材質ステンレス適合ワイヤ径(Φmm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
”ハードエッジドライブ” HDC-Sタイプ
サンコーテクノ¥2,398税込¥2,6381パック(90本)当日出荷JIS規格に準じた頭部形状を採用し、施工性および部材の納まりが向上されています。プラグ不要で穿孔径は小径で済みます。スチール製は六価クロムを含まないジオメット処理、ステンレス製はスパック処理を採用しています。用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル留め、スイッチボックス取付け、ドア枠取付けなどに。トラスコ品番363-8559材質ステンレス SUS410、表面処理:スパック処理長さ(mm)35呼び径5下穴径(Φmm)4.3頭部形状シンワッシャー頭頭部径(Φmm)12首下長(mm)35埋め込み深さ(mm)30ビットNo.2最大引張荷重(kN)3.3頭部高さ(mm)2.6適合ドライバープラスNO.2穿孔径(mm)4.3穿孔深さ(mm)45-t呼び径d(mm)5
ふさかけ ロワール
TOSO¥699税込¥7691個4日以内出荷カーテンレールやタッセルとのコラボレーションが楽しめる豊富なバリエーション。付属品マルサラ全ネジ3.0×25材質亜鉛種類ロワール寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×78×30RoHS指令(10物質対応)対応
アルテリア30ツギカバー
フルネス¥8,698税込¥9,5681箱(10個)7日以内出荷汎用性の高い30型用部材。工場や舞台など大きな窓に取付が最適です。用途工事用 プロ カーテンレール 汎用性 30型 ブラケット ランナー ホテル 工場 舞台入数10
カーテンアジャスターフック 8個×5袋入
フルネス¥1,298~税込¥1,428~1セット3日以内出荷フック位置を調節できるアジャスターフックです。最大50mmまで調整できます。用途カーテン フック アジャスターフック 正面付 天井付 カーテンレール材質ポリアセタール内容1袋(8本)×5パック
穴あけポン(ハンディミニ 本体)
友屋¥879税込¥9671個当日出荷●ハンディミニは天井に入る必要がありません。●天井ボードに直接取付けができるので、施工業者様の作業効率が上がります。●店内装飾に最適です。 天井ボードやコンクリート・ALC・木材などにΦ10mmの穴を開けて、ドライバーなどで締めつけると、ゴム部が拡がって固定されます。 ワイヤーロープは下から差し込むだけで固定。抜くときは先端のプッシュを押さえながら抜きます。種別穴あけポン(ハンディミニ本体)材質本体:C3602、ゴム:ネオプレーンゴム、樹脂部分:ABS樹脂質量(g)約120ワイヤー径(Φmm)対応:1.0参考使用荷重(kg)10まで板厚(mm)【使用可能】石膏ボード:9~12.5まで(木材・スラブ等厚みがある場合は25以上)仕上本体ニッケルメッキ
D30 ワンタッチランナー ブラック
岡田装飾金物¥349税込¥3841個当日出荷Sカン不要、ワンタッチフックでシートのハトメに簡単に付け外し可能です。ブラックレールと組み合わせて意匠性UP。用途カーテンやシート等の吊下げに。適合機種D30レール表面処理クロームメッキ主材質樹脂・スチール
ピクチャーレール 壁面後付タイプ
NASTA(ナスタ)¥4,698~税込¥5,168~1個8日以内出荷・絵や額、洋服、時計や棚等が吊せるレールです。・いろいろな取付方法に合わせ8種類の形状をご用意しています。・取付ねじピッチ300mm以内。(ねじ長さ20mm以上)材質アルミニウム適合フックKS-PCR-2サイズ(mm)4000
座金付きワイヤー
アラカワグリップ¥359~税込¥395~1セット4日以内出荷本製品はワイヤーと座金のセットになり、ワイヤーが付属しています。材質シンチュウ耐荷重(kg)5ワイヤー径(Φmm)1仕上クロームメッキ
省エネサイドキャップ付きカーテンレール ダブルタイプ 1.6~3m(伸縮)
ホームテイスト¥4,998税込¥5,4981本5日以内出荷ダブルタイプの伸縮タイプのカーテンレール 1.6~3mサイズ!。ドレープカーテンとシアーカーテンの2種類を取り付けることができます。サイドキャップで端までカバーできます!。丸みのある柔らかな形状と質感にこだわったカラーで。ナチュラルからモダン、ミニマルまで幅広いインテリアイメージに。コーディネートできます!。また丈夫で高機能なカーテンレールなので取り付けるカーテンを選びません!。カーテンランナーは静音仕様となっており、非常に静かに開閉ができます!用途パネルドア アコーディオンカーテン 間仕切り 脱衣所 洗面所 キッチン材質ブラケット・締板:スチール、レール:鋼板、ランナー:硬質ポリエチレン、キャップストップ(ドレープ側):ABS樹脂、キャップストップ(レース側):硬質ポリエチレン質量(kg)約1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)最小:160×10.7×4、最大:300×10.7×4入数1本