絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- TOSO(534)
- ダイケン(414)
- 岡田装飾金物(366)
- タチカワブラインド(278)
- タキヤ(149)
- ヤボシ(147)
- エスコ(125)
- ヒナカ(旧:日中製作所)(113)
- フェデポリマーブル(111)
- ハイロジック(102)
- 福井金属工芸(91)
- 荒川技研工業(58)
- フルネス(57)
- BEST(ベスト)[金物](44)
- ケージーパルテック(38)
- スワロン(34)
- シーソー(三扇金属)(31)
- ニッサチェイン(25)
- LAMP(スガツネ工業)(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
17ページ目: レール

固定フック
LAMP(スガツネ工業)¥1,698税込¥1,8681個翌日出荷レールA-10型用後付け固定フック(天井取付け用)。レール設置後でも取り付けでき簡単に追加できます。ねじを回すとフックが固定します。材質黄銅製
大型カーテンレール
ヒナカ(旧:日中製作所)¥3,998~税込¥4,398~1本翌日出荷レクト40(重量級レール)。ベアリングを採用し、カーテンに負担をかけず、スムーズな開閉を実現。ホテルのロビーや舞台など、大きな窓を飾るのに最適。カーブや紐引など、用途に応じて幅広くご使用いただけます。電動レールとしても使用可。幅(mm)40
角型伸縮カーテンレール ウィンブル
フルネス¥1,488~税込¥1,637~1本3日以内出荷静音ランナーを採用したカーテンレール。サイドユニット採用で横からの光漏れを防ぎます。天井付けでの取付可能です。用途カーテンレール レール 伸縮レール 装飾レール 定尺レール 窓 カーテン
角型木目定尺カーテンレール クロスライド
フルネス¥1,788~税込¥1,967~1本3日以内出荷特殊な交差ランナーやサイドユニットを採用しているので正面や横からの光漏れを防ぎます。冷暖房効果アップし、省エネ対策にもなります。天井づけでの取付可能です。用途カーテンレール レール 伸縮レール 装飾レール 定尺レール 窓 カーテン長さ(cm)182(定尺)
装飾伸縮カーテンレール フェスタ
フルネス¥3,988~税込¥4,387~1本3日以内出荷インテリア性の高い装飾カーテンレール。リングランナータイプなのでカーテンレールからオシャレに。正面付けの取付のみとなります用途カーテンレール レール 伸縮レール 装飾レール 定尺レール 窓 カーテン
カーテンレールセット(伸縮式/静音) EA970KAシリーズ
エスコ¥2,950税込¥3,2451セット翌々日出荷ブラケットを使用しての正面取付と天井への直取付の2通りの取付ができます。静音ランナーの採用で開閉が静かです。仕様●セット内容:レール(1本)・ランナー・マグネットランナー1組・キャップストップ(2個)・ブラケット・取付ねじ●長さ:1.6~3.0m●材質:スチール(塗装)、樹脂●カラー:ホワイト●付属ブラケット:6個●付属ランナー:22個●長さ調節可能な伸縮レール
ウィンピア ダブルブラケツト ウォームホワイト
TOSO¥349税込¥3841個当日出荷。ウィンピア「ウォームホワイト」カラーのレールになじみます。仕様●品名:ダブルブラケツト ウォームホワイト●適合レール:ウィンピア●寸法(mm):19×30×100●長さ(mm):99●高さ(mm):30●材質:ポリエステル、ステンレス●幅(mm):17●ウィンピア用オプション●材質/仕上:スチール、アセタール樹脂●原産国:インドネシア●コード番号:349-5037アズワン品番67-2319-13
カーテンレールセット(伸縮式/静音) EA970KAシリーズ
エスコ¥1,420~税込¥1,562~1セット翌々日出荷ブラケットを使用しての正面取付と天井への直取付の2通りの取付ができます。静音ランナーの採用で開閉が静かです。
ワイヤーテンショナー SP
荒川技研工業¥829~税込¥912~1個当日出荷バネと一体型ですので、深く差し込むだけで簡単にワイヤーを張ることができます。用途余分なワイヤーは貫通しますので、簡単に張力を調節できます。材質ステンレス仕上サテン適合径(Φmm)ワイヤー/1.0、1.2、1.5
ガラス棚吊り用ワイヤーグリッパー(穴あけタイプ)
荒川技研工業¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷棚板保護のためシリコンゴムのプレートが付属しています。用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。材質ステンレス、シリコンゴム
パネル吊り用ワイヤーグリッパー BSK
荒川技研工業¥779~税込¥857~1個当日出荷から4日以内出荷穴をあけたパネルに取付け、確実に固定します。中~大判サイズのパネル吊りに適しています。用途3mmから6mmまでの厚みのパネルをはさめます。材質真鍮耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30仕上クロームメッキ適合ワイヤ径(Φmm)1.0、1.2、1.5
ピクチャーT/TCフック30H(カラビナ付正面付)
TOSO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ピクチャーレールT-1、T-2N、T-3N、T-5、TC-10に対応のフックです。・落下防止機能(カラビナ)の付いたフックです。公共機能や地震発生時の落下防止・安全対策としてご使用ください。・後入れタイプ。・正面付材質ホイール(真鍮)、フック(SUS304)色ブラック許容荷重(kg)30
ネクスティ 工事用セット(正面付・天井付対応)
TOSO¥2,598~税込¥2,858~1セット3日以内出荷から4日以内出荷あらゆる空間にベストフィット。デザイン性、機能性、施工性にこだわった、才色兼備なカーテンレール。豊富なカラーラインナップとこだわりの部品展開で、さまざまなシーンに自然に溶け込みます。・レールと同色系のキャップストップです。・正面付・天井付 両方対応。色グレー
ニューデラック専用 ウェーブ用キャップストップ
TOSO¥139~税込¥153~1個当日出荷から4日以内出荷ニューデラック専用のウェーブスタイル用のキャップストップです。フラットカーテンと専用ウェーブランナーのニューデラックを組み合わせるだけで、手軽にウェーブスタイルを作れます。オフィスや体育館などでもお使いいただけます。
ニューデラック カラビナランナー
TOSO¥799税込¥8791個当日出荷ニューデラック用のカラビナランナーです。工場や倉庫内などの間仕切りとビニールカーテンを組み合わせて使えます。省エネ効果も高めます。
D30オールステンランナー
岡田装飾金物(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷全てがステンレス製の(D30用)ランナー 耐久性抜群、高温(~80°)での使用可能 ベアリング入で軽快に走行用途カーテンやシート等の吊下げに。仕様ベアリング入材質ステンレス寸法(mm)カン下:29許容荷重(kg)10
【10本セット/ケース出荷】伸縮式C型カーテンレール「シングル」タイプ【ハンディ202】
TOSO¥12,980~税込¥14,278~1ケース(10セット)3日以内出荷カット不要のC型伸縮カーテンレール。スッキリとしたシンプルデザインなのでどこでも合わせやすいです。ドライバー1本で簡単取付できるダブルレール。レール本体がさびにくいステンレス製です。用途オフィスの間仕切りや窓周りに材質レール:ステンレスタイプシングル
ピクチャーレールH型ワイヤーハンガー 15kg対応
ケージーパルテック¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から6日以内出荷ピクチャーレール用ワイヤーハンガーです用途任意の位置で止めることが可能です材質ZDCクローム+SUS+真鍮・ステンレスワイヤワイヤー径(Φmm)1.2安全荷重(kg)15kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)
ピクチャーレールR1・RS9・RA9用フック 8kg対応
ケージーパルテック¥599税込¥6591個当日出荷から6日以内出荷壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重8kgまで使用できます。用途ピクチャーレール天井付用後付け固定タイプのフック色クローム+SUS材質(本体)ZDCクローム+SUS安全荷重(kg)8kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)適合レールR1・RS9・RA9(別売)
ピクチャーレール耐荷重8kg以下推奨 RS9
ケージーパルテック¥959~税込¥1,055~1本翌々日出荷天井付け用のピクチャーレール・推奨荷重8kgまで使用できます用途公共施設から住宅のすべての壁面にご利用いただけるピクチャーレールです仕様天井面付材質(本体)アルミ+アルマイト安全荷重(kg)8(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)適合キャップRCA9(別売)適合フックRTL1・RCTL1・RYL3・SCTL2(別売)適合ワイヤH1210(別売)
D30キャッププレート ホワイト
岡田装飾金物¥489税込¥5381個当日出荷レールの断面を隠します。用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。仕様取付ビス付適合D30材質/仕上スチール/ホワイト塗装色ホワイト質量(g)20
大型カーテンレール ST-30工事用セット(Qランナー正面付タイプ)
フェデポリマーブル¥4,998~税込¥5,498~1セット4日以内出荷軽量で扱いやすく錆びにくいアルミ製の重量用大型カーテンレール工事用標準セット品です。 レール本体とランナー、キャップ、ブラケット部品がセットになっているので、レールの長さに合わせて部品などを選ぶ手間がいりません。 両開き時最大荷重30kgまで対応可能な中重量用タイプの大型カーテンレールと標準タイプのQランナー、正面付けシングルブラケット、エンドキャップのセット品の為、部品の選定がいらない大型カーテンレールセットです。ビニールカーテンなど重量のあるものを設置する際に最適です。用途工場、倉庫、物流センター、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院、居酒屋、飲食店など材質レール:アルミ、ランナー:樹脂/スチール(ユニクロ)、ブラケット:スチール(ユニクロ)、キャップ:スチール(ユニクロ)寸法(mm)ランナー環下:20色レール:ナチュラル許容荷重(kg)ランナー:6タイプブラケット:正面壁付シングル寸法(幅W×高さH)(mm)レール:30×20耐荷重(kg)【レール】カーテン片開き時:15まで/カーテン両開き時:30まで
N-24用天井ダブルブラケット シルバー
フェデポリマーブル¥379税込¥4171個6日以内出荷天井付けのダブルブラケットです。用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質スチール色シルバー質量(g)31適合品番レール:N-24
N-24用ワンタッチ ダブルブラケット シルバー
フェデポリマーブル¥469税込¥5161個6日以内出荷ワンタッチでレールの固定が可能な、正面壁付けのダブルブラケットです。用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質樹脂/スチール色シルバー質量(g)50適合品番レール:N-24
N-24用ロング継芯内ジョイント
フェデポリマーブル¥249税込¥2741個当日出荷レールをつなぐ役割のジョイント部材です。用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質スチール質量(g)16適合品番レール:N-24
N-24アルミカーブレール(アルミ製) ホワイト
フェデポリマーブル¥3,998税込¥4,3981本3日以内出荷たわみを抑え強度アップを実現したレールデザインの中量級カーテンレールのカーブレール210Rタイプです。 アルミ製で耐蝕性・耐摩耗性に優れております。アルミ製なのでカットしやすいのも特徴です。 ランナーは走行感が一層滑らかに、特にジョイント部での動きがスムーズになりました。 オプション部材をセットすることで、学校の掲示板や病院の点滴レールなど、多種多様な目的としてもご利用いただけます。用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など仕様210R適合N-24材質アルミ長さ(mm)910×910色ホワイト寸法(幅W×高さH)(mm)24×17耐荷重(kg)カーテン片開き時:10まで/カーテン両開き時:20まで
Z-40・ST-40用ストッパー
フェデポリマーブル¥219税込¥2411個当日出荷中間でランナーを止める、ストッパー部材です。用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質スチール(ユニクロ)質量(g)29.4適合品番レール:Z-40・ST-40
Z-40・ST-40用キャップ
フェデポリマーブル¥249税込¥2741個当日出荷エンドキャップ端部部材です。用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質スチール(ユニクロ)質量(g)46適合品番レール:Z-40・ST-40



























![リングランナー 10個 [EA970KE-1A~4A用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26463029-230518-02.jpg)