絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

19ページ目: レール

2,982件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • D30ステンローレットジョイント 岡田装飾金物

    D30ステンローレットジョイント

    岡田装飾金物
    139税込153
    1本ほか
    欠品中
    耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
    用途レールの連結に使用適合D30材質/仕上ステンレス質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引分紐(太さ4.5mm) 岡田装飾金物

    引分紐(太さ4.5mm)

    岡田装飾金物
    159税込175
    1本(1m)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質/仕上ポリエステル質量(g)10太さ(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • D40ステンローレットジョイント 岡田装飾金物

    D40ステンローレットジョイント

    岡田装飾金物
    139税込153
    1本ほか
    当日出荷
    耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
    用途レールの連結に使用適合D40材質/仕上ステンレス質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • D30ステン間仕切用壁付ソケット 岡田装飾金物

    D30ステン間仕切用壁付ソケット

    岡田装飾金物
    929税込1,022
    1個
    3日以内出荷
    サイドポールがレールの端まで動かせます。 耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
    用途レールの端に取り付けて、レールと壁面を固定します。適合D30材質/仕上ステンレス質量(g)24RoHS指令(10物質対応)対応
  • D40ステン間仕切用壁付ソケットN 岡田装飾金物

    D40ステン間仕切用壁付ソケットN

    岡田装飾金物
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    施工性を考えた設計、各部材の取付が簡単に行えます。作業効率抜群! シートの取付は、ポール(所定ピッチでビス穴あき)で挟み付属のピアスビスを揉むだけ。 中間ポールは中央にシートが納まります。召し合わせ部が波状でずれずにピッタリ面がそろいます。 31.5×33mmのスマートなサイドポール
  • D40ベアリング入ランナー 岡田装飾金物

    D40ベアリング入ランナー

    岡田装飾金物
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ベアリング入で、ダイカストの枠を使用、30kgの荷重でも走行はスムーズです。
    用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。仕様ベアリング入適合D40寸法(mm)カン下:28材質/仕上ダイカスト/クローム許容荷重(kg)30kg質量(g)42RoHS指令(10物質対応)対応
  • セフティワイヤー自在 福井金属工芸

    セフティワイヤー自在

    福井金属工芸
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    末端溶断留め、ワイヤー自在、バネ付
    規格2クリップ
  • C型・C-11型ランナー CA型 福井金属工芸

    C型・C-11型ランナー CA型

    福井金属工芸
    959税込1,055
    1パックほか
    当日出荷から10日以内出荷
    C型レール・C-11型レール用ランナー
    種別天井用タイプ後入れタイプ安全荷重(kg)25
  • ピクチャー Gフック 70B ナチュラル TOSO

    ピクチャー Gフック 70B ナチュラル

    TOSO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ピクチャーレール用の部品です。
    用途絵画やパネルのディスプレイに。仕様ピクチャーレール用部品トラスコ品番836-0129材質真鍮、ステンレス、ステンレス長さ(mm)22幅(mm)8高さ(mm)39質量(g)29品名Gフック70Bナチュラル2018年トラスコ掲載ページ10 0758
  • 中型 OMランナー TOSO

    中型 OMランナー

    TOSO
    199税込219
    1個
    当日出荷
    中型レール用部品です。
    用途会議室やステージなどに。重量のあるカーテンにも対応。仕様中型レール用部品トラスコ品番836-0160材質ポリエステル、アルミ、アルミ合金、スチール長さ(mm)18幅(mm)18高さ(mm)43質量(g)7品名OMランナー2018年トラスコ掲載ページ10 0754
  • ニューデラック 静音ランナー TOSO

    ニューデラック 静音ランナー

    TOSO(1件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    ニューデラック用部品です。
    用途一般的なカーテンレールとして。仕様ニューデラック用部品トラスコ品番836-0202材質ポリエチレン長さ(mm)14幅(mm)10高さ(mm)29質量(g)5品名静音ランナー 共通2018年トラスコ掲載ページ10 0756
  • 共通 壁面ブラケットN TOSO

    共通 壁面ブラケットN

    TOSO
    249税込274
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ニューデラック用部品です。
    用途一般的なカーテンレールとして。仕様ニューデラック用部品材質スチール長さ(mm)17幅(mm)46高さ(mm)15質量(g)232018年トラスコ掲載ページ10 0756
  • ニューリブ 吊金具 B TOSO

    ニューリブ 吊金具 B

    TOSO
    169税込186
    1個
    当日出荷
    ニューリブ用の部品です。
    用途間仕切り用レール。仕様ニューリブ用の部品トラスコ品番836-0175材質スチール長さ(mm)21幅(mm)15高さ(mm)30質量(g)11.9品名吊金具B ホワイト2018年トラスコ掲載ページ10 0757
  • ニューリブ レール TOSO

    ニューリブ レール

    TOSO
    3,298税込3,628
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    簡易の間仕切りに適しており、機能性、操作性、耐久性に優れています。天井からレールを吊るす状況にも対応しています。間仕切りに適したレールです。
    用途事務所、倉庫、フィッティングルームなどの間仕切りとして。間仕切り用レール。仕様ニューリブレール材質アルミニウム合金幅(mm)19アルミホワイト高さ(mm)25.42018年トラスコ掲載ページ10 0757
  • マテハンMTH2 単車2型 ダイケン

    マテハンMTH2 単車2型

    ダイケン
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    バランサーが吊れるU字型連結金具タイプです。車同士がぶつからない仕様です。カーブレールにも使用できます。フックや器具が取付けできるタイプです。カーブレールに使用できます。バランサーが吊れる輪っかタイプです。
    用途製品の移動、コードやホースの吊下げ。各種器具・電動ツールの吊り下げ用に。トラスコ品番835-8880材質本体:スチール/三価クロメート、本体:スチール/ユニクロ、戸車:ポリアセタール(POM)、軸受部:含油焼結合金質量(g)1002018年トラスコ掲載ページ2 1104吊車単車
  • ドアハンガー ニュートン10複車 ダイケン

    ドアハンガー ニュートン10複車

    ダイケン
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ベアリングを内蔵し、車の外周に樹脂を使用しているため、静かに軽く走行します。
    用途引戸用吊り車トラスコ品番787-0302材質スチール(SPHC)、樹脂質量(kg)0.3品名ドアハンガー用複車耐荷重(kg)50耐荷重50(kg/個)適合レールN10-HR2018年トラスコ掲載ページ2 1096
  • 4号ドアハンガー用複車ロングボルト仕様1 ダイケン

    4号ドアハンガー用複車ロングボルト仕様1

    ダイケン
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    軸受部に含油焼結合金を使用しています。
    用途テント扉や軽量扉などの角材枠を挟み込んで使用。トラスコ品番849-6786材質本体:スチール、戸車:鋳物質量(kg)1.2品名複車ロングボルト仕様1耐荷重(kg)150適合レール4号2018年トラスコ掲載ページ2 1093
  • 1.6-3.0m カーテンレールセット(伸縮式) エスコ

    1.6-3.0m カーテンレールセット(伸縮式)

    エスコ(1件のレビュー)
    5,020税込5,522
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA970KA-3
  • 大型カーテンレール レクト40用 ランナー ハイロジック

    大型カーテンレール レクト40用 ランナー

    ハイロジック
    289税込318
    1個
    当日出荷
    材質樹脂/スチール許容荷重(kg)20アズワン品番64-7750-33
  • リターンマグネット TOSO

    リターンマグネット

    TOSO
    769税込846
    1本
    当日出荷
    リターンカーテンを美しく仕上るアイテムです。 広がりながら裾をピッタリ壁面に収めることで光漏れを抑えます。
    付属品ビス(ナベ全ねじ3.0×35)材質ナイロン、スチール、ABS樹脂、マグネット
  • マグネットタッセルB TOSO

    マグネットタッセルB

    TOSO
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ふさかけのいらない新しいタイプのタッセルです。 付属のマグネットプレートで、ふさかけを使用することなくカーテンを束ねられます。 タッセルとカーテンがばらばらに離れてしまうことがありません。 荷重がかかると外れるので安心です。
    材質綿100%、ABS樹脂、マグネット、スチール洗濯方法水洗いドライともに不可
  • マグネットふさかけ TOSO

    マグネットふさかけ

    TOSO
    819税込901
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    マグネットでカーテンをはさみこ固定するタイプのふさかけです。 荷重がかかるとふさかけごと外れます。 壁にふさかけを取付けできない状況でも、タッセルでカーテンを束ねることがでいます。 お手持ちのタッセルを組み合わせてご使用ください。
    材質天然木、スチール、マグネット
  • ふさかけ ノーヴァ TOSO

    ふさかけ ノーヴァ

    TOSO(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    グレイスノーヴァ19、コルティナ、フィットアーキ、グランビエンスとコーディネートできます。
    付属品ビス(ナベ全ねじ3.0×25)材質亜鉛ダイカスト、天然木
  • ふさかけ フォレスタA TOSO

    ふさかけ フォレスタA

    TOSO(3件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    レガート、レガートプリモ、レガートスクエアとコーディネートできます。
  • ふさかけ ウッディA TOSO

    ふさかけ ウッディA

    TOSO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ウッディ28とコーディネートできます。
    付属品ビス(マルサラ全ねじ3.0×25)材質天然木
  • ふさかけ ワンビスB TOSO

    ふさかけ ワンビスB

    TOSO(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    4日以内出荷
    タッセル取外し時のイライラを解消します。 タッセル片側を固定することで、カーテンを束ねる際のタッセルの抜け落ちを防止します。 レガートプリモ(メタルカラー)とコーディネートできます。
    付属品ビス(ナベ全ねじ3.5×35)材質亜鉛
  • 剛力ピンメンテナンスセット ベルク

    剛力ピンメンテナンスセット

    ベルク
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    ピン押し具が付属し、取付・取り外しが楽々。取付時、ニコピンが紛失・破損した場合にお求めください
    付属品ピン押し具材質樹脂、ステンレスアズワン品番64-5264-18
  • ハンギングレール用フック ベルク

    ハンギングレール用フック

    ベルク
    449税込494
    1個
    4日以内出荷
    ハンキングレール用オプション部品。追加フックで、ご自身なりにアレンジ
    材質亜鉛ダイカスト静止荷重(kg)2.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×17×36.8アズワン品番64-5263-82
  • D40後付ランナー 岡田装飾金物

    D40後付ランナー

    岡田装飾金物
    399税込439
    1個
    当日出荷
    レールの溝に後から挿入、ランナーを入れ忘れてもシートを外さずにランナーの補充が可能です。
    用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40寸法(mm)カン下:29材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)10kg質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベンダーレール曲機 岡田装飾金物

    ベンダーレール曲機

    岡田装飾金物
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    ベンダーレールを現場で、誰でも綺麗に、素早く、簡単に、曲げられます。(200R)
    用途曲機にレールを差し込み電動ドライバーでハンドルを回すだけ、作業効率が大幅アップします。適合ベンダートラスコ品番835-4625使用方法1、レールを曲機に差込み、曲げ位置をセンターマークに合わせます。2、ハンドル端部を電動ドライバーに差込み(六角17mm)、希望の角度まで締めます。3、電動ドライバーを逆回転させ、R型をレールから離し、曲機からレールを抜き取ります。抜き取ったレールを手で微調整します。質量(g)4303RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピクチャーレール重量用ワイヤー吊金具 CR-4 BEST(ベスト)[金物]

    ピクチャーレール重量用ワイヤー吊金具 CR-4

    BEST(ベスト)[金物]
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ベストピクチャーレール重量用パーツです。ワイヤーを吊るためのレール用アタッチメントです。レール上お好きな位置で付け外しが可能です。
    用途ピクチャーレール用のパーツ。種別重量用許容荷重(kg)30適合径(Φmm)1.5
  • ピクチャーレール用ループワイヤー 1.2X1000X1本線 黒 BEST(ベスト)[金物]

    ピクチャーレール用ループワイヤー 1.2X1000X1本線 黒

    BEST(ベスト)[金物]
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ベストピクチャーレール壁付用 石膏ボード用シリーズ共通ワイヤーです。ループ部をフック状のアタッチメントにかけてご使用下さい。ワイヤー先端にパーツを差し込めば色々なものを吊ることができます。
    用途ピクチャーレール用のパーツ。種別壁付用、石膏ボード用黒塗装許容荷重(kg)10ワイヤー径(Φmm)1.2
  • ピクチャーレール用ワイヤー吊金具パネル吊セット BEST(ベスト)[金物]

    ピクチャーレール用ワイヤー吊金具パネル吊セット

    BEST(ベスト)[金物]
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ベストピクチャーレール壁付用パーツセットです。パネル等を両側から吊るのに最適なパーツセットです。ワイヤーが貫通するので位置調整が容易です。
    用途ピクチャーレール用のパーツセット。セット内容アタッチメント(CF-2)×2個、片ループワイヤー1.2×1000×1本線×2本、パーツ(AD-1)×2個種別壁付用許容荷重(kg)10ワイヤー径(Φmm)1.2
  • ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 AZ-1 BEST(ベスト)[金物]

    ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 AZ-1

    BEST(ベスト)[金物]
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    用途天井にワイヤーを張るパーツです。許容荷重(kg)ワイヤー径1.0の場合8、ワイヤー径1.2の場合10適合径(Φmm)1.0~1.2
  • ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 AF-3 BEST(ベスト)[金物]

    ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 AF-3

    BEST(ベスト)[金物]
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ベストピクチャーレール壁付用・石膏ボード用共通パーツです。棚・パネルを吊るのに最適です。ワイヤーが貫通するので位置調整も容易です。
    用途ピクチャーレール用のパーツ。種別壁付用許容荷重(kg)ワイヤー径1.0の場合8、ワイヤー径1.2の場合10適合径(Φmm)1.0~1.2
  • ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 CF-1 BEST(ベスト)[金物]

    ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 CF-1

    BEST(ベスト)[金物]
    1,298税込1,428
    1個
    9日以内出荷
    ベストピクチャーレール壁付用パーツです。ワイヤーを吊るためのレール用アタッチメントです。レール上お好きな位置で付け外しが可能です。
    用途ピクチャーレール用のパーツ。種別壁付用許容荷重(kg)ワイヤー径1.0の場合8、ワイヤー径1.2の場合10適合径(Φmm)1.0~1.2
  • クールハンガー フクビ化学

    クールハンガー

    フクビ化学
    9,398税込10,338
    1セットほか
    3日以内出荷
    可動式スライドフック付きの機能性、シンプルでモダンな内装イメージに合うデザイン。
  • セルフィ中間吊 TOSO

    セルフィ中間吊

    TOSO
    239税込263
    1セット
    4日以内出荷
    材質スチールシリーズセルフィ
  • セルフィワンタッチ天井 TOSO

    セルフィワンタッチ天井

    TOSO
    139税込153
    1セット
    4日以内出荷
    材質スチールシリーズセルフィ
  • ニューデラック 交叉紐引きランナー 左右 TOSO

    ニューデラック 交叉紐引きランナー 左右

    TOSO
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    シリーズニューデラック
レール