絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- TOSO(534)
- ダイケン(414)
- 岡田装飾金物(366)
- タチカワブラインド(278)
- タキヤ(149)
- ヤボシ(147)
- エスコ(125)
- ヒナカ(旧:日中製作所)(113)
- フェデポリマーブル(111)
- ハイロジック(102)
- 福井金属工芸(91)
- 荒川技研工業(58)
- フルネス(57)
- BEST(ベスト)[金物](44)
- ケージーパルテック(38)
- スワロン(34)
- シーソー(三扇金属)(31)
- ニッサチェイン(25)
- LAMP(スガツネ工業)(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
15ページ目: レール

ピクチャー T/TCフック 30H
TOSO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ピクチャーレール用の部品です。用途絵画やパネルのディスプレイに。仕様ピクチャーレール用部品材質真鍮、ステンレス長さ(mm)12幅(mm)8.0高さ(mm)33質量(g)13.6品名カラビナ付正面付け用2018年トラスコ掲載ページ10 0759
ピクチャー Tフック 30B
TOSO(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ピクチャーレール用の部品です。用途絵画やパネルのディスプレイに。仕様ピクチャーレール用部品トラスコ品番836-0134材質真鍮、ステンレス長さ(mm)21.0幅(mm)7.5高さ(mm)40質量(g)22品名正面付け用フック2018年トラスコ掲載ページ10 0759
大型 スイングランナー
TOSO¥669税込¥7361個当日出荷多目的型本格工事用レールです。会議室からステージまで幅広く対応します。用途会議室やステージなどに。重量のあるカーテンにも対応。仕様大型レール用部品トラスコ品番836-0159材質スチール、ポリアセタール、合板幅(mm)27高さ(mm)54質量(g)20品名スイングランナー2018年トラスコ掲載ページ10 0752
ニューデラック シングルブラケット
TOSO¥139~税込¥153~1個当日出荷ニューデラック用部品です。用途一般的なカーテンレールとして。仕様ニューデラック用部品材質スチール長さ(mm)48幅(mm)19高さ(mm)22質量(g)19.52018年トラスコ掲載ページ10 0756
ニューリブ 壁面ブラケット B
TOSO¥299税込¥3291個当日出荷ニューリブ用の部品です。用途間仕切り用レール。仕様ニューリブ用の部品トラスコ品番836-0176材質スチール長さ(mm)20幅(mm)23高さ(mm)27質量(g)31品名壁面ブラケットB ホワイト2018年トラスコ掲載ページ10 0757
ドアハンガー ニュートン10ハンガーレール3000
ダイケン¥7,798税込¥8,5781本当日出荷高強度な溶融亜鉛めっき鋼板を採用し、天井直付けを可能にしました。(N40は除く)用途吊り車用の軌道レールトラスコ品番787-0370材質スチール(SGC400)質量(kg)4.62018年トラスコ掲載ページ2 1095
ドアハンガー ニュートン10単車
ダイケン¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ベアリングを内蔵し、車の外周に樹脂を使用しているため、静かに軽く走行します。胴体にバランサーが取り付けられるようになっていますので、エアツールや電動ツールを用いるのに適しています。用途引戸用吊り車トラスコ品番787-0299材質スチール(SPHC)、樹脂質量(kg)0.2品名単車耐荷重(kg)30耐荷重30(kg/個)適合レールN10-HR2018年トラスコ掲載ページ2 1096
ドアハンガー ニュートン10プレート
ダイケン¥1,098税込¥1,2081個当日出荷鉄扉と車の連結に適しています。用途複車・単車と鉄扉の連結用トラスコ品番787-0451材質スチール(SS400)質量(kg)0.12018年トラスコ掲載ページ2 1098
ドアハンガー ニュートン10ゴム付戸当り
ダイケン¥1,498税込¥1,6481個当日出荷車の胴部分を止めるのに適しています。ゴム付のため衝突音が軽減されます。用途吊り車の脱落防止と扉の位置決め用戸当り仕様M8ボルト付きトラスコ品番787-0345材質スチール(SPHC)、ゴム質量(kg)0.3品名ドアハンガー用ゴム付戸当り適合レールN10-HR2018年トラスコ掲載ページ2 1098
D30ブラック TOPカバー
岡田装飾金物¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷レールの上部を固定し、強度を持たせジョイントします。用途レールの連結に使用適合D30材質/仕上スチール/ブラック塗装質量(g)63適合品番12L20-BL・12L30-BL・12L40-BL・12L01-BL・12L02-BLRoHS指令(10物質対応)対応
D30ブラック キャップストップ
岡田装飾金物¥599税込¥6591個当日出荷レールの断面を隠します。用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。適合D30寸法(mm)カン下:21材質/仕上スチール/ブラック塗装質量(g)31適合品番12L20-BL・12L30-BL・12L40-BL・12L01-BL・12L02-BLRoHS指令(10物質対応)対応
D30ブラック 天井Sブラケット
岡田装飾金物¥599税込¥6591個当日出荷適合D30材質/仕上スチール/ブラック塗装質量(g)34適合品番12L20-BL・12L30-BL・12L40-BL・12L01-BL・12L02-BLRoHS指令(10物質対応)対応
D30ブラック
岡田装飾金物¥3,998~税込¥4,398~1本3日以内出荷高度な表面処理加工により強度、耐食、耐摩耗性に優れています。用途店舗や商業施設などの意匠性の高い施設におすすめ。適合D30材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:ブラックアルマイト仕上げ色ブラック許容荷重(kg)30kg適合品番12T41BL・12T51BL・12T31BL・12T65BL・90W40-BLRoHS指令(10物質対応)対応適正荷重(kg)(方開き)30、(両開き)+30
ベンダーTOPカバー
岡田装飾金物¥569税込¥6261本当日出荷レールの上部を固定し、強度を持たせジョイントします。用途レールの連結に使用適合ベンダートラスコ品番835-4624材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)43RoHS指令(10物質対応)対応![ピクチャーレール用ループワイヤー 1.2X1000X1本線 白 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150702-160120-02.jpg)
ピクチャーレール用ループワイヤー 1.2X1000X1本線 白
BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷ベストピクチャーレール壁付用 石膏ボード用シリーズ共通ワイヤーです。ループ部をフック状のアタッチメントにかけてご使用下さい。ワイヤー先端にパーツを差し込めば色々なものを吊ることができます。用途ピクチャーレール用のパーツ。種別壁付用、石膏ボード用色白塗装許容荷重(kg)10ワイヤー径(Φmm)1.2
コレダーライン ミニハンガーセットB
タキヤ¥1,398~税込¥1,538~1セット6日以内出荷から15日以内出荷簡単な軽量物の展示に最適なハンガーセットです。材質(ハンガー)ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7シリーズコレダーライン耐荷重(kg)(単体推奨)15、(最大)61ワイヤー径(Φmm)1.2仕上ショットプラストシンブル径(Φmm)W5.5×H7
コレダーライン セフティミニハンガーセットB
タキヤ¥1,498~税込¥1,648~1セット6日以内出荷から15日以内出荷簡単な軽量物の展示に最適なハンガーセットです。材質(ハンガー)ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7シリーズコレダーライン耐荷重(kg)(単体推奨)15、(最大)61ワイヤー径(Φmm)1.2仕上ショットプラストシンブル径(Φmm)W5.5×H7
コレダーライン セフティNハンガーセットB
タキヤ¥2,998~税込¥3,298~1セット6日以内出荷から15日以内出荷洗練されたデザインに強度と機能性を兼ね備えたハンガーセットです。安全性の高い展示を実現します。材質(ハンガー)要部ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7シリーズコレダーライン仕上ショットプラスト
コレダーライン C-1
タキヤ(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本3日以内出荷から5日以内出荷住宅やマンションから文化施設まで多用途な納まりを可能にする豊富なタイプを取り揃えた中量物用のピクチャーレールです。推奨荷重30kgで全てネジ止め施工が可能な簡単設計、先付、後付、天井面、壁面など場所を選ばないマルチタイプです。 先付、後付、天井面、壁面など場所を選ばない最もポピュラーなピクチャーレールです。 穴アキタイプは便利な取付用ネジ穴加工が施されています。仕様天井面付、壁面付シリーズコレダーライン
中型アルミカーテンレール3000L
スワロン¥7,198税込¥7,9181個3日以内出荷防炎・静電配合のビニールシートです。 (財)日本防炎協会認定商品です。トラスコ品番126-9347材質アルミ長さ(mm)3000幅(mm)30質量(kg)1色シルバー高さ(mm)23
D30吊ブラケットAタイプ
岡田装飾金物¥919税込¥1,0111個当日出荷ブラケット上部にプレートを溶接しています。用途レールを伸縮吊棒で吊る際に使用します。適合D30材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)46RoHS指令(10物質対応)対応
D30交叉レール
岡田装飾金物¥9,798~税込¥10,778~1個翌々日出荷高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D30許容荷重(kg)30kgレール長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスト用ガイドローラー 鉄枠ローラーノミ耐ナイロン
ヨコヅナ¥849税込¥9341個当日出荷下部のレール1本で済みます。取り付け場所の狭い所に最適。 耐ナイロン使用により摩耗が少ない。重量戸車とセットでご使用ください。用途1本レール門扉用。質量(g)115材質(ローラー部)LPプラス材質(軸)鉄(M10×90)取付け方法熔接、ビス止め(ビス止め用穴付)材質(枠)-





















![ピクチャーレール用ループワイヤー 1.2X1000X1本線 白 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150702-160120-02.jpg)