絞り込み
長さ(mm)
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(31)
- スリーナイン島野(24)
- K9(駒谷)(22)
- ACE(エース)(12)
- ウッドワン(12)
- 南海プライウッド(12)
- SUGICO(スギコ)(9)
- 八幡ねじ(7)
- WAKI(和気産業)(6)
- ノダ(6)
- SPG(サヌキ)(6)
- ハイロジック(5)
- アトムリビンテック(4)
- TAKIGEN(タキゲン)(4)
- HOJO(3)
- ノーブランド(2)
- DAIKEN(旧:大建工業)(2)
- クトクマーケティング(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- ブランドをもっと見る
「長さ(mm)」から絞り込む

ステンレス鋼製棚柱 SPE型
LAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。材質ステンレス鋼(SUS430)種類棚柱推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1耐荷重(N)785
ステンレス鋼製棚柱
LAMP(スガツネ工業)¥659~税込¥725~1本当日出荷から3日以内出荷棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。SPS-1600が新しく加わりました。種類棚柱耐荷重(N)785|441|980
アルミ製 棚柱 AP-DM型
LAMP(スガツネ工業)(14件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本ほか当日出荷から4日以内出荷アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
フィット棚柱
SPG(サヌキ)(14件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1セット(4本)ほか当日出荷薄型スリムでダイヤモンド形状の穴と2本のデザインラインがお洒落な棚柱です。 薄型なので、気になる壁と棚板の隙間を小さくすることが出来ます。用途クローゼット等の収納スペース作成に材質SUS430幅(mm)10厚さ(mm)3耐荷重(kg)(4個)60仕上NO.4(地色)
アームハング棚柱SS 棚受(木質棚板用)
南海プライウッド¥2,898~税込¥3,188~1セット(2本)ほか4日以内出荷可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSの棚受(木質棚板用)です。 木質棚板用に専用のビスを同梱しており、棚受はロック式の抜け止めパーツの採用により脱落しにくく、安全性に配慮した設計です。 3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)展開で、どんな空間にもマッチします。 奥行6種(150/200/250/300/400/450)のラインアップにより、さまざまな奥行サイズに適用できます。材質棚受:スチール ビス:ステンレス
アームハング棚柱SS 棚柱
南海プライウッド¥4,198~税込¥4,618~1セット(2本)ほか4日以内出荷可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSの棚柱です。 背壁固定の棚柱は、両側の壁が不要でオープンな空間に設置できます。 3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)のラインナップで、どんな空間にもマッチします。 長さ3種(600/1200/1820)を取り揃えており、L型やⅡ型・U型のプラニングなど自由に収納スペースを拡げることができます。 可動ピッチは、19mmで棚間隔を細かく設定できる便利な棚柱です。材質棚柱:スチール ビス:ステンレス幅(mm)8.1奥行(mm)11
ステンレス鋼製棚柱
LAMP(スガツネ工業)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。材質ステンレス鋼(SUS430)色ブラック質量(g)156種類棚柱長さL(mm)1820仕上焼付塗装/ブラックアズワン品番64-6792-39耐荷重(N)785
スリム棚柱 ホワイト PG102
ACE(エース)¥949税込¥1,0441個当日出荷材質SUS430質量(g)160穴径(Φmm)ねじ:4寸法H(mm)1820寸法D(mm)3寸法W(mm)12安全荷重(kg)80(木部に棚柱4本・棚受4個を使用した場合)
収納システム ホワイト木棚セット
K9(駒谷)¥6,798~税込¥7,478~1セット当日出荷から11日以内出荷ベーシックパーツでホワイト棚板のセットです。色ホワイト棚板RoHS指令(10物質対応)対応
フラッシュ棚柱セット
SPG(サヌキ)(2件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481セット当日出荷から6日以内出荷1セット(棚柱×4本/棚受×24個/取付ビス×1式)で棚板6枚が設置できる棚柱・棚受・エンドキャップ・取付ビスのセット商品です。 従来の棚柱は正面に棚受け取付穴が有り構造体として主張していましたが、取付け位置を両サイドにすることによって正面をフラット化し、壁面と一体化します。シンプルを極めた美しいデザイン棚柱です。 棚板の高さ調整は20mmピッチで行なえます。棚受は両サイドの凹部に取付けるので正面はフラットになり壁面と一体化します。用途クローゼット、押入れ、収納棚、食器棚、シューズ収納、玄関収納などの可動棚に最適材質【化粧カバー】硬質塩化ビニル、【棚受】本体:バネ鋼(板厚0.7mm)スズコバルト合金メッキ/ラバー:エラストマー材質(本体)アルミ押出し材(アルマイト仕上げ)長さL(mm)1820材質(エンドキャップ)エラストマー取付ビス皿木Φ2.7×L25(ユニクロメッキ)
フラッシュ棚柱
SPG(サヌキ)¥19,980税込¥21,9781箱(40本)当日出荷から3日以内出荷従来の棚柱は正面に棚受け取付穴が有り構造体として主張していましたが、取付け位置を両サイドにすることによって正面をフラット化し、壁面と一体化します。シンプルを極めた美しいデザイン棚柱です。 棚板の高さ調整は20mmピッチで行なえます。棚受は両サイドの凹部に取付けるので正面はフラットになり壁面と一体化します。用途クローゼット、押入れ、収納棚、食器棚、シューズ収納、玄関収納などの可動棚に最適材質【化粧カバー】硬質塩化ビニル厚さ(mm)3.5材質(本体)アルミ押出し材(アルマイト仕上げ)穴径(Φmm)【ビス】3:6皿穴数(ビス)12本体幅(mm)14
フラッシュ棚柱 1820mm
ACE(エース)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷ネジは付属していません。柱1本に付、12本使用(推奨サイズ:皿2.7×25mm)材質アルミ・硬質塩ビ寸法(mm)L1820×W14×t3.5質量(g)140寸法H(mm)1820寸法D(mm)5寸法W(mm)15安全荷重(kg)30(板幅90cm×60cm以内、木部取付・4本使用時)
スリム棚柱 PG101
ACE(エース)(1件のレビュー)¥569税込¥6261個3日以内出荷材質SUS430質量(g)140穴径(Φmm)ねじ:4寸法H(mm)1820寸法D(mm)3寸法W(mm)12安全荷重(kg)80(木部に棚柱4本・棚受4個を使用した場合)
アルミ製 棚柱 AP-DH型
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から4日以内出荷アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。ねじ止めが不要な打ち込みタイプです。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。ブロンズが新しく加わりました。厚さ(mm)約6.5
シンプルステン棚柱セット
南海プライウッド¥10,980~税込¥12,078~1セット(4本)4日以内出荷薄型スリムでダイアモンド形状の穴と、2本のデザインラインがお洒落なステンレス製の棚柱です。セット内容棚柱×4本/棚受×24個(棚6枚分)/ビスL=32×40本/ビスL=16×40本/耐震用棚板ストッパー×12個/ストッパー用ビスL=20×12本材質棚柱・棚受:ステンレス幅(mm)10厚さ(mm)3高さ(mm)1820
アームハング棚柱SS ハンガーパイプ(Φ25)
南海プライウッド¥8,998~税込¥9,898~1セット4日以内出荷可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSのハンガーパイプ(Φ25)です。 必要なサイズに合わせて自由にカットでき、服を吊るす収納に最適です。 幅サイズ3種(620/920/1220)を取り揃えており、パイプ受金具は3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)のラインナップで、どんな空間にもマッチします。セット内容パイプΦ25×1本/パイプ受金具×2本/パイプエンド×2個材質パイプ・パイプ受金具・パイプエンド:スチール
アームハング棚柱SS 棚受(樹脂棚板用)
南海プライウッド¥2,998~税込¥3,298~1セット(2本)4日以内出荷可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSの棚受(樹脂棚板用)です。 樹脂棚板の着脱が容易です。また、棚受はロック式の抜け止めパーツの採用により脱落しにくく、安全性に配慮した設計です。 3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)展開で、どんな空間にもマッチします。 奥行2種(250/300)のラインアップにより、樹脂棚板の奥行サイズに適用できます。セット内容棚受×左右各1本材質スチール
ステンレス鋼製棚柱 SPH型
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット(8本)当日出荷棚板の高さ調整が22 mmピッチで行え、数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。ステンレス鋼製の棚柱で、重量物を載せても変形しにくい構造です。実験室の薬品棚(ガラス棚)、収納家具、化粧品、衣料品、食品のショーケース等の棚受に最適です。棚受は別売品のSPH-20、SPH-5、SPH-15をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。用途実験室の薬品棚(ガラス棚)の棚受、収納家具の棚受、化粧品、衣料品、食品のショーケース等の棚受に最適です。材質ステンレス鋼(SUS304)仕上ヘアーライン
重量用ダボ柱
スリーナイン島野¥3,998税込¥4,3981本翌日出荷耐荷重:100kg(安全荷重:間口900x奥行500x板厚30(mm)※硬質な棚板を使用の場合)長さ(mm)2000幅(mm)19厚さ(mm)1.2材質/仕上ステンレス(SUS304)入数1本出幅(mm)9
キャニティ 棚受けレール基本セット レールセット
ノダ¥7,498税込¥8,2481セット4日以内出荷エンドキャップ・棚板滑り防止材同梱セット内容レール×4、受け金具×16、エンドキャップ×4、棚板滑り防止材材質本体:ステンレス、エンドキャップ:ABS樹脂、滑り防止材:ポリウレタン樹脂
シンプルアルミ棚柱セット
南海プライウッド¥9,998~税込¥10,998~1セット(4本)4日以内出荷薄くてシンプルなデザインのアルミ製棚柱です。 棚板と壁面の隙間も目立ちません。セット内容棚柱×4本/棚受×24個(棚6枚分)/耐震用棚板ストッパー×12個/ビスL=16×64本/ビスL=40×64本/ストッパー用ビスL=20×12本材質棚柱:アルミニウム 棚受:ステンレス幅(mm)12厚さ(mm)3高さ(mm)1820
収納システム シューズ用樹脂棚セット
K9(駒谷)¥3,598~税込¥3,958~1セット6日以内出荷から7日以内出荷ベーシックパーツでグレーのシューズ用樹脂棚板のセットです。色グレー棚板奥行(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
収納システム ホワイト木棚+パイプセット
K9(駒谷)(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1セット7日以内出荷から8日以内出荷ベーシックパーツでホワイト棚板とパイプ1本のセットです。色ホワイト棚板+パイプRoHS指令(10物質対応)対応