絞り込み
長さ(mm)
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(25)
- スリーナイン島野(23)
- K9(駒谷)(22)
- ACE(エース)(12)
- SUGICO(スギコ)(7)
- 八幡ねじ(7)
- WAKI(和気産業)(6)
- SPG(サヌキ)(6)
- ハイロジック(5)
- HOJO(3)
- DAIKEN(旧:大建工業)(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- BEST(ベスト)[金物](1)
- ウッドワン(1)
- LABRICO(ラブリコ)(1)
- ARTIST(1)
- 浜国(1)
2ページ目: 棚柱
「長さ(mm)」から絞り込む

内部ユニットFiTIO 背面棚柱タイプ 背面棚柱セット
DAIKEN(旧:大建工業)¥7,998~税込¥8,798~1セット(2本)4日以内出荷から6日以内出荷シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。付属品エンドキャップ×4、取付ビス幅(mm)8厚さ(mm)11基材スチール穴ピッチ(mm)19
デザイン棚柱Pin
LAMP(スガツネ工業)¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷取り付けピッチが無く好きな位置で棚受を固定できます。 正面から見てもダボ穴が見えません。質量(g)1230
収納システム シューズ用樹脂棚セット
K9(駒谷)¥3,598~税込¥3,958~1セット6日以内出荷から7日以内出荷ベーシックパーツでグレーのシューズ用樹脂棚板のセットです。色グレー棚板奥行(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
MWフラッシュ棚柱(重量用)
SPG(サヌキ)¥33,980税込¥37,3781箱(40本)4日以内出荷重量用シンプルデザイン棚柱!従来の棚柱は正面に棚受け取付穴が有り構造体として主張していましたが、取付け位置を両サイドにすることによって正面をフラット化し、壁面と一体化します。シンプルを極めた美しい重量用デザイン棚柱です。 棚板の高さ調整は20mmピッチで行なえます。棚受は両サイドの凹部に取付けるので正面はフラットになり壁面と一体化します。用途クローゼット、押入れ、収納棚、食器棚、シューズ収納、玄関収納などの可動棚に最適材質【化粧カバー】硬質塩化ビニル厚さ(mm)5.5材質(本体)アルミ押出し材(アルマイト仕上げ)穴径(Φmm)【ビス】3.5:7.5皿穴数(ビス)12本体幅(mm)18
SPG リーフ棚柱
SPG(サヌキ)¥20,980~税込¥23,078~1箱(60本)4日以内出荷から6日以内出荷サヌキSPG棚柱シリーズで厚み2.7mm最薄のアルミ製棚柱です。 気になる壁と棚板の隙間を小さくすることが出来る、薄くて目立ちにくいシャープな棚柱です。 またアルミ製でカット切断も容易にできます。 20ミリ間隔で棚板調整が可能。 上下には取付高さ調整の長丸穴付きで、施工時のレベル出しが容易にできます。 棚受は簡単なクリップ式でワンタッチで取付可能です。用途クローゼット、押入れ、収納棚、食器棚、シューズ収納、玄関収納などの可動棚に最適材質アルミ押出し材厚さ(mm)2.7仕上アルマイト処理/電着塗装本体幅(mm)13
ステン 430 ハシゴ(S)柱 1820 養生ナシ
スリーナイン島野¥589税込¥6481本10日以内出荷ハシゴ柱は4本1組で使用します。 (S)タイプの止受、パイプベースと組み合わせてご使用ください。 17mm間隔で取付穴が明いています。材質SUS430長さ(mm)1820仕上HL
アルミ棚柱
ACE(エース)¥4,498~税込¥4,948~1セット(8本)当日出荷から4日以内出荷掘り込み用アルミ棚柱です。用途クローゼット等の収納スペース作成に材質アルミ(t=1.0)長さ(mm)1820ピッチ(mm)20仕上アルミ(B2) シルバー
ランプ印 ステンレス鋼製棚柱 SPN-1820
LAMP(スガツネ工業)¥6,998税込¥7,6981セット(8本)4日以内出荷幅がわずか8 mmのスリムで耐荷重が大きい棚柱です。棚板の高さ調整が22 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。棚受穴は棚受をしっかりと保持して脱落しにくい構造です。棚受は別売品のステンレス鋼製棚受 SPN-15をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップ SPN-17ECがあります。仕様刻印あり材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/ヘアーライン質量(g)205取付穴数11推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び径3、または 十字穴付皿木ねじ呼び径3.1
ステンレス棚柱 SM型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本ほか当日出荷から翌日出荷棚受の取付穴を目隠ししてあり、正面から後ろの掘込部が見えないように工夫した棚柱です。棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。ステンレス鋼製で耐久性抜群です。棚受は別売品のSMB-15R、SPM-20Bをご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、カバー:エストラマー/グレー
ダブルスリット棚柱
WAKI(和気産業)¥849~税込¥934~1個3日以内出荷目立ちにくいスリム設計。 厚さ 2mm のスチール板を使用しており、耐久性、耐荷重性に優れています。用途スリムなデザインのSWTシリーズ棚柱
シングルスリット棚柱
WAKI(和気産業)¥699~税込¥769~1個3日以内出荷目立ちにくいスリム設計。 厚さ 2mm のスチール板を使用しており、耐久性、耐荷重性に優れています。用途スリムなデザインのSWTシリーズ棚柱
マルチフラットバー 3.0
八幡ねじ¥4,998税込¥5,4981セット(5個)3日以内出荷さまざまなパーツが有り、組み合わせ次第でとても自由度の高い構造物を組む事ができる。耐久性にも優れているので倉庫等での使用に最適。用途現場で配電盤などの中の骨組みに使用される事が多いが、その他にも倉庫の棚、照明器具の設置、配線など、さまざまなシーンで使用できる。各種接続金具を使用してボルト等で接合する事ことで、丈夫な棚や構造物を簡単に組む事ができる。材質鉄幅(mm)19厚さ(mm)3全長(mm)900表面処理三価クロメート穴間隔(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応穴幅(mm)6.2穴長さ(mm)22
マルチフラットバー 3.2
八幡ねじ¥5,998税込¥6,5981セット(5個)4日以内出荷さまざまなパーツが有り、組み合わせ次第でとても自由度の高い構造物を組む事ができる。耐久性にも優れているので倉庫等での使用に最適。用途現場で配電盤などの中の骨組みに使用される事が多いが、その他にも倉庫の棚、照明器具の設置、配線など、さまざまなシーンで使用できる。各種接続金具を使用してボルト等で接合する事ことで、丈夫な棚や構造物を簡単に組む事ができる。材質鉄幅(mm)36厚さ(mm)3.2全長(mm)900表面処理三価クロメート穴間隔(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応穴幅(mm)11穴長さ(mm)40
Uカナグ 3.2(900)
八幡ねじ¥7,198税込¥7,9181セット(4個)3日以内出荷さまざまなパーツが有り、組み合わせ次第でとても自由度の高い構造物を組む事ができる。耐久性にも優れているので倉庫等での使用に最適。用途現場で配電盤などの中の骨組みに使用される事が多いが、その他にも倉庫の棚、照明器具の設置、配線など、さまざまなシーンで使用できる。各種接続金具を使用してボルト等で接合する事ことで、丈夫な棚や構造物を簡単に組む事ができる。材質鉄幅(mm)38厚さ(mm)3.2全長(mm)900表面処理三価クロメート穴間隔(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応穴幅(mm)11穴長さ(mm)40
マルチフラットバー 2.3
八幡ねじ¥4,998税込¥5,4981セット(5個)3日以内出荷さまざまなパーツが有り、組み合わせ次第でとても自由度の高い構造物を組む事ができる。耐久性にも優れているので倉庫等での使用に最適。用途現場で配電盤などの中の骨組みに使用される事が多いが、その他にも倉庫の棚、照明器具の設置、配線など、さまざまなシーンで使用できる。各種接続金具を使用してボルト等で接合する事ことで、丈夫な棚や構造物を簡単に組む事ができる。材質鉄幅(mm)25厚さ(mm)2.3全長(mm)900表面処理三価クロメート穴間隔(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応穴幅(mm)7穴長さ(mm)40
マルチアングル 4.5
八幡ねじ¥11,980税込¥13,1781セット(5個)3日以内出荷さまざまなパーツが有り、組み合わせ次第でとても自由度の高い構造物を組む事ができる。耐久性にも優れているので倉庫等での使用に最適。用途現場で配電盤などの中の骨組みに使用される事が多いが、その他にも倉庫の棚、照明器具の設置、配線など、さまざまなシーンで使用できる。各種接続金具を使用してボルト等で接合する事ことで、丈夫な棚や構造物を簡単に組む事ができる。材質鉄全長(mm)900寸法A(mm)5表面処理三価クロメート寸法I(mm)4.5寸法G(mm)50穴間隔(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応穴幅(mm)13穴長さ(mm)40
Uカナグ 2.3(900)
八幡ねじ¥3,998税込¥4,3981セット(4個)3日以内出荷さまざまなパーツが有り、組み合わせ次第でとても自由度の高い構造物を組む事ができる。耐久性にも優れているので倉庫等での使用に最適。用途現場で配電盤などの中の骨組みに使用される事が多いが、その他にも倉庫の棚、照明器具の設置、配線など、さまざまなシーンで使用できる。各種接続金具を使用してボルト等で接合する事ことで、丈夫な棚や構造物を簡単に組む事ができる。材質鉄厚さ(mm)2.3全長(mm)900表面処理三価クロメート穴間隔(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応穴長さ(mm)40
棚柱
SUGICO(スギコ)¥179~税込¥197~1個翌々日出荷調理台、吊戸棚などに可動棚を取付ける際に使用します。棚板の高さ調整が12.5mmピッチで行えます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)
ニュー角柱(300番)
SUGICO(スギコ)¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷から9日以内出荷27.5mm間隔で取付穴が明いています。別売のソケット(TO-185N-US/TO-185N-DS)で上下を固定します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)ピッチ(mm)27適合金具TO-185N-T120/TO-185N-T150/TO-185N-T180/TO-185N-T210/TO-185N-T240/TO-185N-T270/TO-185N-T300/TO-185N-T330/TO-185N-T360/TO-185N-T390/TO-185N-T420/TO-185N-T450/TO-185N-K240/TO-185N-K300/TO-185N-K360/TO-185N-K390
中量型用棚柱
HOJO¥2,998~税込¥3,298~1本翌日出荷耐荷重:50kg程度(安全荷重:間口900x奥行500x板厚30(mm)※硬質な棚板を使用の場合)幅(mm)30材質/仕上ステンレス(SUS304)BA仕上入数1本出幅(mm)8.5
ファンシー支柱
ハイロジック¥3,298税込¥3,6281本3日以内出荷壁面を収納に!穴位置に合わせて棚受けを取付。取付ビス付き。棚受けはファンシー棚受をご使用ください。静止荷重(kg)30長さ(cm)120
ES-rack Black スリット
ARTIST¥3,398~税込¥3,738~1本翌々日出荷から3日以内出荷マット塗装でスタイリッシュな空間を演出します。 取付簡単!レイアウト変更も簡単!! ユーザーにもビルダーにも配慮した高機能システム収納。水平に取り付けたレールにスリットを差し込む簡単施工。設置後もレイアウト変更、追加も可能です。 新築だけでなくリフォームにも。 玄関・シューズクロークやキッチン、洗面所などの空いている壁面スペースも有効活用できます。 豊富なオプションパーツで最適な壁面収納を実現できます。材質普通鋼(スチール)/エポキシ樹脂系粉体焼付塗装色ブラック
内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ 棚柱セット
DAIKEN(旧:大建工業)¥3,500~税込¥3,850~1セット(4本)5日以内出荷から6日以内出荷シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。材質ステンレス穴ピッチ(mm)15
棚受Shelf デザイン棚柱Pin
LAMP(スガツネ工業)¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷取り付けピッチが無く好きな位置で棚受を固定できます。 正面から見てもダボ穴が見えません。 棚柱間は200 mm開けてください。(一般的なワインボトルに合わせ200 mmとしています。収納する瓶のサイズに合わせて取り付けてください。)材質アルミニウム合金質量(g)80耐荷重(N)15
棚受Wine デザイン棚柱Pin
LAMP(スガツネ工業)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷取り付けピッチが無く好きな位置で棚受を固定できます。 正面から見てもダボ穴が見えません。 棚柱間は200 mm開けてください。(一般的なワインボトルに合わせ200 mmとしています。収納する瓶のサイズに合わせて取り付けてください。)材質アルミニウム合金質量(g)70耐荷重(N)29
棚受Knife デザイン棚柱Pin
LAMP(スガツネ工業)¥9,098税込¥10,0081セット4日以内出荷取り付けピッチが無く好きな位置で棚受を固定できます。 正面から見てもダボ穴が見えません。 棚柱間は200 mm開けてください。(一般的なワインボトルに合わせ200 mmとしています。収納する瓶のサイズに合わせて取り付けてください。)材質アルミニウム合金質量(g)70耐荷重(N)25
ブラケット AP-SP型
LAMP(スガツネ工業)¥419税込¥4611セット(2個)4日以内出荷棚柱 AP-DM型に取り付けて、様々なオプション品が掛けられるプレート用のブラケットです。 取付方法は棚柱収納システム用ボックス AP-SB350-SLと同じです。材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨
カウンター用支柱金物 CTB65-VM60-300型
LAMP(スガツネ工業)¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。 Φ10.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。用途店舗カウンター等、キッチンカウンター付属品十字穴付皿タッピンねじ(呼び5×20)、六角穴付きボルト(M6×40)、六角穴付き皿ボルト(M3×8)、六角穴付きボタンボルト(M3×8)、小径平座金(M3)、六角棒スパナ(呼び3)仕様60° 壁面面付仕様 PAT材質アルミニウム合金質量(g)930角度(°)60(アーム)取付け方法面付耐荷重(N)600取付面位置天板
カウンター用支柱金物 CTB50-PM60-170型
LAMP(スガツネ工業)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。 Φ9.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。 支柱の厚みと幅がCTB65型より薄い、スリムタイプです。用途店舗カウンター等、キッチンカウンター付属品十字穴付皿タッピンねじ(呼び4×20)、六角穴付ボルト(M6×40)、木用座金(呼び6)、ばね座金(呼び6)仕様60° 天板裏止め仕様・スリムタイプ PAT材質アルミニウム合金質量(g)366角度(°)60(アーム)取付け方法裏止め耐荷重(N)400取付面位置天板
カウンター用支柱金物 CTB65-PMS90-270型
LAMP(スガツネ工業)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。 Φ10.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。 270型です。用途店舗カウンター等、キッチンカウンター付属品十字穴付皿タッピンねじ(呼び5×20)仕様90° 天板面付仕様 PAT材質アルミニウム合金質量(g)595角度(°)90(アーム)取付け方法面付耐荷重(N)600取付面位置天板
カウンター用支柱金物 CTB65-PM90-200型
LAMP(スガツネ工業)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。 Φ10.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。 200型です。用途店舗カウンター等、キッチンカウンター付属品十字穴付皿タッピンねじ(M5×20)、六角穴付ボルト(M6×45)、木用座金(呼び6)、ばね座金(呼び6)仕様90° 天板裏止め仕様 PAT材質アルミニウム合金質量(g)423角度(°)90(アーム)取付け方法裏止め耐荷重(N)600取付面位置天板
カウンター用支柱金物 CTB65-PM60-170型
LAMP(スガツネ工業)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。 Φ10.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。 170型です。用途店舗カウンター等、キッチンカウンター付属品十字穴付皿タッピンねじ(呼び5×20)、六角穴付ボルト(M6×45)、木用座金(呼び6)、ばね座金(呼び6)仕様60° 天板裏止め仕様 PAT材質アルミニウム合金質量(g)450角度(°)60(アーム)取付け方法裏止め耐荷重(N)600取付面位置天板
カウンター用支柱金物 CTB65-PMS60-240型
LAMP(スガツネ工業)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。 Φ10.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。 240型です。用途店舗カウンター等、キッチンカウンター付属品十字穴付皿タッピンねじ(呼び5×20)仕様60° 天板面付仕様 PAT材質アルミニウム合金質量(g)570角度(°)60(アーム)取付け方法面付耐荷重(N)600取付面位置天板
収納システム 落下防止ストッパー
K9(駒谷)¥679税込¥7471セット(2個)6日以内出荷から7日以内出荷下から棚板などを押し上げられても、パーツがはずれにくい仕組みになっております。RoHS指令(10物質対応)対応
収納システム ブーツハンガーセット(ブーツハンガー4ヶ付)
K9(駒谷)¥12,980税込¥14,2781セット7日以内出荷オプションパーツでブーツハンガーのセットです。奥行(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応