絞り込み
エコロジープロダクト
「耐荷重(kg)」から絞り込む

ST チェーンフックA型
APLUS(クマモト)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷錆びに強いSUS316製(本体)用途チェーンの連結等材質本体/SUS316、フック・バネ/SUS304使用荷重(kg)40RoHS指令(10物質対応)対応
O型フック
TRUSCO¥459~税込¥505~1個当日出荷シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
ステンレス スナップフック(口閉じタイプ)
ハイロジック¥2,498税込¥2,7481個当日出荷寸法(mm)6寸法L(mm)80寸法d(mm)13.5寸法t(mm)5寸法D(mm)6参考使用荷重(kg)30寸法W(mm)25寸法S1(mm)13寸法S2(mm)6アズワン品番64-7739-06
ステンレス クローズフック
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥499税込¥5491個当日出荷片側が閉じているチェーン連結フックです。材質ステンレス質量(g)43.2寸法d(mm)13使用荷重(kg)30使用荷重(N)294.3
ステンレスロング連結カン
ジョー・プリンス竹下¥729~税込¥802~1個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
黒ヒッティングリングプレート
DIY-ID¥429税込¥4721個当日出荷ヒッチングとは、引っかける・つなぐという意味です。 リングを利用してロープを引っかけたり、植物をハンギングしたり、馬をつないだりと色々と使用できます。材質鉄穴径(Φmm)6表面処理黒亜鉛メッキ
ST オープンキャッチ
APLUS(クマモト)¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷錆びに強いSUS316製(本体)用途チェーンの連結等材質(フック・バネ)SUS304材質(本体)SUS316使用荷重(kg)30RoHS指令(10物質対応)対応