絞り込み
材質
- ABS樹脂(1)
- SUS304(11)
- SUS430(2)
- アルミニウム(4)
- スチール(124)
- ステンレス(4)
- プラスチック(5)
- ポリアミド(PA)(2)
- ポリエチレン(PE)(5)
- ポリプロピレン(PP)(1)
- 亜鉛めっき鋼板(6)
- 亜鉛合金(4)
- 木材(3)
- 樹脂(13)
- 黄銅(真鍮)(1)
ブランド
- 八幡ねじ(67)
- ハーフェレ(44)
- シロクマ(29)
- WAKI(和気産業)(15)
- エスコ(10)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(10)
- ハイロジック(9)
- ACE(エース)(7)
- Festo(6)
- TRUSCO(4)
- I-VALUE(4)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- 岡田装飾金物(3)
- DIY-ID(3)
- 南海プライウッド(2)
- MYST(2)
- フジテック・ジャパン(2)
- TOSO(1)
- TOTO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

マルチ金具(ドブメッキ)
八幡ねじ¥1,498~税込¥1,648~1セット(5個)翌々日出荷組み合わせ次第でとても自由度の高い構造物を組む事ができる。耐久性にも優れているので倉庫等での使用に最適。用途U-38用とL-40用の接続金具です。材質鉄表面処理溶融亜鉛めっき板幅(mm)36
マルチボルトセット
八幡ねじ¥699税込¥7691セット(10個)翌々日出荷六角ボルトW3/8X25(1本)、ナットW3/8(1個)、ワッシャーM10X22X1.6(1個)のセットになります。用途マルチアングルを組み立てる際に使用します。材質鉄呼び径【ナット】W3/8【ワッシャー】M10【六角ボルト】W3/8ボルト長さ(mm)【六角ボルト】25表面処理溶融亜鉛めっきワッシャー外径(mm)22ワッシャー厚さ(mm)1.6
1×4材・2×4材のビス留め補助治具【クミたん】2個入
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥719税込¥7911組(2個)3日以内出荷ビスや釘を使わずに簡単な枠組みもできます。用途1×4材と2×4材用。トラスコ品番682-7850材質SUS304寸法L1(mm)61.5寸法L2(mm)61.5寸法W(mm)20
マルチ金具 T字(折れ型)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,398税込¥2,6381セット(1個×5個)3日以内出荷アングル・チャンネル・ブラケット用接合具です。用途DIYや家具の補強まで、豊富なサイズをご用意しております。トラスコ品番542-8305材質鉄、表面処理:三価クロメート寸法L1(mm)42寸法L2(mm)16寸法W(mm)52板厚(mm)3寸法L3(mm)24穴径(mm)5.3
ザ・ステー 黒 ひの字型 T3×W25×A120×B29(mm)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,898税込¥2,0881セット(1個×5個)翌々日出荷ボルトやビスで留め付けできるマルチな補強金具です。用途DIYや家具の補強まで、豊富なサイズをご用意しております。トラスコ品番542-9985材質鉄、表面処理:塗装色ブラック穴径(Φmm)【1】4.2寸法L1(mm)120寸法L2(mm)29寸法W(mm)25板厚(mm)3穴径(mm)10×15
クリホールダウン3
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥22,980税込¥25,2781箱(20個)翌々日出荷M16用のアンカー穴をルーズにしてあるため、現場での作業性がアップします。従来品(t6.0)に比べ板厚が3.2mmと薄く、長さも短くなったので軽量かつコンパクトになりました。用途柱と土台又は基礎、柱と横架材、上下階の柱を緊結するときに。付属品クリスパイラルビス 7x65 8本/個トラスコ品番226-0745材質板部:JIS G 3134 SPFH590相当材、ボルト受け部:JIS G 3131 SPHC相当材、表面処理:ダクロタイズドN値7.0以下告示1460号第1号1460号 ぬ短期基準接合耐力(kN)37.4
ウィンピア 天井付シングルブラケット ウォームホワイト
TOSO¥169税込¥1861個当日出荷ウィンピア「ウォームホワイト」カラーのレールになじみます。仕様●品名:天井付シングルブラケット ウォームホワイト●適合レール:ウィンピア●寸法(mm):18×7.6×49●長さ(mm):49●高さ(mm):8●材質:ポリアセタール、スチール●幅(mm):17●ウィンピア用オプション●材質/仕上:スチール、アセタール樹脂●原産国:日本●コード番号:349-5039アズワン品番67-2319-15
取り付けブラケット
Festo¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷Festo スイベル取り付け WBN-50/63 はシリンダ DSNU 用です。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。スレッドサイズ 50/63 製品重量: 596 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在) 素材取り付け( スチール、 亜鉛めっき)仕様●メーカーシリーズ:WBN-50/63 です●内径サイズに合わせる:50/63mm●製品タイプ:スイベル取り付け●コード番号:203-0943アズワン品番65-8016-70
取り付けブラケット
Festo¥9,898税込¥10,8881個7日以内出荷Festo スイベル取り付け WBN-40 はシリンダ DSNU 用です。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 40 製品重量: 238 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在) 素材取り付け( スチール、 亜鉛めっき)仕様●メーカーシリーズ:WBN-40●内径サイズに合わせる:40mm●製品タイプ:スイベル取り付け●コード番号:203-0933アズワン品番65-7992-09
取り付けブラケット
Festo¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷Festo フット取り付け Hbn-32X2 ( DSNU / ESNU シリンダ用)です。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 32 製品重量: 353 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在) 素材取り付け( スチール、 亜鉛めっき)仕様●メーカーシリーズ:hbn-32X2 です●内径サイズに合わせる:32mm●コード番号:203-0819アズワン品番65-8004-52
取り付けブラケット
Festo¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷Festo フットマウント HNA-40-R3 ( ADN / AEN コンパクトシリンダ用)及び CLR リニアスイベルクランプ。腐食ストレスの大きい、耐腐食性分類 CRC 3 を備えています。ねじサイズ: 40 ISO21287 規格に準拠しています タイプ:優れた防食性 製品重量: 157 g仕様●メーカーシリーズ:HNA-40-R3●内径サイズに合わせる:40mm●コード番号:203-0830アズワン品番65-7979-94
取り付けブラケット
Festo¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷Festo フットマウント HNC-125 は、標準の ISO15552 (以前の VDMA 24652 及び ISO6431、NF E49 003.1、UNI 10290 )をベースにしています。この製品は、標準の ISO15552 (以前の VDMA 24652、ISO6431、NF E49 003.1、UNI 10290 )及び腐食 RES に準拠していますねじサイズ仕様●メーカーシリーズ:HNC-125●内径サイズに合わせる:125mm●コード番号:203-0846アズワン品番65-7994-25
取り付けブラケット
Festo¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷Festo フットマウント HNA-16-R3 は ADN / AEN コンパクトシリンダ用で、CLR リニアスイベルクランプを備えています。腐食ストレスの大きい、耐腐食性分類 CRC 3 を備えています。ねじサイズ: 16 ISO21287 規格に準拠しています タイプ:優れた防食性 製品重量: 42 g仕様●メーカーシリーズ:HNA-16-R3●内径サイズに合わせる:16mm●コード番号:203-0824アズワン品番65-8015-96
トリガースナップ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥639税込¥7031個当日出荷ループの下部分が360度回転し、繋いだ取付部材がねじれません。DIYに使いやすいカラー仕様の連結金具です。用途ベルトやロープなどの連結や末端金具に繋ぐジョイント金具として。材質亜鉛ダイキャスト長さ(mm)46幅(mm)11寸法W(mm)15
金具専用ねじ アルミ
八幡ねじ(2件のレビュー)¥899~税込¥989~1セット(2個×5パック)翌々日出荷鉄やステンレス品に比べ約1/3の軽さです。ボルト・ナット・ワッシャーがセットになっています。用途アルミステーと組み合わせて使用します。軽量化をしたい場合にも使用します。
金具専用ねじ 鉄
八幡ねじ¥849税込¥9341セット(16個×5パック)ほか翌々日出荷ねじ込むときに木材などにできる破損を防ぐため、ピッチが粗くなっています。用途金具を木材に取り付ける際に使用します。材質鉄
金具専用ねじ ステンレス
八幡ねじ¥749税込¥8241セット(16個×5パック)翌々日出荷二条ねじのため、通常の木ねじより早くねじ込むことができます。用途金具を木材に取り付ける際に使用します。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
幅広プレート ユニクロ
八幡ねじ¥2,798~税込¥3,078~1セット(3個)翌々日出荷材質は鉄でユニクロめっきです。用途木工連結金物、補助金物として使用します。穴径(Φmm)(小)5、(大)15板厚(mm)4.5
ミニステー ニッケル
八幡ねじ¥1,198税込¥1,3181セット(2個×5パック)翌々日出荷特に小さい金具で細かい場所での補強に使用できます。用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。材質鉄表面処理ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス曲板
八幡ねじ¥1,698~税込¥1,868~1セット(5個)翌々日出荷材質はステンレスで錆びにくい製品です。用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
曲板 2列穴
八幡ねじ¥3,698~税込¥4,068~1セット(5個)ほか翌々日出荷曲げやすく加工しやすくなっています。たくさんの取付け穴がある為、取付けに便利です。用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。穴径(Φmm)4.2
ステンレス 曲板
八幡ねじ¥1,598~税込¥1,758~1セット(5個)翌々日出荷材質はステンレス(SUS304)で錆びにくいです。用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
曲板L
八幡ねじ¥1,298~税込¥1,428~1セット(5個)翌々日出荷から3日以内出荷材質は鉄で、カチオン電着塗装(アクリル系塗料)により耐候性があります。用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。材質鉄表面処理カチオン電着塗装(黒)
曲板Z
八幡ねじ¥1,298~税込¥1,428~1セット(5個)翌々日出荷材質は鉄で高級感ある仕上げです。たくさんの取付け穴がある為、取付けに便利です。用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。曲げて使用できます。材質鉄
補助金具 ニッケル
八幡ねじ¥259税込¥2851個翌々日出荷材質は鉄で高級感ある仕上げです。たくさんの取付け穴がある為便利です。用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。材質鉄タイプNL-3表面処理ニッケルめっき穴数7RoHS指令(10物質対応)対応
補助金具A
八幡ねじ¥469~税込¥516~1個ほか当日出荷から翌々日出荷材質は鉄で高級感ある仕上げです。たくさんの取付け穴がある為便利です。用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。型番NO.21板厚(mm)2.5
クイックホルダー
八幡ねじ¥2,298税込¥2,5281セット(10個)翌々日出荷材質は鉄でニッケルめっきです。ビス1本で固定できるので、穴あけの手間が省けます。用途アングルにはさみ込んでダクトや部品を取り付ける金具です。タイプKH-1RoHS指令(10物質対応)対応
G-L字B
八幡ねじ¥3,998税込¥4,3981セット(10個)翌々日出荷材質は鉄で亜鉛めっき鋼鈑です。用途木工用連結金物、補助金物として使用します。寸法(mm)60×80×40適合ねじ径(Φmm)4(小穴用)
G-L字C
八幡ねじ¥4,998税込¥5,4981セット(10個)翌々日出荷材質は鉄で亜鉛めっき鋼鈑です。用途木工用連結金物、補助金物として使用します。寸法(mm)85×120×40適合ねじ径(Φmm)3.8
G-ミニたんざく
八幡ねじ¥2,398~税込¥2,638~1セット(15個)翌々日出荷材質は鉄で亜鉛めっき鋼鈑です。用途木工用連結金物、補助金物として使用します。板厚(mm)2適合ねじ径(Φmm)3~4(小穴用)
G-たんざく
八幡ねじ¥2,998~税込¥3,298~1セット(10個)ほか翌々日出荷から3日以内出荷ねじ穴、ボルト穴が数多くあり、多用途に使える補助金具です。用途木工用連結金物、補助金物として使用します。
モリギン 角パイプ金具 FJ#2
ACE(エース)¥239~税込¥263~1個当日出荷角パイプ同士をジョイントしたり、角パイプに板を取り付けられる金具です。用途角パイプのジョイントや、木材の固定などに。アイデア次第で様々な用途にお使いいただけます。材質鉄穴径(Φmm)6板厚(mm)3仕上ユニクロメッキ