絞り込み
ブランド
- LILIEL(リリエル)
- モノタロウ(8)
- エスコ(384)
- TOSTEM(LIXIL)(333)
- LAMP(スガツネ工業)(326)
- BEST(ベスト)[金物](276)
- WAKI(和気産業)(208)
- ハイロジック(196)
- ハーフェレ(174)
- RYOBI(リョービ)(163)
- NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(162)
- 新日軽(LIXIL)(152)
- ACE(エース)(150)
- 末広金具(SUEHIRO)(145)
- APLUS(クマモト)(142)
- TOEX(LIXIL)(103)
- MK(丸喜金属本社)(94)
- シロクマ(91)
- アトムリビンテック(89)
- UNION(ユニオン)(86)
- 中西産業(83)
- ブランドをもっと見る

前後調整式エコノキャッチ
LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷扉の厚い家具などにも十分対応できる、ストローク27.5mmのロングタイプです。 ツマミ・ハンドルが不要となります。 施工した後でも前後調整ができる調整機構付です。 プッシュロック解除量が1.5~2.0mmなので、扉の隙間を最小限に抑えることができます。付属品受座(Φ16×2)、取付ビス材質ABS樹脂
DKNワンタッチ調整蝶番
LILIEL(リリエル)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から6日以内出荷左右±2.5mm、前後±3mmの範囲で2方向調整が可能です。 ヒンジ片が外せるので吊込みが容易にできます。材質SPCねじ穴数5
ピットロック コンパクト
LILIEL(リリエル)¥18,980税込¥20,8781個欠品中お手持ちのICカードでロックできます。 切欠き寸法は、LN-0002と同じです。 ユーザーの登録・追加・削除が簡単にできます。 簡単に電気錠に変更できます。材質ABS樹脂、SPCC使用温度範囲(℃)0~+40電源乾電池仕様(単3アルカリ乾電池4本)、外部電源仕様(ACアダプター・別売)使用湿度範囲30~85%RHカードFeliCa、Mifare
フック付マグネット戸当り
LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷から6日以内出荷バリアフリー仕様のマグネット式戸当たりです。 ロックリングによる簡易アオリ止め付。 扉・床とも堀込不要なので取付が簡単です。材質合成樹脂、SUS
ベルタステー 上蓋用
LILIEL(リリエル)¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷上蓋専用。 扉を開ける時には軽く開くOneWay方式。 オイル漏れの心配がないドライダンパー。 スピード調整可能。 扉がゆっくり閉まるスローダウン効果。 キャッチ付蝶番が不要なステー。 触れ易い場所に柔らかいカバーを付けました。材質SPC/ZDC表面処理黒Ni開き方上蓋用
105度ストップガラス扉用ヒンジ SUS430アウトセット用
LILIEL(リリエル)¥809税込¥8901個4日以内出荷ガラス及びアクリル扉用。 扉を閉じたときのキャッチ付。材質SUS430適合扉厚(mm)3~6扉寸法(mm)W450×H700×t6以下適合扉質量(kg)4以下
オールユーヒンジ
LILIEL(リリエル)¥1,098~税込¥1,208~1個6日以内出荷取付位置の調整により扉仕様を全カブセ、半カブセ、インセットに使用可能です。 扉の前後調整および左右調整は、装着しているプレートで調整できます。 扉の上下調整はプレートの楕円穴を利用して調整可能です。材質SPCC表面処理クロムメッキ