カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- エスコ(382)
- TOSTEM(LIXIL)(333)
- LAMP(スガツネ工業)(325)
- BEST(ベスト)[金物](276)
- WAKI(和気産業)(208)
- ハイロジック(196)
- ハーフェレ(174)
- RYOBI(リョービ)(163)
- NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(162)
- 新日軽(LIXIL)(152)
- ACE(エース)(149)
- 末広金具(SUEHIRO)(145)
- APLUS(クマモト)(142)
- TOEX(LIXIL)(103)
- MK(丸喜金属本社)(94)
- シロクマ(91)
- アトムリビンテック(89)
- UNION(ユニオン)(86)
- 中西産業(83)
- ブランドをもっと見る
商品豆知識

ランプ印 ソフトダウンステー SDS-210型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下蓋がゆっくりと静かに開くステーです。用途ドレッサーなどに最適です。付属品マウンティングプレート十字穴付皿タッピンねじ3.5×14仕様(全かぶせ/吊元丁番)一軸丁番(平丁番)、スライド丁番230-26/19T、(インセット仕様/吊元丁番)一軸丁番(平丁番)使用温度:0 ℃~40 ℃材質ABS樹脂/鋼材質/仕上ABS樹脂、鋼/ニッケルめっき質量(g)159開き角度(度)105開き方上蓋
カチッと強く止まる マグネットドアストッパー
WAKI(和気産業)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷マグネットタイプのドアストッパー。ドアを押すだけでカチッと止まる!。閉めるときは、グッと引くだけ。取付簡単!専用治具付き!。ストッパーをプッシュすれば完全ロック。【取付条件】。・扉と床の隙間が4~15mmまで取付け可能です。範囲以外では正常に作動しません。・スチール製の扉は磁石に影響があるため使用できません。床暖房システムを使用している床には取り付けできません。用途ドアストッパーに材質【本体】POM、ABS【受】ABS、POM、SPCC【取付治具】ABSS
ステン用心鎖
ヒットハードウェアー¥1,798税込¥1,9781個欠品中用途扉用のドアチェーン付属品取付けビス[ステン+トラス小ネジ M5×8(D=8) 8本]種別HITパック2-009材質ステンレス色シルバー仕上電解ホーニング
ドアキャッチャー
ハイロジック¥5,198税込¥5,7181個欠品中カワジュンシリーズ。薄型のドアストッパー。プッシュするだけでドアを固定できます。しゃがむ必要がないので便利です。フローリング直付型。外ビスタイプ材質亜鉛ダイキャスト色クローム規格AC-774-XC
オートヒンジ 1000シリーズ 1200型
日東工器¥13,980~税込¥15,378~1組当日出荷から4日以内出荷丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。 他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。 摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。面付型。 ・シンプルなデザイン ・広い使用範囲 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・簡単な閉じ速度調整 ・取り付けが簡単用途屋内ドア用(面付け型:木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)
丁番セット R
TOSTEM(LIXIL)¥4,898税込¥5,3881セット当日出荷仕様22/4~SG・PG共通、~04/3アルミ・槍型、04/3~ステン・平型、住宅防火・非防火兼用適合クリエラ、クリエラガラスドアセット内容丁番(QDR-684R・685R)各1、高さ調整スペーサー4、皿小ねじM4×10:10、M4×18:10勝手R(右)
ピリエ戸当
MK(丸喜金属本社)¥699税込¥7691個当日出荷用途木質・コンクリート兼用付属品ナベタッピンネジ 4.0×25(木質用)、オールアンカー C10-60(コンクリート用)、オールプラグ(コンクリート用)材質樹脂
ルーム丁番2R(両面皿)
MK(丸喜金属本社)¥919~税込¥1,011~1枚当日出荷から4日以内出荷付属品皿木ネジ:3.5×25材質ステンレス長さ(mm)102幅(mm)89寸法(mm)102×89タイプ両面皿ねじ穴数8
ドアガード 耐震型
WAKI(和気産業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷アーム付け根のクリアランスが大きいので、地震によって建具が歪んで受け座がずれても解除できます。用途玄関扉の補助締まり付属品取り付けネジ材質亜鉛ダイカスト(ソフトクロームメッキ)色シルバータイプ外扉用アズワン品番64-5074-78
ドアガード 標準型
WAKI(和気産業)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷扉を少し開いた状態で訪問者に応対できるので、防犯に適しています。ワンタッチ操作可能。用途玄関扉の補助締まり付属品取り付けネジタイプ外扉用
ドアクローザー 3000シリーズ パラレル型(ストップ付)左開き
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から22日以内出荷勝手口やテラス、ベランダの出入り口などの網戸併用ニーズに対応。 アルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。(ドアと網戸との間隔を狭めることが出来ます。) 本体は2本のネジで取付。 閉扉速度調整は2バルブ方式。 取付位置を変えることで開き角度は調整可能。(80°~120°)
スーパーワイドクッション #935
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷防音・指づめ防止・すきま密封に使用して下さい。材質EPDMゴムスポンジ
防犯サムターンガード
ノムラテック(1件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷サムターンガードを取り付けてドアの隙間、防犯メガネ、カギの隙間、ポスト口からのサムターン回しを防止します。適合(サムターン)ドア側面に刻印記号LA・MA・BH・LDの記載のあるもの材質ABS樹脂寸法(mm)65×71×30
ステンレス 面付旗丁番 左右兼用型
APLUS(クマモト)(3件のレビュー)¥739税込¥8131枚当日出荷用途建具等付属品小ネジタイプ左右兼用型材質(軸)SUS304呼称2×76兼用仕上ヘアーライン縦(mm)76横(mm)60材質(羽根)SUS304ねじ穴数6RoHS指令(10物質対応)対応
ドアマン パラレル型(ストップなし・内装式)
RYOBI(リョービ)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷から10日以内出荷ストップ機能がないドアクローザ「ドアマン」。木製室内ドアに最適。左右兼用です。最大開き角度は、110~140度です、それ以上あけるとドアクローザにより制限がかかり、それ以上開きません。最大開き角度の調整はできません用途室内用タイプパラレル型勝手左右勝手兼用適合扉高さ(mm)1800適合扉幅(mm)900適合扉質量(kg)15~30
ドアガード 外開用
ヒットハードウェアー¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から6日以内出荷外開き扉に対応したドアガードです。用途外開き扉用のドアガード。付属品取付けビス[ステン+皿小ネジ M4×12 3本(本体用)、ステン+バインド小ネジ M4×12 2本(受用)]材質亜鉛ダイカスト適合扉外開き
ドアキャッチャー
ハイロジック¥5,898税込¥6,4881個当日出荷カワジュンシリーズ。薄型のドアストッパー。プッシュするだけでドアを固定できます。しゃがむ必要がないので便利です。フローリング直付型。内ビスタイプ材質天然木+亜鉛ダイキャスト+アルミ色クローム規格AC-784-XC
マグネットドアストッパー
ムラコシ精工(2件のレビュー)¥799税込¥8791組当日出荷手動での操作が不要で、扉の開閉動作だけでロック解除するマグネット式のドアストッパーです。 直付けタイプなので、後付けも可能です。 子供でもドアの開閉がしやすいキャッチ力。 小さい見た目で目立ちません。セット内容マグネットドアストッパー(本体セット)×1、マグネットドアストッパー受け具セット×1、取付ネジ(バインドタッピングねじΦ3.5×16)×2・(皿タッピングねじΦ3×12)、取扱説明書高さ(mm)28寸法(Φmm)54材質/処理本体カバー:スチール・磁石/メッキ処理 各種プラスチック、受け金具:スチール/ニッケル プラスチック/ABS